カテゴリ
- 建材・エクステリア(133)
- 内窓(10)
- 網戸(52)
- 建築金物(561)
- 引戸金具・折戸金具(176)
- 窓用金物(193)
- 防犯補助用品(42)
- テープ(133)
- すきま/水とりテープ(20)
- 塗装・養生・内装用品(169)
- ヘラ(63)
- 清掃用品(129)
- 柄付ブラシ(22)
- 自動車純正部品(1,146)
- ねじ・ボルト・釘(118)
- 研磨材(103)
- 電動工具(93)
- 接着剤・補修材(91)
- 作業工具(83)
- 防犯用品(70)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(60)
- 塗料(53)
- 切削工具(45)
- 洗剤・除去剤(41)
- 家電(40)
- 科学研究・開発用品(39)
- 作業服(39)
- 空調・照明・電設資材(38)
- 店舗什器・備品(36)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(36)
- 機構部品(35)
- パソコン/周辺機器(34)
- 日用品(29)
- 船舶用品・漁業資材(25)
- 厨房用品(24)
- トラック純正部品(24)
- 学童・教育用品(19)
- 安全標識(18)
- 手袋(18)
- 安全保護具(17)
- 空圧工具(17)
- クリーンルーム用品(16)
- 制御機器(15)
- 農業・園芸資材(15)
- 測量用品(土木/建設)(14)
- スプレー・オイル・グリス(13)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- 介護用品(11)
- 農業機械(11)
- 溶接用品(10)
- オフィス家具(10)
- 洗車・清掃(9)
- 事務用品(9)
- 保管用品(8)
- 物流用品(7)
- 防災用品(7)
- ヘルスケア(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
- 卓上消耗品(6)
- 鈑金・塗装(6)
- 測定用品(5)
- 梱包用品(4)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
- 救急・衛生(4)
- 医療(4)
- カー用品(4)
- 理美容(3)
- 安全用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 食品・飲料(3)
- 電気材料(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 住設機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 自転車部品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- セイキ販売(5)
- アクリサンデー(1)
- ハイロジック(107)
- GIKEN(川口技研)(14)
- ニトムズ(14)
- 家研販売(22)
- フクビ化学(7)
- エスコ(84)
- 光(12)
- ヨコヅナ(19)
- MAZDA(マツダ)(169)
- TOSTEM(LIXIL)(101)
- スズキ(90)
- トヨタ(112)
- ニッサン(100)
- ホンダ(138)
- マキタ(71)
- ミツビシ(501)
- 新日軽(LIXIL)(141)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

エコな簡易内窓キット
アクリサンデー(101件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1セット当日出荷冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。 冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。 施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。用途断熱遮熱、結露防止、防音、節電などに
【オーダー】断熱内窓 楽窓Ⅱ 2枚建タイプ(ポリカ3mm)
セイキ販売(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1セット8日以内出荷から14日以内出荷見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。 ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。 割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。 ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。 光の透過率はガラス92%に迫る86%です。材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304シリーズ楽窓IIパネル3mm透明or3mmマットグリーンor3mmグレースモークサービス分類オーダー・加工
OK内開きアミド
GIKEN(川口技研)(10件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から15日以内出荷窓の内側に付けるアミドです。アミドは丁番式で内側に開きます。取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ取付可能幅(mm)660
フリーサイズ網戸
セイキ販売(53件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台翌々日出荷から8日以内出荷上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!用途アルミサッシ用
【オーダー】断熱内窓 楽窓Ⅱ 2枚建タイプ(ポリカ2・4mm)
セイキ販売(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1セット8日以内出荷見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。 ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。 割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。 ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。 光の透過率はガラス92%に迫る86%です。材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304シリーズ楽窓IIパネル2mm透明or4mm中空サービス分類オーダー・加工
フリーサイズ網戸(外付け用)
セイキ販売(16件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1台8日以内出荷上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!(26-94T・26-60T除く)用途外付アルミサッシ用
簡易内窓用フレーム&レールセット 抗菌材入り
光(3件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1セット3日以内出荷防カビ、抗菌材入りの自分で作れる二重窓キットです。 断熱・結露軽減・省エネ節電・防音 引き違い窓専用の内窓作成キットです。 夏、冬共に、室内の保温性が高まるので、暖房効果、冷房効果が高まり、電気効率をアップさせ、環境にも家計のコスト削減にも役立ちます。 気密性を高めて保温効果アップします。 パネルは光製 4mm厚のポリカ中空パネルがおすすめです。幅(mm)~1830
エプトシーラー 窓・サッシ用気密パッキン
ニトムズ(32件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781ケース(20巻)当日出荷断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。用途窓・サッシ周りの気密・防水に 気密シートの補助材として コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に主な用途窓・サッシ用粘着力(N/10mm)4.6粘着力(N/20mm)9.2引張強度(N/cm2)8.0剥離紙あり特性気密防水、断熱性
ウェザータイト(サッシ用)
フクビ化学(7件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷サッシ廻り用の水返し付き一体成形カバー材。先付け施工で確実な防水対策。あらかじめ取付けるタイプの漏水対策。サッシ下枠/縦枠取り合い部のパッキン不良が原因の漏水。この事態をあらかじめ想定し、サッシと躯体とを「躯体内の水切」ともいえる防水補助材で縁切りし、躯体への漏水を防止します。簡単施工で防水施工のバラツキがありません。開口部を透湿防水シートとテープを使用して処理する場合、三面交点となり根本的な防水対策となっていないのが現状です。「ウェザータイト/サッシ用」はピンホールのない一体成形の角部材を使用し、熟練度に左右されずに誰でもバラつきのない施工が可能です。10年製品保証内容。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)材質PE厚さ(mm)0.5寸法(mm)水返し部/43色グリーン半透明
サッシ用スクレイパー
ヤヨイ化学(14件のレビュー)¥449~税込¥494~1丁当日出荷サッシのレールのすき間にこびりついた汚れをかきとるのに便利な細巾のスクレイパーです。刃厚(mm)1.45材質(刃)鋼
アルミサッシ取替戸車
家研販売(90件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付用途網戸・小窓・高窓適合平行型(下框)形状Φ13丸車輪径(Φmm)13タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)5有効寸法(mm)17以上(高さ)×7~11(内幅)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)40×17×7
サッシスペーサー10
フクビ化学(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(100個)3日以内出荷サッシ枠と取付下地とのすき間を微調整できる樹脂スペーサーです。 サッシ縦枠のレベル調整を確実に行うことで、サッシ開閉のガタツキ防止に貢献します。 0.5m厚さの樹脂板を20枚重ね、一辺を簡易溶着処理にて束ねてありますので、1枚ずつ切り離すことで簡単に隙間調整ができます。寸法(mm)10×50×27
アルミチャンネル
光(13件のレビュー)¥329~税込¥362~1本当日出荷から4日以内出荷軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡ミラーなどの枠、家具や建具の目地として。タイプチャンネル
OK組立アミド(小)
GIKEN(川口技研)(7件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷から6日以内出荷手作りで組立てカンタン。どんな寸法の窓にも取付OK。付属品網張りローラー、金ノコ、網押え取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ取付可能幅(mm)950取付可能高さ(mm)960
サッシロック SLIM
ノムラテック(10件のレビュー)¥499税込¥5491パック(2個)当日出荷1つ目のロック(右側)で簡易補助する防犯ロック 2つ目のロック(左側)で窓を開け換気ロック 網戸にも取付け可能。小さなお子様の事故を防止。材質ステンレス
サッシブラシ ヘラ付きカーブ柄
(4件のレビュー)¥169税込¥1861本当日出荷サッシの溝に収まりスミまでキレイに掃除ができる カーブハンドルで持ちやすい こびりついた汚れを落とすヘラ付き ゴミを掻き出しやすい程よい柔軟性のある毛先用途サッシや敷居の溝に溜まったゴミや汚れの掃除に便利なブラシ材質本体:ポリプロピレン、毛:ポリプロピレン寸法(mm)255×140×12質量(g)30繰り返し・詰め替え対応
アルミサッシ取替戸車
家研販売(25件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付用途玄関引戸・テラス適合平行型(下框)車輪径(Φmm)28耐荷重(2ヶ当り)(kg)30本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)55×35×12
サッシ取替戸車 ジュラコン(R)車
ヨコヅナ(34件のレビュー)¥639~税込¥703~1個ほか当日出荷から4日以内出荷サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。用途窓、玄関、引戸RoHS指令(10物質対応)対応
サッシ取替戸車 ステンレス車 丸型
ヨコヅナ(63件のレビュー)¥859~税込¥945~1個ほか当日出荷から4日以内出荷サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。RoHS指令(10物質対応)対応
シーリング・マスキングテープ(ガラス・サッシ用)2479H
3M(スリーエム)(27件のレビュー)¥649~税込¥714~1パック(2巻)ほか当日出荷から38日以内出荷前作業:フィルムパックの外観からテープ幅が判る。必要数だけ取り出せる。 テープ貼付:巻き戻し易い。接着性が良好(細幅サッシ/湿度下/型板ガラス)。 シーリング作業:プライマーの影響を受けにくい。ヘラのすべりが良好。 はがす:軽く剥がれる。テープが切れにくい。静電気の発生が少ない。 後作業:糊残りがしにくい。用途ガラス・サッシのシーリング用マーキング
プラスチックサッシヘラセット
SK11(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット当日出荷一般家庭のお掃除に最適で、お買い得なサッシヘラセットです。水吐き口や狭い面、サッシレーン、引き戸や浴室のレールの清掃に最適です。用途窓サッシ、窓枠、浴室など狭い箇所の掃除。材質樹脂幅(mm)3、6、9、18
アルミサッシ取替戸車
家研販売(24件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付用途玄関引戸適合平行型(下框)材質SUS304形状Φ35丸車輪径(Φmm)35タイプ丸型車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)35内幅(mm)14~18RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)60×44×14
サッシ窓用補助錠 ガードマン
ガードロック(9件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(3個)当日出荷サッシ窓補助錠のスタンダード! ワイド設計でしっかりガード。 つまみが大きく回しやすい。用途サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。材質本体、サムターン、スライド:亜鉛合金製、塗装仕上げ、ゴム部:ネオプレンゴム寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)36×60×39
プラスチックサッシヘラ
SK11(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷一般家庭のお掃除に最適な樹脂製のサッシヘラです。水吐き口や狭い面の掃除に最適です。用途窓サッシ、窓枠、浴室など狭い箇所の掃除。材質樹脂
サッシロック SlIM
ノムラテック(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1パック(4個)当日出荷換気と防犯対策に、防犯ロック&換気ロック、2個並べた使用で開閉位置調整。 お子様の安全対策に!網戸にも取り付け可能、網戸ロック。起こしてロック、たたんで解除。用途サッシ用簡易補助錠材質ステンレス
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら