絞り込み
使用場所
水性or油性
ブランド
AICA(アイカ工業)・日本プラスター・エスケー化研・ニッペホームプロダクツ・家庭化学・大塚刷毛製造・好川産業・東京西勘・大五郎・日東粉化工業
「ジョリパット」の検索結果

アイカ ジョリパットアルファ JP-100
AICA(アイカ工業)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781缶(20kg)3日以内出荷豊富な表情を持つスタンダードタイプ。規格JIS A 6909 内外装薄塗材E適合機能防藻・防カビ性、耐候性、汚れ防止、柔剛性主成分水系アクリルシリコーン樹脂塗布方法コテ、吹付け、ローラー危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ジョリパットフレッシュ
AICA(アイカ工業)¥19,980税込¥21,9781缶(20kg)4日以内出荷今の色からリフレッシュしたい、壁が汚れてきた気がすると感じた時のリフォームにピッタリです。 砂壁の質感に仕上がるリフォーム用塗材です。塗布面積(m2/缶)25~33※使用方法によって異なります主な用途外カベ危険物の類別非危険物
アイカ ジョリパットネオ JQ-650
AICA(アイカ工業)¥19,980税込¥21,9781缶(20kg)3日以内出荷汚れに強く、可とう性に優れた可とう性低汚染タイプ。機能防藻・防カビ性、耐候性、汚れ防止、可とう性主成分可とう形外装合成樹脂エマルション系塗布方法コテ、吹付け、ローラー危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ベルアート
エスケー化研¥11,980~税込¥13,178~1缶(20kg)3日以内出荷デザイン、質感、色彩のバリエーションに優れた、空間演出に幅広く応用できる土壁の風合いを持つ新型装飾仕上塗材です。用途住宅・マンション・店舗・事務所の内外装主成分アクリル樹脂主な用途内外装使用場所屋内外兼用適応下地コンクリート、セメントモルタル、PC部材、ALCパネル、GRC板、押出成形セメント板、各種乾式ボード類、金属パネル、各種旧塗膜(活膜)など
セーフシーラー
AICA(アイカ工業)¥7,398税込¥8,1381箱(2kg×2缶)22日以内出荷新築・改修に使用可能な一液水系浸透型カチオンシーラー。 各種塗料下地に使用可能。 (モルタル、コンクリート、ケイカル版)危険物の類別非危険物
弾性ブロック外かべ用S
ニッペホームプロダクツ(4件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1缶(8kg)ほか当日出荷から9日以内出荷網目状ローラーを使って、高級感のある美しい凹凸仕様仕上げができる水性塗料です。 モルタルやコンクリートに生ずるひび割れに強い、弾力性のある膜を作ります。用途ブロックべい・モルタルべいに。 コンクリート・スレート・れんが・しっくい」などの外壁に。仕様うすめずに塗ってください主な用途外かべ・塀乾燥時間(時間)約3(夏30℃)、約6(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別非危険物
パターンローラー
大塚刷毛製造¥7,898税込¥8,6881本当日出荷ファッショナブルで多用な壁面作りができるパターンローラーです。ポピュラーで気品あるデザインパターンです。全国マスチック事業協同組合連合会のパターン塗装指定品です。用途マスチック塗材・骨材入り塗材・弾性タイル材用に。材質ポリウレタンフォームサイズレギュラー質量(g)約80.1サイズ(inch)7パターン塗装指定品適合ハンドルレギュラーハンドル 7inchRoHS指令(10物質対応)対応
しっくい
家庭化学(16件のレビュー)¥769~税込¥846~1袋(2kg)ほか当日出荷から翌々日出荷日本古来の左官材料で、出来上がりの美しさが特長です。 従来のしっくいに比べ接着性に富み、施工が簡単な補修材料です。用途壁の塗り替え・屋根瓦・スレート・煙突等のヒビ割れ、スキ間補修に。
ネタクバリローラー (大穴)
好川産業¥2,298税込¥2,5281本当日出荷骨材入り塗料や弾性塗料などの台付け、厚塗りに最適です。 また、パターンローラーとしても使用できます。タイプ大穴種類ローラーローラー径(Φmm)70スポンジ厚さ(mm)14
アイカ ジョリパット専用ローラーレイヤーストーンローラー
AICA(アイカ工業)(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1本5日以内出荷から6日以内出荷変幻自在のテクスチャーを生み出します。主な用途塗装用