カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(17)
    • 水栓部品(7)
    • 流し用排水トラップ(8)
    • 排水栓フタ・中ゴム(2)
  • 科学研究・開発用品(23)
    • 粉砕機/ブレンダー/ミル(2)
    • シリンジフィルター(1)
  • 洗剤・除去剤(4)
    • キッチン周り洗剤(1)
    • マルチクリーナー(1)
  • 医療(3)
  • 手袋(2)
  • 厨房用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
呼び
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ディスポーザー」の検索結果

49件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスポーザー取付用フランジ カクダイ

    ディスポーザー取付用フランジ

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    用途BLタイプの流し台にディスポーザーを取付ける際に使用材質ABS
  • 180Φディスポーザー取付フランジ SUGICO(スギコ)

    180Φディスポーザー取付フランジ

    SUGICO(スギコ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷
    ●Φ180シンク穴にディスポーザーを取付ける際にご使用下さい。 ●Φ180シンク穴にΦ115トラップを取付ける際にご使用下さい。
    材質ABS/SUS304/CR
  • ワンダークラッシャー WC-3 大阪ケミカル

    ワンダークラッシャー WC-3

    大阪ケミカル
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷
    幅(mm)170高さ(mm)330奥行(mm)170電源(V)単相100消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])0~28000処理容量(mL)150
  • ディスポーザー用取付フランジ ミヤコ

    ディスポーザー用取付フランジ

    ミヤコ
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    3日以内出荷
    Φ180の流しトラップと同じ大きさで、Φ115のディスポーザーを取付けできます。 Φ180の流しトラップに取り替える事もできます。
    材質ABS・SUS304、パッキン/CR
  • ディスポーザー用Sトラップ カクダイ

    ディスポーザー用Sトラップ

    カクダイ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    4日以内出荷
    仕様ディスポーザー専用材質PP呼び38(パイプ用)アズワン品番64-6510-17
  • バイオサイクルディスポーザー用 トキハ産業

    バイオサイクルディスポーザー用

    トキハ産業
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(300mL)
    5日以内出荷
    天然のバクテリアが主成分の自然派クリーナーです。 (塩素系の洗剤は、ディスポーザーのゴムや金属を痛める恐れがあります) 植物性の界面活性剤と消臭剤をプラスし、バクテリアと相乗効果を発揮します。 浄化槽(処理槽)型ディスポーザーにも安心して使用できます。 ブラシの届かないディスポーザー内部の汚れやニオイの元にバクテリアが作用します。 排水管内の汚れや悪臭も分解します。
    用途本品をよく振り、約60mlを排水口に投入し、ディスポーザーを約5秒作動してください。2回目以降は、10日に1回程度、約30mlを投入してください。就寝前などに投入いただき、本品投入後6~8時間は排水管の使用を控えてください。材質微生物・界面活性剤・消臭剤・香料 中性寸法(mm)53×53×178色グリーン容量(mL)300質量(g)335商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • 排水口フタ INAX(LIXIL)

    排水口フタ

    INAX(LIXIL)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
    適合OVA、イスト外径(Φmm)159
  • ラボラトリーブレンダー 7011HS 大阪ケミカル

    ラボラトリーブレンダー 7011HS

    大阪ケミカル
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    12日以内出荷
    700W 1馬力のモーターを装備しています。特殊鋼で作られた強靭な一枚刃とワーリング社独自の容器形状とが相まって素晴らしい液化、乳化や粉砕が効率よく行われます。本体のモーターハウジングはエポキシコーティングされ、常に清潔さを保ちます。回転数は高速と低速を選択できる2スピード型です。
    付属品1000mL SUS容器付TGK品番149-63-81-11寸法(mm)190×200×365質量(kg)5.5容量(mL)1000 SUS容器付電源(V)100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])18000(高速)、14000(低速)電気容量(W)700
  • ディスポーザー用排水アダプタ ミヤコ

    ディスポーザー用排水アダプタ

    ミヤコ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    M14DPS、M14DPP用のアダプタです。排水管(VP・VU)の40又は50が接続でき、Φ38のディスポーザー排水管に便利です。
    材質本体/ABS、パッキン/CR
  • 菊割れフタ小型BL(ベターリビング)タイプ 小 KVK

    菊割れフタ小型BL(ベターリビング)タイプ 小

    KVK(6件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
  • ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25JP ADVANTEC

    ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25JP

    ADVANTEC
    ¥169,800税込¥186,780
    1箱(500個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    DISMICは、少量の溶液、ガスなどを手軽に粒子除去が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルメンブレンフィルターユニットです。 一貫した生産体制と厳重な品質管理に基づく高品質の製品です。 5種類のメンブレンフィルター材質[セルロース混合エステル、セルロースアセテート、ポリエーテルサルホン、親水性PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、 PTFE]と0.20μmから0.80μmにわたる4種類の孔径(0.80μmはCP/CSタイプ、0.50μmはJPタイプのみ)を有し、豊富な種類が準備されています。 ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
    用途培地、試薬、染色液など、各種溶液の粒子除去。 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過。 各種水溶液、ガスの精密濾過。材質(メンブレンフィルター)PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51滅菌未滅菌(オートクレープ滅菌可能)有効ろ過面積(cm2)4.0最高使用温度(℃)60対応溶液有機溶剤系残液量(mL)0.1以下
  • ディスポーザー用バイオクリーナー  GDC-1 エムアイオージャパン

    ディスポーザー用バイオクリーナー GDC-1

    エムアイオージャパン
    ¥2,698税込¥2,968
    1個(946mL)
    3日以内出荷
  • ディスポーザ用Sトラップ ミヤコ

    ディスポーザ用Sトラップ

    ミヤコ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
    ディスポーザー接続用の実管Pトラップです。
    材質本体/PP、パッキン/CR・PP寸法40
  • 樹脂製中型排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ)

    樹脂製中型排水トラップ(50A)

    SUGICO(スギコ)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    その他オーバーフローなし材質【中カゴ】ステンレス外ネジG2
  • ディスポーザー用Pトラップ カクダイ

    ディスポーザー用Pトラップ

    カクダイ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    4日以内出荷
    仕様ディスポーザー専用材質PP呼び38(パイプ用)アズワン品番64-6510-18
  • 樹脂製中型排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ)

    樹脂製中型排水トラップ(50A)

    SUGICO(スギコ)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    材質中カゴ:樹脂カゴ対応オーバーフロー:なし外ネジG2
  • シンク排水パッキンセット カクダイ

    シンク排水パッキンセット

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1セット
    当日出荷
    用途4505用材質NR、PE、紙
  • 大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A) SUGICO(スギコ)

    大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    防臭器パイプの脱着が可能です。
    その他【オーバーフロー】(外ネジ)G1-1/4【封水深】50mm材質【中カゴ】樹脂カゴ排水外ネジ:G1-1/2パッキンゴムパッキン1枚
  • ディスポーザ用Pトラップ ミヤコ

    ディスポーザ用Pトラップ

    ミヤコ
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    3日以内出荷
    ディスポーザー接続用の実管Pトラップです。
    材質本体/PP、パッキン/CR・PP寸法40
  • ディスポーザー用カプラユニット KVK

    ディスポーザー用カプラユニット

    KVK
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    4日以内出荷
    ねじ規格W16-20
  • ディスポーザー用トラップ M14シリーズ ミヤコ

    ディスポーザー用トラップ M14シリーズ

    ミヤコ
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    8日以内出荷
    仕様●材質:本体/PP、パッキン/CR・PP
  • ディスポーザー手袋 薄手タイプ 100枚入 COVER WORK(カバーワーク)

    ディスポーザー手袋 薄手タイプ 100枚入

    COVER WORK(カバーワーク)
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱(100枚)
    5日以内出荷
    素肌のようなつけ心地の薄手のディスポーザー手袋。油に強く耐久性があり、ラテックスフリーで肌にも優しいニトリルゴム製。指先すべり止め加工で細かな作業にも最適。左右両用で経済的、粉なしタイプ。
    材質ニトリルゴム色ブラック
  • ディスポーザー手袋 厚手タイプ 滑り止め加工 50枚入 COVER WORK(カバーワーク)

    ディスポーザー手袋 厚手タイプ 滑り止め加工 50枚入

    COVER WORK(カバーワーク)
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱(50枚)
    5日以内出荷
    丈夫でフィット感のある厚手のディスポーザー手袋。油に強く耐久性があり、ラテックスフリーで肌にも優しいニトリルゴム製。手のひらと手の甲に施されたテトラエンボス加工でグリップ力を向上。左右両用で経済的、粉なしタイプ。
    材質ニトリルゴム色ブラック
  • 大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A) SUGICO(スギコ)

    大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)

    SUGICO(スギコ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭ワン、パイプの取外しができます。
    適合オーバーフロー:G1-1/4材質ゴミカゴ:ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)深さ(mm)封水:50以上接続G1-1/2サイズ(mm)Φ186×H258.6
  • 純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジCPC-S ヤマト科学

    純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジCPC-S

    ヤマト科学
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。
    適合機種WG203/250/1000・WGH200容量(L)4
  • 純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジCPC-T ヤマト科学

    純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジCPC-T

    ヤマト科学
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。
    容量(L)2
  • 純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジCPC-P ヤマト科学

    純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジCPC-P

    ヤマト科学
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。
    容量(L)2
  • 純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジSPC-10 ヤマト科学

    純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジSPC-10

    ヤマト科学
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。
    容量(L)10
  • 純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジCPC-P+CPC-E ヤマト科学

    純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジCPC-P+CPC-E

    ヤマト科学
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷
    水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。
    容量(L)2L+2L
  • 純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジCPC-N ヤマト科学

    純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジCPC-N

    ヤマト科学
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。
    容量(L)3
  • パイプクリーナー オーブテック

    パイプクリーナー

    オーブテック
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1ケース(1L×6本)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    頑固な油汚れを分解する【リパーゼ】、残った野菜繊維を分解する【セルラーゼ】、ブドウ糖や炭水化物を分解する【アミラーゼ】、タンパク質を分解する【プロテアーゼ】を配合したパイプクリーナー。強力な分解効果を持ちながら、排水管を傷めません。
    用途排水管・ディスポーザー成分酵素:プロテアーゼ・リパーゼ・セルラーゼ・アミラーゼ・ノニオン界面活性剤・プロパンジオール使用方法1:事前に排水管へ50度前後の温水1Lを流す。2:本製品を排水管へ流す。3:1時間~1晩放置して水を流す液性中性使用量(目安)グリストラップ・トイレ・排水管の軽度の詰まり:500ml~1L 、トイレ・シンクの重度の悪臭:200ml~400ml 、トイレ・シンクの中度の悪臭:100ml~200ml 、トイレ・シンクの軽度の悪臭:50ml~100ml
  • 純水製造装置用 軟水樹脂カートリッジOWA30 ヤマト科学

    純水製造装置用 軟水樹脂カートリッジOWA30

    ヤマト科学
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。
    容量(L)3
  • 純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジCPC-L ヤマト科学

    純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジCPC-L

    ヤマト科学
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。
    容量(L)3
  • ライトハンドルカバー フジメディカル

    ライトハンドルカバー

    フジメディカル
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1式(2枚×25袋)ほか
    5日以内出荷から11日以内出荷
    手術室無影灯用ハンドルカバーです。 ディスポーザーブルタイプですので、交互感染防止に役立ちます。 EOG滅菌済。
  • 排水管洗浄液 EBM(江部松商事)

    排水管洗浄液

    EBM(江部松商事)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個(1.8L)
    翌々日出荷
    排水口に流すだけで、ディスポーザーシステムの機能回復・維持に有効。排水口からグリストラップまで排水管のお悩みを流すだけで根こそぎ改善。使用目安として、1週間に1度約500mLを気になる水廻りから流してください。その後は2週間に1度(約500mL)を流してください。
    成分土壌中の酵素抽出物EBM品番561300繰り返し・詰め替え対応
  • リザーバー ケニス

    リザーバー

    ケニス
    ¥979~税込¥1,077~
    1組(5個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    マルチチャンネルピペットを使用した分注の際に便利です。 ディスポーザブルタイプのリザーバーです。 V字溝になっており、高価な試薬も最後まで無駄なくピペッティングできます。
    寸法(mm)137×60×33容量(mL)60底形状V底
  • エンプティーカラム BIORAD

    エンプティーカラム

    BIORAD
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本(50本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ベッド容量2mLのPP製ディスポーザブルカラムです。サンプルの前処理や放射性物質を使用する場合に便利です。10mLのリザーバー付きです。スタックキャップとフィメールルアープラグを使用するとカラムの連結、チュービングが可能です。オートクレーブが可能です。
  • フェザー ディスポーザブルレザー T字 フェザー

    フェザー ディスポーザブルレザー T字

    フェザー
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1式(50本)
    当日出荷から7日以内出荷
    広範囲の剃毛に最適なT字両刃カミソリです。
    松吉医科器械コード23-6145-00
  • ディスポーザブル・サイドストリーム・ネブライザー アズワン

    ディスポーザブル・サイドストリーム・ネブライザー

    アズワン
    ¥1,000税込¥1,100
    1個
    翌々日出荷
    迅速・正確・安全なエアロゾル療法が要求される院内使用に適したネブライザーです。院内の壁配管からも使用できます。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00022000035医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ディスポーザブルリザーバー 三商

    ディスポーザブルリザーバー

    三商
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(10枚)
    4日以内出荷
    シンプルな1レーンのスタンダードタイプです。。オートクレーブ不可。。V底/未滅菌タイプ。
    材質PP容量(mL)80