カテゴリ

  • 保管用品(22)
    • メッシュパレット(15)
    • パレットカバー・アクセサリ(4)
  • 物流用品(1)
    • 運搬台車(1)
絞り込み

「パレティーナ」の検索結果

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メッシュパレット 半開タイプ モノタロウ

    メッシュパレット 半開タイプ

    モノタロウ(35件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷
    耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
    用途資材の保管に材質スチールタイプ半開表面処理亜鉛鍍金販売区分業務用
  • メッシュパレット 全開タイプ モノタロウ

    メッシュパレット 全開タイプ

    モノタロウ(17件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷
    耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 重いものでも取り出しがしやすい、全開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
    用途資材の保管に材質スチールタイプ全開表面処理亜鉛鍍金扉開閉方式全開積載段数(段)4販売区分業務用
  • メッシュボックス マキテック

    メッシュボックス

    マキテック(3件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    3日以内出荷
    メッシュ構造の為、軽量ながら高強度。従来製品に対し、約30%の軽量化を実現。さらに強度も40%UP。 組立、折りたたみが簡単です。折りたたみ時には、保管スペースが小さく出来ます。 段積みが出来、空間が活用できます。 新構造で、従来品の垂直強度を大幅に向上させ、耐荷重、耐震性を1.4倍UPさせました。 段積みブラケットが標準装備され、便利です。 使用材料の軽減により、環境問題にも貢献します。
    表面処理ユニクロメッキ脚高(mm)97
  • サンキンパレット コイルタイプ サンキン

    サンキンパレット コイルタイプ

    サンキン(1件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    翌日出荷
    メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。 組立て、折りたたみが簡単で、作業コストを低減。折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。 段積みができ、空間を有効に利用できます。 フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。 表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキ塗装で防錆力アップです。
    用途樹脂製品の保管 農産物の保管 箱詰軽量製品の保管 軽量大型プレス品 少量生産品の保管・運搬タイプコイルタイプ
  • サンキンパレット ニューマルチタイプ サンキン

    サンキンパレット ニューマルチタイプ

    サンキン
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    翌日出荷
    メッシュ構造で軽量化していますが、強度は抜群です。組み立て折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば保管スペースを節約できます。折りたたみ時、脚が段積み用ポケットに入りますので安定します。また前後扉は下まで全開するので積み込み作業が楽に行えます。フォークリフト作業が容易で、作業効率が上がります。表面処理は、三価クロム電気亜鉛メッキで防錆力アップ。
    その他キャスターは付属していません。段積時、前後扉を開けた状態での使用及び下方のパレットの扉は全開にしないで下さい。吊り上げの使用はしないで下さい。(吊り上げる時は吊り金具をご使用下さい。)タイプニューマルチタイプ線径(Φmm)6.4脚高(mm)100扉開閉方式全開積載段数(段)4
  • サンキンメッシュパレット キャスター付き サンキン

    サンキンメッシュパレット キャスター付き

    サンキン(3件のレビュー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    3日以内出荷から11日以内出荷
    コイルを使用しているため開閉が容易。 多少のねじれでも開閉でき、活用範囲が広い構造。 メッシュ構造で強度は抜群。 表面は三価クロム電気亜鉛メッキ仕上げで耐久性アップ! 立体格納による所要空間の節減。 折りたたみによる保管スペースの有効利用が出来ます。 キャスター付きで移動が簡単。
    用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器として、農産物の加工工場との通い箱として、産業廃棄物等の回収容器として、軽量バラ物の保管および、輸送用として付属品自在ストッパー付キャスター2個、固定キャスター2個材質(キャスター)ゴム
  • ボックスパレット テイモー

    ボックスパレット

    テイモー
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    4日以内出荷
    完全クロムフリーで、強度・耐久性が万全で、しかも軽量です。積み重ねができ、スペースを有効に活用できます。また、不要時には折りたたみができ、空函時の運賃を節約できます。国内製です。
    材質スチールタイプクロムフリータイプ脚高(mm)100
  • メッシュパレット ライトタイプ モノタロウ

    メッシュパレット ライトタイプ

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷
    従来のモノタロウブランドのメッシュパレットと比較して線径を細くしたライトタイプになります。 耐荷重はその分小さくなりますが従来品と比較して約20%価格を抑えた商品となっています。 耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
    用途資材の保管に材質スチール表面処理メッキ脚高(mm)100扉開閉方式半開積載段数(段)4販売区分業務用
  • サンキンパレット エコノミータイプ サンキン

    サンキンパレット エコノミータイプ

    サンキン
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    翌日出荷
    メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。 組立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。 段積みができ、空間を有効に利用できます。 フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。 表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキで防錆力アップです
    用途樹脂製品の保管 農産物の保管 箱詰軽量製品の保管 軽量大型プレス品 少量生産品の保管・運搬
  • メッシュパレット キャスター付 モノタロウ

    メッシュパレット キャスター付

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    キャスター付きなので移動も簡単。 耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみもでき保管スペースの有効活用もできます。
    用途収納用途として材質スチール(本体)、PP(キャスター)長さ(mm)1230質量(kg)72線径(Φmm)6.2表面処理亜鉛鍍金最大積載量(kg)500金網ピッチ(mm)50×100脚高(mm)95フォーククリアランス(L)(mm)約600フォーククリアランス(W)(mm)約500(キャスター間)、約180(脚-キャスター間)扉開閉方式半開内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1150×960×750容積(m3)約0.78外寸法・高さ(mm)900外寸法・間口(mm)1040有効内寸法・間口(mm)960有効内寸法・高さ(mm)750販売区分業務用
  • ボックスパレットゴム車輪付き テイモー

    ボックスパレットゴム車輪付き

    テイモー
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    6日以内出荷
    クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品) 折りたたみが簡単です。 丈夫で軽量です。
    用途各種工場、作業現場に仕様クロムフリータイプ(三価電気メッキ)材質スチール、キャスター:ゴムキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個(ゴム車)脚高(mm)100
  • 吊りパレット テイモー

    吊りパレット

    テイモー
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    4日以内出荷
    鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は環境に優しい(クロムフリー)溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。
    用途建築現場への資材搬入。廃棄物の回収。線径(Φmm)6金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)100材質/処理スチール /KSG溶融亜鉛メッキ処理積載段数(段)4
  • 金網台車 石川製作所

    金網台車

    石川製作所(11件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    8日以内出荷
    金網タイプは、開閉式になっているので、荷物の出し入れが容易に行えます。
    タイプ金網金網高さ(mm)500
  • ネットパレット用  クリアカバー TRUSCO

    ネットパレット用 クリアカバー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1枚
    当日出荷
    焼却処理時のダイオキシン類の発生が少ない生地です。 糸入りで強度的に優れています。 中の商品の判別が可能です。
    仕様側面一面ファスナー付材質ポリオレフィン系樹脂厚さ(mm)0.23
  • ネットパレットキャスター付 TRUSCO

    ネットパレットキャスター付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。
    用途各種工場、作業現場に。材質スチールタイプクロムフリータイプキャスター自在キャスター(ストッパー付)、固定キャスター各2個(ゴム車)表面処理三価クロメートメッキ脚高(mm)100積載段数(段)1
  • 網パレバッグ 吉野

    網パレバッグ

    吉野(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    長尺物や金具などが飛び出したり、小さな部品などがこぼれるのを防ぎ、安全面でも作業性も向上させます。リフトで上げ下げ可能な吊り下げベルトが付いています。ゴミ袋として使用後バッグごと廃棄可能です。水分を逃すためのハトメ穴(2個)や、分別の際に便利なネーム現行の網パレットにセットして使うためのバッグです。
    用途網パレットからすり抜けるような小さな物の保管・貯蔵用。産廃の分別ゴミのゴミ箱用。工事現場のゴミ箱。建築現場のゴミ箱。材質耐候材入ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【キャスタ付】ボックスパレット テイモー

    【キャスタ付】ボックスパレット

    テイモー
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    6日以内出荷
    クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
    用途各種工場や作業現場に最適です。材質スチールキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個材質(キャスター)ゴム表面処理三価クロム電気、亜鉛メッキ脚高(mm)100
  • 透明パレットカバー TRUSCO

    透明パレットカバー

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1袋(5枚)
    当日出荷
    雨水、ホコリ等の付着を防止するカバーです。 被せやすい角型です。また、中身が見えるクリアータイプ 焼却時にダイオキシンや塩素ガス等の有害ガスが発生しません。
    用途パレット積み製品の保管用カバー。仕様ハトメなし材質ポリエチレン厚さ(mm)0.03色透明
  • メッシュパレット HPC型 ピカコーポレイション

    メッシュパレット HPC型

    ピカコーポレイション
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    翌々日出荷
    強度・耐久性があり軽量です。積重ねができ、スペースを有効に活用できます。不要時は折りたたみができ、返送スペースを節約できます。三価電気亜鉛メッキ処理で有害物質を含みません。無地プレート(150×300mm)標準装備。
    用途工場内での金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器、農産物の加工工場との通い箱、産業廃棄物等の回収容器、軽量バラ物の保管および輸送用、建築現場への資材搬入積載段数(段)4
  • ネットパレット用カバー 不透明タイプ TRUSCO

    ネットパレット用カバー 不透明タイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1枚
    当日出荷
    開放面がファスナー付のため取り扱いが大変便利です。 軽量のため、脱着が簡単です。 ネットパレット内の商品の紛失防止にもなります。
    用途ネットパレット内の保護。仕様側面一面ファスナー付材質エステル150デニールオックスシルバーアクリルコーティング厚さ(mm)0.1
  • フレコンバック HIDAX

    フレコンバック

    HIDAX
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット(10袋)
    4日以内出荷
    小型なのに1000kg耐荷重があります。 1200W×900D×890Hのメッシュボックスにぴったりたりのサイズです。
    用途パレティーナにセットして使用可能。産業廃棄物入れとして仕様4点ベルトその他排出口なし材質【本体】ポリプロピレン(PP)【投入口】ポリエチレン(PE)【排出口】ポリエチレン(PE)【吊りベルト】ポリプロピレン(PP)形状角型寸法(mm)【投入口】1100×900×650色ベージュ容量690高さ(mm)700タイプワンウェイタイプ外径(Φmm)1100×900荷重(kg)【充填】1000
  • フレコンバック HIDAX

    フレコンバック

    HIDAX
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット(10枚)
    4日以内出荷
    パレティーナの内側に入れてカバーとしても使えるフレコンバッグです。 。4点ベルト吊りでフォークリフトでの移動に向いています。 。鉄バッカンやパレチーナの代わりにもご利用いただけます。
    用途使用に適した内容物。建設資材/建設廃材/各種廃棄物仕様吊り方:4点ベルト材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状角型質量(kg)2.5色ベージュ高さ(mm)1100タイプワンウェイタイプ容量(L)1200投入口寸法(径×高さ)(mm)1040×300/1040×950外径(mm)□1040最大充填質量(kg)1000
  • フレコンバック HIDAX

    フレコンバック

    HIDAX
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(10袋)
    4日以内出荷
    小型なのに1000kg耐荷重があります。 1000W x 800D x 850Hのメッシュボックスにぴったりのサイズです。
    用途パレティーナにセットして使用可能。産業廃棄物入れとして仕様【吊り方】4点ベルトその他排出口なし材質【本体】ポリプロピレン(PP)【投入口】ポリエチレン(PE)【吊りロープ】ポリプロピレン(PP)形状角型寸法(mm)【投入口】900×700×650色ベージュ容量415高さ(mm)660タイプワンウェイタイプ外径(Φmm)Φ900×700荷重(kg)【充填】1000