カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1,143)
- 建築金物(824)
- 機構部品(181)
- 研磨材(161)
- 作業工具(140)
- 科学研究・開発用品(99)
- 電動工具(99)
- 測定用品(86)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(71)
- メカニカル部品(62)
- 制御機器(53)
- 切削工具(49)
- 空調・照明・電設資材(43)
- 接着剤・補修材(41)
- 厨房用品(36)
- 物流用品(34)
- 学童・教育用品(25)
- 溶接用品(15)
- 医療(14)
- はんだ関連・静電気対策用品(13)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- トラック用品・パーツ(13)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- 建材・エクステリア(10)
- 農業機械(10)
- 店舗什器・備品(9)
- 自転車整備工具・アクセサリー(9)
- 事務用品(8)
- 電気材料(7)
- 安全用品(7)
- 農業・園芸資材(7)
- カー用品(6)
- 防災用品(5)
- 介護用品(5)
- 鈑金・塗装(5)
- 自転車部品(5)
- 保管用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 自動車補修部品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 日用品(3)
- 清掃用品(3)
- オフィス家具(3)
- 安全標識(3)
- 測定関連サービス(3)
- 整備工具・収納(3)
- 家電(3)
- 農具(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 空圧工具(3)
- 梱包用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- バイク部品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(19)
- ノーブランド(643)
- BAUHAUS(マツ六)(304)
- エスコ(266)
- RS PRO(165)
- シロクマ(160)
- TAKIGEN(タキゲン)(72)
- WAKI(和気産業)(61)
- SMC(54)
- DAIKEN(旧:大建工業)(52)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(46)
- アズワン(43)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(43)
- コクゴ(38)
- LAMP(スガツネ工業)(28)
- Namekawa(滑川軽銅)(27)
- TRUSCO(24)
- BIVAR(22)
- ニムラ(21)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(20)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「丸・棒」の検索結果

【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径38Φmm
ノーブランド(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本3日以内出荷SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
自然木丸棒 BR-32A
シロクマ(10件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷仕様抗菌材質タモ耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径10Φmm
ノーブランド(20件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本5日以内出荷最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4318(相当)外径公差(mm)-0.036~0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径16Φmm
ノーブランド(5件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。材質SGD400-D(ミガキ材)外径公差(mm)0~-0.043サービス分類オーダー・加工
ウレタン丸棒
オーツケミカル(20件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷から7日以内出荷経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ丸棒種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20
MCナイロン MC901 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(34件のレビュー)¥629~税込¥692~1本当日出荷から9日以内出荷機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別丸棒材質MCナイロン(MC901)色青長さ公差(mm)+1.0~+15.0
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径25Φmm
ノーブランド(15件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本3日以内出荷SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
アルミ丸棒(A5052)
ノーブランド(9件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本4日以内出荷中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下、Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径12Φmm
ノーブランド(5件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径20Φmm
ノーブランド(15件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
自然木丸棒 BR-35A
シロクマ(3件のレビュー)¥659~税込¥725~1本当日出荷から6日以内出荷仕様抗菌材質タモ耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から94日以内出荷アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径8Φmm
ノーブランド(19件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本5日以内出荷最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。用途各種機械部品、半導体装置関連など成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4318(相当)外径公差(mm)-0.036~0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
甲丸丸棒取手 No.305
シロクマ¥14,980~税込¥16,478~1本4日以内出荷木ネジ止メです。材質真鍮高さ(mm)67径D(Φmm)32座幅(mm)【W】Φ50サイズ(mm)【付属ビス】4.1×32
甲丸丸棒取手 No.304
シロクマ¥39,980~税込¥43,978~1組(2本)4日以内出荷両面用です。材質真鍮サイズ800高さ(mm)73全長L(mm)800径D(Φmm)38足幅【P】425座幅(mm)【W】Φ28サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
バックアップ材 丸棒
好川産業(2件のレビュー)¥269~税込¥296~1本当日出荷シーリング材を目地として使用する際に役立ちます。特に目地の奥行きが深い場所で効果を発揮します。 本製品の特徴としては軽量で復元力に優れておりローコストタイプのバックアップ材です。仕様耐薬品性材質低密度ポリエチレン形状丸形危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
L型 甲丸丸棒取手 No.303L
シロクマ¥23,980~税込¥26,378~1組(2本)4日以内出荷両面用です。高さ(mm)52径D(Φmm)22座幅(mm)【W】Φ25サイズ(mm)【付属ビス】M6×60
G型 甲丸丸棒取手 No.303G
シロクマ¥21,980~税込¥24,178~1組(2本)4日以内出荷両面用です。高さ(mm)57径D(Φmm)22座幅(mm)【W】Φ34サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
...





![丸棒 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19417694-260123-02.jpg)