カテゴリ
- 建築金物(50)
- グレーチング(46)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
- ステンレス縞板(5)
- アルミ縞板(3)
- 鉄/鋼切り板(2)
- 清掃用品(8)
- 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット(7)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 研磨材(15)
- テープ(13)
- カー用品(12)
- 物流用品(10)
- バイク純正部品(6)
- 塗料(5)
- 自動車純正部品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 安全用品(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 防災用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 安全標識(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 切削工具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「縞鋼板」の検索結果

縞鋼板製溝蓋(U字溝用)
奥岡製作所(8件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1枚3日以内出荷縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。材質スチール(SS400)表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ適合(荷重側溝)T-2長さ(mm)600種類U字溝
【オーダー】スチール製縞鋼板(ドブメッキ)特注オーダー寸法
奥岡製作所¥3,323税込¥3,6551枚8日以内出荷表面に滑り止め用の突起を付けた鋼板でチェッカープレートや縞板(しまいた)と呼ばれ建築・工場・床材・ステップ・階段・デッキ・溝フタなど多くの場面で使用されております。仕様幅製作可能サイズ:200~950mm、奥行製作可能寸法:200~950mm、四方角仕様:ピン角90度/5R材質スチール(鉄)厚さ(mm)3.2/4.5/6.0仕上ドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304縞板 厚さ3.0mm
ノーブランド(8件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1枚5日以内出荷すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.40調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断参考準拠JIS規格H3100サービス分類オーダー・加工
リサイクル長マット 縞鋼板シルバー 915mm×20m
テラモト(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷スリップ防止用のシート。廃材をリサイクル利用した環境配慮商品。用途工場、作業場、通路、すべり止め、長尺、ロール材質ポリ塩化ビニール(再生樹脂)トラスコ品番790-0686種別滑り止めマット幅(mm)915厚さ(mm)約1.5質量(kg)約31色シルバー長さ(m)20滑り止め効果ありデザイン縞鋼板
【オーダー】SUS304縞板 厚さ4.0mm
ノーブランド(15件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1枚5日以内出荷すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.50調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断参考準拠JIS規格H3100サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304縞板 厚さ2.5mm
ノーブランド(9件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚5日以内出荷すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.40調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断参考準拠JIS規格H3100サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スチール製縞鋼板(サビ止め塗装)特注オーダー寸法
奥岡製作所¥3,323税込¥3,6551枚8日以内出荷表面に滑り止め用の突起を付けた鋼板でチェッカープレートや縞板(しまいた)と呼ばれ建築・工場・床材・ステップ・階段・デッキ・溝フタなど多くの場面で使用されております。仕様幅製作可能サイズ:200~950mm、奥行製作可能寸法:200~950mm、四方角仕様:ピン角90度/5R材質スチール(鉄)厚さ(mm)3.2/4.5/6.0色黒(BK)/赤茶(AKACYA)/グレー(GRAY)仕上サビ止め塗装サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304縞板 厚さ3.5mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1枚5日以内出荷すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.45調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断参考準拠JIS規格H3100サービス分類オーダー・加工
縞鋼板製集水桝用ます蓋
奥岡製作所(3件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。 落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。 軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。 表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。種類ますぶた高さ(mm)24.5
【オーダー】アルミ縞板 厚さ6.0mm
ノーブランド(4件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1枚5日以内出荷すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分Si ケイ素0.25Fe 鉄/0.4Cu 銅/0.1Mg マグネシウム/2.2~2.8Mn マンガン/0.1Cr クローム/0.15~0.35Zn 亜鉛/0.1AL アルミ/96.7以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.38調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断切断公差-1、+2参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)サービス分類オーダー・加工
縞鋼板製溝蓋(U字溝用) 鋼板製
法山本店(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1枚翌々日出荷縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。通常のグレーチングとは違い溝にものを落す心配などがない溝フタとなります施工が不要で、置くだけで設置が出来る製品です。仕様ズレ止め付材質鋼板種類U字溝本体厚さ(mm)3.2適合車種歩道用本体長さL(mm)600
【オーダー】アルミ縞板 厚さ4.5mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚5日以内出荷すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分Si ケイ素0.25Fe 鉄/0.4Cu 銅/0.1Mg マグネシウム/2.2~2.8Mn マンガン/0.1Cr クローム/0.15~0.35Zn 亜鉛/0.1AL アルミ/96.7以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.35調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断切断公差-1、+2参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ縞板 厚さ2.0mm
ノーブランド(16件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚5日以内出荷すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分Si ケイ素0.25Fe 鉄/0.4Cu 銅/0.1Mg マグネシウム/2.2~2.8Mn マンガン/0.1Cr クローム/0.15~0.35Zn 亜鉛/0.1AL アルミ/96.7以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.15調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断切断公差-1、+2参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)サービス分類オーダー・加工
縞鋼板製集水桝用ます蓋
奥岡製作所(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個8日以内出荷縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。 落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。 軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。 表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。用途改良枡用種類ますぶた高さ(mm)24.5
【オーダー】縞鋼板ぶた
イズミ¥2,198税込¥2,4181枚10日以内出荷溝寸法(溝幅)に合わせて特注の縞鋼板ぶたを製作します。材質STEEL寸法(mm)ズレ止:FB4.5×32板厚(mm)縞鋼:3.2(4.5)仕上溶融亜鉛メッキ適用荷重歩道用サービス分類オーダー・加工
鉄エキスパンドメタル
OKUTANI(5件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1枚当日出荷から翌々日出荷エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。 他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため換気、採光、見通しが良いです。 1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など。 一般的には板厚4.5t以上が人の通過、6t以上が車の通過の目安
縞鋼板枡蓋 鋼板製
法山本店¥2,998~税込¥3,298~1枚翌々日出荷縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。通常の桝蓋とは違いものを落とす心配がない製品です。施工が不要で取り付け・取り外しが簡単に行えます。仕様ズレ止め付材質鋼板本体厚さ(mm)3.2適合車種歩道用
縞鋼板製段差解消スロープ
法山本店¥3,698~税込¥4,068~1台翌々日出荷バイク、自転車、カートなどの乗り入れに最適な縞鋼板製のスロープ!。段差の悩みを解決する段差解消スロープHSPシリーズ!両脇に脱輪防止加工がついているので安心安全に段差を解消できます。軽量で取り外しや持ち運びも可能!表面の縞鋼板加工で滑りにくく、亜鉛メッキ処理で耐久性に優れ錆びにくいタイプです。付属品なし材質鋼板
縞鋼板製段差解消スロープ 連結タイプ
法山本店¥8,898税込¥9,7881台翌々日出荷バイク、自転車、カートなどの乗り入れに最適な縞鋼板製のスロープ連結タイプ!。段差の悩みを解決する段差解消スロープHSP-Rシリーズ!。サイドに連結穴加工が施してあるので、連結することで広い幅での使用が可能です!連結ボルトはお客様にてご用意ください。表面の縞鋼板加工で滑りにくく、亜鉛メッキ処理で耐久性に優れ錆びにくいタイプです。付属品なし材質鋼板質量(kg)9耐荷重(kg)350寸法T(mm)100板厚(mm)3.2幅W(mm)300本体長さL(mm)900適合段差(cm)30まで
縞鋼板付U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
法山本店¥4,498~税込¥4,948~1枚翌々日出荷縞鋼板付タイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。仕様【本体両側】5mmスリット付材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ、縞鋼板2.3mm厚種類U字溝適合車種乗用車(T-2)本体長さL(mm)995
縞鋼板製歩道上り(乗用車用2t荷重) 鋼板製 補強リブ付
法山本店¥10,980~税込¥12,078~1枚翌々日出荷乗用車用 縞鋼板製歩道上がりです。路肩にフィットすることで段差を無くして車を出入りをスムーズに行うことができます。安心の補強リブ付きタイプです。材質鋼板適合車種乗用車用
スチール製 マンホール用縞鋼板蓋 ます穴300用
奥岡製作所(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781枚5日以内出荷アジャスター付きで開口寸法に合わせてご使用可能(アジャスター可動寸法:210~325mm)質量(kg)4材質/仕上スチール製(溶融亜鉛めっき仕上げ)開口寸法(mm)300適用荷重T-2(普通乗用車)トラスコ品番122-2637寸法W(mm)350本体厚さ(mm)4.5寸法M(mm)210~325
縞鋼板張り歩道上り(乗用車用2t荷重) 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
法山本店¥14,980~税込¥16,478~1枚翌々日出荷車が歩道に乗り上げる際に段差をなくしスムーズに乗り上げることが出来ます。縞鋼板張りの歩道上りグレーチングです。適用段差100~120ミリ用、適用荷重2トン(乗用車)です。仕様シマ鋼板張り材質鋼板適合車種乗用車用(2t荷重)適合段差(cm)10~12
グレーチング組構型 縞鋼板付U字溝用
片岡産業(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1枚5日以内出荷から11日以内出荷トラックの通行もガッチリ支えます。 スベリ止めに縞板(3.2mm)を使用していますので頑丈でサビにくく、美しい。 購の中が見えないので、美観を損いません。 ボルトで連結できるので盗難防止になります。種類U字溝種別ノンスリップ・側溝用
スチール製 マンホール用縞鋼板蓋 ます穴400用
奥岡製作所(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781枚5日以内出荷アジャスター付きで開口寸法に合わせて調整可能(アジャスター可動寸法:280~430mm)質量(kg)6材質/仕上スチール製(溶融亜鉛めっき仕上げ)開口寸法(mm)400適用荷重T-2(普通乗用車)トラスコ品番120-3695寸法W(mm)450本体厚さ(mm)4.5寸法M(mm)280~430
移動式踏み台 スチール製 縞鋼板チェッカープレートタイプ
日本ファイリング¥28,980税込¥31,8781台当日出荷移動に便利な把手付のスチール製移動式踏み台です。ステップに片足をかけると特殊ステッパーの働きでゴム車輪をロックします。用途作業現場、オフィスなどでの作業用に最大使用荷重(kg)150仕様完成品踏板チェッカープレートトラスコ品番361-8200色ピンクタイプ縞鋼板チェッカープレートタイプ段数2天板寸法・幅(mm)240天板寸法・奥行(mm)331
縞鋼板ステップ(スチール製縞鋼板タイプ低床用・高床用) 高床用
TRUSCO¥53,980税込¥59,3781台4日以内出荷滑り止め効果を出すため縞鋼板を使用しています。連結も可能です。用途組み立て作業ラインの床面に。最大使用荷重(kg)100トラスコ品番467-3662材質天板:縞鋼板、アジャスター:ネオプレンゴム(ねじサイズ M8×1.25)、脚:スチール(STKMR)段数1段天板寸法(mm)600×600グリーン購入法適合最大使用質量(kg)100
縞鋼板ステップ(スチール製縞鋼板タイプ低床用・高床用) 高床用
TRUSCO¥68,980~税込¥75,878~1台4日以内出荷滑り止め効果を出すため縞鋼板を使用しています。連結も可能です。用途組み立て作業ラインの床面に。最大使用荷重(kg)100材質天板:縞鋼板、アジャスター:ネオプレンゴム(ねじサイズ M8×1.25)、脚:スチール(STKMR)段数1段グリーン購入法適合最大使用質量(kg)100
縞鋼板ステップ(スチール製縞鋼板タイプ低床用・高床用) 低床用
TRUSCO¥59,980~税込¥65,978~1台4日以内出荷滑り止め効果を出すため縞鋼板を使用しています。連結も可能です。用途組み立て作業ラインの床面に。最大使用荷重(kg)100段数1段グリーン購入法適合最大使用質量(kg)100
ローハイシステムステップ(スチール製縞鋼板タイプ・高床用)
TRUSCO¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷スチール製で耐久性に優れています。縞鋼板を使用しているので滑り止め効果があります。用途機械周りのメンテナンス用架台や作業用踏み台として踏ざん踏面幅(mm)400材質天板:縞鋼板(メラミン焼き付け塗装)、床板:縞鋼板、脚・はり:スチール、アジャスター:ASRゴム(ねじサイズM10×1.5)色アイボリー段数1色(天板)アイボリー天板寸法・奥行(mm)400
【オーダー】ステンレス製縞鋼板(SUS304:HOT材)特注オーダー寸法
奥岡製作所¥4,477税込¥4,9251枚8日以内出荷表面に滑り止め用の突起を付けたステンレス板でチェッカープレートや縞板(しまいた)と呼ばれ建築・工場・床材・ステップ・階段・デッキ・溝フタなど多くの場面で使用されております。仕様幅製作可能サイズ:200~900mm、奥行製作可能寸法:200~900mm、四方角仕様:ピン角90度/5R材質ステンレスSUS304厚さ(mm)3..0/4.5仕上HOT材サービス分類オーダー・加工
縞鋼板付U字溝用グレーチング WUCH-X
片岡産業¥5,998税込¥6,5981枚8日以内出荷トラックの通行もガッチリ支えます。スベリ止めに板(3.2mm)を使用していますので頑丈でサビにくく、美しい。 溝の中が見えないので、美観は損いません。 ボルトで連結できるので盗難防止になります。長さ(mm)995溝幅(mm)150厚さ(mm)5質量(kg)9種類U字溝・側溝用ピッチ(mm)66外幅×内幅(mm)212×140アングル寸法(mm)40×40×4
【オーダー】縞鋼板ますぶた
イズミ¥2,198税込¥2,4181枚10日以内出荷マス穴寸法(開口)に合わせて特注の縞鋼板ますぶたを製作します。材質STEEL寸法(mm)ズレ止:FB4.5x32板厚(mm)縞鋼:3.2(4.5)仕上溶融亜鉛メッキ適用荷重歩道用サービス分類オーダー・加工
ゴムクッションロール 縞鋼板柄
カーボーイ¥4,298~税込¥4,728~1巻5日以内出荷薬品や油に強いNBR製のゴムクッションです。立ち仕事の疲労軽減に!。機械の保護や振動防止に!用途クッション、保護にお使い下さい。材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)5色ブラックタイプ粘着なし
ゴムクッションロール 縞鋼板柄
カーボーイ¥989~税込¥1,088~1個5日以内出荷薬品や油に強いNBR製のゴムクッションです。立ち仕事の疲労軽減に!。機械の保護や振動防止に!用途クッション、保護にお使い下さい。材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)5色ブラック長さ(m)1