カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(226)
    • 実験研究用素材(39)
    • 石英製品(46)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
    • ガラス・ビニールシート・その他(4)
  • 研磨材(20)
  • メカニカル部品(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 洗車・清掃(10)
  • 制御機器(8)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 機構部品(7)
  • 電気材料(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 測定用品(4)
  • 溶接用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 切削工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「石英ガラス」の検索結果

1枚から注文OK!ガラス かんたんオーダー加工 お好きなサイズ指定・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
343件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】石英ガラス ノーブランド

    【オーダー】石英ガラス

    ノーブランド
    16,980税込18,678
    1枚
    4日以内出荷
    ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
    タイプ連続使用温度(℃)900最高使用温度(℃)1100長さ公差(mm)±0.3厚さ公差(mm)±0.3幅公差(mm)±0.3曲げ応力値(MPa)50熱膨張係数(×10-7/℃)5.5サービス分類オーダー・加工
  • 石英ガラス板 ケニス

    石英ガラス板

    ケニス
    6,798税込7,478
    1個(5枚)ほか
    当日出荷
    熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
    材質合成石英ガラス厚さ(mm)1.0耐熱温度(℃)1000純度(%)Si/99.99%以上
  • 【オーダー】石英ガラス 丸タイプ ノーブランド

    【オーダー】石英ガラス 丸タイプ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1枚
    4日以内出荷
    ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
    タイプ丸(フライス加工)連続使用温度(℃)900最高使用温度(℃)1100外径公差(mm)±0.3厚さ公差(mm)±0.3曲げ応力値(MPa)50熱膨張係数(×10-7/℃)5.5サービス分類オーダー・加工
  • 溶融石英研磨板 アズワン

    溶融石英研磨板

    アズワン
    2,240税込2,464
    1枚
    当日出荷から43日以内出荷
    溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
    材質溶融石英ガラス形状端面加工砂目、糸面取り仕上
  • 石英板 角型タイプ アズワン

    石英板 角型タイプ

    アズワン
    4,390税込4,829
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    お求めやすい石英ガラス板
  • 【オーダー】石英ガラス 角型 ノーブランド

    【オーダー】石英ガラス 角型

    ノーブランド
    15,242税込16,766
    1枚
    4日以内出荷
    ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。 フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。 短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。 耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。 理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
    厚さ(mm)1、2、3、5強度(kg)500/cm2縦(mm)20~300横(mm)20~300連続使用温度(℃)900最高使用温度(℃)1100曲げ応力値(MPa)50熱膨張係数(×10-7/℃)5.5サービス分類オーダー・加工
  • 石英ガラス板 モノタロウ

    石英ガラス板

    モノタロウ(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1箱(10枚)
    当日出荷
    熱に強く(耐熱約900~1000℃)、透明度が高く、耐薬品性があり薬品に侵されにくいガラスです。
    用途研究、実験用材質石英ガラス厚さ(mm)1透明耐熱温度(℃)約1000
  • 溶融石英研磨板 アズワン

    溶融石英研磨板

    アズワン
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷から43日以内出荷
    溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
    材質溶融石英ガラス形状端面加工砂目、糸面取り仕上
  • 石英ガラス板 ケニス

    石英ガラス板

    ケニス
    5,998税込6,598
    1枚ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
    材質合成石英ガラス厚さ(mm)1タイプ正方形耐熱温度(℃)1000純度(%)Si:99.99以上
  • 石英板 丸型タイプ アズワン

    石英板 丸型タイプ

    アズワン
    3,130税込3,443
    1枚
    当日出荷
    お求めやすい石英ガラス板
  • 【オーダー】石英ガラス 丸型 ノーブランド

    【オーダー】石英ガラス 丸型

    ノーブランド
    18,970税込20,867
    1枚
    4日以内出荷
    ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。 フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。 短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。 耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。 理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
    厚さ(mm)1、2、3、5外径(Φmm)20~300強度(kg)500/cm2連続使用温度(℃)900最高使用温度(℃)1100曲げ応力値(MPa)50熱膨張係数(×10-7/℃)5.5サービス分類オーダー・加工
  • 石英ガラス板 climbing(クライミング)

    石英ガラス板

    climbing(クライミング)
    91,980税込101,178
    1個
    17日以内出荷から24日以内出荷
    厚さ(mm)5耐熱温度(℃)1000純度(%)Si;99.99以上
  • 石英ガラス板 角型 6220シリーズ ジーエルサイエンス

    石英ガラス板 角型 6220シリーズ

    ジーエルサイエンス
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    光学用窓板・反射ミラー用基板・各種実験用基板として使用できます。
  • ガラス板(透明) アズワン

    ガラス板(透明)

    アズワン(5件のレビュー)
    1,703税込1,873
    1個
    当日出荷
    材質ソーダ石灰ガラス
  • 石英スライドガラス QSGシリーズ アズワン

    石英スライドガラス QSGシリーズ

    アズワン
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷
    材質石英ガラス寸法(mm)25×75
  • 合成石英研磨板 アズワン

    合成石英研磨板

    アズワン
    3,160税込3,476
    1枚
    当日出荷から43日以内出荷
    溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
    材質合成石英ガラス形状端面加工砂目、糸面取り仕上
  • 石英ガラス板(丸板) ケニス

    石英ガラス板(丸板)

    ケニス
    8,398税込9,238
    1組(5枚)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
    材質合成石英ガラス厚さ(mm)1タイプ丸板耐熱温度(℃)1000純度(%)Si:99.99以上
  • 【オーダー】フロートガラス(透明ガラス) 2穴 ノーブランド

    【オーダー】フロートガラス(透明ガラス) 2穴

    ノーブランド
    2,857税込3,143
    1個
    6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
    材質フロートガラス(厚さ:3~12mm)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)3/4/5/6/8/10/12穴数2寸法LA(mm)30~2200寸法WA(mm)30~1000材種フロートガラスサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
  • 【オーダー】フロートガラス(透明ガラス) 1穴 ノーブランド

    【オーダー】フロートガラス(透明ガラス) 1穴

    ノーブランド
    2,143税込2,357
    1個
    6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
    材質フロートガラス(厚さ:3~12mm)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)3/4/5/6/8/10/12穴数1寸法LA(mm)30~2200寸法WA(mm)30~1000材種フロートガラスサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
  • 石英ガラス板 ケニス

    石英ガラス板

    ケニス
    14,980税込16,478
    1組ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
    材質合成石英ガラス厚さ(mm)1タイプ正方形耐熱温度(℃)1000純度(%)Si/99.99以上
  • 石英ガラス平栓 アズワン

    石英ガラス平栓

    アズワン
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 石英ガラス乳鉢 アズワン

    石英ガラス乳鉢

    アズワン
    91,100税込100,210
    1式
    翌々日出荷から43日以内出荷
    不純物の少ない合成石英ガラス製ですので、コンタミネーションを抑えることができます。 化学的に安定していますので、耐薬品性が優れています。
    材質合成石英ガラス(SiO2)
  • 石英硝子共通摺合せ瓶平栓付 アズワン

    石英硝子共通摺合せ瓶平栓付

    アズワン
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    材質石英ガラスキャップ形式共栓
  • 【オーダー】フロートガラス(透明ガラス) 穴なし ノーブランド

    【オーダー】フロートガラス(透明ガラス) 穴なし

    ノーブランド
    1,143税込1,257
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数0材種フロートガラスサービス分類オーダー・加工
  • X線解析用キャピラリー マークチューブ 石英ガラス TOHO(トーホー)

    X線解析用キャピラリー マークチューブ 石英ガラス

    TOHO(トーホー)
    37,899税込41,689
    1ケース(25本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タンパク質や粉末状化合物のX線結晶解析に使用できるキャピラリーです。上部はファネル状になっています。
  • 石英硝子ウール 10g入 藤原製作所

    石英硝子ウール 10g入

    藤原製作所
    3,788税込4,167
    1袋
    3日以内出荷
    SiO《2》99.98%以上で、耐熱性と耐薬品性にすぐれており、特に断熱材、ろ過材、充填材として適します。
  • 【オーダー】石英ガラス 穴なし ノーブランド

    【オーダー】石英ガラス 穴なし

    ノーブランド
    15,243税込16,767
    1個
    6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。
    材質石英ガラス形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)1/2/3/5/8穴数0寸法LA(mm)20~300寸法WA(mm)20~300材種ガラス表面仕上げ4面フライスサービス分類オーダー・加工
  • 石英ガラスセル 東ソークォーツ

    石英ガラスセル

    東ソークォーツ
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷
    精度の必要な微量分析や蛍光分析に使用する石英ガラスセルです。
    種別全面透明内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×45×20外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)12.5×45×22.5
  • 石英スライドグラス 3491シリーズ アズワン

    石英スライドグラス 3491シリーズ

    アズワン
    3,590税込3,949
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    各種寸法及び数量をお知らせください。御見積り致します。
  • 石英カバーガラス QSGシリーズ アズワン

    石英カバーガラス QSGシリーズ

    アズワン
    14,800税込16,280
    1箱(10枚)
    当日出荷
    材質石英ガラス寸法(mm)18×18
  • 石英カバーグラス角形 3492シリーズ アズワン

    石英カバーグラス角形 3492シリーズ

    アズワン
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    各種寸法及び数量をお知らせください。御見積り致します。
  • 熱電対Kデュープレックス(シリカガラス被覆) スリーハイ

    熱電対Kデュープレックス(シリカガラス被覆)

    スリーハイ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
    常用温度(℃)400許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.32
  • 合成石英ガラス 500μm 両面ポリッシュ 研究用 アズワン

    合成石英ガラス 500μm 両面ポリッシュ 研究用

    アズワン
    67,700税込74,470
    1箱(20枚)ほか
    12日以内出荷から23日以内出荷
    高純度材料を用いたガラスを少量からご提供、方位(切断角度)、OF方位角度公差、厚み公差をより小さく高精度に加工することができ、エッチングでの正確な溝形成が可能となります。多様な形状加工と表面処理が可能です(例:ざぐり加工、穴あけ加工、酸化膜付きウェハー)。ご希望の比抵抗率、ウェハー厚みに合わせた対応が可能です。※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
  • MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 盤内用 大口径石英ガラスタイプ ダイヤトレンド

    MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 盤内用 大口径石英ガラスタイプ

    ダイヤトレンド
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    MELSECNET対応光ケーブル F08F08 2芯 盤内用 大口径石英ガラスタイプ光ファイバケーブル
    芯数2タイプ盤内タイプコネクタ形状F08コネクタ-F08コネクタ適合品番三菱電機システムサービス製光ファイバケーブル 盤内用(SIケーブル) QH-A型相当品。使用場所屋内用コード種類(光コード)石英ガラスタイプRoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプMELSECNETタイプ適合用途盤内用
  • 石英スライドガラス 縁研磨 QSGシリーズ アズワン

    石英スライドガラス 縁研磨 QSGシリーズ

    アズワン
    3,790税込4,169
    1個
    翌々日出荷
    4つのコーナーを45°に研磨しているため安全性が高いです。
    材質石英ガラス寸法(mm)25×75タイプ縁研磨
  • MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 屋内外用 大口径石英ガラスタイプ ダイヤトレンド

    MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 屋内外用 大口径石英ガラスタイプ

    ダイヤトレンド
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷から11日以内出荷
    MELSECNET対応光ケーブル F08F08 2芯 屋内外用 大口径石英ガラスタイプ光ファイバケーブル
    用途屋内外用材質【光コード】コア:石英ガラス、クラッド:石英ガラス、被覆:紫外線硬化性樹脂、抗張力繊維:アラミド繊維、外被:PVC(紫)、【光ケーブル】テンションメンバ:防錆処理銅線、シース:PVC(黒・赤ライン)ブラック使用温度範囲(℃)-20~70圧力(許容側圧)非固定時:500N/50mmコネクタ形状両端F08芯数2ケーブル外径(Φmm)約9.4許容曲げ半径(mm)非固定時:188、固定時:94仕上外径(mm)約9.4使用場所屋内外用RoHS指令(10物質対応)対応許容張力kN(kgf)非固定時:0.3、固定時: -ファイバータイプシングルモード伝送損失(dB/m)≦5.5/k:(λ=0.85μm)コネクタ1F08コネクタコネクタ2F08コネクタ
  • ニッケル導体シリカガラス編組電線 二宮電線工業

    ニッケル導体シリカガラス編組電線

    二宮電線工業
    17,980税込19,778
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    耐熱性、耐食性に優れたニッケル導体にガラス・マイカ・ポリイミド複合テープを巻き、シリカガラス繊維で被覆した耐熱電線です。絶縁体には絶縁特性に優れているポリイミド塗料(茶褐色)を塗布しています。
    用途特に高い耐熱性や耐食性が要求される電熱器などの口出し線や高温機器の配線などに使用されます。使用温度範囲(℃)0~400材質(絶縁体)テープ:ガラス・マイカ・ポリイミド複合テープRoHS指令(10物質対応)対応編組絶縁体:シリカガラス編組材質(導体)ニッケル線
  • MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 屋外用(補強)LAPシース 大口径石英ガラスタイプ ダイヤトレンド

    MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 屋外用(補強)LAPシース 大口径石英ガラスタイプ

    ダイヤトレンド
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷から11日以内出荷
    MELSECNET対応光ケーブル F08F08 2芯 屋外用(補強)LAPシース 大口径石英ガラスタイプ光ファイバケーブル
    適合品番三菱電機システムサービス製光ファイバケーブル 屋外用補強型(SIケーブル) QL-DL型、QH-D型、QH-D-LAP型相当品。コード種類(光コード)石英ガラスタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶融石英ガラス 500μm 両面ポリッシュ 研究用 アズワン

    溶融石英ガラス 500μm 両面ポリッシュ 研究用

    アズワン
    65,800税込72,380
    1箱(40枚)ほか
    18日以内出荷から22日以内出荷
    高純度材料を用いたガラスを少量からご提供、方位(切断角度)、OF方位角度公差、厚み公差をより小さく高精度に加工することができ、エッチングでの正確な溝形成が可能となります。多様な形状加工と表面処理が可能です(例:ざぐり加工、穴あけ加工、酸化膜付きウェハー)。ご希望の比抵抗率、ウェハー厚みに合わせた対応が可能です。※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
  • ニッケル覆銅導体シリカガラス編組電線 二宮電線工業

    ニッケル覆銅導体シリカガラス編組電線

    二宮電線工業
    21,980税込24,178
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷
    耐熱性、耐食性に優れたニッケル覆銅導体にガラス・マイカテープを巻き、シリカガラス繊維で被覆した最高使用温度500℃・定格電圧600Vの耐熱電線です。絶縁体には絶縁特性に優れている高機能塗料(淡黄色)を塗布しています。
    種別より線淡黄に黒スパイラル定格電圧(V)600芯数1最高使用温度(℃)500試験電圧(V/1分)2000RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10