「森田 PID4M」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 室内物干ワイヤー pid4M 森田アルミ工業

    室内物干ワイヤー pid4M

    森田アルミ工業(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    ワイヤーを引出し、ロックするだけで洗濯物が干せ、また簡単に収納することができます。 特殊バネ構造により、ワイヤーの巻き取り速度を歩行速度に制御した安全設計。 最大4mの間口に対応。10kgの洗濯物を干すことができます。
    仕様設置可能距離/4m設置高さ/1.7m付属品SUSトラスタッピンネジ(4×50)5本、SUS皿タッピンネジ(4×60)2本、RC下地用として、プラングアンカー5本材質本体カバー・フックカバー/ABS本体プレート・フックプレート/アルミタブ・ロック/PA6ワイヤー部/SUS304耐荷重(kg)10本体質量(g)430ワイヤー径(Φmm)1.5フック質量(g)45
  • 室内物干シェルフ Wally(ウォーリー) 森田アルミ工業

    室内物干シェルフ Wally(ウォーリー)

    森田アルミ工業(4件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
    取付高(mm)床面より1800以上パイプ径(Φmm)30付属品Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2材質(フレーム用ビート)PVC材質(本体)アルミ押出材仕上アルマイト仕上げ材質(キャップ)ABS取付け方法ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。材質(ブラケット)スチール最大荷重(kg)(パイプ)10、(シェルフ)10
  • 室内用物干 サンウイング200 ACE(エース)

    室内用物干 サンウイング200

    ACE(エース)(8件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    インテリアに自然と溶け込むシンプルなデザインです。 使用時はアームを倒し、ハンガーなどで衣類・洗濯物を掛けます。また、2本使いにて物干し竿(Φ25~30)を1本掛けて使用することもできます。 アームは折りたたみ収納式で、使用しないときはアームがダンパーにより収納されるので安全です。 壁埋込タイプは、アーム収納時に壁面とフラットになり一体化します。(ツバ枠は出ます。)
    種類室内壁付型材質/仕上ABS・スチール/ホワイト
  • 天井付け物干し「kacu カク」 U字型(コの字型)-天井吊Sサイズ(640タイプ) 森田アルミ工業

    天井付け物干し「kacu カク」 U字型(コの字型)-天井吊Sサイズ(640タイプ)

    森田アルミ工業(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で! 天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。 壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線! 丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。 本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。 お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。 インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。 洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。 丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
    用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×4本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×4本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×8本材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ)タイプU型ショートサイズ種類室内天井吊型(スポット型)寸法(幅W×高さH)(mm)1450×640(通常施工時:1455×653、壁付け施工時:1432×653)耐荷重(kg)15取付座(mm)30×75スチールプレートパイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
  • ホスクリーン QSC 室内用物干竿セット GIKEN(川口技研)

    ホスクリーン QSC 室内用物干竿セット

    GIKEN(川口技研)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。 それが四角いカタチのQL型です。 四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。 そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
    用途室内用内径(Φmm)(SPC)39取付ピッチ(SPC)ねじ/46~49耐荷重(kg)(セット時)15、(SPC/目安)1本あたり8以内、2本あたり16外径(Φmm)(SPC)54
  • フックロープ ボンフォーム

    フックロープ

    ボンフォーム(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(2本)
    当日出荷
    アシストグリップに架けるだけで便利な物干しロープになります。吊り下げ用のフックも付属していますので、ちょっと物を掛けるのにもとても便利な品物です。
    材質合成ゴム、ポリエステル寸法(mm)1300(2本入り)
  • 突っぱり竿受け 平安伸銅工業

    突っぱり竿受け

    平安伸銅工業(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1組(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    バネの力で取付け・取外しがラクラク! 10cmの大型キャップで安定感抜群!
  • 室内用ホスクリーンスポット型 GIKEN(川口技研)

    室内用ホスクリーンスポット型

    GIKEN(川口技研)(27件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
    許容荷重(kg)(目安)8仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
  • 天井付け物干し「kacu カク」 E型-天井吊Lサイズ(940タイプ) 森田アルミ工業

    天井付け物干し「kacu カク」 E型-天井吊Lサイズ(940タイプ)

    森田アルミ工業
    16,980税込18,678
    1セット
    3日以内出荷
    部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で! 天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。 壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線! 丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。 本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。 お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。 インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。 洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。 丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
    用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×6本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×6本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×14本材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ)タイプE型ロングサイズ種類室内天井吊型(スポット型)寸法(幅W×高さH)(mm)2900×940(通常施工時:2885×935、壁付け施工時:2862×953)耐荷重(kg)15取付座(mm)30×75スチールプレートパイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
  • ホスクリーン EK型 GIKEN(川口技研)

    ホスクリーン EK型

    GIKEN(川口技研)(19件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    コストの厳しいアパート向けに、機能を省き徹底的に低価格を追及しました。また、戸建住宅で、メインの物干し場とは別に2ヶ所目・3ヶ所目に気軽に設置して頂けます。
    サイズ(mm)550材質/仕上アルミダイカスト/焼付け塗装材質アルミダイカスト/焼付け塗装全長(mm)550種類壁付型耐荷重(kg)30(2本使用時)
  • 物干しロープ RELIANCE(リラインス)

    物干しロープ

    RELIANCE(リラインス)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷
    発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 デザイン性&機能性に優れた浴室にも使用可能な物干しロープです。
    材質本体:ステンレス、ロープ:ポリエステル奥行(mm)32寸法(Φmm)92表面処理研磨(本体)ロープ長さ(m)2.5浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • ワンタッチベランダ物干し受け 平安伸銅工業

    ワンタッチベランダ物干し受け

    平安伸銅工業
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    材質支柱/ステンレス管・ステンレス巻き鋼管樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・ナイロン樹脂・合成ゴムバネ類/バネ鋼・メッキ仕上げネジ類/鉄製・メッキ仕上げステンレス高さ(mm)2100~2800奥行(mm)300耐荷重(kg)22キャップサイズ(mm)直径100アズワン品番65-0603-11
  • 室内用ホスクリーン昇降式 URM型 GIKEN(川口技研)

    室内用ホスクリーン昇降式 URM型

    GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    施工の容易な面付タイプ。 天井からの出っ張りを抑えたデザインと、竿の収納により見た目もスッキり。
    付属品木下地に対応した取付パーツ仕様荷重目安ガイド種別操作棒/着脱式材質/仕上(ベース・竿)アルミ押出材、(カバー)鉄/塗装、(操作棒)ステンレス、(グリップ)ナイロン許容荷重(kg)(目安)8種類昇降式昇降幅(mm)0~1000
  • LS 洗濯ロープ太巻 5m オーエ

    LS 洗濯ロープ太巻 5m

    オーエ
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    簡単に張れて、ゆるみにくいストップフック付きです。お好きな位置でハンガー等を固定できるハンガーストッパー付きです。太巻タイプです。金具を使っていないのでサビによる汚れの心配がありません。
    材質(ロープ)ポリエチレン、(ストップフック)ポリプロピレン、(ハンガーストッパー)ポリプロピレンブルーサイズ(mm)5000×17
  • エントランスフック ViK(ヴィク) 森田アルミ工業

    エントランスフック ViK(ヴィク)

    森田アルミ工業(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ViKは「傘掛け」や「リードフック」のように使い方を限定した単一機能のプロダクトではなく、使い手の工夫や知恵が加わることによって、様々な使い方に発展していく生活に根差した道具としてデザインされました。10kgの荷重にも耐えられる「強度」と衝突しても怪我をしにくい「安全性」、触れた時の優しい「使用感」を両立させました。複雑で精巧な形状のアルミ押出材を設計し、屋外での使用にも耐えられるゴムのような弾力性のある樹脂でインサート成型しました。
    用途傘掛けとして、カバン掛けとして、リードフックとして(小型犬のみ)取付高(mm)1000以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×39(28)取付け方法(コンクリートの場合)ブラケットの壁側に接する穴位置に合わせて、Φ8mmの穴を2か所あける。コンクリートプラグを穴に差し込み、ブラケットをAトラス5×50で固定する。本体をブラケットに六角穴付き皿ボルトM5×19で固定する。(部品は同封されています)芯材アルミ材質(表面)エラストマー材質(ブラケット)アルミ最大荷重(kg)10
  • 昇降式室内物干しドライ・ウェーブ タカラ産業

    昇降式室内物干しドライ・ウェーブ

    タカラ産業(4件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    天井に取付けて任意の高さに竿を調整することができる物干しです。
    材質アルミ、ステンレス、スチール、ABS、POM、PA6樹脂等ホワイト耐荷重(kg)8(1セットあたり)
  • 物干金具 壁取付 モノタロウ

    物干金具 壁取付

    モノタロウ(63件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    壁面取付けタイプの物干し金具です。 角度調整を水平、45度に固定することができます。
    用途物干し竿の設置に。材質アルミダイカスト種類壁付型耐荷重(kg)30
  • 天井付け物干し「kacu カク」 U字型(コの字型)-天井吊Lサイズ(940タイプ) 森田アルミ工業

    天井付け物干し「kacu カク」 U字型(コの字型)-天井吊Lサイズ(940タイプ)

    森田アルミ工業
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で! 天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。 壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線! 丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。 本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。 お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。 インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。 洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。 丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
    用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×4本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×4本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×8本材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ)タイプU型ロングサイズ種類室内天井吊型(スポット型)寸法(幅W×高さH)(mm)1450×940(通常施工時:1455×935、壁付け施工時:1432×953)耐荷重(kg)15取付座(mm)30×75スチールプレートパイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
  • 室内用ホスクリーン昇降式 UTM型 GIKEN(川口技研)

    室内用ホスクリーン昇降式 UTM型

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷
    スリム&コンパクトな竿昇降式の室内物干。 操作ヒモを使って簡単に竿の高さ設定・解除・収納ができます。 使いやすさと安心・安全機能もしっかり装備。
    種類昇降式材質/仕上(本体ベース・竿)アルミ押出材/アルマイト、(本体キャップ)アルミダイカスト/アクリル焼付塗装、(ヒモ)ポリエチレン系高力繊維、(操作リング)ポリアセタール樹脂、(取付ネジ)ステンレス/頭部塗装許容荷重(kg)(目安)8
  • 室内用スカイクリーン URM型 ACE(エース)

    室内用スカイクリーン URM型

    ACE(エース)
    28,980税込31,878
    1セット
    4日以内出荷
    ロールアップ式で物干し竿を巻上げ可能です。 居室はもちろん、廊下・脱衣場・ユーティリティのような狭い場所にも取り付けやすい1370mmと、洗濯物を掛ける量を重視した1740mmの設定です。 天井からの出っ張りは極力おさえたデザインとなっています。(天井の構造によってあらかじめ補強が必要な場合があります。)
    種類昇降式付属品フック材質/仕上アルミ・スチール・ステンレスホワイトタイプ天井面付タイプ