カテゴリ
- 物流用品(47)
- 足場板(38)
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 針葉樹(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- ラダーレール(2)
- 塗料(3)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建築金物(1)
絞り込み
全長(m)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 光洋機械産業(6)
- アルインコ(8)
- ノーブランド(1)
- 長谷川工業(5)
- ピカコーポレイション(19)
- ETHOS Design(エトスデザイン)(1)
- エスコ(3)
- アルミス(1)
- イイファス(1)
- シーズファクトリー(1)
- ステップソリューション(2)
- ナカオ(2)
- 下村工業(1)
- 丸長商事 パワーテック事業部(1)
- 大洋製器工業(1)
- 藤本工業(2)
モノタロウ・光洋機械産業・アルインコ・ノーブランド・長谷川工業・ピカコーポレイション・ETHOS Design(エトスデザイン)・エスコ・アルミス・イイファス・シーズファクトリー・ステップソリューション・ナカオ・下村工業・丸長商事 パワーテック事業部・大洋製器工業・藤本工業

足場板 ALT-C-G
アルインコ(14件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1枚ほか当日出荷から翌日出荷表面の円周フランジ加工により、水、油、砂などの付着、凍結にも抜群の防滑効果を発揮。表面には、樹脂製の滑り止め材を組み込み足場の安全を確保。 仮設工業会認定品材質アルミ厚さ(mm)36
アルミ合金製長尺足場板
光洋機械産業(3件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1枚3日以内出荷量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。材質アルミ合金許容荷重(kg)120(1800mm支持間)高さ(mm)32
鋼製長尺足場板
アルインコ¥5,298税込¥5,8281台3日以内出荷から6日以内出荷本体鍍金厚さはZ22規格を採用し、防錆性能が大幅向上しました。リベット接合の採用で接合部の錆の発生を大幅に抑制します。やわらかく粘りのある滑り止めで、防滑性能が大幅向上しました。滑り止めはノンスリップラバーコートを採用し、滑り止め効果の大幅向上を実現しました。厚さ(mm)40材質/仕上スチール(高張力鋼板 Z22)
足場板 AD アルステージ
長谷川工業(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1枚翌日出荷足場板最軽量タイプ 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)仕様水抜き穴つき材質アルミ厚さ(mm)31タイプ片面使用各種認証(一社)仮設工業会認定品最大使用質量(kg)120
足場板 NNS ネオステージ 両面使用タイプ
長谷川工業¥32,980税込¥36,2781枚翌日出荷水はけの良いスノコ仕様。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)用途造船用の塗装足場に、積雪地域の足場に仕様スノコ仕様材質アルミ幅(mm)300厚さ(mm)60最大使用質量(kg)200
片面使用型アルミ足場板 STCR型
ピカコーポレイション(3件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台翌日出荷から5日以内出荷仮設工業会認定、スタンダードな最軽量タイプのアルミ足場板です。 表面はプレス式ノンスリップ加工・裏面にビード(滑り止めゴム)付きなので安全に作業ができます。 支持間隔1800mm以下でご使用ください。 両端に水ヌキ穴付き。用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場用の道板・踏板として。厚さ(mm)32
片面使用型アルミ足場板 STNR型
ピカコーポレイション¥17,980~税込¥19,778~1枚当日出荷から3日以内出荷仮設工業会認定、厚み29mmの最軽量タイプのアルミ足場板です。 表面はプレス式ノンスリップ加工・裏面にビード(滑り止めゴム)付きなので安全に作業ができます。 支持間隔1800mm以下でご使用ください。 両端に水ヌキ穴付き。用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場用の道板・踏板として。材質アルミ幅(mm)240厚さ(mm)29加工ノンスリップ加工:プレス式最大使用質量(kg)120
クサビ式足場用足場板
光洋機械産業¥6,998~税込¥7,698~1枚翌々日出荷から3日以内出荷ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。厚さ(mm)40
足場板 NN ネオステージ
長谷川工業(1件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781枚翌日出荷滑り止め効果の高いサンドブラスト加工。 両面使用タイプ 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)仕様水抜き穴つき材質アルミ厚さ(mm)60タイプ両面使用
アルミ製床付き布わく STPR型
ピカコーポレイション¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷パイプ径Φ42.7用のアルミ製床付き布わくです。 従来の鋼製のわく組足場用床付き布わくに比べ同等の強度で約40%の軽量化を実現しました。 軽量なので現場での組立・解体作業における安全性、効率性が大幅にアップします 表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。 安全率3.5以上を確保しています。 仮設工業会認定合格品 ※F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。幅(mm)500最大使用質量(kg)200
アルミラダーレール 軽量タイプ
(70件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷軽量で持ち運びに便利なアルミ製のラダーレールです。バイク等を積載車へ積み込む際に便利です。階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。 脱輪防止のため端面を表側に曲げています。またメッシュ周囲の凹凸がタイヤの滑りを抑止します。用途軽トラなどへの積み込み作業に材質アルミニウム全長(mm)1500質量(kg)3.3全幅(mm)215全高(mm)40最大積載荷重(kg)180有効幅(mm)185販売区分業務用
両面使用型アルミ足場板 STBD型
ピカコーポレイション¥83,980税込¥92,3781台4日以内出荷から6日以内出荷厚み60mmの4層タイプのアルミ足場板です。 水ヌキ穴付き(両端)・表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。 安全率3以上を確保しています。用途工場・建設現場での作業に。材質アルミ合金幅(mm)300厚さ(mm)60安全率3以上支持点数2最大使用質量(kg)200
足場板 SSP スライドピット
長谷川工業(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781枚翌日出荷軽量・伸縮タイプの普及版 足場の伸縮は、約5cmのピッチで調整できるピンレバー方式。 軽量且つ持ち運びに便利な持ち手付。仕様計量・伸縮材質アルミ最大使用質量(kg)100
足場板
アルインコ¥16,980~税込¥18,678~1セット(3枚)翌日出荷軽量で作業効率が向上するアルミ製長尺足場板。表面はスリップを防止するバーリング加工を採用。裏面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。厚み36mmを採用し、体感強度が向上しました。仮設工業会認定合格品材質アルミ
可搬式作業台楽駝
ナカオ¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷脚伸縮式のプロ仕様天板ステップには滑り止めモール付です。ステップ幅60mmのアルミ製足場台です。スライド式手がかり棒を採用しています。材質アルミ規格(社)仮設工業会認定品キャスターΦ50mm片側2個付最大使用荷重(kg)150伸縮脚(mm)360
伸縮足場板
アルインコ¥36,980税込¥40,6781台翌日出荷作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。 傷つき防止のクッションカバーも装着されています。 かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。 両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。用途作業スペースに合わせて調整できる伸縮式足場板材質/仕上アルミ/アルマイト質量(kg)8.7最大伸長(mm)1973縮長(mm)最小1193
伸縮式足場板
アルインコ¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷作業スペースに合わせて調整できる伸縮天板付足場板。作業スペースに合わせて30mmピッチで長さ調整が可能です。傷つき防止のコーナーカバーも装着されています。かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。仕様足場形状(mm):262×65材質アルミ質量(kg)7.5最大伸長(mm)1973支持点数2点支持以上縮長(mm)1193最大使用質量(kg)100
伸縮式足場板VSSR-H
アルインコ(2件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781枚翌日出荷作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。傷つき防止のクッションカバーも装着されています。かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。材質アルミ
足場板 ASW アルステージ
長谷川工業¥65,980税込¥72,5781枚翌日出荷仮設工業会認定、安心の幅広強力型。 円周フランジ加工、裏面には滑り止めゴムを装備。 片面使用タイプ 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)仕様水抜き穴つき材質アルミ厚さ(mm)51タイプ片面使用各種認証(一社)仮設工業会認定品最大使用質量(kg)240
DWJ型用オプション 連結足場板
ピカコーポレイション¥89,980税込¥98,9781台翌日出荷可搬式作業台DWJシリーズに使用できる連結足場板です。 組み合わせにより広い足場とバリエーション豊かなレイアウトを構成できます。 設置は工具を使わず容易にできます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。用途広い作業床を確保したいときに最適です。材質アルミ合金厚さ(mm)(足場板)47有効幅(mm)400
DXA型用オプション 連結足場板
ピカコーポレイション¥89,980~税込¥98,978~1台翌日出荷から翌々日出荷可搬式作業台DXAシリーズに使用できる連結足場板です。 組み合わせにより広い足場とバリエーション豊かなレイアウトを構成できます。 設置は工具を使わず容易にできます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。用途広い作業床を確保したいときに最適です。材質アルミ合金有効幅(mm)500
1.56-2.70m 伸縮足場板(アルミ製)
エスコ¥56,000税込¥61,6001個翌日出荷2点支持。両面使用可能。30mmピッチで伸縮自在。 両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。エスコ品番EA905MD-2B材質アルミ合金質量(kg)10.6全長(m)1.56~2.7
2.40-4.02m 伸縮足場板(アルミ製)
エスコ¥71,500税込¥78,6501個翌日出荷2点支持。両面使用可能。30mmピッチで伸縮自在。 両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。エスコ品番EA905MD-4B材質アルミ合金質量(kg)15.3全長(m)2.4~4.02
片面使用型アルミ伸縮足場板 STFD型
ピカコーポレイション(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台翌日出荷から3日以内出荷作業スペースに合わせて50mmピッチで自在に長さを変えられるアルミ足場板です。 非常に軽量・コンパクトに収納できるので持ち運びが簡単です。 持ち運びに便利な取っ手が付いています。用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の作業に幅広くご使用いただけます。点検口内での使用にも適しています。仕様ロック機構、取手付材質アルミ合金
片面使用型アルミ足場板 STSH型
ピカコーポレイション¥48,980~税込¥53,878~1台翌日出荷厚み48mm、3m以上でも2点支持で使用可能なスタンダードアルミ足場板です。 表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。 裏面にビード(滑り止めゴム)付き。 両端に水ヌキ穴付き。 安全率3以上を確保しています。用途工場・建設現場での作業に。仕様水ヌキ穴付(両端)材質アルミ合金厚さ(mm)48
両面使用型アルミ伸縮足場板 ブルーコンパクトステージ STKD型
ピカコーポレイション¥58,980~税込¥64,878~1台ほか翌日出荷から5日以内出荷ストッパーの操作で4mmピッチで任意の長さに伸縮・固定できる優れたアルミ足場板です。 スノコ式天板で高強度を実現・最大使用質量120kgでありながら全サイズ2点支持でご使用いただけます。 STKD-E4023の縮長は業界最小サイズ(2.23m)です。車載もしやすく便利です。 バンド部分、取手部分はブルーアルマイト仕様 フローリング・床材・クロスの傷つけ防止用に両端にエンドキャップを取り付けています。 ストッパー突起部分が足場板の内側に入っているので、フローリング・床材を傷つけません。用途電気工事・外壁塗装・内装工事・工事現場・工場内等の作業に幅広くご使用いただけます。
足場台(天板長さ調整式)
エスコ¥37,300税込¥41,0301台当日出荷マンションなどの内装工事に最適。 作業スペースに合わせて30mmピッチで天板の長さ調整が可能です。 下を見なくても台の端を足裏で感知することができる安全機能「足裏感知板」を採用。
シーズファクトリー 「養生の匠」吊り足場用反射板PPシート(夜間対応)
シーズファクトリー¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷夜間対応が可能です。(開口部に最適です。) ポリウレア、リムスプレー、特殊防水が付着しても簡単にはがせます。 雨天にも気にせず、施工性に優れて繰り返し使用が可能です。用途耐久性に優れている為、破ける事がない吊り足場チェーン養生用。 塗装時、吊り足場チェーン等への塗料付着から保護する用。
クサビ式足場用手すり
光洋機械産業¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。パイプ径(Φmm)Φ42.7
パワーテック スベリ止めコート材
丸長商事 パワーテック事業部(23件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1缶(1kg)ほか当日出荷から5日以内出荷コンクリート部分や階段・鋼板や木板の足場や道路、倉庫・作業場・ベランダ・踊り場のすべり止めに最適。水性で簡単な塗布施工で、広い範囲の下地に対して、抜群のスベリ止め用途玄関先のスロープや踏み台・鉄階段・木製階段などのすべり止め成分スチレン・アクリル酸エステル共重合体、水性エマルジョン、酸化アルミニウム、炭酸カルシウム、二酸化炭素、水主な用途鉄部、コンクリート、木部、階段、鉄階段、縞鋼板、スロープ、土間乾燥時間(時間)夏場約30~60分、冬場60~120分 通常使用は12時間以上養生後としてください。(天候などの条件で乾燥時間は異なります。)使用場所屋内外危険物の類別非危険物特性スベリ止め
両足使用型アルミ足場板 STMD型
ピカコーポレイション¥78,980税込¥86,8781台14日以内出荷厚み63mm5層タイプのアルミ足場板です。 表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。 安全率3.5以上を確保しています。 両端には水ヌキ穴付き。用途工場・建設現場での作業に。厚さ(mm)63
両足使用型アルミ足場板 STLD型
ピカコーポレイション¥86,980~税込¥95,678~1台14日以内出荷厚み60mm6層タイプのアルミ足場板です。 表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。 安全率3以上を確保しています。 両端には水ヌキ穴付き。 ※型番末尾「T」付きは取手穴付きタイプです。用途工場・建設現場での作業に。厚さ(mm)60
両面使用型アルミ足場板 STHD型
ピカコーポレイション¥85,980税込¥94,5781台14日以内出荷スタンション取付けに適した400mm幅のアルミ足場板です。 スタンション取付け部分を強化しております。 表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。 安全率3以上を確保しています。 両端には水ヌキ穴付き。用途工場・作業現場・足場作業に。材質アルミ合金幅(mm)400厚さ(mm)60支持点数2最大使用荷重(kg)200