カテゴリ
- 制御機器(244)
- 科学研究・開発用品(133)
- 測定用品(62)
- 電気材料(54)
- FA担当者のオススメ新商品(18)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- 整備工具・収納(4)
- 機構部品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 厨房用品(2)
- クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- RS PRO(182)
- アズワン(119)
- 山里産業(ヤマリ)(31)
- omron(オムロン)(26)
- CHINO(チノー)(21)
- azbil(旧:山武)(11)
- 安立計器(11)
- スリーハイ(11)
- HIOKI(日置電機)(9)
- 佐藤計量器製作所(7)
- エスコ(6)
- TGK(東京硝子器械)(6)
- testo(テストー)(5)
- 理化工業(4)
- カイセ(4)
- 福電(4)
- PICOTEST(ピコテスト)(4)
- 大晃電工社(4)
- 八光電機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「熱電対 100M」の検索結果

被覆熱電対 T熱電対
CHINO(チノー)(6件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1セット当日出荷熱電対素線にビニール被覆を施したT熱電対です。 必要な長さに切ってご使用頂けます。仕様被覆熱電対色【外側被覆】茶最高温度(℃)100限界温度(℃)60常用温度(℃)60熱電対銅・コンスタンタン素線の種類T熱電対被覆材ビニル
RS Pro 熱電対延長ケーブル, Tタイプ, 100m
RS PRO(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781リール(100m)当日出荷仕様熱電対タイプ = T、コア数 = 2、長さ = 100m、最小使用温度 = -75℃、最大使用温度 = +260℃、遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽、コアストランド = 1 / 0.2 mm、断熱材 = PFA、ケーブル形状 = マルチコア、ストランド数 = 1、ストランド径 = 0.2 mm、スタンダード メット = IEC584-3, RoHS対応、PFA絶縁ツイストペア延長ケーブル. シングルペアの単線又はより線導体 PFA押出構造で同等のPTFE製品より作業が容易 精度を最適にする公差等級1 IECカラーコード採用 温度定格 -75 → +250℃種別単線長さ(m)100芯数(C)2材質(絶縁体)PFA構成1/0.2シールド無導体構成(本/mm)1定格温度(℃)-75~+250RoHS指令(10物質対応)対応素線数2遮蔽非遮蔽最大動作温度(℃)+260
RS Pro 熱電対延長ケーブル, Kタイプ, 100m
RS PRO¥19,980税込¥21,9781リール(100m)当日出荷仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 2長さ = 100m最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +260℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 1 / 0.2 mm断熱材 = PFAケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 1ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC584-3, RoHS対応PFA絶縁ツイストペア延長ケーブル. シングルペアの単線又はより線導体 PFA押出構造で同等のPTFE製品より作業が容易 精度を最適にする公差等級1 IECカラーコード採用 温度定格 -75 → +250℃RoHS指令(10物質対応)対応
被覆熱電対(K熱電対)
山里産業(ヤマリ)¥39,980~税込¥43,978~1巻(100m)当日出荷から12日以内出荷PVC被覆を施したK熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。種別被覆熱電対熱電対K熱電対材質(脚)プラス:クロメル、マイナス:アルメル対数(P)1被覆材PVC、絶縁、シース
K熱電対
HIOKI(日置電機)¥25,980税込¥28,5781セット(5本)当日出荷仕様許容差クラス2長さ(m)5素線径(mm)0.32アズワン品番64-3413-78RoHS指令(10物質対応)対応
被覆熱電対(J熱電対)
山里産業(ヤマリ)¥29,980税込¥32,9781巻(100m)当日出荷フッ素樹脂(FEP)被覆を施したJ熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。用途被覆熱電対種別被覆熱電対色黄(被覆)構成心線:0.32単線熱電対J熱電対仕上がり寸法(mm)1.0×1.6対数(P)1被覆材フッ素樹脂(FEP)
K型熱電対
グラフテック(GRAPHTEC)¥21,980税込¥24,1781式(5本)当日出荷長さ(m)5対応機種WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)/ GL100(GS-4VT装着時)素線径(mm)Φ0.32測定温度範囲(℃)-40~200クラス2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)[被覆部ケーブル径:短辺×長辺]1.0×1.6
RS Pro 熱電対ケーブル, Kタイプ, 100m
RS PRO¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 2長さ = 100m最小使用温度 = -60℃最大使用温度 = 350℃コアストランド = 1 / 0.3 mm断熱材 = ガラス繊維ケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 1ストランド径 = 0.3 mmスタンダード メット = ANSI MC96.1, RoHS対応各種リール長さを用意 RS品番 < 814-0052') 814-0052/:25 m RS品番 < 814-0061') 814-0061/:50 m RS品番 < 814-0064') 814-0064/:100 m. ガラス繊維フラットペア熱電対ケーブル. 公差等級: 2、IEC-584に準拠 絶縁定格: -60 ℃ → 350 ℃ (短い時間であれば最大400 ℃) 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠. ガラス繊維絶縁フラットペアケーブル、熱電対タイプ、K、J、N、T タイプKX / TXは単線1/0.3 mmで、JXは7/0.2 mmのより線導線です。 ガラス繊維の絶縁フラットペア構造で、ガラス繊維ジャケット付きで、全体をシリコンワニス仕上げ 熱電対ケーブルは、ステンレススチールのオーバブレイドで保護を強化しています。RoHS指令(10物質対応)対応
被覆熱電対
アズワン¥45,738~税込¥50,312~1個当日出荷から9日以内出荷必要な長さで切断し、先端を溶接等で結線してすぐ使用できます。 。記録機・表示器・ポータブル温度計・データロガーに接続ができます。
被覆熱電対(T熱電対)
山里産業(ヤマリ)¥19,980税込¥21,9781巻(100m)当日出荷から12日以内出荷PVC被覆を施したT熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。種別被覆熱電対熱電対T熱電対材質(脚)プラス:銅、マイナス:コンスタンタン心線径(Φmm)0.32単線仕上がり寸法(mm)2.1×3.2対数(P)1被覆材PVC、絶縁、シース
RS Pro 熱電対ケーブル, Kタイプ, 100m
RS PRO¥29,980税込¥32,9781リール(100m)翌々日出荷仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 2長さ = 100m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +105℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = BS1843, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PVC絶縁補償ケーブル. 特長と利点. PVC絶縁フラットペア構造 導体をフラットに印加、PVC被覆全体にPVC絶縁を印加 全ての汎用丸型ケーブル、防水性かつ極めてフレキシブル 熱電対延長タイプ、K、J、T及びN用 補償タイプ: VX(KCB)はK熱電対タイプ用、U(RCA)はR / Sタイプ熱電対用 標準導体を用意: 7/0.2 mm又は13/0.2 mm 公差等級: 2 絶縁定格: -10 → 105 ℃ 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
被覆熱電対(K熱電対)
山里産業(ヤマリ)¥59,980~税込¥65,978~1巻(100m)当日出荷から12日以内出荷フッ素樹脂(FEP)被覆を施したK熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。用途被覆熱電対種別被覆熱電対色青熱電対K熱電対対数(P)1被覆材フッ素樹脂(FEP)
補償導線(K熱電対用)
山里産業(ヤマリ)¥48,980税込¥53,8781巻(100m)当日出荷PVC被覆を施したK熱電対用の精密級補償導線です。 高精度温度計測時などで、熱電対を計器まで延長しようとする際にご使用ください。用途補償導線種別補償導線色青熱電対K熱電対用仕上外径(mm)4.1×2.4クラス精密級対数(P)1線心数7本ヨリ/0.3グリーン購入法適合被覆材PVC
補償導線(K熱電対用)
山里産業(ヤマリ)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781巻(100m)当日出荷から12日以内出荷PVC被覆を施したK熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。用途補償導線種別補償導線色青(被覆)熱電対K熱電対用対数(P)1仕上外径(Φmm)4.1×2.4より線構成(本/mm)7/0.3アプリケーション一般(90℃まで)被覆材PVC
被覆熱電対(T熱電対)
山里産業(ヤマリ)¥29,980~税込¥32,978~1巻(100m)当日出荷から12日以内出荷フッ素樹脂(FEP)被覆を施したT熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。用途被覆熱電対種別被覆熱電対色茶熱電対T熱電対対数(P)1被覆材フッ素樹脂(FEP)
被覆熱電対(T熱電対)
山里産業(ヤマリ)¥29,980税込¥32,9781巻(100m)当日出荷から12日以内出荷PVC被覆を施したT熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。種別被覆熱電対熱電対T熱電対材質(脚)プラス:銅、マイナス:コンスタンタン心線径(Φmm)0.65単線仕上がり寸法(mm)2.6×4.0対数(P)1被覆材PVC、絶縁、シース
被覆熱電対(K熱電対/ガラス編組被覆)
山里産業(ヤマリ)¥99,980税込¥109,9781巻(100m)当日出荷被覆熱電対用途被覆にガラス編組を施した耐熱用K熱電対です。必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。種別被覆熱電対材質被覆:ガラス編組色被覆:白地/青スパイラル仕上標準2.0X3.4構成心線:0.65単線熱電対K熱電対対数(P)1
補償導線(K熱電対用/ガラス編組)
山里産業(ヤマリ)¥43,980税込¥48,3781巻(100m)当日出荷から12日以内出荷補償導線用途ガラス被覆を施したK熱電対用の耐熱補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際にご使用ください。種別補償導線色(被覆)青種類K熱電対用仕上(標準)4.0×2.3構成(心線)7本ヨリ/0.3対数(P)1被覆材ガラス
補償導線(R熱電対用)
山里産業(ヤマリ)¥19,980税込¥21,9781巻(100m)当日出荷から12日以内出荷PVC被覆を施したR熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。用途補償導線種別補償導線色黒熱電対R熱電対用仕上外径(mm)4.1×2.4対数(P)1線心数7本ヨリ/0.3グリーン購入法適合被覆材PVC
補償導線(T熱電対用)
山里産業(ヤマリ)¥23,980税込¥26,3781巻(100m)当日出荷から12日以内出荷PVC被覆を施したT熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。用途補償導線種別補償導線色茶(被覆)熱電対T熱電対用対数(P)1仕上外径(Φmm)4.1×2.4より線構成(本/mm)7/0.3被覆材PVC
被覆熱電対(K熱電対/ガラス編組外遮蔽付)
山里産業(ヤマリ)¥119,800税込¥131,7801巻(100m)当日出荷被覆熱電対用途被覆にガラス編組、ノイズ対策に外遮蔽を施した耐熱用K熱電対です。必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。種別被覆熱電対色【被覆】白地/青スパイラル仕上2.6×4.0構成【心線】0.65単線熱電対K熱電対対数(P)1遮蔽【外側】外ステンレス遮蔽被覆材ガラス編組
補償導線(B熱電対用)
山里産業(ヤマリ)¥19,980税込¥21,9781巻(100m)当日出荷から12日以内出荷PVC被覆を施したB熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。用途補償導線種別補償導線色灰熱電対B熱電対用仕上外径(mm)4.1×2.4対数(P)1線心数7本ヨリ/0.3グリーン購入法適合被覆材PVC
補償導線(J熱電対用)
山里産業(ヤマリ)¥23,980税込¥26,3781巻(100m)当日出荷から12日以内出荷PVC被覆を施したJ熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。用途補償導線種別補償導線色黄熱電対J熱電対用仕上外径(mm)4.1×2.4対数(P)1線心数7本ヨリ/0.3グリーン購入法適合被覆材PVC
熱電対温度変換器
渡辺電機工業¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から31日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
補償導線(N熱電対用)
山里産業(ヤマリ)¥29,980税込¥32,9781巻(100m)当日出荷から12日以内出荷PVC被覆を施したN熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。用途補償導線種別補償導線色ピンク熱電対N熱電対用仕上外径(mm)4.1×2.4対数(P)1線心数7本ヨリ/0.3グリーン購入法適合被覆材PVC
シース熱電対 ヘッドレスタイプ
CHINO(チノー)¥6,898~税込¥7,588~1本ほか当日出荷から14日以内出荷シース熱電対は、ステンレスなどの金属保護管(シース)の内部に熱電対素線を挿入し、無機絶縁物(高純度の酸化マグネシウムMgO)の粉末によって密封充填されています。 絶縁性、気密性に優れ、高温やさまざまな悪性雰囲気の中での長時間連続使用にも抜群の耐久性を発揮します。形状密閉非接地形(先端部)肉厚金属シース外径の10%以上クラスJIS クラス2補償導線WXJ(ガラスウール編組被覆)2m付素線の種類K保護管長L(mm)100/300/500/1000
補償導線(K熱電対用/フッ素樹脂被覆)
山里産業(ヤマリ)¥56,980税込¥62,6781巻(100m)当日出荷から12日以内出荷補償導線用途被覆にフッ素樹脂(FEP)を施したK熱電対用の耐熱用補償導線です。種別補償導線色被覆:青色仕上標準2.3X3.8構成心線:7本ヨリ/0.3熱電対K熱電対用対数(P)1
補償導線(K熱電対用/ガラス編組/遮蔽付)
山里産業(ヤマリ)¥49,980税込¥54,9781巻(100m)当日出荷から12日以内出荷補償導線用途外側にステンレスの遮蔽を施したガラス編組のK熱電対用補償導線です。 電磁ノイズが発生している環境で熱電対を計器まで延長しようとする際にご使用ください。仕様(心線構成)7本ヨリ/0.3mm種別補償導線色(被覆)青熱電対K熱電対用仕上がり寸法(mm)4.6×2.8対数(P)1遮蔽ステンレス被覆材ガラス
K熱電対 シース シース部径Φ1.0mm
アズワン¥3,090~税込¥3,399~1本当日出荷M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~650センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)リード線(m)2材質(スリーブ)ステンレス(SUS304)シース外径(Φmm)1被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
補償導線(K熱電対用/PVC被覆内銅遮蔽付)
山里産業(ヤマリ)¥45,980税込¥50,5781巻(100m)当日出荷補償導線用途ノイズ対策にズズメッキ銅の遮蔽を施したK熱電対用の一般用補償導線です。種別補償導線
耐熱シースK熱電対 Y端子付
TGK(東京硝子器械)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷金属保護材質にH2300(ホスキンス)が使われ、1000℃を超える環境下に於いて優れた耐久性と安全性を兼ね揃えいています。 Φ1.6mmからサイズが選べるラインナップです。材質(シース)特殊合金端末Y端子(M3.5)、コネクタリード線材質:ガラス被覆線、長さ:2m補償導線材質:ガラス(ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ)、長さ:0.1~100m
極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズ
アズワン¥17,200税込¥18,9201本当日出荷シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。材質シース部/ステンレス(SUS316)、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆温度範囲(℃)-50~650センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)リード線(m)2リード線有りシース外径(Φmm)0.5被覆材リード線:ニッケルメッキ・テフロン(R)リード線長さ(m)2
...





![100m[EA742HD-11用]K熱電対温度センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44104376-190802-02.jpg)




































![100m[EA742HD-11用]T熱電対温度センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44104385-190802-02.jpg)