カテゴリ
- 切削工具(1,331)
- ねじ・ボルト・釘(666)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(321)
- 制御機器(286)
- 機構部品(259)
- 科学研究・開発用品(247)
- メカニカル部品(163)
- 電気材料(162)
- 配管・水廻り設備部材(162)
- 空調・照明・電設資材(58)
- 研磨材(54)
- 店舗什器・備品(44)
- 作業工具(44)
- 物流用品(43)
- 溶接用品(41)
- 介護用品(37)
- FA担当者のオススメ新商品(36)
- 電動工具(34)
- バイク部品(27)
- 農業・園芸資材(27)
- 測定用品(23)
- 事務用品(23)
- 油圧機器・油圧ホース(20)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(15)
- 建築金物(15)
- 家電(14)
- 学童・教育用品(14)
- 塗装・養生・内装用品(13)
- オフィス家具(12)
- 厨房用品(10)
- 医療(10)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 清掃用品(7)
- 自動車補修部品(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 防犯用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 卓上消耗品(5)
- 安全保護具(5)
- 整備工具・収納(4)
- 縫製用品(4)
- 防災用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- カー用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定関連サービス(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車純正部品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(30)
- 大阪魂(441)
- Panasonic(パナソニック)(174)
- 東京発条製作所(124)
- エスコ(117)
- グーリング(107)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(96)
- PISCO(ピスコ)(96)
- NACHI(不二越)(87)
- TRUSCO(70)
- OSG(オーエスジー)(63)
- オンダ製作所(59)
- 三菱マテリアル(56)
- NEG(日電理化硝子)(47)
- アズワン(43)
- EIKO(栄工舎)(42)
- ケナメタル(39)
- RYOCO(菱高精機)(39)
- ユニカ(38)
- 横浜ディスプレイミュージアム(35)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「Φ12.5」の検索結果

ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ12.5
ミニター¥9,998税込¥10,9981本当日出荷刃径(Φmm)12.5刃長(mm)22全長(mm)67軸径(Φmm)6トラスコ品番852-7430材質超硬合金質量(g)43対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
カテーテルプラグ (44.3×Φ12.5mm)
トップ¥4,598税込¥5,0581箱(50個)翌々日出荷仕様EOG滅菌済(個包装)材質PP(ポリプロピレン)先端径Φ2mm外径×全長(mm)Φ12.5×44.3適合チューブ内径(Φmm)7~12.5アズワン品番8-7878-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000024医薬品医療機器等法一般医療機器
カラフル試験管キャップ ディスポ 内径Φ12.5~14.3mm用 88305シリーズ
Kartell(カルテル)¥569税込¥6261袋(100個)3日以内出荷フィン付きで密閉性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。コストパフォーマンスに優れたPE栓です。材質PEサイズ内径Φ12.5~14.3mm用各種認証CE/IVD
ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ12.5
ミニター¥9,998税込¥10,9981本6日以内出荷刃径(Φmm)12.5刃長(mm)22全長(mm)67軸径(Φmm)6トラスコ品番852-7434材質超硬合金質量(g)44対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
丸ソバす Φ12.5cm
神堂¥119税込¥1311枚7日以内出荷青皮部分で水を弾き、身の部分で適度に水分を吸収。半月状のヒゴで水分を切る竹の特性を生かしたスダレです。用途蕎麦 ざるそば 料理 盛り付け材質竹/綿糸直径(Φcm)12.5
スターロープ
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801本当日出荷から10日以内出荷耐摩耗性、耐油性に優れています。 熱溶着によりジョイントが簡単です。 高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。 食品衛生法合格タイプ丸ベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)10以下
ネオジム磁石 丸型 円柱型 NTS 小 シリーズ Φ11.0~Φ12.5
アズワン¥1,390税込¥1,5291袋(5個)7日以内出荷ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。 吸着力が非常に強い磁石です。 機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。 防錆のためメッキ加工を施しています。 大ロットシリーズ(NTLシリーズ)もご用意しています。形状丸型(円柱型)寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×2吸着力(N)13.6グレードN35表面処理Niメッキ方向(磁化)高さ方向耐熱温度(℃)~80アズワン品番64-4292-29表面磁束密度(mT)185
HSS-E VA Inox 8D TFT Φ12.5
ワルター¥15,980税込¥17,5781本9日以内出荷トラスコ品番226-6811刃径(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
HSS-E UFLドリル 8D XPL Φ12.5
ワルター¥14,980税込¥16,4781本9日以内出荷トラスコ品番228-8864刃径(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
HSS-E Alpha XE 8D MT Φ12.5
ワルター¥9,998税込¥10,9981本9日以内出荷トラスコ品番228-7367刃径(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》
十川産業(13件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から4日以内出荷『万能耐油耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐油耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~50mmまで豊富なサイズバリエーション用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水仕様カットマーク入り使用温度範囲(℃)-5~+60使用流体水、空気、粉体、油特性耐油
HSS-E VAドリル 8D MTシャンク Φ12.5
ワルター¥9,998税込¥10,9981本9日以内出荷トラスコ品番227-7906刃径(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
HSS ロングドリル 12D 刃形状N Φ12.5
ワルター¥4,698税込¥5,1681本9日以内出荷トラスコ品番227-4784刃径(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ12.5
ワルター¥95,980税込¥105,5781本9日以内出荷トラスコ品番226-7109刃径(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
CR(クロロプレインラバー)スポンジ丸紐
ノーブランド(27件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から16日以内出荷隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。材質CR(クロロプレインラバー)色黒タイプ丸紐
タイダクトホース N型
タイガースポリマー(26件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本3日以内出荷軽量で持ち運びが便利です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC色灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
セラカバーS 90°エルボ
ニチアス(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。 ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。 取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)用途90°エルボ用。形状90°エルボ厚さ(mm)20規格●一般財団法人日本消防設備安全センター:性能評定:評29-004号●東京都火災予防条例:第3条の2第1項第2号ハの規定に適合●国土交通大臣認定:MFN-3404 セラカバーS●国土交通大臣不燃認定:NM-4365密度(kg/m3)140RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ハイピッチペーパーHNタイプ
FUJI STAR(三共理化学)(11件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1箱(50枚)当日出荷マジック式研磨紙で番手の取替えが簡単。目詰りが少なくロングライフ。熱に強い接着剤を使用。用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。外径(Φmm)125砥粒A砥粒種別マジック式砥材Aケース色グリーン
タイダクトホースGL-ST型(透明)
タイガースポリマー(7件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本3日以内出荷ダイレクトホースGL型の透明タイプです。 透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。 GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。 軟質部は帯電防止配合のPVCで構成されているので、静電気帯電防止効果に優れています。用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。材質PVC色透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
テクノディスク京(KEI)
イチグチ(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能。 発熱も低減され対象物のダメージが少ない。 研削速度が飛びぬけて早い。 少ない加圧で圧倒的な研削力。研削面の仕上がりが砥石に比べ抜群によい。 黒皮はがしが脅威の速さ。砥石に比べて倍速のスピード。 シャープな切れ味が持続、摩耗が少なく卓越した耐久力。コニカル形状のため最後までフラット形状を保ちやすい。用途鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがし。鉄、ステンレス、その他難削材の重研削。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
SR(シリコンラバー)スポンジ丸紐・橙
ノーブランド(5件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から13日以内出荷隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。材質SR(シリコンラバー)色橙タイプ丸紐
...