カテゴリ

  • 機構部品(58)
  • 清掃用品(36)
  • 電動工具(24)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 空調・電設資材(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • 測定用品(15)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 建築金物(10)
  • 電気材料(9)
  • メカニカル部品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 作業工具(7)
  • 切削工具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 制御機器(4)
  • 溶接用品(4)
  • バイク部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 家電(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Φ14 棒」の検索結果

313件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径14Φmm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径14Φmmノーブランド(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径14Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径14Φmmノーブランド(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
外径公差(mm)+0~-0.043サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径14Φmm ノーブランド【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径14Φmmノーブランド(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径14Φmm ノーブランド【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径14Φmmノーブランド(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4318(相当)外径公差(mm)-0.043~0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
ムッフ ケニスムッフケニス
779税込857
1個
当日出荷
N型・R型・K型にはネジ先端部に固定用の爪を取り付けてあり、パイプや支柱の取付けが安定し空回りを防止します。 V型は安価な汎用タイプです。 R型とKR型はパイプや支柱取り付け部分が360度回転しますので、自由な角度に固定して使えます。
材質アルミ合金
ホワイトABS丸棒 光モールホワイトABS丸棒光モール(8件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。材質硬質ABS長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレスパイプ モリ工業オールステンレスパイプモリ工業(146件のレビュー)
839税込923
1本ほか
当日出荷
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
ゲージ棒 MKS(明工舎)ゲージ棒MKS(明工舎)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から5日以内出荷
角ムッフ T-2 テラオカ(ANEX)角ムッフ T-2テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スタンドの支柱と器具のアーム固定パイプや丸棒の十字型固定などをより強固にするために爪をつけてあります。
材質特殊合金(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上適合6~17mmパイプ用トラスコ品番413-9356質量(g)171
【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径14Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径14Φmmノーブランド
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
外径公差(mm)+0~+0.043サービス分類オーダー・加工
ステンレス カラー(L30×Φ14×Φ6用穴) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス カラー(L30×Φ14×Φ6用穴)TAKIGEN(タキゲン)
284税込312
1個
5日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)30寸法L(mm)30寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード12293
角型ムッフ アズワン角型ムッフアズワン(8件のレビュー)
644税込708
1個
当日出荷
爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
ロッド棒 中西産業ロッド棒中西産業(4件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質
ユニクロ 丸棒貫抜 APLUS(クマモト)ユニクロ 丸棒貫抜APLUS(クマモト)(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途外部出入り口等材質(本体)SS400・SPCC仕様木扉用仕上ユニクロメート
ウレタンパイプ アズワンウレタンパイプアズワン(2件のレビュー)
1,690税込1,859
1本
当日出荷から24日以内出荷
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL2 ハーフエルボ フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL2 ハーフエルボフジトク(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から7日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状エルボ最高使用圧力(MPa)15使用流体油・蒸気・水
アイフック ラッチなし スリーエッチアイフック ラッチなしスリーエッチ(6件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
スタンダードな吊フックです。
仕様ラッチなし
モールドツマミ K-8075 サトーパーツモールドツマミ K-8075サトーパーツ(9件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
高さ(mm)13.5頭径(Φmm)12.5底径(Φmm)14サイズ-材質(本体)フェノール寸法H(mm)-適合規格RoHS対応寸法D(Φmm)-寸法D(mm)-止ねじM3寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法H(Φmm)-寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)寸法G(Φmm)-色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE丸棒 フロンケミカルPTFE丸棒フロンケミカル(9件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から14日以内出荷
長さ(m)1材質PTFE
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU1 フレヤードユニオン フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU1 フレヤードユニオンフジトク(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状フレヤードユニオン最高使用圧力(MPa)15
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ SMC六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。使用流体空気、水リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック)八幡ねじ
467税込514
1パック(2本)
当日出荷から5日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から94日以内出荷
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
モールドツマミ K-2901 サトーパーツモールドツマミ K-2901サトーパーツ(15件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
材質(本体)フェノール適合規格RoHS対応色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形) ニチフ銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形)ニチフ(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(20個)
当日出荷から4日以内出荷
仕様RoHS指令の規制適合品材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
ユニクロ 丸棒貫抜 溶接用 APLUS(クマモト)ユニクロ 丸棒貫抜 溶接用APLUS(クマモト)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
用途外部出入り口等材質(本体)SS400、SPCC仕様溶接用仕上ユニクロメート
両開クランプ(ステンレスパイプ) アズワン両開クランプ(ステンレスパイプ)アズワン(3件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷
挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻きステンレス(SUS304)パイプ
アルミ丸パイプ 光モールアルミ丸パイプ光モール(104件のレビュー)
179税込197
1本ほか
当日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。表面処理アルマイト仕上げ
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT1 ユニオンチーズ フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT1 ユニオンチーズフジトク(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から7日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状チーズ
ローレットビス(マイナス頭) ホシモトローレットビス(マイナス頭)ホシモト
199税込219
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。材質黄銅棒仕様ナイロンワッシャー付き表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ SMC六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズSMC
308税込339特価
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)八幡ねじ
434税込477
1パック(2本)
翌々日出荷から6日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
丸形アース棒 日動電工丸形アース棒日動電工(30件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオンフジトク(15件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ハーフユニオン最高使用圧力(MPa)15
アルミ丸パイプ 光アルミ丸パイプ(52件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷から翌々日出荷
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。材質アルミ(A6063)表面処理B2アルマイト
六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)八幡ねじ
917税込1,009
1パック(10本)
翌々日出荷から6日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック)八幡ねじ
1,167税込1,284
1パック(10本)
翌々日出荷から5日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
トーションばね(右巻き・ステンレス) TRUSCOトーションばね(右巻き・ステンレス)TRUSCO
499税込549
1パック(2個)
当日出荷
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質ステンレス(SUS304-WPB)RoHS指令(10物質対応)対応
真空脱泡装置 アズワン真空脱泡装置アズワン
135,000税込148,500
1台
当日出荷から40日以内出荷
真空環境で撹拌することにより試料中に含まれる気泡を簡単に脱泡することが可能です。 本体は透明アクリル製ですので実験中の内部観察も容易に行えます。
真空バルブ小/外径Φ8mmホースニップル 大/外径Φ14mmホースニップル付属品Φ8mm撹拌棒用バキュームシール、撹拌機取付用ブラケット(Φ16mm対応)材質本体/透明PMMA(アクリル)樹脂バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネイト)減圧許容度1Torr(約133Pa)
メタルツマミ K-38 サトーパーツメタルツマミ K-38サトーパーツ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から24日以内出荷
色(本体)シルバー/黒材質(本体)アルミ止ねじM4適合規格RoHS対応推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)RoHS指令(10物質対応)対応