絞り込み
外径(Φmm)
- 15(1)
- 30(1)
長さ(mm)
- 40
- 80(8)
- 100(30)
- 120(8)
- 140(7)
- 160(7)
- 180(7)
- 200(27)
- 220(7)
- 300(40)
- 400(16)
- 500(40)
- 600(20)
- 700(14)
- 800(14)
- 900(14)
- 1000(69)
- 1200(12)
- 2000(15)
- 4000(9)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- SUS316(1)
- リン青銅(1)
ブランド
- ノーブランド(2)
- 廣杉計器(1)
- アズワン(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- オーダー・加工(2)
オーダー・加工
「Φ15」の検索結果

【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 30×15
ノーブランド¥2,798税込¥3,0781本5日以内出荷PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプパイプ内径(Φmm)15切断方法バンドソー切断切断公差-0、+3mm納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)31×13.6参考準拠JIS規格H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)サービス分類オーダー・加工