カテゴリ

  • 測定用品(20)
    • パイテープ(13)
    • ガラス繊維製巻尺(2)
    • フリー式コンベックス(2)
    • ダイヤルゲージ応用測定器(1)
    • その他ゲージ(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ

「π尺」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイメーター3 日本度器

    パイメーター3

    日本度器
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    直径測定用テープです 被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます 印刷目盛(直径0.2mm目盛)
    テープ幅(mm)7.0(読取部14)
  • コメット・ミニ型パイ尺 日本度器

    コメット・ミニ型パイ尺

    日本度器
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です目盛の見やすいホワイトスチール 軽くてコンパクトなABSケース入。
    テープ幅(mm)10
  • パイメーター5 日本度器

    パイメーター5

    日本度器
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用テープです 被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径と円周を知ることができます 印刷目盛(直径0.2mm目盛、円周1mm目盛)
    テープ幅(mm)7.0(読取部14)
  • ダイヤメータールール 10巾 ムラテックKDS

    ダイヤメータールール 10巾

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷
    円周を測れば直径がひと目でわかるパイメジャー。直径約63cmまで使用可能
    質量(g)70長さ(m)2テープ幅(mm)10表面処理(テープ)アクリル樹脂コート材質(バネ部)スチールJIS規格1級相当(目盛精度/表面のみ)材質(テープ)スチール
  • パイメーター1 日本度器

    パイメーター1

    日本度器
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    直径測定用テープです。 電線・ケーブル・ワイヤー・パイプなどの小径測定に最適です。 目盛はエッチング目盛(浮出目盛印刷) 印刷目盛(直径0.2mm目盛)
    測定範囲(mm)15~65テープ幅(mm)5.0(読取部10)
  • コメット・キャッスル型パイ尺 日本度器

    コメット・キャッスル型パイ尺

    日本度器
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    上下段に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です目盛の見やすいホワイトスチール 軽くてコンパクトなABSケース入。
    テープ幅(mm)13
  • ダイヤメーターテープ 日本度器

    ダイヤメーターテープ

    日本度器
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます 彫刻目盛。本尺1mm、副尺1/10で、0.1mm単位で測定できます。 テープの厚み補正済。社内検査成績書付。アルミ特製ケース入。
    テープ幅(mm)6.5(読取部13)テープ厚さ(mm)0.2±0.01保証精度直径寸法に対して±0.1mm
  • ミリオンダイヤメーター ヤマヨ

    ミリオンダイヤメーター

    ヤマヨ(3件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    ガラス繊維製巻尺。 立木、タンク等の円周を測定、裏面目盛によって即時に直径の割り出しができます。 手によくフィットする丸型タイプ。 HBS機構でハンドルの空転を防止。
    用途直径割出し測定用。タイプ両面目盛、ブレーキ付きテープ幅(mm)12.5材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.47機構HBS機構(ホドブレーキシステム)JIS規格無し標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ガラス繊維1目盛(mm)314/100π尺目盛(表)、2(裏)
  • スチールキャッスルパイ尺 日本度器

    スチールキャッスルパイ尺

    日本度器(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です スチールは目盛印刷後エッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れております直径目盛には0点上部に1/10のバーニヤ目盛 が印刷されています 軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入。
    テープ幅(mm)13
  • 周長ゲージ REX(レッキス工業)

    周長ゲージ

    REX(レッキス工業)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    溝深さが簡単測定にできます。
    用途グルービング溝深さの測定トラスコ品番809-4609適合機種RG150A質量(g)40
  • 精密測定 ダイヤメータテープ 日本度器

    精密測定 ダイヤメータテープ

    日本度器
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1セットほか
    当日出荷から20日以内出荷
    被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます。 彫刻目盛。本尺0.5mm、副尺1/50で、0.01mm単位で測定できます。 テープの厚み補正済。社内検査成績書付。 アルミ特製ケース入。
    テープ幅(mm)6.5(読取部13)テープ厚さ(mm)0.2±0.01標準張力(N/℃)20/20保証精度直径寸法に対して±0.03mm
  • ステンレス・キャッスル 日本度器

    ステンレス・キャッスル

    日本度器
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入。
    テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ステンレス
  • フラットルール10・2 ムラテックKDS

    フラットルール10・2

    ムラテックKDS(4件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    曲線測定に最適なフラットテープ、ドレスメジャーにも使用できます。 精度JIS1級相当。
    質量(g)70種類フリーテープ幅(mm)10テープ長さ(m)2表面処理(テープ)アクリル樹脂コート材質(ケース)樹脂製目盛仕様フラットメーター目盛JIS規格1級材質(テープ)スチール材質(バネ)スチール目盛種別片面
  • パイテープ 外径測定用 パイテープ

    パイテープ 外径測定用

    パイテープ
    ¥233,800税込¥257,180
    1式
    3日以内出荷
    被測定物の外周にテープを巻き付けて外径を計るものです。0.1mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mの精度となります。コンパクトですので持ち運びが便利です。
    種別2400~2700mm O.D.アズワン品番3-9823-10校正証明書一般校正
  • キーマスター KOMELON

    キーマスター

    KOMELON(7件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    外周の測定で直径が計れるDIAメートル目盛付 高級感のあるクロームケース 携帯に便利なキーチェーン付
  • シムロン S タジマツール(TJMデザイン)

    シムロン S

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ガラス繊維製テープ使用。絶縁性、耐薬品性に優れています。軽くて持ち運びに便利です。水洗いできます。車にふまれてもおれません。ツートンカラー両面目盛テープ(シムロン-S,L,R)表面に2mm目盛、裏面に5mm目盛が印刷されているので、使用目的により使い分けができます。表面が白、裏面が黄色の2色に色分けされていますのでテープのよじれが一目でわかります。メートルごとの位置がすくわかる赤色のオビ付。折れにくい0点補強が施されています。
    用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用ガラス繊維巻尺仕様(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付テープ幅(mm)13材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.55JIS規格1級材質(テープ)ガラス繊維標準張力(N)20
  • コメット・キャッスル型パイ尺(交換用テープ) 日本度器

    コメット・キャッスル型パイ尺(交換用テープ)

    日本度器
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個ほか
    12日以内出荷から20日以内出荷
    上下段に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です目盛の見やすいホワイトスチール 交換用テープ。
    テープ幅(mm)13
  • 外径くん 丸井

    外径くん

    丸井
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    10日以内出荷から90日以内出荷
    円筒状ワークの外周の一部に当てるだけで外径が測定できます。 視認性に優れた演算機能付デジマチックインジケータ採用。 本体はアルミ製で軽く、接触面(測定子)はSUS焼入れ鋼を採用。 本体と接触部(測定子)の接合はネジ等を使用しない組子式。歪み、たわみを最小限に抑えました。 全円周の19%があれば測定できるため、現場などで組み込まれたままの状態でのワークも測定できます。
    材質(本体)アルミ/アルマイト処理、(測定子)SUS420J2焼入れ最小読取値(mm)0.01(設定により0.0002~1mmで変更可能)繰返し精度(mm)±0.03
  • ミリオンカスタム ヤマヨ

    ミリオンカスタム

    ヤマヨ(1件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷
    手に良くフィットする丸型タイプ。HBS機能でハンドル空転を防止。ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。テープは、両面目盛で1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープ。温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。
    用途電気・鉄道工事・一般測量用。材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)タイプ両面目盛、ブレーキ付きテープ幅(mm)12.5テープ厚さ(mm)0.47機構HBS機構(ホドブレーキシステム)JIS規格1級標準張力(N/℃)20/201目盛(mm)2(表)、5(裏)
  • パイメータ(逆勝手) 日本度器

    パイメータ(逆勝手)

    日本度器
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    直径測定用テープです 被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます 印刷目盛(直径0.2mm目盛)
    テープ幅(mm)7.0(読取部14)
  • HGS有機化学研究用セット 丸善出版

    HGS有機化学研究用セット

    丸善出版
    ¥8,000税込¥8,800
    1セット
    4日以内出荷
    鎖状高分子、ステロイド、錯化合物などを組立てられます。
    セット内容水素60個、炭素(4穴)38個、炭素(5穴)14個、窒素(4穴)4個、窒素(5穴)2個、酸素6個、ケイ素2個、リン2個、硫黄2個、塩素4個、ホウ素2個、金属2個、ボンド10種230個、p軌道板2種12個、π軌道板2種6個、pm単位のものさし(原子間距離計測用)、収納ケース種別B