カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,208)
  • 切削工具(2,612)
  • メカニカル部品(1,383)
  • 制御機器(1,178)
  • 機構部品(1,087)
  • 空調・照明・電設資材(917)
  • 科学研究・開発用品(794)
  • 作業工具(782)
  • ねじ・ボルト・釘(761)
  • 配管・水廻り設備部材(644)
  • 研磨材(609)
  • 学童・教育用品(587)
  • 電気材料(424)
  • 測定用品(423)
  • 塗装・養生・内装用品(407)
  • 物流用品(344)
  • 建築金物(330)
  • 電動工具(323)
  • 溶接用品(317)
  • FA担当者のオススメ新商品(235)
  • 厨房用品(234)
  • 家電(162)
  • 安全標識(153)
  • パソコン/周辺機器(153)
  • バイク部品(123)
  • 建材・エクステリア(121)
  • 農業・園芸資材(117)
  • はんだ関連・静電気対策用品(114)
  • 安全用品(113)
  • 事務用品(113)
  • 空圧工具(110)
  • 油圧機器・油圧ホース(108)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(104)
  • 店舗什器・備品(91)
  • 縫製用品(85)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(83)
  • 自動車補修部品(82)
  • 清掃用品(81)
  • 卓上消耗品(71)
  • 農業機械(71)
  • 防災用品(68)
  • 保管用品(66)
  • 医療(54)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(46)
  • 梱包用品(44)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(40)
  • 測定関連サービス(39)
  • 整備工具・収納(39)
  • クリーンルーム用品(36)
  • 住設機器(35)
  • 測量用品(土木/建設)(34)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(33)
  • 防犯用品(31)
  • 安全保護具(26)
  • 接着剤・補修材(23)
  • テープ(21)
  • 鈑金・塗装(21)
  • 自動車用オイル・ケミカル(20)
  • カー用品(20)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(20)
  • 自転車部品(20)
  • オフィス家具(18)
  • トラック用品・パーツ(17)
  • バッテリー・電装(16)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(15)
  • スプレー・オイル・グリス(13)
  • 日用品(13)
  • 農具(13)
  • 介護用品(12)
  • タイヤ・足回り(12)
  • 救急・衛生(11)
  • 洗車・清掃(8)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • ヘルスケア(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 理美容(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • マスク(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • エンジン工具(1)

「φ1」の検索結果

関連キーワード
20,276件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤモンドビット丸 Φ1.0mm PROXXON(プロクソン)

    ダイヤモンドビット丸 Φ1.0mm

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(2本)
    当日出荷
    用途ガラス、セトモノの彫刻、研磨適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No28600、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ダイヤモンド電着最高回転数(min-1[r.p.m])30000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 収縮チューブΦ1mm ELPA

    収縮チューブΦ1mm

    ELPA(1件のレビュー)
    122税込134
    1個
    当日出荷
    電線・端子などの接続部の保護ができます。
  • Φ1/4"-5/8" オーリングセット エスコ

    Φ1/4"-5/8" オーリングセット

    エスコ(1件のレビュー)
    1,700税込1,870
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA423RY-3セット内容【内径×線径(入数)】1/4”×3/8”(15)5/16”×7/16”(15)3/8”×1/2”(10)1/2”×5/8”(10)3/8”×9/16”(10)7/16”×5/8”(10)1/2”×11/16”(10)9/16”×3/4”(10)5/8”×13/16”(10)11/16”×7/8”(10)3/4”×15/16”(10)7/32”×11/32”(15)3/4”×1”(10)3/16”×5/16”(20)5/32”×9/32”(20)1/8”×1/4”(20)13/16”×1-1/16”(10)5/8”×3/4”(10)ケース寸法(mm)218×143×47
  • ノズル 口径:Φ1/4" 日機

    ノズル 口径:Φ1/4"

    日機
    269税込296特価
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用、流体用のホース。パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組み替えることができます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用し、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)呼び口径(inch)2023/01/04
  • ミニ用コテ先Φ1 コテライザー

    ミニ用コテ先Φ1

    コテライザー(3件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    ガス触媒燃焼方式なので、無炎で安全です。 先端は銅製で、熱の伝わりが抜群です。
    トラスコ品番823-0672材質ステンレス、セラミック、銅、鉄メッキ質量(g)8使用できるこて部71
  • ビス止め用ワイヤーグリッパー(Φ1.0~1.5用) 荒川技研工業

    ビス止め用ワイヤーグリッパー(Φ1.0~1.5用)

    荒川技研工業
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    10~30kg対応のビス止め用ワイヤーグリッパー。
    耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2、1.5
  • ステンレス洗管ノズル用 オリフィスΦ1.0 永田製作所

    ステンレス洗管ノズル用 オリフィスΦ1.0

    永田製作所
    469税込516
    1個
    当日出荷
  • ワイヤグリッパー・フック BS-20Rシリーズ(Φ1.0~Φ1.5用) 荒川技研工業

    ワイヤグリッパー・フック BS-20Rシリーズ(Φ1.0~Φ1.5用)

    荒川技研工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    店舗から美術館まで幅広く対応できるフック型ワイヤーグリッパー。30kg対応。
    用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。材質ステンレス耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30仕上サテン適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2、1.5
  • 二方バルブ圧入型 Φ1/4 アズワン

    二方バルブ圧入型 Φ1/4

    アズワン
    23,700税込26,070
    1個
    当日出荷
    二方バルブ圧力型は、コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
    仕様●滴用外径(Φ):1/4●サイズ(mm):A:31.5、B:30.5、C:12.5、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002645アズワン品番67-4862-34
  • ゲージヘッド測定子Φ1 TESA[測定用品]

    ゲージヘッド測定子Φ1

    TESA[測定用品]
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
  • ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ1 ミニター

    ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ1

    ミニター
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • ダイヤモンドテーパーヤスリ金型・精密仕上げ用Φ1mm TRUSCO

    ダイヤモンドテーパーヤスリ金型・精密仕上げ用Φ1mm

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    全長(mm)175ヤスリ部寸法(mm)40外径(Φmm)1粒度270形状トラスコ品番430-6988材質ピアノ線材(鋼鉄線)質量(g)1柄の形状
  • 精密コバルト砥石 SA#320 Φ1 ミニター

    精密コバルト砥石 SA#320 Φ1

    ミニター
    9,598税込10,558
    1袋(10本)
    当日出荷
    加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレスに。仕様最高使用回転数(rpm):105000トラスコ品番852-6301軸径(Φmm)3.0幅(mm)7粒度(#)320、SA#320全長(mm)37.0外径(mm)1
  • K熱電対 シース シース部径Φ1.0mm アズワン

    K熱電対 シース シース部径Φ1.0mm

    アズワン
    3,090税込3,399
    1本
    当日出荷
    M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~650センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)リード線(m)2材質(スリーブ)ステンレス(SUS304)シース外径(Φmm)1被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
  • ワイヤレスフレキシブルチューブ9Φ1m 3R(スリーアール)

    ワイヤレスフレキシブルチューブ9Φ1m

    3R(スリーアール)
    23,980税込26,378
    1台
    翌日出荷
    3R-WFXS03、3R-FXS05用チューブ長1m、レンズ径Φ9mmオプションチューブ
    チューブ長さ(m)1適合3R-WFXS03、3R-FXS05、3R-WFXS09WIFIチューブ径(Φmm)9
  • 小形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.0 アネスト岩田

    小形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.0

    アネスト岩田
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    若手からベテランまで愛され続けたベストセラー
    用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布仕様吸上式トラスコ品番805-2343質量(g)450エアー取付口G1/4ノズル径(Φmm)【汎用ハンドガン】1.0カップ取付口G1/4塗料取付口G1/4
  • 替測定子 Y60/1W Φ1 TESA[測定用品]

    替測定子 Y60/1W Φ1

    TESA[測定用品]
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
  • ワイヤレスフレキシブルスコープ3.9Φ1m 3R(スリーアール)

    ワイヤレスフレキシブルスコープ3.9Φ1m

    3R(スリーアール)
    97,980税込107,778
    1台
    翌日出荷
    チューブ長1m、レンズ径Φ3.9mm内視鏡 チューブ取り替え可能でオプションチューブでお好みのチューブモデルにできる 配管検査、建築、自動車検査などで活躍
    レンズ径(Φmm)3.9チューブ長さ(m)1液晶パネル3.5TFT仕様バンド幅18MHz、(ビデオシステム)PAL/NTSC付属品USBケーブル、ACアダプタ、ビデオケーブル、MicroSDカード、マグネットホルダー、フック、マグネット、ミラー、ラバーリング(9mm用)、延長ケーブル(1m)質量(g)450外形寸法(mm)186×145×41(チューブ部除く)電源単3乾電池4本センサーCMOS受信可能距離10m解像度960×240明るさ(Lx)0視野角45度画素数640×480(PAL)、640×480(NTSC)防水性IP67(レンズ/チューブ)変調方式FM使用周波数(MHz)2468
  • TKG モンブランマシン用 プレートΦ1.0mm TKG

    TKG モンブランマシン用 プレートΦ1.0mm

    TKG
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷
    シリンダー部分は分解して洗浄しやすく、吐出プレートも付け替えが可能です。
    用途ムラが出やすい手絞りよりも均一に絞り出すことができます。TGK品番1-1035-0102穴径(mm)1
  • 140mmxΦ1.0mm/#400 ダイヤモンドヤスリ(極細・丸) エスコ

    140mmxΦ1.0mm/#400 ダイヤモンドヤスリ(極細・丸)

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    翌日出荷
    粒度400エスコ品番EA826NW-1形状
  • Φ1.0x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#140) エスコ

    Φ1.0x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#140)

    エスコ
    3,520税込3,872
    1個
    翌日出荷
    粒度140エスコ品番EA826VN-6形状
  • Φ1.0x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#270) エスコ

    Φ1.0x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#270)

    エスコ
    3,520税込3,872
    1個
    翌日出荷
    粒度270エスコ品番EA826VN-2形状
  • ハンディミニ下部座金 No.1 Φ1ワイヤー付 友屋

    ハンディミニ下部座金 No.1 Φ1ワイヤー付

    友屋
    569税込626
    1個
    当日出荷
    セット内容下部座金 1×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.1材質座金本体:SPCC、ネジ・ナット:C3602、ワイヤー:SUS304許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上座金本体:クロームメッキワイヤー付属:片側3mmボール適合厚さ(mm)6まで
  • 140mmxΦ1.0mm/#600 ダイヤモンドヤスリ(極細・丸) エスコ

    140mmxΦ1.0mm/#600 ダイヤモンドヤスリ(極細・丸)

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個
    翌日出荷
    粒度600エスコ品番EA826NX-1形状
  • ワイヤレスフレキシブル延長チューブ9Φ1m 3R(スリーアール)

    ワイヤレスフレキシブル延長チューブ9Φ1m

    3R(スリーアール)
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷
    3R-WFXS03、3R-FXS05用1m延長チューブ
    チューブ長さ(m)1チューブ径(Φmm)9.0
  • Φ1.0mm CBNバー(丸/3mm軸) エスコ

    Φ1.0mm CBNバー(丸/3mm軸)

    エスコ
    2,420税込2,662
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819DJ-171
  • Φ1.0mm ダイヤモンドバー(丸/3mm軸) エスコ

    Φ1.0mm ダイヤモンドバー(丸/3mm軸)

    エスコ
    2,860税込3,146
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819DG-61
  • Φ1.0x130mm ダイヤモンドやすり(丸/#170/200) エスコ

    Φ1.0x130mm ダイヤモンドやすり(丸/#170/200)

    エスコ
    4,620税込5,082
    1個
    翌日出荷
    粒度170~200エスコ品番EA826VN-43形状
  • 標識取付平リブ用金具 89.1Φ1個入 ユニット

    標識取付平リブ用金具 89.1Φ1個入

    ユニット
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    平リブ式標識を89.1mmΦポールに取り付ける為の金具です。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。トラスコ品番826-4285材質アルミ質量(g)190タイプ平リブ標識取付用金具
  • ルミナMK用 #19 ピストンセットΦ1.0用 扶桑精機

    ルミナMK用 #19 ピストンセットΦ1.0用

    扶桑精機
    4,698税込5,168
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番424-1792材質ニードル:SUS303、ピストン:真鍮クロムメッキ
  • ポータブルスコープ3.9Φ1M THANKO(サンコー)[電子機器]

    ポータブルスコープ3.9Φ1M

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    30,980税込34,078
    1個
    翌々日出荷
    カメラ径極細3.9Φ、ベーシックタイプの内視鏡1mモデル
    付属品モニター、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、アタッチメント3種(側視ミラー、フック、磁石)、日本語説明書質量(g)210、1223(パッケージ込み)電源単3乾電池×4本(別売)ケーブル長(m)カメラケーブル:1/フレキシブルチューブ(形状記憶型)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×264×30表示部2.7インチカラー液晶ディスプレイセンサーCMOSセンサー光源高輝度白色LED6灯 3段階調光機能付きカード対応:microSDカード64GBまで(別途ご用意ください)解像度動画:640×480 20fps AVI形式 静止画:640×480 JPEG形式視野角70度焦点距離(mm)30~80先端径(Φmm)カメラ:3.9防水性カメラケーブル部防水あり IP67
  • ルミナ ST-10用 ピストンセット Φ1.0 扶桑精機

    ルミナ ST-10用 ピストンセット Φ1.0

    扶桑精機
    2,798税込3,078
    1本
    翌々日出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番138-4532
  • ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ1.0用 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ1.0用

    扶桑精機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-5550
  • ミニモ スパイラルホールブラシ 砥粒入りナイロン#500 Φ1 ミニター

    ミニモ スパイラルホールブラシ 砥粒入りナイロン#500 Φ1

    ミニター
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    外径(Φmm)1ブラシ長(mm)20全長(mm)70軸径(Φmm)3トラスコ品番853-0421質量(g)8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
  • ミニモ 精密砥石 WA砥粒#320 Φ1 ミニター

    ミニモ 精密砥石 WA砥粒#320 Φ1

    ミニター
    7,598税込8,358
    1袋(5本)
    当日出荷
    広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。
    用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス外径(Φmm)1全長(mm)37仕様3×13mm用トラスコ品番852-7073軸径(Φmm)3.0幅(mm)7粒度320質量(g)17最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000適合材合金鋼、一般鋼、ステンレス
  • ミニモ 超硬カッター ストレートカット Φ1 ミニター

    ミニモ 超硬カッター ストレートカット Φ1

    ミニター
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番498-7772質量(g)4対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • ミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ1 ミニター

    ミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ1

    ミニター
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    外径(Φmm)1ブラシ長(mm)20全長(mm)70軸径(Φmm)3トラスコ品番853-0451質量(g)9対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
  • 基板用マウントパーツ(チェック端子) HYT-4024(基板穴Φ1.0) 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(チェック端子) HYT-4024(基板穴Φ1.0)

    廣杉計器
    969税込1,066
    1袋(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
...
φ19特集