カテゴリ
- 切削工具(1,734)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,679)
- メカニカル部品(857)
- 科学研究・開発用品(770)
- ねじ・ボルト・釘(716)
- 機構部品(671)
- 研磨材(640)
- 作業工具(483)
- 配管・水廻り設備部材(429)
- 物流用品(370)
- 制御機器(351)
- 測定用品(299)
- 電気材料(264)
- 空調・照明・電設資材(254)
- FA担当者のオススメ新商品(245)
- 建築金物(178)
- 電動工具(178)
- 油圧機器・油圧ホース(158)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(107)
- 学童・教育用品(104)
- 事務用品(100)
- 家電(75)
- 梱包用品(74)
- パソコン/周辺機器(71)
- 安全標識(60)
- 空圧工具(59)
- 厨房用品(54)
- 溶接用品(53)
- 塗装・養生・内装用品(52)
- 安全用品(48)
- バイク部品(44)
- 農業機械(42)
- 自動車補修部品(39)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(36)
- バッテリー・電装(36)
- 防犯用品(33)
- 農業・園芸資材(33)
- 整備工具・収納(29)
- 安全保護具(28)
- 清掃用品(26)
- 測量用品(土木/建設)(25)
- 測定関連サービス(25)
- ポンプ・送風機・電熱機器(24)
- 接着剤・補修材(23)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
- 店舗什器・備品(19)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
- はんだ関連・静電気対策用品(18)
- 医療(18)
- 卓上消耗品(17)
- 船舶用品・漁業資材(17)
- 鈑金・塗装(16)
- 農具(15)
- トラック用品・パーツ(14)
- スプレー・オイル・グリス(13)
- 防災用品(13)
- 救急・衛生(13)
- 保管用品(12)
- タイヤ・足回り(12)
- 自転車整備工具・アクセサリー(10)
- 介護用品(9)
- 自動車用オイル・ケミカル(9)
- 縫製用品(9)
- カー用品(8)
- トラック輸送・安全用品(8)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
- オフィス家具(6)
- テープ(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 日用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 自転車部品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 理美容(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(247)
- エスコ(1,236)
- TRUSCO(412)
- アズワン(321)
- SMC(312)
- PISCO(ピスコ)(269)
- 大阪魂(238)
- OSG(オーエスジー)(162)
- 千代田通商(159)
- 岩田製作所(133)
- ミニター(116)
- TAKIGEN(タキゲン)(116)
- イマオコーポレーション(114)
- NTN(エヌティーエヌ)(114)
- NACHI(不二越)(105)
- SK11(103)
- 三菱マテリアル(102)
- 未来工業(95)
- ニッタ(91)
- 清水製作所[継手](83)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「φ10」の検索結果

Φ8.5、Φ10mm用パッキン
BIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)¥439税込¥4831セット当日出荷ノズル、ホースの補修に使います。用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
Φ10サンダーバンド(替)
サンフレックス(1件のレビュー)¥529税込¥5821パック(4個)当日出荷から6日以内出荷ゴムドラムをサンダーバンドに挿入するタイプでゴムの弾性で加工物へのアタリがソフトです。用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。幅(mm)20長さ(mm)20砥材A材適合材金属、木材
モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10
坂詰製作所(16件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。用途通電表示や警告表示などに。形状その他取付穴径(Φmm)10光源LEDLEDランプΦ5パネルカット寸法(mm)10.2結線方式リード線(200mm)材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂仕様モールドフレーム質量(g)5.2
サカズメ LED表示灯 Φ10
坂詰製作所(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 パネルカット:Φ10.2 長さ200mmのリード線(UL1430 AWG24)付です。用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯定格電流(mA)1.0~2.5
サカズメ 防水防滴IP65 LED表示灯 Φ10
坂詰製作所(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷防水・防滴タイプでIP65認定品です。 長さ200mmのリード線付です。 環境制限下対応のLED表示灯です。 動作温度範囲が-30~+85℃まで適用となっております。用途通電表示や警告表示などに定格電圧(V)AC/DC5~60レンズ色透明形状その他取付穴径(Φmm)10光源LEDパネルカット寸法(mm)10.2内蔵ランプチップLED結線方式リード線(200mm)材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂仕様モールドフレーム質量(g)5.2絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間)絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間)定格電流(mA)2.0~6.0、AC/DC13~17
ロッド棒キャップ(Φ10用)
TAKIGEN(タキゲン)¥23税込¥251個当日出荷耐熱温度は約80℃ 塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止 ロッド棒にワンタッチで装着できます。 ロッド棒に加工を施す必要がありません。用途制御盤・配電盤など材質エラストマー質量(g)1.2寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)12標準色ホワイトタキゲンコード04497
APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形)
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥658~税込¥724~特価1個ほか当日出荷から31日以内出荷レンズはネジ方式で固定しています。形状丸取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)光源LED保護構造IP65(IEC60529)
Φ10ガイドクランパー
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷Φ10の丸棒をつかむことのできる、外寸19mmのGF-Sシリーズに対応したコネクタです。 シューターのガイドなどに使用します。適合グリーンフレームS材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄質量(g)22シリーズGF
ロッドガイド(Φ10用)
TAKIGEN(タキゲン)¥25税込¥281個当日出荷ロッド棒ガイドに装着することにより、滑りが良くなり作動時の異音がなくなります。 ワンタッチで脱着ができ、ロッド棒を挿入することにより外れなくなります。 出張りが少ないため、筐体と扉との隙間にも取付けできます。用途ロッド棒用ガイド材質ポリアミド6(PA6)質量(g)0.4寸法H(mm)11寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)12.4寸法D3(Φmm)10.8取付穴径(Φmm)13標準色ホワイト最大適合板厚(mm)3.4タキゲンコード01950
ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm OSPシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥28,710~税込¥31,581~1本当日出荷ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。※画像は「ハンドル・取り付け金具セット」併用時の使用例です。
ピン(Φ10×L100)
TAKIGEN(タキゲン)¥123税込¥1351個当日出荷材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)質量(g)66寸法d(mm)8寸法L1(mm)100寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)16寸法L2(mm)97表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11585
ノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm OSPシリーズ
アズワン¥14,355~税込¥15,791~1本当日出荷から5日以内出荷ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。※画像は「ハンドル・取り付け金具セット」併用時の使用例です。
ロッド棒用樹脂キャップ(Φ10用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥28税込¥311個当日出荷塗装面の保護とガタつき防止 振動によるビビリ音の防止 塩化ビニル製のためロッド棒に密着し抜けにくく滑りが良くなります。用途キュービクル・配電盤材質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)2.4寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)12標準色ブラック適合径(Φmm)(ロッド棒)10タキゲンコード01650
ステンレス ピン(Φ10×L113)
TAKIGEN(タキゲン)¥456税込¥5021個当日出荷材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)73寸法L1(mm)113寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)16寸法L2(mm)110寸法d(Φmm)8タキゲンコード10705
ミニモ ラバーホルダー 用Φ10
ミニター¥3,398税込¥3,7381袋(3本)当日出荷軸径(Φmm)3全長(mm)55トラスコ品番853-0219質量(g)15対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
シャックル(ストレートタイプ)軸Φ10
TAKIGEN(タキゲン)¥2,217税込¥2,4391個当日出荷耐食性に優れたSUS316用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)105許容荷重(kN)2.94表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10729
8N用Φ10カラーボタン
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥60~税込¥66~1個ほか当日出荷から12日以内出荷シャープな操作フィーリング スナップアクション機構の採用により軽快なフィーリングが実現しました。 微少電流用金メッキ接点 取付方式 プリント基板実装方式およびパネルにスナップイン取付方式 端子形状 はんだ端子、PC端子および日本圧着端子製造株式会社製EHR-5コネクタの取付けができるコネクター対応端子 RoHS対応品寸法B(mm)8寸法A(Φmm)10材質ポリアミド樹脂
難燃性クッションゴム(Φ10×L8.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥40税込¥441個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形寸法(mm)Φ10×L8.6質量(g)0.4硬度50°±5°接続方式丸穴材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)特性難燃性タキゲンコード24107適合用途緩衝
ステンレス ピン(Φ10×L100)
TAKIGEN(タキゲン)¥469税込¥5161個当日出荷材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)66寸法L1(mm)100寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)16寸法L2(mm)97寸法d(Φmm)8タキゲンコード11605
ミニモ ドラムロール#80 Φ10
ミニター¥2,398税込¥2,6381袋(20本)当日出荷外径(Φmm)10高さ(mm)20粒度80トラスコ品番853-0213質量(g)29対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ ラジアルサンダー#240 Φ10
ミニター¥3,098税込¥3,4081袋(3本)当日出荷から6日以内出荷軸径(Φmm)3外径(Φmm)10粒度240対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
銅管用継手(Φ8、Φ10用ジョイント)
オンダ製作所¥339税込¥3731個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(R)の銅管用継手。押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。樹脂製スリーブ入り。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.6
SDSワンタッチアダプター(Φ10シャンクナイスマイティ用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ナイスマイティのシャンクをSDSシャンクに変換できます。SDSプラスドリルに対応しています。用途SDSシャンクチャックドリル。 Φ10シャンクナイスマイティ用。トラスコ品番256-5501材質S55C(炭素鋼)全長(mm)76質量(g)70シャンクSDSplus
ミニモ PVA砥石#80 Φ10
ミニター¥3,500税込¥3,8501袋(10本)欠品中トラスコ品番499-1338軸径(Φmm)3粒度80高さ(mm)13質量(g)34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)10
銅管用継手(Φ8、Φ10用I型継手)
オンダ製作所(2件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷から4日以内出荷銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。樹脂製スリーブ入り。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.6
Φ10 x 20mm 強力マグネット
エスコ¥479~税込¥527~特価1個当日出荷から翌日出荷特性強力仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EF-23材質サマリウムコバルト、真鍮寸法(mm)Φ10×20使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])40[4.0]
ミニモ クッションサンダー 積層#320 Φ10
ミニター¥2,498税込¥2,7481袋(3本)当日出荷軸径(Φmm)3外径(Φmm)10高さ(mm)10粒度320トラスコ品番853-0051質量(g)16対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
カラー(L35×Φ10×Φ5用穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥79税込¥871個当日出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)16寸法L(mm)35寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)5.2表面仕上げ生地タキゲンコード11568
ミニモ ハイスカッター ストレートカット Φ10
ミニター¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から6日以内出荷刃径(Φmm)10軸径(Φmm)3材質ハイス対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ クッションサンダー 積層#400 Φ10
ミニター¥2,498税込¥2,7481袋(3本)当日出荷軸径(Φmm)3外径(Φmm)10高さ(mm)10粒度400トラスコ品番853-0052質量(g)16対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-600シリーズ(M=6用外径Φ10)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(10個)ほか当日出荷から8日以内出荷ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
...