カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
    • 鉄/鋼(2)
    • ステンレス(4)
  • 科学研究・開発用品(6)
すべてのカテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
  • 15(11)
  • 30(2)
  • 35(1)
長さ(mm)
  • 200
  • 40(8)
  • 80(8)
  • 100(30)
  • 120(8)
  • 140(7)
  • 160(7)
  • 180(7)
  • 220(7)
  • 300(40)
  • 400(16)
  • 500(40)
  • 600(21)
  • 700(14)
  • 800(14)
  • 900(14)
  • 1000(69)
  • 1200(12)
  • 2000(15)
  • 4000(9)
材質
  • SUS304(2)
  • SUS316(1)
  • アルミニウム(3)
  • ウレタン(3)
  • チタン(1)
  • リン青銅(1)
  • 快削黄銅(1)
  • 炭素鋼(2)
  • 銅(2)
  • 黄銅(真鍮)(3)
ブランド
  • ノーブランド(15)
  • アズワン(6)
  • TRUSCO(2)
  • オーツケミカル(1)
  • サンエツ金属(1)
  • 泰豊トレーディング(1)
  • アローズ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
サービス分類
  • オーダー・加工(14)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ15」の検索結果

27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウレタンパイプ アズワン

    ウレタンパイプ

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥3,120~税込¥3,432~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
  • 黄銅丸棒 アズワン

    黄銅丸棒

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥236,610税込¥260,271
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
  • 無酸素銅丸棒 アズワン

    無酸素銅丸棒

    アズワン
    ¥356,000税込¥391,600
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • タフピッチ銅丸棒 アズワン

    タフピッチ銅丸棒

    アズワン
    ¥352,440税込¥387,684
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • ステンレス丸棒 アズワン

    ステンレス丸棒

    アズワン
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質SUS304
  • アルミニウム丸棒 アズワン

    アルミニウム丸棒

    アズワン
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • モリブデン丸棒(Mo) アローズ

    モリブデン丸棒(Mo)

    アローズ
    ¥67,980税込¥74,778
    1本
    3日以内出荷
    センタレス研磨されたモリブデン丸棒。
    仕上外径:研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径15Φmm ノーブランド

    【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径15Φmm

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    外径公差(mm)+0~-0.043サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径15Φmm ノーブランド

    【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径15Φmm

    ノーブランド(13件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    3日以内出荷
    SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
    材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径15Φmm ノーブランド

    【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径15Φmm

    ノーブランド
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    3日以内出荷
    材質SUS316外径公差(mm)+0~+0.043サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ10xP15 ノーブランド

    【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ10xP15

    ノーブランド(12件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1枚
    6日以内出荷
    金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
    用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20タイプパンチングメタル切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)40.3参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径15Φmm ノーブランド

    【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径15Φmm

    ノーブランド(3件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    5日以内出荷
    最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
    用途各種機械部品、半導体装置関連など成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4318(相当)外径公差(mm)-0.043~0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミパンチングメタル(A1050P) Φ10xP15 ノーブランド

    【オーダー】アルミパンチングメタル(A1050P) Φ10xP15

    ノーブランド(4件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1枚
    6日以内出荷
    パンチング孔とピッチの間隔で音の共鳴を調整できる特性があり、防音・吸音を可能にします。物体・液体・空気などを孔に通したり或いは、遮断することでフィルターの役目を果たします。孔とピッチの関連で、気体の流れをコントロールする整流板としての機能を持ちます。光を合理的、或いはデザイン的に選択し空調を整え、空間演出効果ももたらします。強度と耐食性を保ちながら軽量化が計れる為、建築・産業・医療・日用品などあらゆる分野に対応します。
    用途防音・吸音効果・フィルター機能・通気・整流効果・採光効果・デザイン環境効果など成分Si ケイ素/0.25以下Fe 鉄/0.4以下Cu 銅/0.05以下Mg マグネシウム/0.05以下Mn マンガン/0.05以下Ti チタニウム/0.03以下Zn 亜鉛/0.05以下AL アルミ/99.50以上タイプパンチングメタル調質H24 (加工硬化後適度に軟化熱処理した物。1/2硬質)切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)40.3参考準拠JIS規格H4000 A1050P(旧呼称 :1000系のAI-純アルミ)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径15Φmm ノーブランド

    【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径15Φmm

    ノーブランド(4件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    3日以内出荷
    みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
    材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(30×15Φmm) ノーブランド

    【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(30×15Φmm)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    4日以内出荷
    砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
    用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ内径(Φmm)15切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)31×13.6参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(35×15Φmm) ノーブランド

    【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(35×15Φmm)

    ノーブランド
    ¥7,798税込¥8,578
    1本
    4日以内出荷
    砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
    用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)36×13.6参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
  • ウレタン丸棒 オーツケミカル

    ウレタン丸棒

    オーツケミカル(20件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
    用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ丸棒種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20
  • ウレタンゴム(円柱) TRUSCO

    ウレタンゴム(円柱)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    【スプリングとして使用される場合】。金属バネやゴムクッションと比較して高いばね定数をもち、はね出し力にすぐれています。高い反発力をだすためにサイズを小さく、使用個数も減らすことができます。狭いスペースにセットでき、取付時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。【バルジ加工に使用される場合】。液圧を使用する場合と比較して非常に作業性がよくなります。従来のゴムと比較して耐久性は7倍以上です。
    用途鈑金型のスプリング:ストッパー・ダイス:V曲げ、U曲げ、しぼり、バルジ、エンボス色黄硬度SHORE A 90
  • ウレタンゴム(パイプ) TRUSCO

    ウレタンゴム(パイプ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    金属ばねやゴムクッションと比較して高いばね定数を持ち、ばね出し力に優れています。 高い反発力を出すために、サイズを小さく、使用個数も減らすことができます。 狭いスペースにセットでき、取り付け時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。 ダイスとして使用する場合、芯出しに要する時間は1分間もあれば十分で、金型研削時間が少なくて済みます。
    用途治具部品として材質ウレタン色黄使用温度範囲(℃)-5~70硬度SHORE A 90
  • アルミパンチング板 泰豊トレーディング

    アルミパンチング板

    泰豊トレーディング(1件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
    材質アルミ厚さ(mm)1
  • アヤメローレット丸棒 真鍮 ノーブランド

    アヤメローレット丸棒 真鍮

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    主に軸物のすべり止めに使われます。 棒材の側面につけるギザ状の滑り止めで縦目ローレット、アヤメローレットが一般的です。
    用途オーディオのつまみ、時計のリューズ、ライターのローラーなど仕様JIS H3250 C3604B 真鍮棒成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質真鍮長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸
  • タテメローレット丸棒 真鍮 ノーブランド

    タテメローレット丸棒 真鍮

    ノーブランド
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    主に軸物のすべり止めに使われます。 棒材の側面につけるギザ状の滑り止めで縦目ローレット、アヤメローレットが一般的です。
    用途オーディオのつまみ、時計のリューズ、ライターのローラーなど仕様JIS H3250 C3604B 真鍮棒成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質真鍮長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸
  • 【オーダー】チタン丸棒 ノーブランド

    【オーダー】チタン丸棒

    ノーブランド(5件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    3日以内出荷
    材質JIS H4650 2種サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】鉛レス カドミウムレス快削黄銅棒 サンエツ金属

    【オーダー】鉛レス カドミウムレス快削黄銅棒

    サンエツ金属
    ¥8,198税込¥9,018
    1本
    3日以内出荷
    BZ5AはRoHS指令・廃自動車指令(ELV)に対応した合金として開発されました。環境負荷物質である鉛、カドミレスを含まない(鉛100ppm、カドミウム10ppm以下保証)鉛レス黄銅棒です。切削、鍛造、カシメ等の加工性も従来品と同等dw、熱伝導性、電気伝導性が優れるため、特に電気系・電子系・自動車系の加工部品に使用されます。
    用途電気・電子機械部品、自動車部品成分Cu銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01%、Fe鉄~0.50%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部材質黄銅形状丸棒記号BZ5AJIS規格H3250 C6801長さ公差(mm)(-2、+2)切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応製造方法冷間引抜
  • 【オーダー】鉛フリーアルミ快削棒 ノーブランド

    【オーダー】鉛フリーアルミ快削棒

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    3日以内出荷
    環境に対する配慮から、鉛、ビスマスを添加した従来の快削合金(A2011相当)と違い、すず、ビスマスを添加することで従来の快削合金と同等以上の切削性と表面処理性を有しています。
    用途機械部品等の切削加工品成分Siケイ素~0.40%、Fe鉄~0.7%、Cu銅4.8~6.0%、Zn亜鉛~0.4%、Biビスマス0.3~1.1%、Snスズ0.2~0.9%、Tiチタン~0.15%、その他~0.15%、Alアルミニウム残部材質アルミ形状丸棒調質T8切断方法丸鋸切断切断公差(-2、+2)製造方法冷間引抜サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 ノーブランド

    【オーダー】カドミレス黄銅丸棒

    ノーブランド
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    3日以内出荷
    成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒規格参考)H3250 C3604長さ公差(mm)±2切断方法丸鋸切断サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 30×15 ノーブランド

    【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 30×15

    ノーブランド
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    5日以内出荷
    PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
    用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプパイプ内径(Φmm)15切断方法バンドソー切断切断公差-0、+3mm納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)31×13.6参考準拠JIS規格H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)サービス分類オーダー・加工
ドリル φ15特集