カテゴリ

  • 切削工具(670)
  • バイク部品(207)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(113)
  • 作業工具(110)
  • ねじ・ボルト・釘(90)
  • 厨房用品(87)
  • 電気材料(84)
  • 物流用品(83)
  • 自転車部品(77)
  • 測定用品(73)
  • 科学研究・開発用品(70)
  • 制御機器(63)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(54)
  • 機構部品(54)
  • 研磨材(50)
  • メカニカル部品(33)
  • 空調・照明・電設資材(26)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 農業機械(14)
  • 学童・教育用品(13)
  • 農業・園芸資材(12)
  • 介護用品(11)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 医療(10)
  • 梱包用品(9)
  • 溶接用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 電動工具(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 防災用品(8)
  • オフィス家具(7)
  • 縫製用品(7)
  • 空圧工具(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 事務用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 建築金物(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 農具(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 家電(3)
  • 安全標識(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ2.2」の検索結果

2,189件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアルロングストレートドリル(LSD)三菱マテリアル
999税込1,099
1本
3日以内出荷
深穴加工用として幅広くご使用できます。
材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 高耐久 モノタロウストレートドリル 高耐久モノタロウ(197件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル モノタロウストレートドリルモノタロウ(73件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
アルミ丸パイプ 光アルミ丸パイプ(53件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷から翌々日出荷
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。材質アルミ(A6063)表面処理B2アルマイト
アルミ丸パイプ 生地 安田アルミ丸パイプ 生地安田(14件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063TD)公差(mm)±0.12(JIS4080普通級肉厚)
洋折釘(ステンレス製) TRUSCO洋折釘(ステンレス製)TRUSCO(8件のレビュー)
629税込692
1パック(17本)
当日出荷
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類洋折釘
ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアルロングストレートドリル(LSD)三菱マテリアル
6,498税込7,148
1本
3日以内出荷
深穴加工用として幅広くご使用できます。
材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ニードルスケーラ(FNS-2P)用2Φ用ニードルホルダー 不二空機ニードルスケーラ(FNS-2P)用2Φ用ニードルホルダー不二空機
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
適合FNS-2P
SK リングゲージ SK(新潟精機)SK リングゲージSK(新潟精機)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から31日以内出荷
仕様ローレット有材質合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
差込式キャスター STF型 ユーエイキャスター差込式キャスター STF型ユーエイキャスター
509税込560特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター
丸釘(鉄/ユニクロ) ノーブランド丸釘(鉄/ユニクロ)ノーブランド(11件のレビュー)
499税込549
1パック(950本)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクロ頭部布目胴部ストレート
ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)ストレートロングドリル(LSD)NACHI(不二越)(48件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から5日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
アルミ丸パイプ 光モールアルミ丸パイプ光モール(105件のレビュー)
179税込197
1本ほか
当日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。表面処理アルマイト仕上げ
ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)ストレートシャンクドリルNACHI(不二越)(39件のレビュー)
3,098税込3,408
1箱(10本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
炭化タングステン棒 WC-シリーズ アズワン炭化タングステン棒 WC-シリーズアズワン
7,390税込8,129
1本
当日出荷から7日以内出荷
耐磨耗性に優れた超硬棒です。
チェーンカッター&カシメツール補修用カッターピン Φ2.2 DAYTONA(デイトナ)チェーンカッター&カシメツール補修用カッターピン Φ2.2DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ドライブチェーンのメンテナンス&交換にあると便利な商品シリーズ!
ストレートドリル パック モノタロウストレートドリル パックモノタロウ(38件のレビュー)
639税込703
1パック(10本)
当日出荷
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウストレートドリル 高耐久 パックモノタロウ(24件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(10本)
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアルロングストレートドリル(LSD)三菱マテリアル(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工用として幅広くご使用できます。
用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル TiNコート モノタロウストレートドリル TiNコートモノタロウ(21件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷
反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理TiNコーディングドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
Φ2.2x16mm ねじ込フック(真鍮製/6個) エスコΦ2.2x16mm ねじ込フック(真鍮製/6個)エスコ
130税込143
1袋(6個)
当日出荷
エスコ品番EA951DR-1
Φ2.2x 76.0mm 工業用綿棒(250本)両面/削軸 エスコΦ2.2x 76.0mm 工業用綿棒(250本)両面/削軸エスコ
2,180税込2,398
1袋(250本)
当日出荷
材質コットン全長(mm)76.0タイプ両面ヘッド径(Φmm)2.2入数250本(25本×10袋)
電着ダイヤモンドバー#100 Φ2.2 ミニター電着ダイヤモンドバー#100 Φ2.2ミニター
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。仕様最高使用回転数(rpm):80000トラスコ品番852-7609軸径(Φmm)3粒度(#)100全長(mm)52刃長(mm)7刃径(mm)2.2
Φ2.2mmx1.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート) エスコΦ2.2mmx1.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート)エスコ
435税込479
1個
翌日出荷
材質亜鉛(ビニールコーティング加工)全長(m)1.0ケーブル径(Φmm)2.2
Φ2.2x16mm ねじ込L形フック(真鍮製/6個) エスコΦ2.2x16mm ねじ込L形フック(真鍮製/6個)エスコ
120税込132
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951DR-11
HSS ハンドリーマー Φ2.2 ワルターHSS ハンドリーマー Φ2.2ワルター
5,698税込6,268
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-2846刃径(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ2.2 ワルターHSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ2.2ワルター
4,598税込5,058
1本
9日以内出荷
刃径(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eリーマー ストレートフルート Φ2.2 ワルターHSS-Eリーマー ストレートフルート Φ2.2ワルター
4,598税込5,058
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-4437刃径(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
スターロープ 三ツ星ベルトスターロープ三ツ星ベルト(79件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から10日以内出荷
耐摩耗性、耐油性に優れています。 熱溶着によりジョイントが簡単です。 高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。 食品衛生法合格
タイプ丸ベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)10以下
バンコード丸ベルト#480(橙色) バンドー化学バンコード丸ベルト#480(橙色)バンドー化学(87件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
丸ベルトの標準品(オレンジ)です。 熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
HSS UFLロングドリル 12D Φ2.2 ワルターHSS UFLロングドリル 12D Φ2.2ワルター
16,980税込18,678
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-1741刃径(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS VAロングドリル 12D Φ2.2 ワルターHSS VAロングドリル 12D Φ2.2ワルター
19,980税込21,978
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-1658刃径(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS UFLロングドリル 16D Φ2.2 ワルターHSS UFLロングドリル 16D Φ2.2ワルター
2,698税込2,968
1本
9日以内出荷
トラスコ品番226-6947刃径(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
HSS-E UFLドリル 8D XPL Φ2.2 ワルターHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ2.2ワルター
1,998税込2,198
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-1615刃径(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
HSS Alpha XEロングドリル 12D Φ2.2 ワルターHSS Alpha XEロングドリル 12D Φ2.2ワルター
19,980税込21,978
1本
9日以内出荷
トラスコ品番226-6982刃径(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS UFLロングドリル 12D TFP Φ2.2 ワルターHSS UFLロングドリル 12D TFP Φ2.2ワルター
4,598税込5,058
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-4869刃径(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
超硬ドリル 8D 刃形状N Φ2.2 ワルター超硬ドリル 8D 刃形状N Φ2.2ワルター
2,298税込2,528
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-8899切刃形状N刃径(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
HSS ロングドリル 12D 刃形状N Φ2.2 ワルターHSS ロングドリル 12D 刃形状N Φ2.2ワルター
7,398税込8,138
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-7989刃径(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
ウレタンパイプ オーツケミカルウレタンパイプオーツケミカル(52件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質ウレタン 硬度90タイプパイプ種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
タックラベル透明シール業務用 HEIKOタックラベル透明シール業務用HEIKO(3件のレビュー)
549税込604
1束(18枚×30シート)
当日出荷
箱や袋の口留めにおすすめの透明の丸いシールです。 厚手の50ミクロンです。
材質透明PET#50
...
φ2.1特集