カテゴリ
- 切削工具(671)
- バイク部品(204)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(113)
- 作業工具(108)
- 科学研究・開発用品(93)
- ねじ・ボルト・釘(87)
- 厨房用品(87)
- 電気材料(84)
- 物流用品(83)
- 自転車部品(77)
- 測定用品(68)
- 制御機器(60)
- 機構部品(58)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(55)
- 研磨材(48)
- メカニカル部品(34)
- 空調・照明・電設資材(27)
- パソコン/周辺機器(25)
- 学童・教育用品(13)
- 農業・園芸資材(12)
- 介護用品(11)
- 農業機械(11)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- 電動工具(10)
- 梱包用品(9)
- 溶接用品(9)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 医療(9)
- 卓上消耗品(8)
- 防災用品(8)
- 縫製用品(7)
- 空圧工具(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 清掃用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 事務用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- オフィス家具(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 建築金物(4)
- 自動車補修部品(4)
- 家電(4)
- 農具(4)
- クリーンルーム用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全標識(2)
- 建材・エクステリア(2)
- バッテリー・電装(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全保護具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- DAYTONA(デイトナ)(155)
- SMC(95)
- 大阪魂(60)
- ユーエイキャスター(58)
- NACHI(不二越)(57)
- グーリング(54)
- ホーザン(49)
- UK(三宝)(49)
- エスコ(48)
- KNIPEX(クニペックス)(46)
- 東京ベル(45)
- RYOCO(菱高精機)(44)
- EIKO(栄工舎)(43)
- OSG(オーエスジー)(42)
- 三菱マテリアル(40)
- TRUSCO(30)
- NS(日進工具)(30)
- ジーエルサイエンス(26)
- シグマ光機(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「φ2.2」の検索結果

ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥1,198~税込¥1,318~1本3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 高耐久
(201件のレビュー)¥169税込¥1861本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル
(74件のレビュー)¥129税込¥1421本当日出荷最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
アルミ丸パイプ
光(53件のレビュー)¥369~税込¥406~1本当日出荷から翌々日出荷軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。材質アルミ(A6063)表面処理B2アルマイト
アルミ丸パイプ 生地
安田(14件のレビュー)¥289~税込¥318~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。材質アルミ(A6063TD)公差(mm)±0.12(JIS4080普通級肉厚)
洋折釘(ステンレス製)
TRUSCO(8件のレビュー)¥629税込¥6921パック(17本)当日出荷用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類洋折釘
チェーンカッター&カシメツール補修用カッターピン Φ2.2
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷ドライブチェーンのメンテナンス&交換にあると便利な商品シリーズ!
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
すぱっとドリル
NACHI(不二越)(27件のレビュー)¥969税込¥1,0661本当日出荷から3日以内出荷通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥7,798~税込¥8,578~1本3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
差込式キャスター STF型
ユーエイキャスター¥399~税込¥439~1個当日出荷から14日以内出荷車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター
ナチ 六角軸鉄工ドリル
NACHI(不二越)(5件のレビュー)¥479税込¥5271本当日出荷から4日以内出荷専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
鉄工用六角軸ドリルショート
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥539~税込¥593~1本当日出荷から5日以内出荷6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高い。
ステンレス用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(13件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチックシャンク径(Φmm)6.35
Φ2.2x 76.0mm 工業用綿棒(250本)両面/削軸
エスコ¥2,180税込¥2,3981袋(250本)当日出荷材質コットン全長(mm)76.0タイプ両面ヘッド径(Φmm)2.2入数250本(25本×10袋)
電着ダイヤモンドバー#100 Φ2.2
ミニター¥2,198税込¥2,4181本当日出荷ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。仕様最高使用回転数(rpm):80000トラスコ品番852-7609軸径(Φmm)3粒度(#)100全長(mm)52刃長(mm)7刃径(mm)2.2
スターロープ
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から10日以内出荷耐摩耗性、耐油性に優れています。 熱溶着によりジョイントが簡単です。 高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。 食品衛生法合格タイプ丸ベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)10以下
バンコード丸ベルト#480(橙色)
バンドー化学(87件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から5日以内出荷丸ベルトの標準品(オレンジ)です。 熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS Alpha XEロングドリル 12D Φ2.2
ワルター¥21,980税込¥24,1781本9日以内出荷トラスコ品番226-6982刃径(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS UFLロングドリル 12D TFP Φ2.2
ワルター¥4,598税込¥5,0581本9日以内出荷トラスコ品番227-4869刃径(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
ウレタンパイプ
オーツケミカル(52件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から9日以内出荷材質ウレタン 硬度90タイプパイプ種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
タックラベル透明シール業務用
HEIKO(4件のレビュー)¥549税込¥6041束(18枚×30シート)当日出荷箱や袋の口留めにおすすめの透明の丸いシールです。 厚手の50ミクロンです。材質透明PET#50
...