カテゴリ
- 切削工具(1,038)
- ねじ・ボルト・釘(228)
- 電気材料(106)
- 機構部品(105)
- 空調・照明・電設資材(98)
- 建築金物(70)
- 作業工具(63)
- パソコン/周辺機器(60)
- メカニカル部品(53)
- 制御機器(50)
- 科学研究・開発用品(41)
- 研磨材(40)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
- 電動工具(38)
- 測定用品(32)
- 店舗什器・備品(23)
- 物流用品(21)
- 医療(13)
- 農業・園芸資材(11)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 卓上消耗品(8)
- 学童・教育用品(7)
- 家電(6)
- 事務用品(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 空圧工具(5)
- 清掃用品(4)
- 安全用品(4)
- 安全標識(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 溶接用品(3)
- オフィス家具(3)
- バイク部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 保管用品(2)
- 厨房用品(2)
- 日用品(2)
- 防犯用品(2)
- 介護用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 作業服(2)
- 自転車部品(2)
- 農業機械(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農具(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- 大阪魂(134)
- グーリング(99)
- NACHI(不二越)(80)
- エスコ(65)
- 岡崎精工(59)
- EIKO(栄工舎)(53)
- OSG(オーエスジー)(50)
- コイズミ照明(48)
- 三菱マテリアル(45)
- RYOCO(菱高精機)(43)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(41)
- シグマ光機(36)
- NS(日進工具)(32)
- TRUSCO(29)
- アズワン(20)
- KNIPEX(クニペックス)(20)
- イシハシ精工(19)
- PANDUIT(パンドウイット)(19)
- 若井産業(18)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「φ3.8」の検索結果

ストレートストロー3.8mm×20cm包装なし
シバセ工業(2件のレビュー)¥899税込¥9891箱(1000本)当日出荷長さ(mm)200直径(Φmm)3.8外装なし入数(個)1000商品タイプストレートストロー
DCプラグ・ジャック Φ3.8X1.4
マル信無線電機(12件のレビュー)¥479~税込¥527~1個ほか当日出荷から32日以内出荷仕様DCジャック形状ストレート種類丸型定格電圧(V)DC12定格電流(A)0.5プラグ(mm)Φ3.8×1.4コンタクト形状メス
ストレートドリル
(74件のレビュー)¥159税込¥1751本当日出荷最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
チェーンカッター&カシメツール補修用カッターピン Φ3.8
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ドライブチェーンのメンテナンス&交換にあると便利な商品シリーズ!
高硬度鋼用 超硬ドリル 3溝 ロングネック形 FHL-GDTS
OSG(オーエスジー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から9日以内出荷従来、放電加工でしか実現できなかった焼き入れ鋼の10~20Dの超深穴の加工を、高精度で可能にし、総穴あけ加工時間の大幅短縮を実現できます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(CARBIDE)表面処理FXコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング適合被削材種調質鋼(35~45HRC):〇、焼入鋼(45~62HRC:◎、62~70HRC:〇)刃径公差(mm)h8
超硬ストレートドリル
(139件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
ストレートドリル 高耐久 パック
(24件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(10本)当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロング EDL
OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から翌々日出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金
(+)トラス頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(108件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(45個)ほか当日出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴
ストレートドリル 高耐久
(200件のレビュー)¥149税込¥1641本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
アルミ丸棒(A5052)
ノーブランド(9件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本4日以内出荷中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下、Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)
ドライバービット シングル 差込6.35xNo.1x45L Φ3.8
NAC(長堀工業)¥2,698税込¥2,9681セット(10本)7日以内出荷トラスコ品番853-5434全長(mm)45質量(g)7先端サイズNo.1軸径Φ3.8先端(+)1先端形状プラス(+)本数10差込口6.35両頭機能片頭
HSS UFLロングドリル 12D TFP Φ3.8
ワルター¥4,998税込¥5,4981本9日以内出荷トラスコ品番226-8483刃径(mm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS Alpha XEロングドリル 12D Φ3.8
ワルター¥12,980税込¥14,2781本9日以内出荷トラスコ品番227-6410刃径(mm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
Alpha 22超硬ドリル 8D TFL Φ3.8
ワルター¥13,980税込¥15,3781本9日以内出荷トラスコ品番227-3152刃径(mm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
HSS-E VA Inoxドリル 8D TFT Φ3.8
ワルター¥2,898税込¥3,1881本9日以内出荷トラスコ品番227-6295刃径(mm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ3.8
ワルター¥44,980税込¥49,4781本9日以内出荷トラスコ品番226-5342刃径(mm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》
十川産業(13件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801本当日出荷から5日以内出荷『万能耐油耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐油耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~50mmまで豊富なサイズバリエーション用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水仕様カットマーク入り使用温度範囲(℃)-5~+60使用流体水、空気、粉体、油特性耐油
タイダクトホース N型
タイガースポリマー(26件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本3日以内出荷軽量で持ち運びが便利です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC色灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
...