カテゴリ

  • 建築金物(194)
    • パイプ・ブラケット・ソケット・アングル(18)
    • 手すり(133)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(44)
    • アルミ丸棒(36)
    • ステンレス丸棒(1)
  • 物流用品(91)
    • 固定クランプ(2)
  • 機構部品(215)
    • グロメット、ゴム足(16)
  • 空調・照明・電設資材(290)
    • 投光器部品・オプション(2)
  • バイク部品(127)
    • マフラーガスケット(2)
  • 科学研究・開発用品(335)
    • 栓/キャップ(21)
  • 自転車部品(15)
    • ブラケット・その他(2)
  • メカニカル部品(1,247)
  • 配管・水廻り設備部材(803)
  • 切削工具(537)
  • ねじ・ボルト・釘(260)
  • 作業工具(240)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(183)
  • 油圧機器・油圧ホース(130)
  • 電気材料(107)
  • 厨房用品(105)
  • 安全用品(103)
  • FA担当者のオススメ新商品(94)
  • 卓上消耗品(76)
  • 農業・園芸資材(74)
  • 船舶用品・漁業資材(58)
  • 測定用品(57)
  • 医療(44)
  • 自動車補修部品(39)
  • 制御機器(33)
  • 研磨材(25)
  • 学童・教育用品(23)
  • 整備工具・収納(22)
  • 電動工具(22)
  • 空圧工具(22)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 店舗什器・備品(20)
  • 事務用品(19)
  • 介護用品(16)
  • 梱包用品(14)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • 安全標識(9)
  • 家電(9)
  • 建材・エクステリア(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 保管用品(5)
  • 日用品(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 溶接用品(4)
  • 防災用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • オフィス家具(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 農具(3)
  • 農業機械(3)
  • 縫製用品(3)
  • テープ(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • カー用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 理美容(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ34」の検索結果

5,748件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径34Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径34Φmm

    ノーブランド
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
    用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部材質アルミ(A2017)タイプ丸棒規格参考)H4040 A2017BE外径公差(mm)±0.39調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0,+3)サービス分類オーダー・加工
  • Φ34屋外手すりパイプ NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工

    Φ34屋外手すりパイプ NEXTAIL(ネクステイル)

    矢崎化工
    5,498税込6,048
    1本
    翌々日出荷
    握りやすい直径34mmのパイプ径で、「手すり専用」のパイプです。必要な長さにカットしてご使用ください。
    用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用材質高耐食性めっき鋼管(プラスチック被覆)形状手すりパイプ握り径(Φmm)34
  • 【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径34Φmm ノーブランド

    【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径34Φmm

    ノーブランド
    2,498税込2,748
    1本
    3日以内出荷
    材質SUS403外径公差(mm)-0~+0.25サービス分類オーダー・加工
  • ミニクラ 平和技研

    ミニクラ

    平和技研(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    従来のクランプと違い、ラチェットなど専用的工具は不要。プラスドライバー1本で組立てが出来ます。Φ19.1~Φ48.6まで対応可能。Φ22.2はΦ25.4クランプと兼用。Φ28.6はΦ31.8クランプと兼用。Φ34はΦ38.1と兼用。Φ42.7はΦ48.6クランプと兼用。
    用途農業ハウス、園芸などに最適。簡易的なクランプです。
  • オールステンレスパイプ モリ工業

    オールステンレスパイプ

    モリ工業(146件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷
    美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
    仕上#400鏡面研磨(横目)
  • ランプホルダ用接続具(クランプ) 岩崎電気

    ランプホルダ用接続具(クランプ)

    岩崎電気(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    用途Φ34(1B)のガス管に取付ける場合に使用します。適合器具E30010S・HS0・K0・S0・SSA-0材質(ナット・ボルト)軟鋼線材材質(本体)アルミダイカスト/ポリエステル粉体塗装質量(g)90
  • 紙管 内茶 外白 内Φ30x外Φ34x70mm アーテック[学校教材・教育玩具]

    紙管 内茶 外白 内Φ30x外Φ34x70mm

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    55税込61
    1本
    当日出荷
    工作やDIYに。本体にJANシールを貼ってあります。材質:紙。サイズ:内Φ30×外Φ34×70mm。セット内容:本体×1
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。ホワイトセット内容本体×1材質包装形態内径×外径(Φmm)30×34寸法(mm)70
  • SP-8 取付バンド(Φ31.5~34.5mm) CATEYE(キャットアイ)

    SP-8 取付バンド(Φ31.5~34.5mm)

    CATEYE(キャットアイ)
    199税込219
    1個
    9日以内出荷
    適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD170、TL-LD150、TL-LD130、SL-LD210、TL-LD260-F、TL-AU200取付径(Φmm)31.5~34.5
  • 【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径34Φmm ノーブランド

    【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径34Φmm

    ノーブランド
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷
    ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
    成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • ICS丸パイプ Φ32 工事用 ACE(エース)

    ICS丸パイプ Φ32 工事用

    ACE(エース)(34件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
    用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等材質スチール+SUS304外径(Φmm)32仕様養生袋無し厚さ(mm)1.2仕上#400鏡面研磨(横目)
  • Φ34エンドベース NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工

    Φ34エンドベース NEXTAIL(ネクステイル)

    矢崎化工
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    手すりを直接壁に取り付けるときに使用します。
    用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用付属品パイプ用止めネジ:M6×5 2本、壁取付用ビス:Φ4.8×50 3本、樹脂アンカー:Φ8×40 3本材質アルミ合金形状ブラケットエンドアーバンシルバー適合径(Φmm)34
  • マフラージョイントガスケット KITACO

    マフラージョイントガスケット

    KITACO(45件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スリップオンマフラー交換時の必須アイテム! エキゾーストパイプとサイレンサー等の接続部分の排気漏れを防ぎ、マフラーの性能をフルに発揮させます。 マフラー交換時は勿論、マフラー分解整備にも最適です。
  • 膜付グロメット 栃木屋

    膜付グロメット

    栃木屋(72件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
    用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • チタン ワイヤーバンド(Φ34) TAKIGEN(タキゲン)

    チタン ワイヤーバンド(Φ34)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,586税込2,845
    1個
    当日出荷
    チタン製で耐食性に優れています。 締付けを調整できます。
    用途薬品機器・屋外用機器・医療機器・海洋機器材質純チタン2種質量(g)11.6タキゲンコード23959
  • NKエンドミル 4枚刃レギュラー刃・センタカット MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    NKエンドミル 4枚刃レギュラー刃・センタカット

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    用途側面切削仕様中仕上げ・仕上加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)+0.03~0
  • ねじ付き接続型コンビネーションカップリング 非防水 厚鋼用 八州電工

    ねじ付き接続型コンビネーションカップリング 非防水 厚鋼用

    八州電工
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    ねじ接続形 可とう管用コンビネーションカップリング 厚鋼電線管用
    材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類厚鋼適合規格PSE防水性非防水
  • HGパッカー 愛星特発

    HGパッカー

    愛星特発(4件のレビュー)
    929税込1,022
    1袋(4個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ワンタッチパッカーよりさらに強力な握力(押え強度)を持つハイグリップパッカー。強力なメッキピアノ線材のバネ3本を外装した。
    用途軽量で使いやすく、経済的です。材質ポリエチレン(純正素材)、メッキハガネ線材外装。
  • Φ34縦受けブラケット NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工

    Φ34縦受けブラケット NEXTAIL(ネクステイル)

    矢崎化工
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    縦手すりを受けるブラケットです。
    用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用付属品壁取付用ビス:Φ4.8×50 2本、樹脂アンカー:Φ8×40 2本材質アルミ合金形状直受アーバンシルバー適合径(Φmm)34
  • 広口試薬ボトル(HDPE 褐色) bitstrong(ビットストロング)

    広口試薬ボトル(HDPE 褐色)

    bitstrong(ビットストロング)
    569税込626
    1袋(10本)
    6日以内出荷
    薬品や試料の保存に最適な試薬ボトルです。化学工場や実験室などでご活用いただけます。光による内容物の変質を防ぎます。紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適です。パッキンや中栓なしでも液漏れしにくく、中身の出し入れが非常に簡単です。液体や粉末・固体試料の出し入れがしやすい広口ボトルです。原材料にバージン材を使用しており、不純成分の混入がなく、品質も均一で衛生的です。-100℃までの超低温化での保存が可能です。薬品耐性に優れており、酸やアルカリ、アルコールに対して強い耐性を誇るHDPE製ボトルです。 。pH 5~9までの範囲内でご利用下さい。
    用途実験用薬液、化学薬品、原料粉末、食品原液、工業用排水などの液体・粉体の保管性能DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー、RoHS2 (EU)2015/863 対応材質本体/HDPE、キャップ/PPRoHS指令(10物質対応)対応
  • コルク栓 10個入 アズワン

    コルク栓 10個入

    アズワン(7件のレビュー)
    1,693税込1,862
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    テーパーが緩やかで高さのある仕様の為、しっかりと奥まで差し込むことが可能です。
    材質コルク
  • Φ34用リング(Φ80合成ゴム) トーグ安全工業

    Φ34用リング(Φ80合成ゴム)

    トーグ安全工業(2件のレビュー)
    499税込549
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合Φ34用材質合成ゴム/樹脂寸法(Φ×高さH)(mm)80×165
  • Φ34用リング(Φ100樹脂) トーグ安全工業

    Φ34用リング(Φ100樹脂)

    トーグ安全工業
    549税込604
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質EVA(ソフトタイプ)寸法(Φ×高さH)(mm)100×205
  • コーンバーM(Φ34) サンコー(三甲)

    コーンバーM(Φ34)

    サンコー(三甲)
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    ブラック/イエロー材質ABS,PE
  • Φ34エルボアウター NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工

    Φ34エルボアウター NEXTAIL(ネクステイル)

    矢崎化工
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    コーナー部を接続できます。
    用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用付属品パイプ用止めネジ:M6×4 4本材質アルミ合金形状ブラケットコーナーアーバンシルバー適合径(Φmm)34
  • コーンバー(Φ34)大リング サンコー(三甲)

    コーンバー(Φ34)大リング

    サンコー(三甲)(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    翌日出荷
  • Φ34横受けブラケット NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工

    Φ34横受けブラケット NEXTAIL(ネクステイル)

    矢崎化工
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    55~75mmの出幅調整付きの横受けブラケットです。
    用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用付属品出幅調整用止めネジ:M6×6 1本、壁取付用ビス:Φ4.8×50 2本、樹脂アンカー:Φ8×40 2本材質アルミ合金形状L受アーバンシルバー適合径(Φmm)34出幅(mm)55~75
  • Φ34エンドキャップアウター NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工

    Φ34エンドキャップアウター NEXTAIL(ネクステイル)

    矢崎化工
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    手すりの小口に取り付けるキャップです。
    用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用付属品パイプ用止めネジ:M6×4 1本材質アルミ合金形状ブラケットエンドアーバンシルバー適合径(Φmm)34
  • Φ34自在エンドベース NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工

    Φ34自在エンドベース NEXTAIL(ネクステイル)

    矢崎化工
    3,098税込3,408
    1個
    翌々日出荷
    直接、壁から勾配を付けたい手すりができます。
    用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用付属品パイプ用止めネジ:M6×4 2本、壁取付用ビス:Φ4.8×50 2本、樹脂アンカー:Φ8×40 2本、結合用ボルト:M6×12 1本材質アルミ合金形状ブラケットエンドアーバンシルバー適合径(Φmm)34
  • コーンバー(Φ34×L3.0m) サンコー(三甲)

    コーンバー(Φ34×L3.0m)

    サンコー(三甲)
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    ブラック/イエロー材質ABS,PE
  • 戸当り 木床・コンクリート床用/マグネット Φ34×45mm エスコ

    戸当り 木床・コンクリート床用/マグネット Φ34×45mm

    エスコ
    1,950税込2,145
    1個
    翌日出荷
    上部のゴムが回転します。コンクリート用アンカーは別売です。
    付属品皿タッピンねじ(3.5×25)(木質用) 皿タッピンねじ(3.0×20)(木質用)材質亜鉛ダイカスト+樹脂寸法(Φ×mm)34×45
  • Φ34-48mm ベアリングエキストラクター エスコ

    Φ34-48mm ベアリングエキストラクター

    エスコ
    19,800税込21,780
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)110質量(kg)0.22
  • コーンバーM(Φ34)大リング サンコー(三甲)

    コーンバーM(Φ34)大リング

    サンコー(三甲)
    949税込1,044
    1個
    翌日出荷
    ブラック/イエロー材質ABS,PE
  • Φ34自在ジョイントF NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工

    Φ34自在ジョイントF NEXTAIL(ネクステイル)

    矢崎化工
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    40~180°に角度を付けて連結できます。
    用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用付属品パイプ用止めネジ:M6×4 4本、結合用ボルト:M6×20 1本材質アルミ合金形状ブラケットコーナーアーバンシルバー適合径(Φmm)34
  • デルタゴンメタルボーラー350 Φ34 ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー350 Φ34

    ミヤナガ
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    機械取り付け部がねじタイプです。 独自の3分割刃先形状により、耐久性が大幅にアップしています。 センターピン式により、位置決めが正確にでき、切削片の排出もスムーズです。 小馬力の機械で、大口径の穴あけができます。
    適合材厚さ35mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)刃径(mm)34トラスコ品番796-4161適合機種磁気ボール盤(日立BM40Y、BM60Y、BM60M)質量(g)124材質(刃)超硬適合電動機磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤など最大加工厚(mm)35
  • Φ34エルボキャップA NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工

    Φ34エルボキャップA NEXTAIL(ネクステイル)

    矢崎化工
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    手すりの小口に着衣の袖が引っ掛かりにくい形状のキャップです。
    用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用付属品パイプ用止めネジ:M6×5 2本材質アルミ合金形状ブラケットエンドアーバンシルバー適合径(Φmm)34
  • スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ34タイプ) LAMP(スガツネ工業)

    スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ34タイプ)

    LAMP(スガツネ工業)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
    用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質(プレートA、プレートB、プレートC)ステンレス鋼(SUS430)、(Fプレート)りん青銅、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(皿ばね)ステンレス鋼、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)種類スイベルヒンジ穴径(Φmm)(中央部)34仕上(プレートA、プレートB、プレートC)光沢バレル研磨中央部穴径(Φmm)34
  • Φ34エンドブラケットアウター NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工

    Φ34エンドブラケットアウター NEXTAIL(ネクステイル)

    矢崎化工
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    55~75mmの出幅調整付きのエンドブラケットです。
    用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用付属品パイプ用止めネジ:M6×4 2本、出幅調整用止めネジ:M6×6 1本、壁取付用ビス:Φ4.8×50 2本、樹脂アンカー:Φ8×40 2本材質アルミ合金形状ブラケットエンドアーバンシルバー適合径(Φmm)34出幅(mm)55~75
  • カラーリングバー Φ34 トーグ安全工業

    カラーリングバー Φ34

    トーグ安全工業
    2,398税込2,638
    1セット(5本)ほか
    3日以内出荷
    Φ34mmタイプ・反射式。 カラー部分が反射し、夜間の視認性をUPさせます。
  • Φ34屋外用すりパイプ スキップディンプル NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工

    Φ34屋外用すりパイプ スキップディンプル NEXTAIL(ネクステイル)

    矢崎化工
    5,698税込6,268
    1本
    翌々日出荷
    握りやすい直径34mmのパイプ径で、「手すり専用」のパイプです。機能的なダブルディンプル仕様で、ご利用者様がしっかりと握りやすい形状になっています。必要な長さにカットしてご使用ください。
    用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用材質高耐食性めっき鋼管(プラスチック被覆)形状スキップディンプル握り径(Φmm)34
  • アルミリングバー Φ34 トーグ安全工業

    アルミリングバー Φ34

    トーグ安全工業
    11,980税込13,178
    1セット(5本)ほか
    3日以内出荷から15日以内出荷
    耐久性に優れています。 アルミ製なので、耐久性や耐候性に優れており長期間使用できます。 赤反射シート・ソフトリング使用。
...