カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(553)
  • メカニカル部品(364)
  • 建材・エクステリア(236)
  • 自動車補修部品(119)
  • 空調・照明・電設資材(88)
  • 安全標識(69)
  • オフィス家具(48)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • バイク部品(26)
  • 安全用品(26)
  • 介護用品(23)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 物流用品(19)
  • 作業工具(15)
  • 切削工具(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 建築金物(12)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 店舗什器・備品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 制御機器(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 機構部品(6)
  • 医療(6)
  • 電動工具(6)
  • 卓上消耗品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ60.5」の検索結果

1,763件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モーターローラ Φ60.5型 協和[機構部品]

    モーターローラ Φ60.5型

    協和[機構部品]
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。 ローラコンベヤ用駆動モーターローラ。
  • Φ60.5x850mm バリケードスタンド(スチール製) エスコ

    Φ60.5x850mm バリケードスタンド(スチール製)

    エスコ
    ¥15,400税込¥16,940
    1個
    当日出荷
    仕様フックなしM10施工アンカー(別売)で固定できます材質〈本体支柱〉材質:スチール処理:溶融亜鉛メッキ+焼付塗装質量(kg)3.9板厚(mm)2.3ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6サイズ(mm)Φ60.5×850(H)
  • Φ60.5x850mm バリケードスタンド(スチール製・フック付) エスコ

    Φ60.5x850mm バリケードスタンド(スチール製・フック付)

    エスコ
    ¥16,000税込¥17,600
    1個
    翌日出荷
    材質〈本体支柱〉、材質:スチール、処理:溶融亜鉛メッキ+焼付塗装寸法(mm)Φ60.5×850(H)質量(kg)3.9板厚(mm)2.3ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12、プレート厚さ:6
  • Φ60.5x850mm バリケードスタンド(ステンレス製) エスコ

    Φ60.5x850mm バリケードスタンド(ステンレス製)

    エスコ
    ¥28,900税込¥31,790
    1個
    3日以内出荷
    仕様フックなしM10施工アンカー(別売)で固定できます材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上質量(kg)3板厚(mm)1.5ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6サイズ(mm)Φ60.5×850(H)
  • デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ60.5用) Φ100レンズ 片面反射) 倉本産業
    オレンジ
    ホワイト

    デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ60.5用) Φ100レンズ 片面反射)

    倉本産業
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    翌々日出荷
    仕様【反射面】片面レンズ径(Φmm)100支柱(mm)60.5
  • ステンレス製 ポールタイプ車止め(埋込250)Φ60.5 中部コーポレーション

    ステンレス製 ポールタイプ車止め(埋込250)Φ60.5

    中部コーポレーション
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    翌々日出荷
    Φ60.5埋込250mmタイプのステンレス製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
    用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様埋込式(固定式)材質ステンレス製(SUS304)質量(kg)2.4表面処理ヘアラインボルトアンカーボルト:M8×150設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)60.5(t:1.5)施錠方法なし
  • ステンレス製 ポールタイプ車止め(差込式)Φ60.5 中部コーポレーション

    ステンレス製 ポールタイプ車止め(差込式)Φ60.5

    中部コーポレーション
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    翌々日出荷
    Φ60.5差込式タイプのステンレス製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
    用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様差込式材質ステンレス製(SUS304)質量(kg)3.7表面処理ヘアラインボルトアンカーボルト:M8×150設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)60.5(t:1.5)施錠方法なし
  • 換装アダプター Φ60.5→Φ54 汎用 BEAMS(ビームス)

    換装アダプター Φ60.5→Φ54 汎用

    BEAMS(ビームス)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
  • デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ60.5用) Φ100レンズ 両面角度付反射) 倉本産業
    オレンジ
    ホワイト

    デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ60.5用) Φ100レンズ 両面角度付反射)

    倉本産業
    ¥5,898税込¥6,488
    1台
    翌々日出荷
    仕様【反射面】両面角度付レンズ径(Φmm)100支柱(mm)【取付】60.5
  • ステンレス製 ポールタイプ車止め(差込式フタ付)Φ60.5 中部コーポレーション

    ステンレス製 ポールタイプ車止め(差込式フタ付)Φ60.5

    中部コーポレーション
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    翌々日出荷
    Φ60.5差込式フタ付タイプのステンレス製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
    用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様差込式フタ付材質ステンレス製(SUS304)質量(kg)3.9表面処理ヘアラインボルトアンカーボルト:M8×150設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)60.5(t:1.5)施錠方法なし
  • ステンレス製 ポールタイプ車止め(差込式カギ付)Φ60.5 中部コーポレーション

    ステンレス製 ポールタイプ車止め(差込式カギ付)Φ60.5

    中部コーポレーション
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    翌々日出荷
    Φ60.5差込式カギ付タイプのステンレス製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
    用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様差込式カギ付材質ステンレス製(SUS304)質量(kg)3.9表面処理ヘアラインボルトアンカーボルト:M8×150設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)60.5(t:1.5)施錠方法南京錠
  • スチール製(鉄管製) ポールタイプ車止め(差込式)Φ60.5 中部コーポレーション

    スチール製(鉄管製) ポールタイプ車止め(差込式)Φ60.5

    中部コーポレーション
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    翌々日出荷から16日以内出荷
    Φ60.5差込式タイプのスチール製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
    用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様差込式材質鋼管(スチール)質量(kg)4.8表面処理焼付塗装ボルトアンカーボルト:M8×150設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)60.5(t:1.5)施錠方法なし
  • 換装アダプター Φ60.5→Φ50 汎用 BEAMS(ビームス)

    換装アダプター Φ60.5→Φ50 汎用

    BEAMS(ビームス)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
  • スチール製(鉄管製) ポールタイプ車止め(埋込250)Φ60.5 中部コーポレーション

    スチール製(鉄管製) ポールタイプ車止め(埋込250)Φ60.5

    中部コーポレーション
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1本
    翌々日出荷から16日以内出荷
    Φ60.5埋込250mmタイプのスチール製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
    用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様埋込式(固定式)材質鋼管(スチール)質量(kg)3.5表面処理焼付塗装ボルトアンカーボルト:M8×150設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)60.5(t:1.5)施錠方法なし
  • ポストタイプ ステンレス製 Φ60.5(SP-6CN・6CNT) サンキン

    ポストタイプ ステンレス製 Φ60.5(SP-6CN・6CNT)

    サンキン
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
    材質ステンレス製寸法(Φmm)60.5×t1.5×H850
  • エキゾーストバッフルΦ60.5 CF POSH

    エキゾーストバッフルΦ60.5

    CF POSH
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
  • デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ60.5用) Φ100レンズ 両面平行反射) 倉本産業
    オレンジ
    ホワイト

    デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ60.5用) Φ100レンズ 両面平行反射)

    倉本産業
    ¥5,898税込¥6,488
    1台
    翌々日出荷
    仕様【反射面】両面平行レンズ径(Φmm)100支柱(mm)【取付】60.5
  • 換装アダプター Φ60.5→Φ42 汎用 BEAMS(ビームス)

    換装アダプター Φ60.5→Φ42 汎用

    BEAMS(ビームス)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
  • スチール製(鉄管製) ポールタイプ車止め(差込式カギ付)Φ60.5 中部コーポレーション

    スチール製(鉄管製) ポールタイプ車止め(差込式カギ付)Φ60.5

    中部コーポレーション
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    翌々日出荷から16日以内出荷
    Φ60.5差込式カギ付タイプのスチール製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
    用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様差込式カギ付材質鋼管(スチール)質量(kg)5表面処理焼付塗装ボルトアンカーボルト:M8×150設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)60.5(t:1.5)施錠方法南京錠
  • スチール製(鉄管製) ポールタイプ車止め(差込式フタ付)Φ60.5 中部コーポレーション

    スチール製(鉄管製) ポールタイプ車止め(差込式フタ付)Φ60.5

    中部コーポレーション
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    翌々日出荷から16日以内出荷
    Φ60.5差込式フタ付タイプのスチール製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
    用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様差込式フタ付材質鋼管(スチール)質量(kg)5表面処理焼付塗装ボルトアンカーボルト:M8×150設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)60.5(t:1.5)施錠方法なし
  • スチールローラコンベヤΦ60.5 テラウチ(寺内製作所)

    スチールローラコンベヤΦ60.5

    テラウチ(寺内製作所)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    高品質ベアリングにより、清音性に優れています。コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。
    材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管材質(ローラー部)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1248
  • ポストタイプ ステンレス製 Φ60.5(SP-6CN-SF/SK・6CNT-SF/SK) サンキン

    ポストタイプ ステンレス製 Φ60.5(SP-6CN-SF/SK・6CNT-SF/SK)

    サンキン
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷
    シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
    材質ステンレス製寸法(Φmm)60.5×t1.5×H850
  • スチール製モータローラ Φ60.5 PSM型 オークラ輸送機

    スチール製モータローラ Φ60.5 PSM型

    オークラ輸送機
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    7日以内出荷
    Φ60.5スタンダードタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PWM]
    材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール容量(W)入力:15.0/12.8、出力:3.2/3.3(50/60Hz)ローラー径(Φmm)60.5入力電源(V)三相200
  • Φ60.5(2.3)スチールローラコンベヤ 太陽工業

    Φ60.5(2.3)スチールローラコンベヤ

    太陽工業
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    7日以内出荷から11日以内出荷
    ローラが大きめで搬送しやすく、Φ57より頑丈です。
    用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)160
  • モーターローラ Φ60.5型 協和[機構部品]

    モーターローラ Φ60.5型

    協和[機構部品]
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    8日以内出荷
    インピーダンスプロテクト方式の焼けないモーターを採用しています。 通電状態で回転を止められても心配無用です。 周囲温度40℃以下で連続拘束3時間程度であれば繰り返し使用できます。
    用途ローラコンベヤ用駆動モーターローラ付属品端子金具材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ
  • 視線誘導標デリネーター 頭部(Φ60.5支柱用) カシムラ
    オレンジ
    ホワイト

    視線誘導標デリネーター 頭部(Φ60.5支柱用)

    カシムラ
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1組
    8日以内出荷
    一般道などで使用されている視線誘導標(デリネーター)の頭部のみです。
    用途Φ60.5支柱用付属品支柱取付用レンチ仕様視線誘導標設置基準適合品材質反射体:メタクリル樹脂、ハウジング:アルミダイカスト
  • 視線誘導標デリネーター コン中式(Φ60.5支柱) カシムラ
    オレンジ
    ホワイト

    視線誘導標デリネーター コン中式(Φ60.5支柱)

    カシムラ
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1組
    8日以内出荷
    コンクリート基礎建込式の視線誘導標(デリネーター)です。 コンクリート基礎建込式(コン中式)。
    仕様視線誘導標設置基準適合品材質反射体:メタクリル樹脂、頭部:アルミダイカスト、支柱:一般構造用鋼管STK400に白色焼付塗装、バンド:アルミニウム合金
  • 視線誘導標デリネーター 土中式(Φ60.5支柱) カシムラ
    オレンジ
    ホワイト

    視線誘導標デリネーター 土中式(Φ60.5支柱)

    カシムラ
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1組
    8日以内出荷
    土中建込み式の視線誘導標(デリネーター)です。
    付属品回転および抜け防止用ネカセ棒仕様視線誘導標設置基準適合品材質反射体:メタクリル樹脂、頭部:アルミダイカスト、支柱:一般構造用鋼管STK400に白色焼付塗装、バンド:アルミニウム合金
  • キングバンド トーグ安全工業

    キングバンド

    トーグ安全工業(2件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1個
    当日出荷
  • Φ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ 太陽工業

    Φ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ

    太陽工業
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    11日以内出荷
    ローラにSTK黒の肉厚3.2を使用しています。 耐久性に優れています。 軸径Φ17タイプです。
    用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、メラミン焼付塗装軸径(Φmm)Φ17肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)60.5
  • タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ 太陽工業

    タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ

    太陽工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    11日以内出荷
    ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。
    用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。トラスコ品番461-0300材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)40.98ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)1000肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)400
  • タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ 太陽工業

    タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ

    太陽工業
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    11日以内出荷
    ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。
    用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。トラスコ品番461-0296材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)103.19ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)3000肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)400
  • タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ 太陽工業

    タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ

    太陽工業
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    11日以内出荷
    ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。
    用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。トラスコ品番461-0270材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)51.96ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)1500肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)400
  • タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ 太陽工業

    タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ

    太陽工業
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    11日以内出荷
    ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。
    用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。トラスコ品番461-0261材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)34.01ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)1000肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)400
  • タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ 太陽工業

    タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ

    太陽工業
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    11日以内出荷
    ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。
    用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。トラスコ品番461-0288材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)67.66ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)400
  • タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ 太陽工業

    タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ

    太陽工業
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    11日以内出荷
    ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。
    用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。トラスコ品番461-0334材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)124.46ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)3000肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)400
  • タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ 太陽工業

    タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ

    太陽工業
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    11日以内出荷
    ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。
    用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。トラスコ品番461-0326材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)81.51ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)400
  • タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ 太陽工業

    タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ

    太陽工業
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    11日以内出荷
    ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。
    用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。トラスコ品番461-0318材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)62.67ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)1500肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)400
  • 親子バンド トーグ安全工業

    親子バンド

    トーグ安全工業(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷