カテゴリ
- メカニカル部品(385)
- 科学研究・開発用品(237)
- 研磨材(153)
- 機構部品(151)
- 空調・照明・電設資材(128)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(92)
- 卓上消耗品(90)
- 切削工具(87)
- 厨房用品(83)
- 配管・水廻り設備部材(78)
- 作業工具(69)
- 測定用品(64)
- 物流用品(59)
- 電気材料(52)
- 電動工具(46)
- 学童・教育用品(38)
- 制御機器(36)
- 建築金物(35)
- 店舗什器・備品(34)
- 安全用品(31)
- 農業・園芸資材(31)
- FA担当者のオススメ新商品(27)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(23)
- 事務用品(22)
- 空圧工具(22)
- 鈑金・塗装(21)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
- トラック用品・パーツ(17)
- 梱包用品(13)
- 清掃用品(13)
- 安全標識(13)
- 測量用品(土木/建設)(13)
- 塗装・養生・内装用品(12)
- 建材・エクステリア(12)
- 医療(12)
- 自動車補修部品(11)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 溶接用品(10)
- 防犯用品(9)
- バイク部品(8)
- 自動車用オイル・ケミカル(8)
- 測定関連サービス(7)
- カー用品(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 家電(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 整備工具・収納(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 農業機械(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 保管用品(4)
- 防災用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- オフィス家具(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- テープ(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 介護用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 救急・衛生(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 縫製用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(62)
- エスコ(262)
- NTN(エヌティーエヌ)(136)
- アズワン(91)
- NSK(日本精工)(71)
- TRUSCO(57)
- 未来工業(56)
- NOK(42)
- ミニター(38)
- SMC(25)
- ケニス(25)
- ヤナセ(柳瀬)(21)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(20)
- イチネンTASCO(20)
- アーテック[学校教材・教育玩具](19)
- イマオコーポレーション(18)
- EBM(江部松商事)(17)
- SKF(日本エスケイエフ)(13)
- サンナップ(13)
- CKD(12)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「φ80」の検索結果

ペンダントコードリールΦ80
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷くるくると巻くだけで、ペンダントライトの余計なコードをまとめることができます。材質ABS樹脂色ホワイト質量(g)約57寸法(Φ×高さH)(mm)約80×50アズワン品番65-0528-98RoHS指令(10物質対応)対応収納可能電線サイズ(mm)約1000
リンクアンカー Φ80mm
リンテック21¥3,898税込¥4,2881個当日出荷穴をあけない接着固定。アンカーボルト取り付け用の穴に設置。本製品を対角に設置して使用することを推奨します。対象物重量により数量を増やしてください。仕様●サイズ:Φ80mm●構成:本体×1、プライマーB×1●素材:アクリル系接着材、メッキ処理鋼板、メッキ処理ネジ類●重量:約600g●概寸:径80×高さ37mm(組立時)●対象物重量:200kg以下/個●耐震度:震度6強アズワン品番65-8129-06
Φ80mm ハンドマグネットセット
エスコ¥9,480税込¥10,4281セット当日出荷仕様吸着ヘッド+ファイバーグラスハンドルマグネットでねじやワッシャー等の部品を吸着します。約3.6mまで伸びるロングハンドルタイプ蝶ねじで先端の角度を調整できます。錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用材質シャフト:ファイバーグラスマグネット部:フェライト磁石(セラミック磁石)寸法(mm)全長:1285~3685吸着面:80質量(g)1197吸着力29.5kgねじ径(inch)(吸着ヘッド)3/4”メス
HPボトルブラシ一体型Φ80
高砂¥2,598税込¥2,8581個当日出荷一体型のため、丈夫で割れにくい構造のボトルブラシです。4種類のサイズ展開です。厚さ(mm)80縦(mm)395横(mm)80耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ クッションサンダー 積層#180 Φ80
ミニター¥2,498税込¥2,7481本当日出荷トラスコ品番853-0075軸径(Φmm)6粒度180高さ(mm)25質量(g)111対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)80![透明カプセルホルダー付 Φ80mm 10個入 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48417768-231106-02.jpg)
透明カプセルホルダー付 Φ80mm 10個入
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,173税込¥1,2901セット当日出荷透明カプセル10個入りで工作やクリスマス飾りに最適。10個セットでお得に使える。材質:PS。サイズ:Φ80mm。セット内容:本体×10用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。仕様(1個梱包形態)袋入りセット内容本体×10材質PS寸法(Φmm)80
Φ80x900mm ガードポール(オレンジ)
エスコ¥11,600税込¥12,7601個翌日出荷必要な時、必要な部分に簡単に設置でき、移動や撤去も容易な標識柱。 軟質材料なので耐衝撃性に優れ、車輪で踏み潰してもすぐ復元します。 高輝度反射シートを使用、視認性が良い。 仮設にも常設にも使えます。 ポールコーンのベースには3つ穴が開いています。 ネジ固定式アンカーや接着剤で固定することもできます。 トップに直径40mmの穴があります。 点滅燈の取付けが可能です。仕様適合アンカ-ボルト:M10×75L程度エスコ品番EA983FT-20質量(kg)3.5色オレンジ高さ(mm)900内径(Φmm)【トップ】40本体寸法(mm)Φ80×900材質(キャップ)EVA(LDPE)取付け方法接着剤、接着剤とアンカー併用(別売)ベース径(Φmm)290材質(ポール)EVA材質(ベース)NRポール径(Φmm)80反射シート高輝度
Φ80x18 mm 強力マグネット(1個)
エスコ¥1,770税込¥1,9471個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EH-10材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ80×18質量(g)485使用温度(℃)120吸着力(N[kgf])600[60]特性強力
GPサンダーペーパーΦ80 ジルコニアねじ込み
TRUSCO¥6,198税込¥6,8181セット(5枚)当日出荷耐久性がアルミナ砥材タイプの約2倍あり長寿命です。研削性に優れたジルコニア研磨布を採用しているので粗仕上げでの作業効率が向上します。曲面にピッタリフィットします。直接ねじ込み式です。ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材です。用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適。セット内容6mm軸アダプター付(1箱に1個)材質ジルコニア砥材2018年トラスコ掲載ページ5 0955
ミニモ クッションサンダー 放射#180 Φ80
ミニター¥2,498税込¥2,7481本当日出荷トラスコ品番853-0091軸径(Φmm)6粒度180高さ(mm)25質量(g)118対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)80
R410A/R32用高圧連成計Φ80mm
アサダ(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能です。適合高圧質量(g)160取付ねじ1/8インチNPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.5ゲージ径(Φmm)80
Φ80mm/M24x 98mm アジャスターベース
エスコ¥2,630税込¥2,8931個翌日出荷材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M24×98
Φ80mm/M20x158mm アジャスターベース
エスコ¥2,420税込¥2,6621個翌日出荷材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M20×158
Φ80mm/M16x168mm アジャスターベース
エスコ¥1,530税込¥1,6831個翌日出荷材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M16×168
Φ80mm/M16x108mm アジャスターベース
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M16×108
Φ80mm/M16x 68mm アジャスターベース
エスコ¥980税込¥1,0781個翌日出荷材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M16×68
Φ80mm/M12x 68mm アジャスターベース
エスコ¥855税込¥9411個翌日出荷材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M12×68
Φ80mm/M20x138mm アジャスターベース
エスコ¥2,420税込¥2,6621個翌日出荷材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M20×138
Φ80mm/M20x 98mm アジャスターベース
エスコ¥1,950税込¥2,1451個翌日出荷材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M20×98
Φ80mm/M12x 43mm アジャスターベース
エスコ¥765税込¥8421個翌日出荷材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M12×43
Φ80mm/M24x198mm アジャスターベース
エスコ¥3,050税込¥3,3551個翌日出荷材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M24×198
Φ80mm/M20x198mm アジャスターベース
エスコ¥2,630税込¥2,8931個翌日出荷材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M20×198
Φ80mm/M12x 98mm アジャスターベース
エスコ¥985税込¥1,0841個翌日出荷材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M12×98
プラ丸杭 WB80 Φ80X1800 穴あり
トンボ工業¥2,998税込¥3,2981本翌日出荷再生プラスチック利用。木製杭と比べ耐久性に優れ、腐食・劣化がありません。ビス打ち、穴あけ、カットが可能です。ロープ柵に便利なΦ13mm用途土木・園芸・農業資材として。土留めや柵に。支柱や看板の固定に。トラスコ品番435-2963材質ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック質量(kg)7.5高さ(mm)1800外径(Φmm)80
M16x24mm/Φ80mm 雌ねじノブ(アルミ製)
エスコ¥5,040税込¥5,5441個翌日出荷エスコ品番EA948BX-4材質(本体)アルミ合金種類多角形寸法B(mm)50取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)25寸法A(Φmm)80ねじの呼びM16表面処理(本体)バフ研磨取付長(mm)28材質(取付部)アルミ合金
R12等用高圧連成計Φ80mm
アサダ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能です。適合高圧質量(g)160取付ねじ1/8インチNPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.5ゲージ径(Φmm)80
40W相当 LEDフィラメント Φ80 ボール型電球 E26 LDG4LG80シリーズ
東京メタル¥1,698税込¥1,8681台当日出荷口金E26タイプ仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:3.5W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:290度●全光束:485lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:ガラス、クリア●外径:80mm●全長:120mm●質量:42g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:×アズワン品番67-7974-85エコロジー商品省エネ
THP30511、612用ロードローラーアッセンブリーΦ80×96 ベアリング入りナイロンキャスター
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ハンドパレット用交換パーツです。用途補修パーツとして。トラスコ品番666-1011適合機種THP-30511,612寸法(mm)80×96(径×幅)品名ロードローラーアッセンブリーΦ80×96
ミニモ クッションサンダー 放射#320 Φ80
ミニター¥2,498税込¥2,7481本当日出荷トラスコ品番853-0093軸径(Φmm)6粒度320高さ(mm)25質量(g)118対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)80
...













![透明カプセルホルダー付 Φ80mm 10個入 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48417768-231106-02.jpg)





















![[R12・R22・R502] Φ80mm 連 成 計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50472652-260327-02.jpg)
![[R12・R22・R502] Φ80mm 圧 力 計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50472442-260327-02.jpg)