カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(41)
  • 空調・電設資材(22)
  • 機構部品(21)
  • 建築金物(9)
  • メカニカル部品(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ9 丸棒」の検索結果

関連キーワード
112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径9Φmm ノーブランド【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径9Φmmノーブランド(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
鉄丸棒 泰豊トレーディング鉄丸棒泰豊トレーディング(5件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
金属素材シリーズ加工性、汎用性に優れた鉄素材工作やDIYなどに
材質長さ(mm)1000
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径9Φmm ノーブランド【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径9Φmmノーブランド(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4318(相当)外径公差(mm)-0.036~0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
ステンレス丸棒 泰豊トレーディングステンレス丸棒泰豊トレーディング(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに材質SUS303
スチール丸棒 光スチール丸棒(4件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチール丸棒です
材質スチール(ユニクロ仕上げ)仕上ユニクロ
Φ 9.0x500mm 硬質PVC丸棒(黒) エスコΦ 9.0x500mm 硬質PVC丸棒(黒)エスコ
655税込721
1本
当日出荷
材質硬質PVC全長(mm)500アズワン品番64-2210-48径(mm)9
鉄丸棒 泰豊トレーディング鉄丸棒泰豊トレーディング(19件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに材質
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径9Φmm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径9Φmmノーブランド(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】丸鋼(黒皮) S45C ノーブランド【オーダー】丸鋼(黒皮) S45Cノーブランド(12件のレビュー)
4,303税込4,733
1本
3日以内出荷
機械構造用鋼のうち、中~高炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.45%です。 熱処理により、材料強度をアップさせることが可能です。また高周波焼入用材にも適しています。
材質機械構造用炭素鋼 S45C(炭素含有量0.45%)長さL(mm)10 ~ 500mm (1mm 単位で指定可)サービス分類オーダー・加工
PTFE丸棒 フロンケミカルPTFE丸棒フロンケミカル(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から14日以内出荷
長さ(m)1材質PTFE
アルミ丸棒 泰豊トレーディングアルミ丸棒泰豊トレーディング(7件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど材質アルミ
アルミ丸棒 光モールアルミ丸棒光モール(49件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮丸棒 光真鍮丸棒(18件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮丸棒です
材質真鍮
透明ABS丸パイプ 光モール透明ABS丸パイプ光モール(28件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。長さ(mm)1000厚さ(mm)1材質硬質ABS透明RoHS指令(10物質対応)対応
銅丸棒 光銅丸棒(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅丸棒です
材質
ステンレス丸棒 TRUSCOステンレス丸棒TRUSCO
2,798税込3,078
1本
当日出荷
耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途補修・保護部材に。材質SUS304長さ(mm)995形状丸棒RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸棒 泰豊トレーディングステンレス丸棒泰豊トレーディング(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
金属素材シリーズ加工性、汎用性に優れた鉄素材工作やDIYなどに
材質SUS304長さ(mm)1000
樹脂丸棒 アズワン樹脂丸棒アズワン
519税込571
1個
当日出荷から5日以内出荷
長さ(mm)495
アルミ丸棒 光アルミ丸棒(10件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ丸棒です
材質アルミ
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=100 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=100TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
608税込669
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)65寸法H(mm)30寸法L1(mm)109寸法D(Φmm)9寸法L2(mm)8寸法P(mm)100表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)441寸法MM5タキゲンコード00685
ステンレス丸棒取手(スタッド付) ジョー・プリンス竹下ステンレス丸棒取手(スタッド付)ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型丸棒取手です。 専用座金が付属しています。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器材質ステンレス鋼棒(SUS-304)付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
90度ストッパーセット 信和自動車工業90度ストッパーセット信和自動車工業(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1組ほか
当日出荷
セット内容7739H0S・7739U0S・7739Z0S材質鉄、ユニクロメッキ、(座板)SSt4.5、(受け・フック)SS磨きΦ9丸棒
ステンレス鋼製 ハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ハンドルLAMP(スガツネ工業)(26件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から94日以内出荷
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
モリギン 端末保護キャップ ACE(エース)モリギン 端末保護キャップACE(エース)(1件のレビュー)
239税込263特価
1パック(6個)
当日出荷から4日以内出荷
軟質塩化ビニールでできたキャップです。
用途線材、丸棒、丸パイプなどの先端保護に最適なキャップです。材質軟質塩化ビニール
ホワイト丸パイプ 光モールホワイト丸パイプ光モール(40件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。ホワイト材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
Φ 9.0x250mm 硬質PVC丸棒(黒) エスコΦ 9.0x250mm 硬質PVC丸棒(黒)エスコ
455税込501
1本
当日出荷
材質硬質PVC全長(mm)250アズワン品番64-2210-47径(mm)9
HSSメタルソー(普通鋼用) 大同興業HSSメタルソー(普通鋼用)大同興業(5件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1枚
当日出荷から13日以内出荷
厳選された素材から製作された強靱な粘りと剛性を持ったメタルソーです。丸棒・アングル・角パイプ等一般鋼材の切断に適しています。
用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。材質高速度鋼(HSS)
ステンレス 丸棒取手 (取付ピッチ 100) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手 (取付ピッチ 100)TAKIGEN(タキゲン)
1,140税込1,254
1個
当日出荷から4日以内出荷
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
寸法P(mm)100表面仕上げ電解研磨(TMP)使用荷重(N)441寸法MM5
Φ 90x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 90x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
45,600税込50,160
1本
当日出荷
材質MCナイロン全長(mm)1000径(Φmm)90アズワン品番64-2211-28
【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径9Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径9Φmmノーブランド
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
外径公差(mm)+0~-0.036サービス分類オーダー・加工
エイビーエス黒丸棒 コクゴエイビーエス黒丸棒コクゴ(2件のレビュー)
579税込637
1本(1000mm)
当日出荷から7日以内出荷
材質ABS(B)(エイビーエス黒)長さ(mm)1000
ステンレス丸棒取手(スタッドナシ) ジョー・プリンス竹下ステンレス丸棒取手(スタッドナシ)ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型丸棒取手です。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器材質ステンレス鋼棒(SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮丸棒 泰豊トレーディング真鍮丸棒泰豊トレーディング(8件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど材質真鍮
丸棒取手 ジョー・プリンス竹下丸棒取手ジョー・プリンス竹下
539税込593
1個
当日出荷
スタッドを外すとビスで取り付けできます。 普及型丸棒取手です。 専用座金が付属しています。
用途制御盤扉、操作盤扉、工作機械、食品加工機器、風力機器、理化学機器、電設機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
PTFEロッド F-8042シリーズ フロン工業PTFEロッド F-8042シリーズフロン工業
2,798税込3,078
1本
当日出荷から93日以内出荷
PTFE製の素材丸棒です。
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=100) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=100)TAKIGEN(タキゲン)
658税込724
1個
当日出荷
SEMI規格適合品です。(S8)SESC(6.7.2)荷重MAX71N対応
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)85寸法H(mm)50寸法L1(mm)109寸法D(Φmm)9寸法L2(mm)8寸法P(mm)100表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)441寸法MM5タキゲンコード03336
ステンレス丸パイプ 光モールステンレス丸パイプ光モール(78件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE丸棒 長さ1000mm コクゴPTFE丸棒 長さ1000mmコクゴ
1,998税込2,198
1本
当日出荷から7日以内出荷
PTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の大きさに成形したPTFE素材です。 切削加工により電気部品、機械部品として利用されています。
用途コネクター、ターミナル、その他の電気製品、実験機具のコック、逆上弁のポールなどに使用されています。
ステンレス9Φ丸棒座付取手 ST-40 シロクマステンレス9Φ丸棒座付取手 ST-40シロクマ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
付属品【付属ビス】3.1×22材質ステンレス寸法H(mm)30寸法W(mm)20