カテゴリ

  • 物流用品(23)
    • 単管パイプ(1)
    • 単管ジョイント(21)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
    • 境界杭(2)
  • 建築金物(5)
    • ロープ止 丸型(メガネ杭)(2)
  • 切削工具(1)
    • はつり工具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 日用品(11)
  • 卓上消耗品(9)
  • 厨房用品(8)
  • 電気材料(7)
  • 安全用品(6)
  • 作業服(6)
  • マスク(4)
  • 事務用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 作業工具(4)
  • 清掃用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 医療(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 家電(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 研磨材(1)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「くい丸」の検索結果

133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
くい丸 君岡鉄工くい丸君岡鉄工(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から9日以内出荷
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき膜厚Z27相当
くい丸システムズ リングフック 君岡鉄工くい丸システムズ リングフック君岡鉄工(5件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
リング(外径Φ50・太さΦ9)が1つ付いた強力タイプのフックです。 構造物を固定する時、ロープでしっかりと固定することができます。 ステンレスのキャップスクリューボルトと六角ナットで強力に固定します。六角レンチとスパナで取り付けます。
仕上溶融亜鉛めっき
金具 ロープ止め用 丸型 モノタロウ金具 ロープ止め用 丸型モノタロウ(139件のレビュー)
69税込76
1本
当日出荷
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質表面処理ユニクロメッキ頭部形状丸型
プラ丸杭 WB トンボ工業プラ丸杭 WBトンボ工業(13件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。 打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。
寸法a(mm)60
くい丸システムズ ロープフック 君岡鉄工くい丸システムズ ロープフック君岡鉄工
779税込857
1個
当日出荷から8日以内出荷
トラロープなどと組み合わせてロープフェンスを作ることができます。 Φ20までのロープなどを通せるコイルフック(ブタのシッポ)が1つ付いています。 ロープ以外にもワイヤーやチェーンなど、色いろなものを引っ掛けることができます。 蝶ねじで取り付けますので工具類は不要です。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ)仕上溶融亜鉛めっき
耐候性樹脂丸杭 TRUSCO耐候性樹脂丸杭TRUSCO(8件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷
原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)
SDS-max単管打込アダプターB型 Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-max単管打込アダプターB型Rakuda(ラクダ/清水製作所)(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
電動ハンマーに装着し単管(Φ48.6)及び杭を地中に打ち込むためのアダプターです。 大ハンマーで打ち込むよりも数倍安全で早く打ち込めますので、作業効率がアップします。 建設現場の仮設工事(仮設ハウスの基礎・仮囲い組立など)に、大変便利です。
シャンク形状SDS-max適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451寸法(mm)Φ18×355全長(mm)355内径(Φmm)50シャンク径(Φmm)18穴深さ(mm)80
樹脂製万能杭 大研化成工業樹脂製万能杭大研化成工業(16件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から5日以内出荷
樹脂製杭の中でも最もベーシックな商品です。 シンプルな黒の丸杭で、園芸・土木・農業など幅広い用途にお使いいただけます。
用途お庭や畑、柵の支柱や土留めなど、農業・園芸をはじめ、さまざまな所で使われています。穴径(Φmm)13
Pasty (パスティ) クリアファイル PLUS(プラス)[文具]Pasty (パスティ) クリアファイルPLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
289税込318
1冊
当日出荷から翌々日出荷
好きな色で毎日を楽しい気分に。Pastel color(パステルカラー)のクリアーファイル Pasty(パスティ)。 持ち運びや、とりまとめに便利な3つの外ポケット付き。 中ポケットの溶着位置を下げた独自設計(アンダー溶着)で中身のはみ出しも表紙がガード。 ポケット表面の特殊加工で滑りやすく開きやすい。強めのシボ加工で出し入れのストレス軽減。 角丸設計でバッグを気づ付けにくい、毎日使うからこそ優しい仕様に。 外側は傷が目立ちにくいシボ加工、内側はふせんなどを貼りやすい鏡面加工。
テープのり norino (ノリノプロ) 強力に貼れる (22m) PLUS(プラス)[文具]テープのり norino (ノリノプロ) 強力に貼れる (22m)PLUS(プラス)[文具](11件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
テープのりヘビーユーザーの最大のイライラは、テープがたるむこと。 その原因は、ギアの回転が停止してしまうことで起こります。 パワーギアは、ギアの回転の負荷を検知し、回転が停止しそうになると作用を開始します。 通常時より2倍の強さで回転をすることで、テープたるみを事前に防ぎます。 もっと、キレイになめらかに。先端部分に搭載したクリーンローラーが、糊カスを巻き込んで除去します。 糊カスがギアに入り込んでしまって起きる故障を防ぐばかりでなく、糊カスが紙面につくことも防げるため滑らかな紙の端に沿って、すばやく真っすぐにテープのりを引くためのガイド機能を搭載しました。 使用方法は、紙の端にひっかけるだけ。 はみ出しやテープの曲がりを防ぎ、キレイに気持ちよくテープを引くことができます。 引き心地の良さも持続します。 糊付けも素早く、楽に、そしてスマートに。 側面にあるボタンを押すだけで、キャップがサッと開くので片手だけで作業を終えることができます。 リフィルの廃棄部分を極力減らしたエコロジー設計。 ほとんどの歯車を本体部分に残しているので、環境にも優しいヘビーユーザー向けです。 ぜひ一度、詰めかえの時に本体の歯車もご覧ください。 力点の研究から、手の小さな女性が毎日大量にノリ付けしても疲れにくい、最適な形状に仕上げました。 大きすぎず小さすぎない、絶妙なサイズと握りやすい丸みを帯びた形状です。 また、握り方の研究から生まれたグリップもポイントです。
テープ幅(mm)8.4テープ長さ(m)22
くい丸システムズ チェーンフック 君岡鉄工くい丸システムズ チェーンフック君岡鉄工(2件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から7日以内出荷
プラスチックチェーン等と組み合わせてチェーンフェンスを作ることができます。 外径Φ45・太さΦ6のリングが2つ付いています。 蝶ねじで取り付けますので工具類は不要です。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ)仕上溶融亜鉛めっき
新型くい丸システムズ くい抜き丸ジャッキ併用タイプ 君岡鉄工新型くい丸システムズ くい抜き丸ジャッキ併用タイプ君岡鉄工(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途くい抜きに使用します。 カージャッキまたはロッキージャッキと組み合わせてご使用ください。 キャップスクリューと六角ナットがついていますので、六角レンチとスパナで取り付けてください。
ニューセレクトバケツ TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ニューセレクトバケツTONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](1件のレビュー)
799税込879
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
くみ置きにも便利な15L。食品衛生法適合の材質を使用しておりますので、飲み水の保存にも安心して使えます。吊り手は中空加工で負担が軽く握れます。持ち手が手にやさしい丸みのある形状でにぎりやすくなっている。水を入れて持った時も、手が痛くなりにくい形状。
材質ポリプロピレン形状丸形質量(g)550寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)H28.5×W34×D31.5特性目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
くい丸システムズ 手打ちハンドル 君岡鉄工くい丸システムズ 手打ちハンドル君岡鉄工
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
手打ち時にくい丸を離れて支えることのできるハンドルです。
ベター小型キャップ Panasonic(パナソニック)ベター小型キャップPanasonic(パナソニック)(56件のレビュー)
359税込395
1個ほか
当日出荷
ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップコードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
用途平形コード用適合電線(mm2)0.75・1.25・2定格電流(A)15定格電圧(V)125寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コードプラグ形状2P 15A 125V
精密ピンセット KNIPEX(クニペックス)精密ピンセットKNIPEX(クニペックス)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
汎用タイプ。 ストレートな形状。 幅の広い丸型の先端部。 ギザギザのある滑りにくいグリップデザイン。丸型の先端部の幅は約3.5mm。 つかみ面は滑り止めの細かい横すじ入り。 ボディーはつや消し磨き仕上げ。 材質はステンレスで非磁性、耐酸性に優れます。
全長(mm)145材質ステンレス質量(g)27
グルー スティックのり(色が消える)(吊り下げ3個パック) コクヨグルー スティックのり(色が消える)(吊り下げ3個パック)コクヨ
359税込395
1パック
当日出荷
色付きのりなので、塗った場所がすぐに分かります。塗ったあとは色が消え、キレイに仕上がります。 四角いのりで、角にフィットします。四角で転がりにくい四角いので、デスクの上で転がりにくい形状です。 四角いのりに密封性の高い丸キャップを組み合わせ、のりの乾燥を防ぎます。 キャップは360度開けやすい仕様です。
材質容器本体・エレベーター・ロゴカバー:R-PPサイズSタイプ色付きエコマーク認定認定容量(g)約10エコマーク認定番号18 112 037
単管打ち込みミサイル 仙台銘板単管打ち込みミサイル仙台銘板(5件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
Φ48.6の単管の先端に取り付けるだけで、簡単に打ち込み用の単管に変えることができます。
材質スチール適合管径(Φmm)48.6質量(g)100寸法(Φ×高さH)(mm)48.6×110RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ止め(丸型)(ユニクロ) TRUSCOロープ止め(丸型)(ユニクロ)TRUSCO(8件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
ロープやワイヤーなどを地面に引っ張り固定するのに使用。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状丸型
ニューセレクトバケツ TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ニューセレクトバケツTONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
729税込802
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
持ち手が手にやさしい丸みのある形状で、にぎりやすくなっている。水を入れて持った時も手が痛くなりにくい形状 。
材質ポリプロピレン形状丸形質量(g)498寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×315×275特性目盛付商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ロイヒカラーネオ シンロイヒロイヒカラーネオシンロイヒ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1缶(1kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
乾燥が速い為、短時間で上塗りができ、臭気も弱く人体への影響が少ない塗料用シンナー(ペイントうすめ液)で希釈できる弱溶剤型ですから、安全で塗装作業性に優れた蛍光塗料です。 蛍光塗料の鮮明な色彩は、安全防災手段としてなくてはならない色表示材料としてJIS Z 9103(安全色:一般的事項)にも規定されています。特に曇天・雨天・薄暮などの視界が比較的悪い条件では、蛍光色の視認効果はすばらしい威力を発揮します。その事から安全色彩効果を求められる、大型鋼構造物・港湾施設・橋梁・化学工場・その他マーキングなどに使用されます。 回塗りの膜厚が大きく、ハケ塗り、エアースプレー塗装などの作業性が良いです。 指触乾燥が早く、リコート性が優れているので刷毛目、刷毛ムラなど出にくいです。 肉持感がよく、たれにくいく、弱溶剤型なので、作業がしやすい丸スクリーン印刷にも使用できます。
用途防災・安全標識・交通標識などに 広告宣伝関係(看板・ポスター・ウインド装飾など)に スポーツ・レジャー関係(ボート・釣具・レジャーランド設備など)に おもちゃ・雑貨・文字盤・指針などに コンクリート部・鉄部・木部などに成分高性能アルキド樹脂系蛍光塗料使用場所屋内外兼用特性速乾、蛍光種別油性タイプ油性蛍光塗料主な用途鉄、ポスター、看板、木部、コンクリート、マーキング指触乾燥時間(分)(20℃)約30標準塗布量0.26~0.30kg/m2(2回塗り)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2RoHS指令(10物質対応)対応
杭 Φ48.6 信和(仮設機材)杭 Φ48.6信和(仮設機材)
10,980税込12,078
1セット(3kg×5本)ほか
当日出荷
TSステンレス 極荒すくい網 丸型 新越ワークス(Three Snow)TSステンレス 極荒すくい網 丸型新越ワークス(Three Snow)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
安全性、耐久性に優れた溶接金網を使用。安全性、耐久性に優れた溶接金網を使用。 接点が溶接されている為ほつれません。
材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木
ティッププロテクターS[20個入] フィスコインターナショナルティッププロテクターS[20個入]フィスコインターナショナル
6,698税込7,368
1式
16日以内出荷
着脱が容易であるのに脱落にしくい小径ケーブルの裸端子丸形(R形)用キャップ
用途小径ケーブルの裸端子丸形(R形)先端を低圧絶縁保護します。硬度が異なる樹脂の二重構造で高強度を実現しました。柔軟な樹脂と独自開発形状で高い脱落防止効果があります。有色透明樹脂のため内部視認性が良く圧着端子の状態確認が用意です。より安全にご使用いただくために、開口部透明部分を結束バンドで締め付けて固定する利用方法もございます。試験電圧:AC1000V(1分間)全長:40mm全幅:15mm適合裸端子丸形(R形)サイズの目安についてはカタログをご参照ください。
ティッププロテクターM[20個入] フィスコインターナショナルティッププロテクターM[20個入]フィスコインターナショナル
7,698税込8,468
1式
16日以内出荷
着脱が容易であるのに脱落にしくい小径ケーブルの裸端子丸形(R形)用キャップ
用途小径ケーブルの裸端子丸形(R形)先端を低圧絶縁保護します。硬度が異なる樹脂の二重構造で高強度を実現しました。柔軟な樹脂と独自開発形状で高い脱落防止効果があります。有色透明樹脂のため内部視認性が良く圧着端子の状態確認が用意です。より安全にご使用いただくために、開口部透明部分を結束バンドで締め付けて固定する利用方法もございます。試験電圧:AC1000V(1分間)全長:57mm全幅:20mm適合裸端子丸形(R形)サイズの目安についてはカタログをご参照ください。
AL 丸型ガードネット・大物用 ダイヤコーポレーションAL 丸型ガードネット・大物用ダイヤコーポレーション(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
細かい網目が糸クズの侵入を防ぎます細かなメッシュタイプの丸型洗濯ネット。 細かい編み目が洗濯物から出る糸くずや毛糸クズの侵入をおさえ、ネット内の洗濯物をやさしく守ります。 回転しやすい丸型なので、洗濯物が片寄りにくい。泡切れもよく、汚れがきれいに落とせます。
タイプ丸型、大物用材質ポリエステルピンク(ファスナー)、レッド(つまみ)質量(g)約52直径(Φcm)約35アズワン品番65-0336-74RoHS指令(10物質対応)対応
まとめ洗い洗濯ネット ダイヤコーポレーションまとめ洗い洗濯ネットダイヤコーポレーション
799税込879
1個
当日出荷
まとめて洗えるネットです。コインランドリーの大型洗濯機にも最適です。回転しやすい丸型なので、洗濯物が片寄りにくいです。泡切れもよく、汚れがきれいに落とせます。洗濯物から出る糸クズや粉塵の進入をおさえ、ネット内の洗濯物をやさしく守ります。ファスナーは持ちやすくて、開閉がしやすい大きなつまみ付です。名前が書き込める大きなタグがついています。
材質ポリエステルホワイト質量(g)50直径(Φcm)直径40
ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナルティッププロテクターL[20個入]フィスコインターナショナル
11,980税込13,178
1式
16日以内出荷
着脱が容易であるのに脱落にしくい小径ケーブルの裸端子丸形(R形)用キャップ
用途小径ケーブルの裸端子丸形(R形)先端を低圧絶縁保護します。硬度が異なる樹脂の二重構造で高強度を実現しました。柔軟な樹脂と独自開発形状で高い脱落防止効果があります。有色透明樹脂のため内部視認性が良く圧着端子の状態確認が用意です。より安全にご使用いただくために、開口部透明部分を結束バンドで締め付けて固定する利用方法もございます。試験電圧:AC1000V(1分間)全長:80mm全幅:23mm適合裸端子丸形(R形)サイズの目安についてはカタログをご参照ください。
精密ピンセット KNIPEX(クニペックス)精密ピンセットKNIPEX(クニペックス)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ストレートタイプ。幅の広い丸型の先端部。つかみ面は滑り止めの細かい横すじ入り。滑りにくいグリップデザイン。ニッケルメッキ仕上げ。
用途様々な用途に使用できる万能タイプ。全長(mm)120トラスコ品番835-5181質量(g)17先端幅(mm)3
木工用チップソー V-BLADE TRUSCO木工用チップソー V-BLADETRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
強靭なボディーで合板材・タテ挽でもブレにくいです。充電丸鋸・深切丸鋸に対応します。スクイ角23°により『軽切削感』です。『ブラックフッ素コーティング』によりヤニ、接着剤等の付着を軽減します。レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。『HRA.92.7高硬度チップ』採用により長切れを実現します。
用途一般木工用。合板木材、ケイカル材、パーチクルボード。内径(mm)20穴径(mm)20材質台金:工具鋼、チップ:超硬適合材木工2018年トラスコ掲載ページ5 0790
強化樹脂フェンスB トーグ安全工業強化樹脂フェンスBトーグ安全工業
9,598税込10,558特価
1セット(5枚)
当日出荷
汚れの残りにくい丸棒メッシュを採用。 随所に水抜き孔を設置。 ※樹脂製フェンス専用石台、ジョイントは別売になります。
材質PP質量(kg)3.65寸法(横×縦×厚さ)(mm)1000×1000×59
ディックSPフェンス DIC(旧:大日本インキ化学工業)ディックSPフェンスDIC(旧:大日本インキ化学工業)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
大型サイズで設置の手間が省けます。フェンスの支柱は円筒形で自由な角度でレイアウトできます。ホコリや汚れが付きにくい丸棒ネット構造です。
用途区画整理、小道確保として公園・学校など。材質ポリプロピレン(PP)間口(mm)1500高さ(mm)1200質量(kg)5奥行(mm)452018年トラスコ掲載ページ6 1327
バスルーム ディスペンサーラック お風呂 マグネット 収納 浴室 ラック フック付 シャンプーラック エレコムバスルーム ディスペンサーラック お風呂 マグネット 収納 浴室 ラック フック付 シャンプーラックエレコム
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
サビに強く、長く使える!浴室の壁に強力なマグネットでしっかり固定できる、ディスペンサーラックです。浴室を圧迫しないデザインで、ディスペンサーなどをコンパクトに収納可能。ボトルを浮かせて収納できるから、ぬめりが発生しにくく、お掃除も楽になります。
用途水が溜まりにくい丸いワイヤーと、サビに強いコーティングで、衛生的かつ長く使えます。 強力なマグネットでしっかり固定。ディスペンサーラックに入れたままシャンプーボトルをプッシュしても、位置が下がりません。 ボトルを浮かせて収納できるから、ぬめりが発生しにくくお掃除も楽になります。 浴室を圧迫しないデザインで、ディスペンサーなどをコンパクトに収納可能です。 奥行103mmで、お風呂用スプレー洗剤を縦置き可能。掃除用具も整理整頓しながらすっきり収納できます。 底面のワイヤーは11mm間隔になっていて、チューブや小物が倒れにくく、安定して収納できます。 2個のフック付き。洗顔ネットや掃除用小物を吊り下げて収納でき、浴室が整理され使いやすくなります。 ※素材の特性上、フックが硬く取り付けにくい場合がありますが、その場合はフックを適度に温めることで取り付けやすくなります。 浴室の壁にマグネットで自由に取り付け可能。メーカーシリーズ製品を複数並べて設置し、収納スペースを増やすこともできます。セット内容本体×1、フック×2材質スチール(PEコーティング)、マグネット、シリコン、ナイロン寸法(mm)280×110×80質量(kg)約0.6ホワイト耐荷重(kg)本体総荷重:約2.5、フック:約0.25収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【内寸】約260×103×65
システムウォーターコランダー足無トレー 弁慶(本間冬治工業)システムウォーターコランダー足無トレー弁慶(本間冬治工業)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
システムウォーターコランダー 洗いやすく、安定性のある形状。 底面の溝は、角のない丸い構造で、グラス類が最も安定する間隔を開発しました。又、洗いやすくいつも清潔に保てます。 水切口、ホース付。 底面の溝すべてに少し傾斜がついており、切った水を後ろの穴からホースで流す構造になっております。 転倒防止金具付。 底面の奥にある大きな溝へ、グラス類が転倒しないように、金具でしっかりおさえます。 大ジョッキ (口径Φ95mm 約800cc) トレー(大)のサイズで約12個 トレー(小)のサイズで9~10個 中ジョッキ (口径Φ80mm 約450cc) トレー(大)のサイズで約15個 トレー(小)のサイズで14~15個 グラス (口径Φ60mm) トレー(大)のサイズで35~37個 トレー(小)のサイズで25~26個
材質ポリプロピレン
HLa 丸型 洗濯ネット  特大 LEC(レック)HLa 丸型 洗濯ネット 特大LEC(レック)(1件のレビュー)
289税込318
1枚
当日出荷
洗濯物がかたよりにくい丸型ネット。衣類を傷めないよう、縫い代はバイアステープでくるんである。ファスナーカバーが付いているので、他の洗濯物や洗濯槽の痛みを防ぐ。丈夫な二度縫い構造。用途別に分かりやすいカラーファスナー。家庭用ドライ洗剤でも使用できる。
用途長袖シャツ・バスタオル・Yシャツ用タイプ丸型 洗濯ネット 特大仕様粗目材質ネット:ポリエステル100%寸法(mm)約Φ380質量(g)55使用の目安長袖シャツ:6枚くらい、バスタオル:2枚くらい、Yシャツ:3枚くらい
じぶんでつかえる スプーン&フォーク ケース付き(SWEETカラー) ピジョンじぶんでつかえる スプーン&フォーク ケース付き(SWEETカラー)ピジョン
599税込659
1個
8日以内出荷
「自然ににぎれて、きちんと食べられる」スプーン&フォーク食具の扱いにまだ不慣れな赤ちゃんでも、最初の「にぎる」、そして「食材をすくう」動作が自然にしやすい工夫がいっぱい。無理なく、自然に食具に慣れ、自分で食べることが楽しくなります。「パッとにぎれて、スッとすくえる」小さいお口にぴったりサイズ口あたりやさしい丸い先端。奥まで入りにくいカーブだから安心して使えます。月齢にあった量がすくえるので、丸のみしにくく、咀嚼を促します。はじめてでも上手にすくえる小さなおててでもしっかり握れるよう、持ち手はすべりにくいソフトグリップに。独自設計されたS字カーブで、左右どちらでも食材を上手にすくえます。波型フォークだから、つるつるした麺類もしっかりキャッチ。衛生面にも配慮スプーン先端がテーブルにつかないよう工夫しました。小さなお子様にも安心して使えます。★保管ケース付きだから持ち運びにも便利
食洗機対応丸いまな板耐熱 アイメディア食洗機対応丸いまな板耐熱アイメディア
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
刃あたりが柔らかく食材がすべりにくい、弾力性のある耐熱エラストマーまな板。面積が広い丸形だから、カットした食材を並べて置いてお皿いらず!食洗機使用OK。耐熱130℃
材質ポリウレタン系熱可塑性エラストマー質量(g)約530耐熱温度(℃)130耐冷温度(℃)-30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35×29×0.5アズワン品番65-0837-68
天然アルコール除菌ウエットタオル コーヨー化成天然アルコール除菌ウエットタオルコーヨー化成(1件のレビュー)
359税込395
1パック(100枚)
当日出荷
アップルフェノン、緑茶エキス配合で除菌、抗菌、消臭効果があります。天然アルコール(植物由来原料使用)を厚手の不織布にふくませた使いやすいウエットタオルです。乾燥しにくい丸筒容器と新取り出し口採用でスムーズに取り出せます。安心安全な日本製です。
用途お食事前、ご帰宅時の手の除菌に。食卓等の清掃、除菌に。身の周りの物の除菌に。手、指の清拭に。部屋の中の気になる除菌、清拭に。材質シート:不織布、含有物:水、エタノール、プロピレングリコール、セチルピリジニウムクロリド、安息香酸、ベンザルコニウムクロリド、キトサン、チャエキス、アップルフェノン、リン酸3Ca、銀、植物抽出物、パラベン入数(枚)100シートサイズ(mm)123×180箱入数24
ワールド ステン丸型フード付ガラリ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ステン丸型フード付ガラリFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から11日以内出荷
オールステンレス製でサビにくい丸型フード付の換気口です。止水板付きです。
材質ステンレス(SUS304)
マグネット スポンジラック (ボトル&スポンジホルダー) W25.5×D9.5×H9cm スポンジ置き フック付き エレコムマグネット スポンジラック (ボトル&スポンジホルダー) W25.5×D9.5×H9cm スポンジ置き フック付きエレコム
2,098税込2,308
1個
当日出荷
マグネットで簡単に取り付けられるスポンジラックです。 食器用洗剤ボトルやハンドソープ、スポンジをまとめて収納でき、置き場所の悩みを解消します。 浮かせて収納することで、ぬめりがちなシンク周りのお手入れが楽になります。 水が溜まりにくい丸いワイヤーと、サビに強いコーティングで、衛生的かつ長く使えます。 水受けトレーはスライド式で片手でスムーズに取り出せます。溜まった水滴をすぐに捨てられ、掃除も楽です。 スポンジは2個立てて収納可能。仕切りがあるため、食器洗い用と油もの用に分けることができます。 スポンジフックを付けることで、合計3個のスポンジを収納可能。フックは前面や側面の好きな位置に配置できるため、食器洗い用と接触させたくない掃除用のスポンジを分けて収納するのに便利です。 たわしなど小物をかけるのに便利なフックが4個付属しています。 メーカーシリーズ製品と組み合わせて使うと、統一感がでてキッチン小物をおしゃれに収納できます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容本体×1、水受けトレー×1、スポンジフック×1、ミニフック×4材質スチール(PEコーティング)、PP、マグネット、シリコン質量(kg)約0.6ホワイト耐荷重(kg)本体総荷重:約1.5、フック:約0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅約255×95×90 (スポンジフック含まず)、ディスペンサー収納内寸:約160×88×64、スポンジ収納内寸:約37×88×64