カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(605)
    • 木ねじ・ドリルネジ(1)
    • コンクリート用アンカー(30)
    • 丸釘(126)
    • スクリュー釘・リング釘(93)
  • 建築金物(117)
    • くぎ・金物用ビス(5)
  • 船舶用品・漁業資材(1,519)
  • 作業服(1,103)
  • 空圧工具(389)
  • 学童・教育用品(271)
  • メカニカル部品(226)
  • 安全保護具(154)
  • 作業工具(152)
  • 物流用品(127)
  • 電動工具(112)
  • バイク純正部品(101)
  • 縫製用品(73)
  • 防災用品(64)
  • 厨房用品(54)
  • 店舗什器・備品(49)
  • 卓上消耗品(43)
  • 日用品(34)
  • 建材・エクステリア(33)
  • 自動車純正部品(31)
  • 農業・園芸資材(28)
  • 事務用品(27)
  • 制御機器(26)
  • 空調・電設資材(26)
  • 塗装・養生・内装用品(25)
  • 農業機械(24)
  • 農具(23)
  • 食品・飲料(14)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 電気材料(10)
  • 機構部品(10)
  • バイク部品(9)
  • 切削工具(8)
  • オフィス家具(7)
  • 安全標識(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 測定用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 介護用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 溶接用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 家電(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • 手袋(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
全長(mm)
太さ(mm)
頭部径(Φmm)
ブランド
モノタロウ・アマテイ・ノーブランド・TRUSCO・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・WAKI(和気産業)・OHSATO(大里)・若井産業・日本アンテナ・KN村田産業・KNフジニッテイ・マリンテック・修理・セブンユニフォーム・BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)・サーヴォ(旧:サンペックスイスト)・住商モンブラン・サンエス・HiKOKI(ハイコーキ)・MAX(マックス)[事務用品・工具]・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル・修理・名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「くぎ」の検索結果

関連キーワード
5,552件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄丸くぎ アマテイ鉄丸くぎアマテイ(33件のレビュー)
559税込615
1箱(1kg)
当日出荷
釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
丸釘(鉄/ユニクロ) ノーブランド丸釘(鉄/ユニクロ)ノーブランド(11件のレビュー)
499税込549
1パック(80本)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクロ頭部布目胴部ストレート
丸釘 ノーブランド丸釘ノーブランド(5件のレビュー)
149税込164
1パック
当日出荷
番手#18長さ(mm)16太さ(Φmm)1.21材質質量(g)約40仕上生地入数約220本
ユニクロメッキ丸釘 TRUSCOユニクロメッキ丸釘TRUSCO(2件のレビュー)
759税込835
1パック(90本)ほか
当日出荷
無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキシルバー頭部布目胴部ストレート
丸釘(ステンレス) TRUSCO丸釘(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
729税込802
1パック(7本)ほか
当日出荷
耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)60質量(g/パック)60頭部平頭胴部ストレート
スクリュー釘(ユニクロム) TRUSCOスクリュー釘(ユニクロム)TRUSCO(6件のレビュー)
669税込736
1パック(85本)ほか
当日出荷
胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
SP ユニクロスクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ユニクロスクリュー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(12件のレビュー)
309税込340
1袋(200g)ほか
当日出荷
頭部形状布目頭材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部平頭胴部形状スクリュー
ホームくぎBセット WAKI(和気産業)ホームくぎBセットWAKI(和気産業)
349税込384
1箱
当日出荷
胴体が円形でスムーズ、頭部が丸く布目が付いております。
用途木と木をつなげるのにご使用ください。セット内容#16×25:約45本、#14×38:約18本、#12×50:約12本材質鉄・ユニクロ
丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
389税込428
1袋(400g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
鉄 丸釘(1kg箱) 若井産業鉄 丸釘(1kg箱)若井産業(1件のレビュー)
699税込769
1箱(1kg)
当日出荷
材質
コンクリート釘 アマテイコンクリート釘アマテイ(25件のレビュー)
359税込395
1箱(500g)ほか
当日出荷
特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。材質仕上光沢メッキ頭部平頭
ステン 釘 平 約250g OHSATO(大里)ステン 釘 平 約250gOHSATO(大里)(4件のレビュー)
729税込802
1袋(520個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス頭部RoHS指令(10物質対応)対応
パーマキュア乗用車用(外面釘穴用) TECHパーマキュア乗用車用(外面釘穴用)TECH(121件のレビュー)
819税込901
1袋(5本)ほか
当日出荷
ホイールを外す事なく、タイヤ外面から、簡単にしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材です。特殊繊維のフィラメントで強化されているため、切れにくくなってます。タイヤ内面に出ている部分をカットして、パッチを張ることが可能です。全てのタイヤに使用できます。強力加硫セメントと併せてご利用下さい。
適合乗用車長さ(mm)95
アタック 業務用 花王アタック 業務用花王(21件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(2.5kg)
当日出荷
・プロ向け専用処方。 ・高活性酵素をたっぷり配合!業務用のハードな汚れもしっかり落とす! ・油や調味料などの頑固な食べ物汚れまでスッキリ! ・ニオイの原因となる皮脂汚れもしっかり落とします。 ・飲食店、宿泊施設、病院・介護施設のお洗たくにおすすめ。 ・蛍光剤配合 ・粉末タイプ
用途洗濯用洗剤液性弱アルカリ性成分界面活性剤[26%、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、アルキル硫酸エステルナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル]、水軟化剤(アルミノけい酸塩)、アルカリ剤(炭酸塩)、分散剤、工程剤、漂白剤、蛍光増白剤、酵素タイプ粉末洗剤シリーズアタック
消臭力 業務用 ワイドスプレー エステー消臭力 業務用 ワイドスプレーエステー
569税込626
1個(450mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
4連ノズルによる超ワイド照射で広い空間でもニオイを瞬間リセット。 たっぷり使える450mLのビッグサイズです。
シリーズ消臭力使用場所室内商品タイプ業務用タイプワイドスプレー危険物の類別非危険物
コードステッカー モノタロウコードステッカーモノタロウ(34件のレビュー)
799税込879
1パック(100個)
当日出荷
粘着式配線留金具です。
用途狭い場所やくぎを打てない場所での配線の固定に材質亜鉛メッキ鋼板厚さ(mm)約0.5両面テープ発泡アクリル基材
ミラーネイルハンマー モノタロウミラーネイルハンマーモノタロウ(31件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
頭部の重心が打撃側にあるので釘打ち時に安定しやすいハンマーです。 滑りにくいグリップを使用。
用途くぎ打ち、くぎ抜きに使用できます。種類ネイルハンマー材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ材質(柄部)サーモプラスチックラバー(TPR)主な用途大工作業
【名入れ】複行印ゴム印(ヨコ) ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド【名入れ】複行印ゴム印(ヨコ) ハンコ・印鑑のオーダーノーブランド(48件のレビュー)
599税込659
1個
4日以内出荷
2行~の複行ゴム印(ラバースタンプ)です。 氏名~住所~コード印、その他様々な用途に応じてお使いいただけます。
全長(mm)60※台木高さ(印面~台木の上まで)材質樹脂ゴム材質(ケース)なし書体明朝体、ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体関連資料文字サイズ見本オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
穴埋め・成形用 エポキシパテ セメダイン穴埋め・成形用 エポキシパテセメダイン(76件のレビュー)
899税込989
1本(45g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
接着力の強いエポキシ樹脂を成分とした接着パテです。 パテ状のため肉盛り成型が簡単にできます。 各種スポーツ製品(ボード、ラケットグリップなど)の成型補修、欠けたものの補修、造形美術など用途と使い方はいろいろ。 水に浮くほど軽く、くぎの打てるものなど特長のある商品が揃っています。 硬化後は、塗装やヤスリがけが可能です。
用途ヒビ、すきま、こわれ、欠けなどの補修、接着、穴埋め、成形に。
デッキプレート(インスペクションハッチ) SEAWORLDデッキプレート(インスペクションハッチ)SEAWORLD
899税込989
1枚
4日以内出荷から12日以内出荷
紛失防止ストラップ付
用途ボート、ヨット用材質ポリプロピレン使用ビス径(mm)取付:4
強力伸縮棒 アイリスオーヤマ強力伸縮棒アイリスオーヤマ
899税込989
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
高級感のあるトレンドカラー・質感に!ネジ、くぎ不要で取り付け。壁を傷めません。
材質パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂)/樹脂部:ABS樹脂、EV樹脂、ネジ類:メッキ高さ(cm)4.3奥行き(cm)7
メガヒューズホルダー マリンテックメガヒューズホルダーマリンテック
3,500税込3,850
1式
6日以内出荷
セラミック製DC用過電流保護用ANLヒューズ付きホルダー 大容量インバーターカーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテム! 250Aまでのヒューズが使用可能! ・高遮断性・高品質セラミックタイプヒューズ ・DC12V/24V/36V/48V直流用 ・端子M8ボルト部分は金メッキ仕様 ・ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式 ・上蓋(透明の樹脂カバー)材質:耐熱アクリル製 ・台座(黒色の樹脂)材質:難燃性強化ナイロン製 ・最大250Aのヒューズまで装着可(250A以上の容量の場合はメーカー商品MF-2やMF-3を推奨)
付属品透明カバー・セラミック製ヒューズ(選択式)寸法(mm)150×43×37電圧(V)12/24/36/48
極太強力伸縮棒 アイリスオーヤマ極太強力伸縮棒アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
高級感のあるトレンドカラー・質感に!ネジ、くぎ不要で取り付け。壁を傷めません。
材質パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂)/樹脂部:ABS樹脂、EV樹脂、ネジ類:メッキホワイト高さ(cm)9.5奥行き(cm)6.5
アルミラダーステップ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)アルミラダーステップBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
耐食性、耐摩耗性に優れたアルマイト処理のΦ25mmアルミパイプと強化プラスチックのパーツを採用! コンパクトに折り畳み可能!
幅(mm)【フック】200、【折り畳み】80
小型船舶用救命胴衣(多機能) オーシャンライフ小型船舶用救命胴衣(多機能)オーシャンライフ(7件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途作業性が良く防災・アウトドアにも仕様肩部ベルト式、再帰反射材(高輝度マイクロプリズム式)、笛、2点バックル式ベルト(胸部25mm幅・胴部38mm幅/POM素材高強度タイプ)、ファスナー付ポケット&メッシュポケット×2、2点バックル式脱衣防止股ベルト25mm幅(POM素材高強度タイプ)、背開式胴囲(cm)130まで型式承認番号第4587号浮力(kg)8適応体重(kg)80まで各種認証桜マーク
超強力伸縮棒 アイリスオーヤマ超強力伸縮棒アイリスオーヤマ
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
高級感のあるトレンドカラー・質感に!ネジ、くぎ不要で取り付け。壁を傷めません。
ホワイト高さ(cm)7.5奥行き(cm)11
平型ヒューズホルダー マリンテック平型ヒューズホルダーマリンテック
1,298税込1,428
1式
6日以内出荷
安心の簡易防水型!船舶や自動車等にオススメ!DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダーとしては最大容量!DC12V・24V・36V・48V直流用インライン接続ヒューズ選択式(2~40Aまで)ケーブルAWG10・5.5SQ付き40Aヒューズまでに使用可
付属品専用ヒューズ(2~40A選択式)型式ILF-10全長(mm)300備考防水型外形寸法(mm)51×34×13(※実測値)電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)40まで電線仕様AWG10・5.5SQ
バッテリーターミナル マリンテックバッテリーターミナルマリンテック(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ナイフスイッチ式 バッテリーターミナルへ直接取り付けます。 放電を回避する確実な方法です。(バッテリーへ直接取り付ける為) ナイフスイッチ(シングル接点式)なのでダイヤル式BS-1、BS-2に比べ接触不良に強くなっています。 放電防止用スイッチとしてご使用ください。
寸法(mm)60×110電圧(V)12、24許容電流(A)最大:750/連続:250適応ボルトサイズDターミナル(マイナス端子専用)
船用アイプレート 大洋製器工業船用アイプレート大洋製器工業(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から9日以内出荷
溶接タイプ
用途ロープの端末、シャックルなどと構造物を固定する場合や、吊ピースとして吊る場合の吊手などにRoHS指令(10物質対応)対応
プロペラ防蝕亜鉛二ツ割 NIKKO(ニッコー)[陶器]プロペラ防蝕亜鉛二ツ割NIKKO(ニッコー)[陶器]
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
プロペラボスの船首側及びブラケットと船尾管の間に装着します。2つ割の為、プロペラを外すことなく取付、取り外しが出来る防蝕亜鉛です。おもに海を航行する船舶に使います。
用途海を航行する漁船、ボート、ヨット等のシャフト船に使用材質高純度亜鉛
キャップたれ付 住商モンブランキャップたれ付住商モンブラン(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
塩素消毒に強くきれいな発色が長持ちするたれ付きキャップ。 塩素消毒や工業洗濯に強いタフな素材を使用した、たれ付キャップ。 キャップのサイドに取り付けられたマスク掛けで、耳が痛くなるのを防ぎます。 形態安定性に優れたシリコン素材のツバ芯で型崩れを防止。 ベルトスライドイン仕様で、アジャスター調節後のひもの先をすっきり入れ込めます。 髪をすっぽり包み込む、毛髪落下防止ネット(たれ)付きの帽子です。
サイズフリー
ワイヤー連結 スクリュー釘 山形巻 若井産業ワイヤー連結 スクリュー釘 山形巻若井産業
3,427税込3,770
1ケース(400本×10巻)
5日以内出荷から7日以内出荷
用途木材材質呼び径(mm)2.1頭径(Φmm)5
スイッチ(メインレバースイッチE108W) マリンテックスイッチ(メインレバースイッチE108W)マリンテック
3,798税込4,178
1式
当日出荷
ナイフスイッチ(ダブル接点式)主回路 ON-OFF レバー式
付属品8mm取り付けボルト付き寸法(mm)78×85×83電圧(V)12・24・48許容電流(A)最大700/連続100ボルト寸法最適ターミナル:8mm×2 (R8)
ワイヤレスリレー AC100V マリンテックワイヤレスリレー AC100Vマリンテック
6,798税込7,478
1式
6日以内出荷
ワイヤレスリモコンを使用したAC回路用リレー30AまでのスイッチのON/OFFなど手元のコントローラーで操作可家電品・工業製品などの製品をリモコン化!家電品・船舶・自動車・その他用途にAC100-240V交流電源専用タイプパイロットランプ付きABS樹脂製学習機能付きリレー端子:6mmボルト
付属品リングつきリモコン2個取付【本体】2ヶ所備考機能切り替えスイッチ・LEDランプ付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×65×30電流容量(A)30到達距離(m)【信号】50-100動作電流(mA)13未満待機電流8mmアンペア未満動作周波数(MHz)433動作電圧(V)AC85-260
オリジナル 防水レセプタクル 3Pプラグ マリンテックオリジナル 防水レセプタクル 3Pプラグマリンテック
1,898税込2,088
1式
6日以内出荷
DC12V・24V/AC100V・250Vで使用可能!3Pレセプタクル用プラグ規格品他社製品(大阪電機製)などと互換性あり
型式MPG-3P防水保護等級IP56定格容量(A)20まで電線口Φ14~16mm
伸縮棚 アイリスオーヤマ伸縮棚アイリスオーヤマ
990税込1,089
1台
翌々日出荷
高級感のあるトレンドカラー・質感に!ネジ、くぎ不要で取り付け。壁を傷めません。
材質パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂)/樹脂部:ポリプロピレン/ABS樹脂、EV樹脂、ネジ類:メッキホワイト
ワイヤレスリレー DC12-24V マリンテックワイヤレスリレー DC12-24Vマリンテック
6,798税込7,478
1式
欠品中
ワイヤレスリモコンを使用したDC回路用リレー30AまでのスイッチのON/OFFなど手元のコントローラーで操作可メーカー取り扱い品パワーリレー(PR12/24-200)などを接続すると大電流パワーリレーをリモコン化に!船舶・自動車・その他用途に12~28V直流電源専用タイプABS樹脂製学習機能付きリレー端子:銅製6mmボルト
付属品リングつきリモコン2個取付【本体】2ヶ所備考機能切り替えスイッチ・LEDランプ付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×65×30電流容量(A)30到達距離(m)【信号】50-100動作電流(mA)13未満待機電流8mmアンペア未満動作周波数(MHz)433動作電圧(V)DC12-24
XT60付きバッテリーケーブル マリンテックXT60付きバッテリーケーブルマリンテック
629税込692
1式
6日以内出荷
シリコンケーブル3.5SQ(AWG12)30cm 小型で高電流対応のXT60コネクタ付き ラジコン機器・バッテリーシステム・電源装置などにはコレ! ・シリコンケーブル3.5SQ(AWG12) ・端子はXT60なので着脱しやすく、意図せず抜けにくい! ・小型ながら60Aまでの電流に対応! ・ケーブル長さ30cm
ケーブル長(cm)30
ロッカースイッチ DC12-24V用 防水カバーなし マリンテックロッカースイッチ DC12-24V用 防水カバーなしマリンテック
629税込692
1式
6日以内出荷
ON-OFF/ロッカースイッチ ケーブル接続:ハンダ付 スイッチ電流容量6A スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯 シリコン製防水カバー付きも選択可
タイプ防水カバーなし極数1極電圧(V)直流DC12-24スイッチON-OFF使用温度(℃)-20~70電流容量(A)【スイッチ】6
DCDCコンバーター DCプラグつき 出力電圧DC5V マリンテックDCDCコンバーター DCプラグつき 出力電圧DC5Vマリンテック
2,398税込2,638
1式
6日以内出荷
DC12-24VをDC5Vに変換!出力側にDCプラグ付き!樹脂密閉タイプの防水型!最大容量3A・USB電源に最適!本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ入力電圧DC12~24Vのワイドレンジ出力側ケーブルはDCプラグ付きDCプラグの必要ない場合は切断可能
型式DD1224-5V3AP材質(本体)樹脂モールド出力電圧(V)DC5 定電圧入力電圧(V)DC12~24出力電流(A)3(最大)プラグ(mm)外径-内径:5.5-2.1定格出力電力(W)15
...