「のみ勝」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
のみ勝 安来鋼追入のみ 赤樫柄 小山金属工業所のみ勝 安来鋼追入のみ 赤樫柄小山金属工業所
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
追入のみ 千吉銅賞追入のみ千吉銅賞(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット(3本組)
当日出荷
職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。柄は玄能で叩けます。浅いホゾ穴加工に最適です。個装パック。
用途木材への浅いホゾ穴加工。高さ(mm)290刃幅(mm)9・15・24幅(mm)110質量(g)420奥行(mm)30
のみ勝 集成材のみ叩き 小山金属工業所のみ勝 集成材のみ叩き小山金属工業所
7,798税込8,578
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
従来のハイスより、欠け・割れにくい。 従来のハイスよりも研ぎやすい。 グラインダーで研いでも焼きが戻らない(600℃まで耐える)。 薄く造っているのでくい込みがよい。 最高の切れ味で長切れする。
用途デコラ、アルミ、人工大理石に。刃先角度(°)35
のみ勝 集成材追入 小山金属工業所のみ勝 集成材追入小山金属工業所
19,980税込21,978
1セット(3本)ほか
翌々日出荷
追入 俊弘丸追入俊弘丸
54,980税込60,478
1本
当日出荷
高級特殊鋼:安来鋼を使用し、熟練の職人が製造した最高級品です。
用途本職木工細工作業。
播磨王 替刃式追入のみ 赤樫柄 小山金属工業所播磨王 替刃式追入のみ 赤樫柄小山金属工業所(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
取り替え式だから経済的である。 超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。 刃先が薄いのでくい込みがよい。 スクレパー・タガネの用途にも使える。 使いやすさと安価な刃物。
追入のみ 千吉銅賞追入のみ千吉銅賞(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。 柄は玄能で叩けます。 浅いホゾ穴加工に最適です。
用途木材への浅いホゾ穴加工仕様鋼付き材質(鋼)日立安来鋼黄紙材質(柄部)赤樫
木工用DIYのみ SK11木工用DIYのみSK11(10件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(3本組)
当日出荷
一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。 叩きのみですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業刃幅(mm)9、15、24材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)62±1材質(刃)クロームバナジウム鋼
鉄火 集成材のみ 赤樫柄 小山金属工業所鉄火 集成材のみ 赤樫柄小山金属工業所(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から翌々日出荷
従来のハイスより、欠け・割れにくい。 従来のハイスよりも研ぎやすい。 グラインダーで研いでも焼きが戻らない(600℃まで耐える)。 薄く造っているのでくい込みがよい。 最高の切れ味で長切れする。
用途デコラ、アルミ、人工大理石に。刃先角度(°)35
複合材 リフォームのみ 百万力複合材 リフォームのみ百万力(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
全鋼使用で、安価タイプの平鑿。
用途木工、リフォーム等の細工作業。
のみ 木工用 モノタロウのみ 木工用モノタロウ(34件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
叩きのみなので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、ホゾ穴の仕上げなどに。刃幅(mm)9/15/24全長(mm)248セット内容9/15/24質量(g)152/175/208(±5)材質(柄部)PP+TRP材質(刃)CRV
木工用DIYのみ SK11木工用DIYのみSK11(14件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
一般木材から集成材などの硬い木材にも使え、DIYに最適です。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。 叩けるグリップです。切れ味が落ちたら、刃物砥石で研ぎ直しができます。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。材質(グリップ)TPR・PP刃部硬度HRC62±1材質(刃)クロームバナジウム鋼
追入のみ 3枚裏 千吉 金追入のみ 3枚裏千吉 金(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷
職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。柄は玄能で叩けます。木材堀鑿に最適です。 裏スキ加工(3枚裏)を細かく3つに分けて加工しています。 スキ加工とスキ加工の間に残った面部分が定規の役目をして、ノミを木材に真っ直ぐに突き入れることが出来ます。個装パック。
用途木材への浅いホゾ穴加工。奥行(mm)30
追入のみ 千吉銅賞追入のみ千吉銅賞(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。柄は玄能で叩けます。浅いホゾ穴加工に最適です。鋼付き。
用途木材への浅いホゾ穴加工。仕様鋼付き材質(鋼)日立安来鋼黄紙奥行(mm)20材質(柄部)赤樫
万能のみ 角利(角利産業)万能のみ角利(角利産業)(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
大工道具としての一般木工作業に加え、壁材、床材、天井材等、内装工事用のノミとしても威力を発揮する、新しいタイプの万能ノミです。 ブレードは刃物特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)を精密温間鍛造で鍛え、無酸化熱処理を施して強靭な鋼を作り出しました。 さらに、高精度の研磨技術で加工し、本刃付けにより”欠けず、まくれず、長切れのする”ノミに仕上てあります。 耐衝撃性に優れた特殊プラスチックハンドル(アセチルセルロース)ですので、金属製ハンマーで叩けます。 手のひらにフィットするシンプルなデザインに加え、ハンドル自体に吸水性がありますので、滑りにくく、手にしっくり馴染みます。
刃先形状平形材質(刃)ハイカーボンバナジウム鋼材質(ハンドル)アセチルセルロース
追 入鑿 俊弘丸追 入鑿俊弘丸
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
高級特殊鋼:安来鋼を使用し、熟練の職人が製造した最高級品です。
用途本職木工細工作業。
Yoita ウッドチゼルロングショート 与板利器工業Yoita ウッドチゼルロングショート与板利器工業
1,298税込1,428
1本
当日出荷
お買い得な9mm、15mm、24mmの3本組のセットです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。柄が短いので扱いやすいのみです。
用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。セット内容9mm・15mm・24mm材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)刃幅(mm)9・15・24
利一 追い入れのみ 与板利器工業利一 追い入れのみ与板利器工業(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。お買い得な3本組の追い入れのみのセットです。欠けにくく、まくれにくい、のみです。手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。最も基本的な木工用のみで、つち(玄能)で柄の上部を叩いて使用する為、柄が割れたり、つぶれたりしないよう鉄のかつらがはめてあります。使用前に裏面に書いてある木殺し作業を行って下さい。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。セット内容9mm、15mm、24mm材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄刃幅(mm)9、15、24
播磨王 ハイス鋼替刃式追入のみ 替刃 小山金属工業所播磨王 ハイス鋼替刃式追入のみ 替刃小山金属工業所
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
取り替え式だから経済的である。 超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。 刃先が薄いのでくい込みがよい。 スクレパー・タガネの用途にも使える。 使いやすさと安価な刃物。
用途長切れ、集成材など硬木
本職向集成材のみ M-SK11本職向集成材のみM-SK11(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
やわらかい木から硬木まであらゆる木材に適用します。 特殊鋼を使用しており、折れず曲がらずあらゆる木材に適用、特に集成材や米松などの硬い木材に最適です。 高硬度・高靭性・耐磨耗性を兼ね、耐久性にも大変優れており切れ味も永持ちします。又グラインダーでも研げ、鋼付ですので刃研ぎも楽です。 特殊鋼使用。
用途木工用。
関連キーワード
蓋のみ特集