カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(6)
    • 継手(6)
  • 機構部品(31)
    • グロメット、ゴム足(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
    • TS穴隠し(2)
    • 六角穴付ねじプラグ(1)
  • 科学研究・開発用品(24)
    • タンク用キャップ(2)
    • 実験研究用配管材ストッパー・プラグ(18)
  • 制御機器(1)
    • スイッチ用銘板(1)
  • 電気材料(3)
    • ブランクプレート(1)
    • 電線保護その他関連用品(1)
  • 電動工具(28)
  • 物流用品(23)
  • 作業工具(12)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 測定用品(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 保管用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • カー用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 自転車部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • バイク部品(1)
  • 日用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「めくら」の検索結果

189件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込みプラグ ステンレス製 モノタロウねじ込みプラグ ステンレス製モノタロウ(69件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状プラグねじの種類PTネジ
穴埋めキャップ KD型 LAMP(スガツネ工業)穴埋めキャップ KD型LAMP(スガツネ工業)(19件のレビュー)
719税込791
1セット(20個)
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用材質ポリアミド(PA)ブラック種類グロメット
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年(9件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状プラグ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
グロメット SG型 LAMP(スガツネ工業)グロメット SG型LAMP(スガツネ工業)
5,998税込6,598特価
1セット(100個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック種類グロメット硬度50°±5°
丸穴スイッチ取付穴プラグ IDEC(和泉電気)丸穴スイッチ取付穴プラグIDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
329税込362
1パック(5個)ほか
当日出荷
用途パネルカットした予備の取付穴を埋めるために使用
プラグ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年プラグ ステンレス製ねじ込み管継手吉年(10件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状プラグ使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
TS穴隠し 黒色 大阪魂TS穴隠し 黒色大阪魂(19件のレビュー)
609税込670
1パック(22個)ほか
当日出荷
材質ポリエチレン
扁平缶用 メクラキャップ 瑞穂化成工業扁平缶用 メクラキャップ瑞穂化成工業(14件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
用途キャップの交換・紛失時等材質ポリエチレン(PE)ホワイト耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合パッキンあり
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウプラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(38件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状プラグ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
多目的穴埋めキャップ KD-772-3型 LAMP(スガツネ工業)多目的穴埋めキャップ KD-772-3型LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
27税込30
1個
当日出荷
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.22種類グロメット外径D(Φmm)13取付穴径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
膜付グロメット ジョー・プリンス竹下膜付グロメットジョー・プリンス竹下(35件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付テーパねじプラグ 浮き (ステンレス) 日産ネジ六角穴付テーパねじプラグ 浮き (ステンレス)日産ネジ(13件のレビュー)
459税込505
1個ほか
当日出荷
材質ステンレス材質/仕上ステンレス
ねじ込みキャップ ステンレス製 モノタロウねじ込みキャップ ステンレス製モノタロウ(34件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状キャップねじの種類PTネジ
TS穴隠し ホワイト 大阪魂TS穴隠し ホワイト大阪魂(41件のレビュー)
649税込714
1パック(13個)ほか
当日出荷
ホワイト材質ポリエチレン
プラグクッションゴム 栃木屋プラグクッションゴム栃木屋(57件のレビュー)
38税込42
1個
当日出荷
取付穴に押込むだけで、簡単に取付可能な簡易緩衝材です。
用途各種工作機械・OA機器・家電・輸送機械等材質CR黒色種類グロメットRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットバー PLUS(プラス)[文具]マグネットバーPLUS(プラス)[文具]
339税込373
1本
当日出荷から翌々日出荷
紙がたるまず、ピタッと貼れる。磁石面の多いマグネットバー。前面マグネットでしっかり留まるマグネットバーです。用紙の規格サイズより少し長めにつくられていますので、端がめくれず、しっかりとまります。A3コピー用紙約10枚とめられます。オフィスのホワイトボードやキャビネット、ご家庭の冷蔵庫などに便利なマグネットバー。書類や学校のプリント、レシピやメモ、メッセージ、写真を留めるのに便利です。CP-220MBはA4コピー用紙約10枚、CP-310MBはA3コピー用紙約10枚、CP-620MBはA1コピー用紙約3枚がとめられます。
材質100%再生HIPS樹脂、ゴム磁石
膜付グロメット SGシリーズ タカチ電機工業膜付グロメット SGシリーズタカチ電機工業(4件のレビュー)
239税込263
1袋(10個)
当日出荷
穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。 膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。
材質EPDMブラック硬度55°±5°入数1袋=10個RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ 鉄製管継手 (白) 吉年プラグ 鉄製管継手 (白)吉年(5件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
材質形状プラグ規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体水、油、空気、ガス最高使用温度(℃)静流水:120以下/空気、ガス、油:300以下適合管配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)RoHS指令(10物質対応)対応
フルカラーモダン カバープレート Panasonic(パナソニック)フルカラーモダン カバープレートPanasonic(パナソニック)(30件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途カバープレート材質ABS樹脂プレートモダンプレート
曇り止めクロス ベルクラーロ スズキ機工曇り止めクロス ベルクラーロスズキ機工
1,498税込1,648
1個
当日出荷
特殊繊維に曇り止め成分を含ませているので、拭くだけで防曇効果を得られます。 繰り返し使えるので経済的です。
用途メガネ・ゴーグルの曇り止めに。 マスク着用時のメガネの曇り止めに。 食品工場内作業でのマスク使用時、食事時、スポーツまで幅広く使えます。成分水、アルコール、界面活性剤トラスコ品番200-2582セット内容収納缶材質クロス:ポリエステル、封入缶:アルミ水色質量(g)15縦(mm)150アズワン品番64-8420-17使用可能回数200~300回商品タイプクロス
タルキ止めクランプ 単管用 モノタロウタルキ止めクランプ 単管用モノタロウ(4件のレビュー)
289税込318
1個ほか
当日出荷
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
用途垂木と単管接合用材質熱間圧延高張力鋼質量(kg)0.45規格仮設工業会認定外品適合パイプ径(Φmm)48.6
デスクエクステンダー デスク 拡張 天板約30.4×22.7cm クランプ固定 トレイタイプ 滑り止めクッション付 エレコムデスクエクステンダー デスク 拡張 天板約30.4×22.7cm クランプ固定 トレイタイプ 滑り止めクッション付エレコム
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
スペースを広げて作業効率を向上!物が多かったり狭かったりするデスクにスペースを広げることができるデスク拡張トレイです。クランプを締めるだけで簡単に取り付け可能。滑り止めクッション付きで、安定して物を置くことができます。
用途物が多かったり狭かったりするデスクにスペースを広げることができるデスク拡張トレイです。 デスクを広く使えるので作業効率が向上します。 クランプを締めるだけで簡単に取り付け可能です。 ※取り付け可能な天板の厚みは約18mm~約50mmです。 滑り止めクッション付きで、安定して物を置くことができます。 ※耐荷重:15kg 滑り止めクッションを固定する両面シールを付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容トレイ×1、滑り止めクッション×1、クランプ取付パーツA×1、クランプ取付パーツB×1、クランプ×1、両面シール×4、ナット(M6)×2、ネジ(M6×12)×4、六角レンチ×1、スパナ×1材質スチール質量(kg)約1.6ブラック耐荷重(kg)約15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約304×292×117適合厚さ(mm)【設置可能天板】約18~50
真空二重ステンレスボトル カクセー真空二重ステンレスボトルカクセー
2,498税込2,748
1個
当日出荷
キャンプギアのような無骨なデザインがおしゃれなステンレスボトル。1リットルの大容量サイズ。折りたためるステンレスハンドル付き。 ステンレス二重構造だから、高い保温・保冷力。飲み物の温度を長時間キープします。広口なので、大きな氷も楽に入れられます。 ボディのボーダーラインが手にしっくりなじみ、持ち運びしやすい形状です。防錆・耐傷性のある表面塗膜(粉体塗装)。アウトドアユースに最適。 中の飲み物が漏れる場合がありますので本品の横置きはおやめください。飲み物は本体の縁より2cmくらい少なめに入れて下さい。いれすぎるとフタ栓をしめたときに中の飲み物があふれることがあり危険です。熱湯など熱い飲み物を入れて長時間放置すると胴部内部が減圧されフタ栓が開けにくくなったりする場合があります。直火・電子レンジ・オーブン・食洗機では使用しないで下さい。 スポーツドリンクなど塩分を含む飲み物を入れた場合は、サビの原因になりますのでご使用後は放置せずすぐに洗ってください。(味噌汁やスープなど塩分を多く含む飲み物は入れないで下さい)次の飲み物は絶対に入れないで下さい/牛乳・乳製品・果汁・味噌汁・スープ・ドライアイス・炭酸飲料・果肉・お茶の葉
材質内ビン/18-8ステンレス鋼 胴部/18-8ステンレス鋼(表面加工/粉体塗装) フタ栓/ポリプロピレン・ステンレス鋼 パッキン/シリコーンゴムネイビー容量(mL)1000(実容量970)質量(g)440g寸法(Φ×高さH)(cm)8.7×25.8口径(Φcm)4.7
シャフト 亀倉精機シャフト亀倉精機
7,498税込8,248
1本
当日出荷
替刃 亀倉精機替刃亀倉精機(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷から4日以内出荷
仕様上刃・下刃のセット
コードレスポートパンチャー(18V) 亀倉精機コードレスポートパンチャー(18V)亀倉精機
319,800税込351,780
1台
当日出荷
材料がスムーズに離れる複動オートリターン機構です。ワンタッチセンター付ワークストリッパー採用で位置合わせと替刃交換が簡単です。レスバリアはモーター部が45°,90°折れ曲がり狭い所での作業が可能です。
用途アングル,チャンネル,フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。付属品替刃:N-12,スタンド,六角棒スパナ(5mm),棒レンチ,収納ケース,バッテリー,充電器トラスコ品番112-7558セット内容充電器(HiKOKI製UC18YDL)、電池パック(HiKOKI製BSL1860)×1個、替刃N-12、スタンド、レンチ、六角棒レンチ、収納ケース寸法(mm)本体:443(H)×128(W)×286(D)奥行(mm)(フレーム)軸芯~50フトコロ(mm)50本体質量(kg)13(バッテリー含む、スタンド別)モーター直流ブラシレスモーター穴あけ能力時間:約5秒/回数:約130回/(フル充電当り):SS400-t9 Φ20加工時出力(t)20バッテリーBSL 36A18駆動方式電動油圧式複動オートリターンアズワン品番64-8661-81適合替刃N替刃使用充電器UC 18YDL2出力荷重(kN)196(t:20)最大穴あけ能力鋼板(SS400):t9mm-Φ20mm ステンレス(SUS304):t6mm-Φ20mm油圧オイルISO VG10(#10)
充電全ねじカッター ハードカッター (18V) 亀倉精機充電全ねじカッター ハードカッター (18V)亀倉精機
199,800税込219,780
1台
当日出荷
切断能力(mm)鉄工(ねじサイズ)W3/8、W1/2、M10、M12電源(V)18(高容量リチウムイオン電池)トラスコ品番493-4334質量(kg)4.9バッテリー容量(Ah)2.5/5.0
ポートパンチャー 亀倉精機ポートパンチャー亀倉精機
139,800税込153,780
1台
当日出荷
クラス最軽量です。セミバリアフリー設計で狭い所での作業が可能です。ワンタッチセンター付ワークストリッパー採用で位置合わせと替刃交換が簡単です。ダイ安全ロック機構でダイの緩みが解消します。
用途アングル、フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。トラスコ品番114-2085セット内容替刃 E-12 スタンド 六角棒レンチ5mm Φ6棒レンチ材質質量(kg)5フトコロ(mm)25最大穴あけ能力(mm) 鉄工t6-Φ14アズワン品番64-8666-24出力荷重(kN)98(t:10)最大穴あけ能力(mm) ステンレスt4-Φ14
HP-1用 替刃丸穴タイプ 亀倉精機HP-1用 替刃丸穴タイプ亀倉精機(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷から9日以内出荷
形状丸穴(円形)
ナナメクランプ右・左 10個入り 佐藤産業ナナメクランプ右・左 10個入り佐藤産業(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(10個)
13日以内出荷
スジカイ補強のパイプとアーチパイプを止める時使用します。
セット内容右5個、左5個
パイプ断水機 亀倉精機パイプ断水機亀倉精機(1件のレビュー)
66,980税込73,678
1台
当日出荷
2スピードの油圧ポンプによりスピーディに止水(全機種) 止水時の圧着パイプ芯ずれによる漏水を防ぐパイプ芯出装置付(SS-30) 緊急時の故障にも素早く対応するカートリッジ式パーツ(全機種)
付属品収納ケース仕様手動油圧式
タルキ止めクランプ タカミヤタルキ止めクランプタカミヤ(10件のレビュー)
409税込450
1個ほか
当日出荷
単管と垂木をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用
用途建築現場、DIYに材質スチール質量(kg)0.41(1個)規格(社)仮設工業会非該当品適合パイプ径(Φmm)48.6
三方締めクランプ SK11三方締めクランプSK11(4件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
三方向からの締め付け、固定に最適です。板材の張り合わせ時に三方向からの締め付けがしっかりとできます。
用途木工作業などでの固定。種類シャコ万力最大口開き(mm)65アゴの深さ(mm)65全長(mm)195材質(本体)鋼板製仕様アゴのふところ深さ(mm):65
ロングキャリア シート止め クラス27 昭和インダストリーズロングキャリア シート止め クラス27昭和インダストリーズ(84件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
クラス27
両口扁平缶メクラキャップ TRUSCO両口扁平缶メクラキャップTRUSCO
319税込351
1個
当日出荷
材質キャップ:ポリエチレン(PE)、パッキン:発泡ポリエチレン(EPE)トラスコ品番114-5015適合機種0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0204、0482、0484、0485、0486、0487、0489、0462ホワイト質量(g)24品名斜め側用キャップ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外寸70Φ、内寸60Φ
シャフト 亀倉精機シャフト亀倉精機
2,998税込3,298
1個
当日出荷
トラスコ品番827-9759適合機種HP-3質量(g)130
フッ素樹脂 PTFE メクラプラグ フロンケミカルフッ素樹脂 PTFE メクラプラグフロンケミカル
1,598税込1,758
1個
当日出荷
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・滑り性に優れています。 メネジ部をふさぐことが出来ます。
用途機械・測定器装置用、配管継手用材質PTFE形状プラグ質量(g)40適合流体酸、アルカリなど
ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC20-3M-S イマオコーポレーションワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC20-3M-Sイマオコーポレーション
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)1000タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)95寸法d(mm)20寸法L1(mm)70使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)63寸法P(mm)42寸法M(mm)M8寸法H1(mm)53H(mm)63適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:20保持トルク(N・m)23スライド荷重(N)1600
板止めクランプ 平行 板厚12mmまで TRUSCO板止めクランプ 平行 板厚12mmまでTRUSCO
739税込813
1個
当日出荷
単管に板材(板厚:12mm)をパイプに取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに直角・平行方向に取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに平行方向に取付け固定するクランプです。
用途単管向け板材固定用材質スチール、クロメートメッキトラスコ品番856-6892質量(g)440タイプ平行型品名板止めクランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1226