カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(580)
    • るつぼ(233)
    • 匣鉢(70)
    • るつぼ挟み(14)
    • 電気炉(2)
    • 蒸発皿(56)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • ヘルスケア(5)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 機構部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
容量(mL)
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「るつぼ」の検索結果

604件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミナるつぼ(本体) CC印(ニッカトー)アルミナるつぼ(本体)CC印(ニッカトー)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
化学組成Al2O3/95%、SiO2/3%耐熱温度(℃)1600厚さ(mm)4.0
磁ルツボ(B型) アズワン磁ルツボ(B型)アズワン(3件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から翌々日出荷
化学組成Al2O3/44%、SiO2/46%耐熱温度(℃)1100
るつぼ(B型) CC印(ニッカトー)るつぼ(B型)CC印(ニッカトー)
489税込538
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%仕様本体のみ
アルミナ99るつぼのみ アズワンアルミナ99るつぼのみアズワン(2件のレビュー)
1,020税込1,122
1個
当日出荷から翌々日出荷
蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。
材質Al2O3(純度99%)耐熱温度(℃)1300(常用)厚さ(mm)約3.35曲げ強さ(MPa)>390密度(g/cm3)3.9ロックウェル硬度86HRA
CWるつぼ 本体 CC印(ニッカトー)CWるつぼ 本体CC印(ニッカトー)
579税込637
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
使用温度(℃)最高1100化学組成SiO2:77%、Al2O3:13%
黒鉛ルツボ アズワン黒鉛ルツボアズワン(1件のレビュー)
4,790税込5,269
1個
当日出荷
アルミナるつぼ 本体 ケニスアルミナるつぼ 本体ケニス
579税込637
1個
当日出荷
常用温度(℃)1200純度(%)95.0
ルツボ アズワンルツボアズワン
14,900税込16,390
1個
当日出荷
アルミナ99るつぼ(円柱) アズワンアルミナ99るつぼ(円柱)アズワン
3,590税込3,949
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質Al2O3(純度99%)曲げ強さ(MPa)>390密度(g/cm3)3.9ロックウェル硬度86HRA
るつぼ挟み モノタロウるつぼ挟みモノタロウ(17件のレビュー)
598税込658
1個
当日出荷
用途ルツボ挟み材質SUS201全長(mm)250
アルミナ95るつぼ 角形 アズワンアルミナ95るつぼ 角形アズワン(2件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷
ホワイト曲げ強さ(MPa)300ロックウェル硬度80HRA材質AL2O3(純度>96.2%)密度(g/cm3)3.6
磁乳鉢 乳棒付 モノタロウ磁乳鉢 乳棒付モノタロウ(121件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
工場、研究室、中・高・大学での化学分析、理化学実験などに活躍しています。
用途試薬の粉砕。商品タイプ乳棒・乳鉢セット付属品乳棒化学組成SiO2=70% Al2O3=30%
石英ルツボ 白金型フタ付 フロンケミカル石英ルツボ 白金型フタ付フロンケミカル
21,980税込24,178
1個
当日出荷
半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性及び耐薬品性に優れています。高純度分析用にご使用下さい。
材質石英ガラス
ポリスマン TGK(東京硝子器械)ポリスマンTGK(東京硝子器械)
2,574税込2,831
1袋(10本)
当日出荷から10日以内出荷
沈殿した固体を掻き出して、ろ紙やるつぼ等に移す際や、撹拌にも使われます。
石英ガラスるつぼ 蓋付 TGK(東京硝子器械)石英ガラスるつぼ 蓋付TGK(東京硝子器械)
42,980税込47,278
1個
当日出荷
アルミナ焼成用容器 フタ SSA-Tサヤ用フタシリーズ CC印(ニッカトー)アルミナ焼成用容器 フタ SSA-Tサヤ用フタシリーズCC印(ニッカトー)
9,798税込10,778特価
1個
当日出荷
高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
寸法(mm)200×200×5質量(g)800耐熱温度(℃)1750曲げ強さ(MPa)260化学組成Al2O3/99.5%密度(g/cm3)3.9アズワン品番1-1736-15弾性率(GPa)380
ニッケル坩堝用蓋 アズワンニッケル坩堝用蓋アズワン
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
高純度ニッケル坩堝 30cc 純度99.99% アズワン高純度ニッケル坩堝 30cc 純度99.99%アズワン
9,598税込10,558特価
1個
当日出荷
高純度99.99%のニッケル坩堝です。、絞り加工で一体成型品です。
磁製ルツボ アズワン磁製ルツボアズワン
1,298税込1,428
1個
当日出荷
種別B型 本体 280mLアズワン品番6-564-07
グラファイトルツボ 耐酸化損耗仕様 アズワングラファイトルツボ 耐酸化損耗仕様アズワン
4,950税込5,445
1個
当日出荷から24日以内出荷
酸化雰囲気では300℃から酸素と反応し、酸化消耗してしまいます。ルツボに含浸処理を施すことでグラファイトの酸化反応を抑制し、製品の寿命を伸ばします。
ステンレスジャケット アズワンステンレスジャケットアズワン
39,900税込43,890
1個
当日出荷から8日以内出荷
使用方法PTFEルツボをステンレスジャケットに入れ、キャップを締めた後に、センターボルトを締め付けてください(センターボルトはキャップのゆるみ防止用に使用してください)。材質ステンレス(SUS304)使用温度(℃)(最大)150
石英ルツボ アズワン石英ルツボアズワン
17,900税込19,690
1個
当日出荷から7日以内出荷
PTFEルツボ アズワンPTFEルツボアズワン
14,900税込16,390
1個
当日出荷から8日以内出荷
磁製ルツボB型用 フタ アズワン磁製ルツボB型用 フタアズワン
719税込791
1個
当日出荷
種別磁製ルツボB型 280mL用アズワン品番6-565-07
PTFE蓋付きるつぼ アズワンPTFE蓋付きるつぼアズワン
1,990税込2,189
1個
当日出荷から7日以内出荷
滅菌、煮沸や蒸発などに便利な蓋付きです。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズ・容量は目安で製品により多少の誤差があります。
焼成用アルミナセッター 50角 アズワン焼成用アルミナセッター 50角アズワン
629税込692
1枚
当日出荷
耐熱性・耐食性に優れています。
寸法(mm)50×50×2.5耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%密度(g/cm3)≧3.80ロックウェル硬度≧86HRAアズワン品番4-3849-01圧縮強度(MPa)>350曲げ強度(MPa)>2000
メノー乳鉢 浅型 乳棒付き アズワンメノー乳鉢 浅型 乳棒付きアズワン
22,500税込24,750
1個
当日出荷
耐摩耗性に優れています。 熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。 耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。
付属品乳棒材質めのう
磁製乳鉢 乳棒付き アズワン磁製乳鉢 乳棒付きアズワン
1,000税込1,100
1セット
当日出荷
耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/64.91%、Al2O3/21.06%
特殊乳鉢 アズワン特殊乳鉢アズワン
92,900税込102,190
1個
当日出荷から6日以内出荷
仕様乳棒付き
PTFE時計皿 アズワンPTFE時計皿アズワン
1,690税込1,859
1個
当日出荷
採取物の受皿に便利で、広口容器の蓋としても使用できます。耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。サイズは目安で製品により多少の誤差があります。
アルミナ丸型匣鉢用ふたのみ TGK(東京硝子器械)アルミナ丸型匣鉢用ふたのみTGK(東京硝子器械)
1,690税込1,859
1枚
当日出荷から10日以内出荷
PTFE時計皿 アズワンPTFE時計皿アズワン
1,090税込1,199
1個
当日出荷
採取物の受皿に便利で、広口容器の蓋としても使用できます。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズは目安で製品により多少の誤差があります。
蒸発皿 平底・Duran SCHOTT/DURAN蒸発皿 平底・DuranSCHOTT/DURAN
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス
アルミナ乳鉢 アズワンアルミナ乳鉢アズワン
57,100税込62,810
1個
当日出荷から翌々日出荷
蒸発皿 丸底 アズワン蒸発皿 丸底アズワン
429税込472
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
アルミナマグネット乳鉢セット アズワンアルミナマグネット乳鉢セットアズワン
154,000税込169,400
1個
当日出荷
メノウ乳鉢 深型 POMPシリーズ アズワンメノウ乳鉢 深型 POMPシリーズアズワン
18,980税込20,878
1個
当日出荷
耐酸・耐アルカリ性に優れています。 耐摩耗性に優れています。
付属品乳棒材質めのう
石英蒸発皿 アズワン石英蒸発皿アズワン
9,790税込10,769
1個
当日出荷
容量(mL)50アズワン品番3-6733-01
平底蒸発皿 アズワン平底蒸発皿アズワン
2,790税込3,069
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様●材質:硼珪酸ガラス-2(JR-2)●※手作りのため若干サイズが異なる場合がございます。
磁製すり棒 アズワン磁製すり棒アズワン
229税込252
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/64.91%、Al2O3/21.06%
...