カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(148)
    • 集塵機(130)
  • 事務用品(43)
    • タイムカード(13)
    • タイムレコーダー用インク(6)
    • タイムレコーダー本体(13)
    • タイムカードラック(2)
    • タイムレコーダー関連品(2)
  • 清掃用品(112)
    • ポリッシャー(79)
    • 乾湿両用掃除機(1)
    • 乾式掃除機(3)
  • 洗剤・除去剤(12)
    • オフィス・住居用洗剤(12)
  • 食品・飲料(76)
  • ねじ・ボルト・釘(49)
  • バイク純正部品(16)
  • 卓上消耗品(12)
  • 空圧工具(9)
  • オフィス家具(8)
  • 手袋(8)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 介護用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 厨房用品(1)
  • マスク(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ

「アマノ」の検索結果

503件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準タイムカード アマノ[事務用品/清掃用品]標準タイムカードアマノ[事務用品/清掃用品](119件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(100枚)
当日出荷
4欄または6欄印字対応で出勤状況をきっちり記録します。 大きい時間記憶欄(マス)で、打ち忘れや出張、休暇等の例外勤務を記録します。 時間計算結果が印字(メモ)できることによりパートの実働時間計算や社員の残業計算がラクになります。 集計項目が多く内容が充実しています。 表裏色違いで、打ち間違いを未然に防ぎます。 ※タイムレコーダー(旧モデル)および電子タイムレコーダーAX・BX・CRX・DX・EXの各シリーズ全機種に共通のタイムカードです。
入数(枚)100
インクリボンカセット アマノ[事務用品/清掃用品]インクリボンカセットアマノ[事務用品/清掃用品](67件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型集塵機 アマノ[事務用品/清掃用品]小型集塵機アマノ[事務用品/清掃用品](1件のレビュー)
189,800税込208,780
1台
当日出荷
パワフル吸引・消音設計。風量を確保しながら、運転音は約65dB(A)。足元に置いても運転音が気にならないレベルです 生産設備にセットが容易なコンパクト設計です。手作業にお使いになる場合も作業台の下にスッキリと収まります。 面積効率に優れた成形プリーツフィルターを採用。常に安定した集塵性能を発揮します。
用途精密機器製造工場 、食品関連工場 、歯科技工、カギ加工、電子部品製造工場、医薬品製造工場、プリント基板加工、貴金属加工など容量(L)(バケット)6.5出力(kW)0.4最大風量(m3/min)6騒音レベル(dB(A))65±2以下吸込口径(Φmm)63.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×500×623最大静圧(kPa)2.65フィルター成形プリーツ機能異常電源時停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時)塗装色日塗工J11-833使用環境温度(℃)0~40フィルター面積(m2)1.6(1個使用)吸引温度(℃)(最高)40
業務用乾湿両用掃除機(乾式・湿式兼用) アマノ[事務用品/清掃用品]業務用乾湿両用掃除機(乾式・湿式兼用)アマノ[事務用品/清掃用品](1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
乾いたゴミも、汚水も1台で吸引できる便利な掃除機です。 オフィスから工場まで、乾いたゴミも汚水もパワフルに吸引します。
タイプ乾燥/吸湿ダスト両用電源(V)AC100消費電力(W)1100風量(m3/min)2.4電源コード(m)12フィルター布フィルター(標準付属品)または 筒形フィルター(別売)騒音値(dB)72最大風量(m3/min)2.4消費電力(kW)1.1電源周波数(Hz)50/60真空度(kPa)23最大真空圧(kPa)23
アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]アマノ 集塵機用フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
14,980税込16,478
1個
当日出荷
パルスジェット集塵機PiE用の標準フィルターです。一般粉体用です。
用途乾いた一般粉体用付属品パッキントラスコ品番756-2624適合機種PiE-15(2個)、PiE-30(4個)、PiE-45(6個)、PiE-60(8個)、PIE-75(12個)、PIE-120(16個)、PIE-150(24個)材質ポリエステルスパンボンド質量(kg)1.5寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ220×500
タイムカードラック アマノ[事務用品/清掃用品]タイムカードラックアマノ[事務用品/清掃用品](13件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
タイムカードをすっきり収納できます。
材質樹脂製奥行(mm)32
油脂除去用洗剤 デグリーザー2 アマノ[事務用品/清掃用品]油脂除去用洗剤 デグリーザー2アマノ[事務用品/清掃用品](3件のレビュー)
8,998税込9,898
1個(10L)
当日出荷
フロアのしつこい油、脂肪鉱物油などを取り除きます。希釈倍率30~40倍で使用します。
用途床用油脂除去洗剤。容量(L)10質量(kg)10.9トラスコ品番397-8419形状液体pH8.3商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
パルスジェット集じん機 アマノ[事務用品/清掃用品]パルスジェット集じん機アマノ[事務用品/清掃用品]
769,800税込846,780
1台
7日以内出荷から24日以内出荷
省エネ・省スペース型パルスジェット集じん機PiF-Nシリーズです。インバーターを標準装備しています。遠隔操作対応が可能です。本体内を下方気流化。粉塵舞い上がりによるフィルター表面の粉塵再付着を低減します。フィルター目詰まり度合いを液晶にアイコンまたは数値で表示します。
用途乾いた粉じんの集じん。切断作業・切削作業・研磨作業・裁断作業・サンダー作業・ボール盤作業・粉体投入作業・電子部品加工・金属加工などに。材質本体:鉄、標準カートリッジフィルター:ポリエステルスパンボンド周波数(Hz)50/60共用電源(V)三相200電源コード(m)3(4心・プラグなし)空気圧力(MPa)圧縮空気圧力:0.5±0.1本体寸法(mm)奥行650ちり落とし方式自動パルスジェット(差圧検知)
タイムレコーダー アマノ[事務用品/清掃用品]タイムレコーダーアマノ[事務用品/清掃用品](2件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
シンプル機能にこだわったタイムレコーダー。 少人数のオフィスやお店に最適。
仕様【メモリー保持(停電補償)】工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵質量(kg)2.3タイプ【印字欄】4欄電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(待機時)2、(定格)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×104×224機能【集計機能/外部時報出力/電子メロディ内蔵】なし印字方式単色(黒)、カード自動引込式/ドットプリンター方式保証期間3年間(タイムレコーダー本体のみ)設置方式据え置き式(壁掛け可能)時計機能水晶発振方式/週差±3秒以内(25℃±5℃)使用環境条件【温度】-10~40℃【湿度】10~90%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
Time P@CK-iC 専用カード アマノ[事務用品/清掃用品]Time P@CK-iC 専用カードアマノ[事務用品/清掃用品](2件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(10枚)
当日出荷
ICカードでスマートに出退勤を管理。
付属品社員証ラベル12枚
ガス抜きプライヤー YAMANOガス抜きプライヤーYAMANO(8件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
ガスライター缶や塗料用のスプレー缶など、いろんなサイズの缶に使用することができます。 穴あけ時に残留ガスが飛び散りにくい形状になっています。
用途スプレー缶などの廃棄前の残留ガス抜きに。材質本体/鋼板(クロームメッキ)、針/SK材、キャップ/天然ゴム、ハンドル/ポリ塩化ビニル全長(mm)215質量(g)150
ID・ICカード専用バッジラック アマノ[事務用品/清掃用品]ID・ICカード専用バッジラックアマノ[事務用品/清掃用品](9件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
材質樹脂製幅(mm)101質量(kg)0.4高さ(mm)683奥行(mm)32収納枚数20枚アズワン品番65-0374-41
天乃屋 歌舞伎揚 11枚x12 天乃屋天乃屋 歌舞伎揚 11枚x12天乃屋
3,398税込3,670
1セット(11枚×12個)
3日以内出荷
香ばしく揚げた歌舞伎の家紋入り生地に天乃屋秘伝の甘口しょうゆタレで味付けした風味豊かな揚げせんべいです。1960年発売から皆様に愛されてきたロングセラー商品
保存環境常温
いつものおみそ汁贅沢豚汁 アマノフーズいつものおみそ汁贅沢豚汁アマノフーズ(1件のレビュー)
1,398税込1,510
1箱(12.5g×10個)
3日以内出荷
具材にこだわり抜いたおみそ汁です。具材のおいしさが引き立った、贅沢な味わいをお楽しみください。
種類レトルト食品カロリー(kcal)51原材料豚肉(スペイン又は日本)、麦みそ、調合みそ、水煮ごぼう、にんじん、オニオンソテー、ねぎ、乾燥マッシュポテト、風味調味料、野菜エキスパウダー、砂糖、ポークエキス、でん粉・デキストリン混合物、豚脂加工品、酵母エキスパウダー、しいたけエキスパウダー、酵母パウダー/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンE、ビタミンC)、香料、酸味料、(一部に小麦・乳成分・ごま・さば・大豆・鶏肉・豚肉・魚醤(魚介類)を含む)アレルギー本品製造工場ではえび・かに・卵を含む製品を生産しています。栄養成分たんぱく質3g、脂質1.8g、炭水化物5.8g、食塩相当量1.5g
タイムカード アマノ[事務用品/清掃用品]タイムカードアマノ[事務用品/清掃用品](3件のレビュー)
1,798税込1,978
1冊(100枚)
当日出荷
MX・MRXシリーズ共通のタイムカードです(締日共通)。
適合機種MX-100/MX-300/MX-1000/MX-3000/MRX-20/MRX-30質量(g)290入数(枚)100
時間集計タイムレコーダー PJR-500/MRS-500/MRS-700専用カード アマノ[事務用品/清掃用品]時間集計タイムレコーダー PJR-500/MRS-500/MRS-700専用カードアマノ[事務用品/清掃用品](1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100枚)
当日出荷
入数(枚)100適合機種PJR-500、MRS-500、MRS-700
いつものおみそ汁野菜 アマノフーズいつものおみそ汁野菜アマノフーズ(2件のレビュー)
1,098税込1,186
1箱(10g×10個)
3日以内出荷
フリーズドライのおみそ汁。具材にあわせてもっとも相性の良いみそとだしを選び、こだわって作った、毎日食べたくなるおみそ汁です。
種類レトルト食品カロリー(kcal)36原材料米みそ(国内製造)、キャベツ、ほうれんそう、ねぎ、にんじん、風味調味料、酵母エキスパウダー、豚脂加工品、ブイヨン風調味料、乾燥わかめ、でん粉、はくさいエキスパウダー/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンE、ビタミンC)、酸味料、香辛料抽出物、(一部に小麦・乳成分・さば・大豆・豚肉・魚醤(魚介類)を含む)栄養成分たんぱく質2g、脂質0.84g、炭水化物5.1g、食塩相当量1.7g
いつものおみそ汁なめこ(赤だし) アマノフーズいつものおみそ汁なめこ(赤だし)アマノフーズ
1,098税込1,186
1箱(8g×10個)
3日以内出荷
フリーズドライのおみそ汁。具材にあわせてもっとも相性の良いみそとだしを選び、こだわって作った、毎日食べたくなるおみそ汁です。
種類レトルト食品カロリー(kcal)27原材料なめこ(国産)、調合みそ、ねぎ、風味調味料、しょうゆ、でん粉・デキストリン混合物、酵母エキスパウダー/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、(一部に小麦・乳成分・さば・大豆・魚醤(魚介類)を含む)栄養成分たんぱく質1.9g、脂質0.67g、炭水化物3.4g、食塩相当量1.7g
時間集計タイムレコーダー MRS-300/MRS-500/MRS-700/XC2000専用カード アマノ[事務用品/清掃用品]時間集計タイムレコーダー MRS-300/MRS-500/MRS-700/XC2000専用カードアマノ[事務用品/清掃用品](4件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100枚)
当日出荷
入数(枚)100適合機種XC-2000、MRS-300、MRS-500、MRS-700、ATX-30/300(バーコード印刷有4欄)
いつものおみそ汁なす アマノフーズいつものおみそ汁なすアマノフーズ(2件のレビュー)
1,098税込1,186
1箱(9.5g×10個)
3日以内出荷
フリーズドライのおみそ汁。具材にあわせてもっとも相性の良いみそとだしを選び、こだわって作った、毎日食べたくなるおみそ汁です。
種類レトルト食品カロリー(kcal)41原材料揚げなす(外国製造)、米みそ、調合みそ、ねぎ、風味調味料、でん粉・デキストリン混合物、みりん、乾燥わかめ、オニオンエキスパウダー、酵母エキスパウダー、こんぶエキスパウダー/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、(一部にさば・大豆・鶏肉・魚醤(魚介類)を含む)栄養成分たんぱく質1.8g、脂質2.1g、炭水化物3.8g、食塩相当量1.5g
超厚手エンボスニトリルロッキーXL 100枚 アマノ[手袋]超厚手エンボスニトリルロッキーXL 100枚アマノ[手袋](1件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱
当日出荷
超厚手仕様で強度を求める現場での作業に最適!全面エンボスでがっちりグリップできます。食品衛生法適合品・HACCP認証取得商品
材質NBR(ニトリルゴム100%)厚さ(mm)袖口:0.20、中央:0.21、指先:0.25オレンジサイズXL入数(枚)100エンボス加工全面エンボス
Time P@CK Professional/Ⅱ/TimeP@CKⅢ100/Ⅲ150WL専用タイムカード アマノ[事務用品/清掃用品]Time P@CK Professional/Ⅱ/TimeP@CKⅢ100/Ⅲ150WL専用タイムカードアマノ[事務用品/清掃用品](4件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(100枚)
当日出荷
入数(枚)100適合機種ProP@CKシリーズ(TP@C-300、TP@C-500、TP@C-600TC)、TimeP@CKⅢ100(TP@C-70TC)、TimeP@CKⅢ150WL(TP@C-700TC)
天乃屋 ぷち歌舞伎揚 23gx10 天乃屋天乃屋 ぷち歌舞伎揚 23gx10天乃屋
499税込539
1セット(23g×10個)
6日以内出荷
プチサイズの歌舞伎揚 フック対応の商品です。
保存環境常温入数1セット(10個入)
いつものおみそ汁とうふ アマノフーズいつものおみそ汁とうふアマノフーズ
1,098税込1,186
1箱(10g×10個)
3日以内出荷
フリーズドライのおみそ汁。具材にあわせてもっとも相性の良いみそとだしを選び、こだわって作った、毎日食べたくなるおみそ汁です。
種類レトルト食品カロリー(kcal)36原材料豆腐(国内製造)、米みそ、調合みそ、ねぎ、風味調味料、乾燥わかめ、でん粉・デキストリン混合物、食塩、かつお節粉末、こんぶ粉末、酵母エキスパウダー/調味料(アミノ酸等)、安定剤(加工デンプン)、凝固剤、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、(一部にさば・大豆・魚醤(魚介類)を含む)栄養成分たんぱく質2.5g、脂質1g、炭水化物4.3g、食塩相当量1.7g
使い捨て手袋・ニトリルグローブ「フレンズ」 アマノ[手袋]使い捨て手袋・ニトリルグローブ「フレンズ」アマノ[手袋]
1,398税込1,538
1箱(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
抗細菌・抗ウイルスにこだわった手袋です。EN ISO 374-5(VIRUS)の抗細菌・抗ウイルステストに合格しています。 指先には滑り止め付きで、作業効率がアップします。 左右兼用です。
材質ニトリルゴム全長(mm)約235ブルー入数(枚)100機能抗細菌・抗ウイルス粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス
天乃屋 ぷち歌舞伎揚 10gx30 天乃屋天乃屋 ぷち歌舞伎揚 10gx30天乃屋
899税込971
1セット(30個)
6日以内出荷
ぷちサイズの歌舞伎揚。1袋10gのかわいい商品です。
仕様常温
ATX300用タイムカード ASTカード アマノ[事務用品/清掃用品]ATX300用タイムカード ASTカードアマノ[事務用品/清掃用品](2件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100枚)
当日出荷
1日4打刻の印刷が可能 全締め日対応 バーコード印刷なし
仕様1日4打刻対応/バーコード印刷なし、集計データ入数(枚)100適合機種ATX300、ATX-30、TX-300
超厚手エンボスニトリルロッキーM 100枚 アマノ[手袋]超厚手エンボスニトリルロッキーM 100枚アマノ[手袋](1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱
当日出荷
超厚手仕様で強度を求める現場での作業に最適!全面エンボスでがっちりグリップできます。食品衛生法適合品・HACCP認証取得商品
材質NBR(ニトリルゴム100%)厚さ(mm)袖口:0.20、中央:0.21、指先:0.25オレンジサイズM入数(枚)100エンボス加工全面エンボス
12ナイロンブラシ(3ツメ 樹脂製ベース) アマノ[事務用品/清掃用品]12ナイロンブラシ(3ツメ 樹脂製ベース)アマノ[事務用品/清掃用品]
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タイムカード 汎用 アマノABCタイプ 50枚入り モノタロウタイムカード 汎用 アマノABCタイプ 50枚入りモノタロウ(43件のレビュー)
669税込736
1パック(50枚)
当日出荷
使い勝手がいい50枚の少量タイプ。
用途勤怠管理に。カードサイズ(mm)H185×W86
鳥キラーィ 強力鳥追い磁石 YAMANO鳥キラーィ 強力鳥追い磁石YAMANO(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1組(10個)
当日出荷
鳥は磁石が大嫌い! 鳥の飛来防止!
仕様120ミリステラサイズ(mm)Φ70×8厚
フィルター式ミストコレクター アマノ[事務用品/清掃用品]フィルター式ミストコレクターアマノ[事務用品/清掃用品]
179,800税込197,780
1台
当日出荷
ワンランク小さなモーター出力でOK(メーカー比)。新開発の高効率ファンにより省エネ化を実現しました。メーカー従来機種0.75kW型とMZ-10(0.4kW)では同等の風量を得ることができます。同風量であればワンランク小型のモーターによるミスト捕集が可能になりました。電気代もお得です。 工作機械上部などの高所でも容易にメンテナンスすることができます。
用途NC旋盤、汎用旋盤、マシニングセンター、放電加工機電源(V)三相200(50/60Hz共用)捕集効率(%)99.7以上(2μm以上 水溶性ミスト)仕様最大入口濃度/20(mg/m3)、吸引対象/水溶性ミスト付属品防振ゴム×4個(ナット8個付)、予備フィルター×2セット(1次フィルター、2次フィルター各2枚ずつ)、排油ホース(内径Φ15mm×長さ5m)、ホースバンド×2個材質(フィルター)1次フィルター/ポリエステル(1枚使用)、2次フィルター/ポリエステル(1個使用)塗装色日塗工(本体F35-85A、排気ボックスU77-60L)使用環境温度(℃)0~40電源コード4芯(別売り)騒音レベル(dB(A))72±2以下排油口(Φmm)16(2ヶ所・ネジ山無し(ホースを差し込み使用します))吸引温度(℃)75(ただし、電動機周辺温度は40℃以下のこと)
Time P@CK専用タイムカード(4欄印字) アマノ[事務用品/清掃用品]Time P@CK専用タイムカード(4欄印字)アマノ[事務用品/清掃用品](8件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(100枚)
当日出荷
日本環境協会による「エコマーク」認定商品です。商品認定番号第05112150号
入数(枚)100エコマーク認定認定エコマーク認定番号17112266
ネーム6 既製(ア) シヤチハタネーム6 既製(ア)シヤチハタ(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
小さくキレイに押せる、ネーム6。印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
朱(インキ)頭文字シリーズネーム6インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)6対応オプション補充インキ:XLR-9グリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
エースポイント ナベ (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント ナベ (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,100税込1,210
1箱(100本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質表面処理三価クロメート頭部形状なべ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ビックス 焼入 二条皿木ねじ (鉄/六価ユニクロ) 天野製作所ビックス 焼入 二条皿木ねじ (鉄/六価ユニクロ)天野製作所
2,000税込2,200
1箱(400本)ほか
4日以内出荷
浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)強力なインパクトドライバーにも対応可能!
用途木材に使用します。硬い木材には下穴が必要です。材質表面処理六価ユニクロ頭部形状
ビックス Aタッピング サラ (鉄/六価ユニクロ) 天野製作所ビックス Aタッピング サラ (鉄/六価ユニクロ)天野製作所
1,500税込1,650
1箱(250本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭タッピングねじです。相手部材には規定の下穴と頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途薄い鋼板等に締結する場合に使用します。規定の下穴をけた鋼板(ねじのピッチより薄い)にセルフタッピングしながら締結します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。材質表面処理六価ユニクロ頭部形状穴の形状十字穴
超厚手エンボスニトリルロッキーL 100枚 アマノ[手袋]超厚手エンボスニトリルロッキーL 100枚アマノ[手袋](2件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱
当日出荷
超厚手仕様で強度を求める現場での作業に最適!全面エンボスでがっちりグリップできます。食品衛生法適合品・HACCP認証取得商品
材質NBR(ニトリルゴム100%)厚さ(mm)袖口:0.20、中央:0.21、指先:0.25オレンジサイズL入数(枚)100全長(cm)約24中指長(cm)8.5手の平幅(cm)約10.5左右区別左右兼用粉有無エンボス加工全面エンボス
エースポイント サラ (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント サラ (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,100税込1,210
1箱(100本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部は出ませんが部材に座ぐり加工が必要です。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質表面処理三価クロメート頭部形状穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
超厚手エンボスニトリルロッキーS 100枚 アマノ[手袋]超厚手エンボスニトリルロッキーS 100枚アマノ[手袋]
1,898税込2,088
1箱
当日出荷
超厚手仕様で強度を求める現場での作業に最適!全面エンボスでがっちりグリップできます。食品衛生法適合品・HACCP認証取得商品
材質NBR(ニトリルゴム100%)厚さ(mm)袖口:0.20、中央:0.21、指先:0.25オレンジサイズS入数(枚)100規格食品衛生法適合品・HACCP認証取得
...