カテゴリ

  • 空調・電設資材(31)
    • 接地棒(23)
  • 農業・園芸資材(55)
    • アース線・柵線(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
    • アース線(7)
  • 溶接用品(24)
  • 制御機器(15)
  • 測定用品(11)
  • 電動工具(11)
  • 機構部品(10)
  • 医療(6)
  • 切削工具(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 電気材料(5)
  • 測定関連サービス(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 介護用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「アース棒」の検索結果

200件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸形アース棒 日動電工丸形アース棒日動電工(30件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から4日以内出荷
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
S形アース棒 日動電工S形アース棒日動電工(28件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。S型加工により表面積を拡大。接地抵抗値を抑えます。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。軽量で作業性に優れています。
リード線長さ(mm)200表面処理銅めっき工法単独リード線太さ(mm2)5.5
メッキアース棒 日動電工メッキアース棒日動電工(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
丸形アース棒 日動電工丸形アース棒日動電工(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
地中への打ち込みに十分な強度を備えています。工法:単独
アース棒 W型300mm 丸信電業アース棒 W型300mm丸信電業(16件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
規格D種リード線長さ(mm)5.5スケ×150サイズ(mm)W型300材質銅メッキ
アース棒(3本セット) アポロアース棒(3本セット)アポロ(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(3本)
当日出荷
アース棒は3連となっています。
アースコード VSF単心ビニールコード 正和電工アースコード VSF単心ビニールコード正和電工(21件のレビュー)
829税込912
1巻
当日出荷
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニールコード)。
用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1導体外径(Φmm)1.8外寸(mm)3.4絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.26素線数37定格125V-15A導体より線導体断面積(mm2)2.0
7Φx 300mm アース棒(丸型/アース線3m付) エスコ7Φx 300mm アース棒(丸型/アース線3m付)エスコ(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA940AS-51
接地抵抗計 共立電気計器接地抵抗計共立電気計器(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
簡易測定(2極法)にも対応した小型アナログアーステスタ 先端ピンとワニ口クリップの付け替え可能な簡易測定(2極法)用プローブが標準装備
用途A~D種接地工事(3極法)まで全て対応質量(g)約600(電池含む)適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61557-1、5、IEC 60529(IP54防塵・防滴)使用電池単3乾電池R6P(1.5V)×6外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)105×158×70確度接地抵抗 最大目盛値の±3%、接地電圧 最大目盛値の±3%RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3700/1分間
タングステンTIG電極溶接棒 WS2 1.6%レアアース酸化物入タングステン WOLFRAM INDUSTRIEタングステンTIG電極溶接棒 WS2 1.6%レアアース酸化物入タングステンWOLFRAM INDUSTRIE
23,980税込26,378
1箱(10本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
立ち上がり・先端研磨が良好で、結晶が均一なのでアークが安定しています。 放射性物質を含まず、溶接性に優れ安全です。
用途一般鋼、合金鋼、アルミ合金、マグネシウム合金、チタン合金、ニッケル合金、銅合金材質1.6%レアアース酸化物入タングステン(トリタンの代替推奨品)タイプ(電流)AC/DC
インバーターパルスTIG溶接機 エスコインバーターパルスTIG溶接機エスコ
159,000税込174,900
1台
当日出荷
【本溶接機は電気用品安全法の技術基準に基づく工業用環境とされるクラスA装置です。家庭環境での使用では電磁障害(TV・ラジオの受信障害、コンピュータ画面の乱れ等)を引き起こす場合があります。その場合、適切な対策(同時使用をやめる、アースを接続する、コンセントの共用を避ける、機器同士を遠ざける等)を行ってください。】 簡単操作、小型軽量 TIG溶接パルス機能付(4段階切替:2Hz・5Hz・10Hz・20Hz) メモリ機能(電源ON時に前回のダイヤル以外の最終設定を保持)
仕様●入力電圧:単相100/200V●使用率:0.25●出力電流:TIG溶接:110A(100V)、200A(200V)手棒溶接:70A(100V)、170A(200V)●周波数:50/60Hz●入力:TIG溶接:2.93kVA(100V)、6.36kVA(200V)手棒溶接:3.0kVA(100V)、7.64kVA(200V)●無負荷電圧:TIG溶接時:20V手棒溶接時:89V●本体サイズ:150(W)×390(D)×282(H)mm●重量:7.5kg●付属品:TIG用トーチ150A 約8m手棒溶接用ホルダコード 約2mアースクリップコード 約3mアルゴン流量計ガスホース 3mホースバンド×2個トーチ消耗品セット各1個(トーチキャップロング/ショート、ノズル#5/#6、コレット1.6/2.4、コレットボディ1.6/2.4、セリウム入タングステン電極棒Φ1.6/Φ2.4)アズワン品番65-2114-38
救急ワゴンR3 EW-5R3A ナビス(アズワン)救急ワゴンR3 EW-5R3Aナビス(アズワン)
209,800税込230,780
1個
当日出荷
キャスターΦ125mm(対角ストッパー付き)付属品ガードル棒(1500mm)、引出し最上段鍵付き(キー2本付き)、AC100Vアース付きコンセント(外部3口、下段引出内部1口)天板寸法(mm)665×453、(補助天板)453×453寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)802×520×1027キャスター径(Φmm)125引出し内寸法(mm)小/565×375×88、中/565×375×163、大/565×375×302アズワン品番0-4558-41
アース棒 7Φ 丸信電業アース棒 7Φ丸信電業(15件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
銅メッキ処理。 十分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。
規格D種材質銅メッキ工法単一式
簡易アーステスター(2極法) 共立電気計器簡易アーステスター(2極法)共立電気計器(2件のレビュー)
34,980税込38,478
1台ほか
当日出荷から19日以内出荷
接地棒のいらない簡易測定専用ペン型簡易アース 簡易接地抵抗測定(2極法)に特化した簡単測定器! 200/2000Ω2レンジオート 100Ω以下をブザーでお知らせ 活線警告機能(抵抗測定中でも検出可能) AC/DC電圧測定(ACは真の実効値) 30V以上の電圧検知で活線警告(測定ボタンを押すまで地電圧を測定) 微小測定電流(最大2mA)でELBの動作を防ぐ 測定箇所を照らすLEDライトを搭載 (照度センサによる自動点灯/消灯) バックライト機能搭載(LEDライトに連動) 暗い場所ではほのかに光る蓄光式操作ボタン 使いやすさを追求したスマートなデザイン
付属品8072(先端金具・標準)、8253(先端金具・モールド)、8017(先端金具・ロング)、7248(ワニグチコードセット)、9161(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書測定範囲接地抵抗計:200/2000Ω、電圧計:AC5~300V(45~65Hz)(真の実効値)±1%rdg±4dgt、DC±5~±300V±1%rdg±8dgt、(AC/DC自動判別)適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61326-1、2-2(EMC)測定方式簡易測定(2極法)インターフェースBluetooth(R)Ver.5.0使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2、(オートパワーオフ約10分)(測定回数約3000回)動作温湿度範囲-10~50℃、80%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、75%以下(結露のないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)232×51×42(先端金具・標準を装着時)確度接地抵抗計(±3%rdg±5dgt)、電圧計(AC±1%rdg±4dgt/DC±1%rdg±8dgt)RoHS指令(10物質対応)対応
100V専用 直流インバータアーク溶接機 スティッキー80 SUZUKID(スズキッド)100V専用 直流インバータアーク溶接機 スティッキー80SUZUKID(スズキッド)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
超小型軽量で100V直流インバータアーク溶接機です。本体重量が3.8kgと超軽量化を実現しました。脱着可能なアースクリップ付コード、ホルダー付コードがそれぞれ2m付属しています。100V電源から最大2.6mmの溶接棒が使用可能です。(家庭のコンセント100V15Aでは1.6mmまで) 安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応しています。
定格周波数(Hz)50/60兼用出力電圧(V)23.2定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)80使用率(%)20適合溶接棒(mm)1.4~2.6定格入力電流(A)30出力電流範囲(A)DC10-80定格入力容量(kVA)3
手棒溶接機ウエルドオン140 SUZUKID(スズキッド)手棒溶接機ウエルドオン140SUZUKID(スズキッド)
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
超小型軽量!100V/200V兼用直流インバータアーク溶接機です。100V15Aから使用出来、100V/200Vは電源に応じて自動切替し、アークスタート時に瞬間的に大きな溶接電流を流し、アークスタートをスムーズにするホットスタート機能付きです。アークの安定性を向上させるアークフォース機能、アンチスティッキング機能を搭載し、初心者の方でも溶接棒がくっつきにくく、エントリーモデルに最適です。本体重量が3.8kgと超軽量化を実現し、脱着可能なアースクリップ付きコード、ホルダー付きコードがそれぞれ2m付属しています。100Vで安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応しています。肩掛けベルト付き、超小型/軽量モデルWELD-ON140に取り付けすれば、更にポータブル性が向上し、作業効率大幅UPします(品番P-790)。
用途各種金属(鉄、ステンレス、鋳物)の溶接作業。仕様ホルダ付コード2m差し込み式、アースクリップ付コード2m差し込み式付属品取説、保証書、組立式手持面(9番)、100Vプラグ・アダプター適合【溶接(mm)】100V15A接続時1.41.6/200V最大時2.02.63.2定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)23.2(100/25.6(200定格入力電圧(V)単相100/単相200定格入力電流(A)31A(100V)/30A(200V)溶接板厚(mm)鉄1.2~6.0、ステンレス1.2~6.0、鋳物2.0~6.0定格出力電流80A(100V)/140(200V)定格入力容量(kVA)3.1kVA(100V)/6.0kVA(200V)
交流アーク溶接機 アークファン IKURATOOLS(育良精機)交流アーク溶接機 アークファンIKURATOOLS(育良精機)(6件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
冷却ファン付交流アーク溶接機
定格使用率(%)10質量(kg)8周波数(Hz)50/60共用入力電圧(V)AC100出力電流(A)40溶接電流(A)40負荷電圧(V)22入力(kW)1.35無負荷電圧(V)35溶接板厚(mm)1.6mm~(溶接棒径Φ1.4)/3.2mm~(溶接棒径Φ1.6)
2段伸縮エコスタイリッシュのぼりポール3M ツルハタ(服部)2段伸縮エコスタイリッシュのぼりポール3Mツルハタ(服部)
629税込692
1本ほか
3日以内出荷
先端形状が丸型で見た目にもスタイリッシュです。 ポールの被膜カラーは何も配合しない素のカラーを採用しました。 ナチュラルなアースカラーの環境にやさしいのぼりポールです。 また、管径は取扱のしやすい19/22mmを採用しています。 3mのぼり用ポール 最長3000mm(収納時1610mm)横棒は85cmのみとなります。 上パイプ19mm、下パイプ22mmの2段タイプ 国内工場組立の品質保証モデル 横棒FRPは管の中に入っています。
用途のぼり旗専用ポール長さ(mm)1610~3000ナチュラル段数2横棒(mm)850パイプ径(Φmm)上パイプ19、下パイプ22
アース棒 オーム電機アース棒オーム電機(1件のレビュー)
399税込439
1個
3日以内出荷
デジタル絶縁・接地抵抗計用精密測定コードセット 共立電気計器デジタル絶縁・接地抵抗計用精密測定コードセット共立電気計器(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
精密測定コードセットです。
用途接地工事のA種に必要な精密測定コードセット適合機種MODEL6017, MODEL6018, KEW6022, KEW6022L, KEW6022LA, KEW6023, KEW6024PV, KEW6514BTセット内容アース測定コード(赤20m/黄10m/緑5m)、補助接地棒2本1組(縦215mm×横110mm)、コードリール(3個)、キャリングバッグ電源単3乾電池RoHS指令(10物質対応)対応
100V/200V 直流インバータノンガス/MIG/MAG半自動溶接機 アイミーゴ200 SUZUKID(スズキッド)100V/200V 直流インバータノンガス/MIG/MAG半自動溶接機 アイミーゴ200SUZUKID(スズキッド)
339,800税込373,780
1台
当日出荷
半自動(シールドガス/ノンガス)+TIG溶接(リフトスタート方式)+手棒溶接(MMA)に1台で対応が可能な多機能モデルでありながら簡単操作を実現したマルチ溶接機。シナジー機能搭載、溶接モード設定、ワイヤ径の設定、板圧の選択設定ができ、最適な条件で溶接ができます。インバーター制御により薄板溶接、高張力鋼板やブレージングワイヤにも対応します。オプション商品のスプールガンで溶接ができます。手棒(MMA)仕様:電撃防止装置:電撃防止機能のON/OFFが可能。ホットスタート機能付き。アークフォース機能。 オプションのTIGトーチのご使用でリフトスタート式TIG溶接に対応が可能。 100V/200V兼用機です。LCDパネル採用により操作性がアップします。PFC(力率改善)機能付きです。
セット内容取説・保証書・半自動トーチ・ホルダーコード・アースクリップコード・アルゴン流量計・ガスホース・ワンタッチガスバルブ・ホースバンド(2個)・チップ交換用金具・スワンネック交換用六角レンチケーブル長(m)電源:7、アースクリップ付き:3定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100/200(自動切替)定格出力電流(A)半自動溶接:80(100V)/200(200V)、手棒(MM)溶接:60(100V)/175(200V)、TIG溶接:80(100V)/175(200V)適合溶接棒(mm)Φ1.6~4.0定格入力電流(A)半自動溶接:19(100V)/29.5(200V)、手棒(MM)溶接:17.6(100V)/28.5(200V)、TIG溶接:14.4(100V)/18.8(200V)定格使用率(%)40(100V)/25(200V)溶接板厚(mm)【半自動溶接】軟鋼100V:0.6~2.5/200V:0.6~6.0(ノンガスワイヤ(1.2Φ)使用時のみ最大7.0)・ステンレス100V:0.6~2.5(ノンガスワイヤ使用時は最大1.5)/200V:0.6~4.0(ノンガスワイヤ使用時は最大3.0)・アルミニウム100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0(スプールガン使用時は最大6.)、【手棒(A)溶接】軟鋼100V:1.2~3.0/200V:1.2~8.0・ステンレス100V:1.2~3.0/200V:1.2~8.0、【TIG溶接】軟鋼100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0・ステンレス100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0出力調整半自動溶接:半自動トーチ30A~80A(100V)/30A~200A(200V)・スプールガン(オプション)50A~80A(100V)/50A~200A(200V)、手棒(MMA)溶接:30A~60A(100V)/30A~170A(200V)、TIG溶接:40A~80A(100V)/40A~175A(200V)定格入力容量(kVA)半自動溶接:1.9(100V)/5.9(200V)、手棒(MMA)溶接:1.76(100V)/5.7(200V)、TIG溶接:1.44(100V)/3.76(200V)
丸形アース棒用リード端子 日動電工丸形アース棒用リード端子日動電工(2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
リード線長さ(mm)500タイプ-
ノンガス半自動溶接機(手動兼用) エスコノンガス半自動溶接機(手動兼用)エスコ
64,300税込70,730
1台
当日出荷
ノンガス半自動/被覆アース溶接兼用機 薄板溶接を可能にするΦ0.6ワイヤにも適応し、シナジー機能(溶接する材料、板厚、ワイヤ径を設定すると電圧、電流が自動設定される)や半自動溶接のみならず手棒溶接機能も搭載 ホットスタート、アークフォース、アンチスティック機能付 本体にノズルやスズペン等の小物が入るフタ付BOXとチップ収納を設置 取っ手にはトーチ、アース、電源などコードが巻けて、持ち運びに便利です。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●入力電流:ノンガス半自動溶接:25.5A手棒溶接(MMA):24A●出力調整範囲:ノンガス半自動溶接:30~100A手棒溶接(MMA):10~60A●使用率:0.35●出力電流:ノンガス半自動溶接:100A手棒溶接(MMA):60A●定格入力容量:ノンガス半自動溶接:2.55kVA手棒溶接(MMA):2.4kVA●周波数:50/60Hz兼用●使用ワイヤー径:ノンガス/軟鋼用:Φ0.6・Φ0.8ノンガス/ステンレス用:Φ0.8●溶接可能板厚:鉄:半自動(0.6~4.0mm)、MMA(1.2~4.0mm)ステンレス:半自動(0.8~1.5mm)、MMA:(1.2~4.0mm)●適用溶接棒径(Φmm):軟鋼:1.4・1.6・2.0ステンレス:1.4・1.6・2.0●本体サイズ:185(W)×515(D)×350(H)mm●重量:7.5kg●付属品:ホルダ付ケーブル(2m)アースクリップ付ケーブル(2m)2P/100Vアダプタ●ケーブル長:アースケーブル:2m半自動トーチケーブル:1.8mホルダーケーブル:2m電源ケーブル:3mアズワン品番65-2114-33
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズAMPHENOL
14,980税込16,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
3芯超ソフト十字延長コード 10m 黄 STAR Light3芯超ソフト十字延長コード 10m 黄STAR Light(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
非常にやわらかく耐寒性に優れています。 プラグは、アース棒折りたたみ式で2ピン・3ピン共用可能。 マルチタップ部分にはホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ付、通電確認用のパイロットランプ内蔵。
電線仕様-長さ(m)10特性アース付、防塵イエロー電線仕様-種別ソフトVCTコンセント個数3電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数3プラグポッキンプラグ(アース棒折りたたみ式)定格容量(A)15 1500Wまで
マルチハンマー打込み棒 ハウスビーエムマルチハンマー打込み棒ハウスビーエム(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
本体打込アンカーへの打込みには各種サイズが必要ですが、芯棒打込み式にはアース棒と同じく各種サイズが必要ありません。Φ16までのアース棒・芯棒打込式アンカー(オールアンカー・ベストアンカー・ハイアンカー)、差筋アンカー・溶接アンカー等手打から機械打へ!
電気柵 クイック600ソーラー 末松電子製作所電気柵 クイック600ソーラー末松電子製作所(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
出力間隔切替機能付の小型組立式太陽電池式 電池残量確認や電源の入・切から出力パターンの切替などの設定がスイッチひとつで行えます。
対象動物イノシシ・シカ・サル付属品ミニゲッターパックS、アース棒30型、バッテリーコード、注意表示板(2枚)、取扱説明書、保証書登録カード質量(kg)約5消費電力(W)0.035/0.049(エコ回路作動時)出力電圧(V)8200電線長さ(m)最大600最大消費電力(W)0.416/0.57電源(DC-V)12設置場所屋外
ゲッターエース3 末松電子製作所ゲッターエース3末松電子製作所(12件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
圃場の広さや周辺環境に対応できる屋外設置用完全防雨型電気さく器。
用途獣害用対象動物害獣仕様バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/約80日、連続24時間/約40日(いずれもゲッターアルカリ電池12V)、電池確認、レベルメーター、出力ランプ、自動スイッチ、盗難補償付1年付属品ゲッターアルカリ電池12V、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード質量(kg)約4.3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約355×235×192出力電圧(V)10000電線長さ(m)(最大)3300使用電源単1アルカリ電池、バッテリー(12V)、ACアダプター保証期間修理保証3年(自然災害対象外)防水仕様IPX5
100V/200V 直流インバータノンガス/MIG/MAG半自動溶接機 アイミーゴ140 SUZUKID(スズキッド)100V/200V 直流インバータノンガス/MIG/MAG半自動溶接機 アイミーゴ140SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
アルミ、高張力鋼板、ブレージングワイヤにも適応。 ワイヤフィードモーター採用でスムーズな送給を実現。 プロ仕様・最上位モデルの半自動溶接機。 仕上がりがきれいなインバータ制御方式を採用で、スムーズなアークスタートと安定したアークでストレスのない作業が可能。 半自動ワイヤ供給式で溶接棒や高圧ガスが不要。さらに溶接電流、電圧の細かい調整とワイヤスピードの微調整が可能です。 使用率オーバーによる過熱異常や、過電流などの異常を感知するとサーキットプロテクタが自動で電源をカットして本体を保護。 小さくてコンパクトなポータブルタイプ。軽量で持ち運びも可能です。 ノンガス・ガス兼用機なので多彩な使い方が可能。 コード類を巻き取る機能が本体上部にあり、収納にも便利。
定格使用率(%)100V:60、200V:20溶接溶接可能材料:軟鋼(板厚0.8~4.5mm)、ステンレス(板厚0.8~4.0mm)、高張力鋼板(板厚0.8~4.0mm)、アルミ(板厚0.8~4.0mm)※使用条件によって異なる付属品トーチコード(3m)、アースコード(3m)、チップ交換用金具、スワンネック交換用六角レンチトラスコ品番818-5948質量(kg)14.5定格電流(A)(1次)30、(2次)DC80/100V、DC140/200V定格周波数(Hz)50/60兼用容量(kVA)(定格入力)3/100V、6/200V定格一次電圧(V)単相100/単相200兼用(自動切替)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)237×416×378
防獣くんソーラー1500 ネクストアグリ防獣くんソーラー1500ネクストアグリ(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
ソーラー充電で手間いらず。12Vバッテリー内蔵型総電線長1500m(2段張の場合750m)
用途防獣用付属品出力ケーブル…1個/アース棒…1セット/きけん表示板…2枚/バッテリー(内蔵)…1個/取扱説明書(修理保証書・盗難補償書兼用)…1部質量(kg)約4.9電線長さ(m)1500最大電圧(V)9000
アークファン IKURATOOLS(育良精機)アークファンIKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
冷却ファン付交流アークなので定格使用率が大きくなり待ち時間が減少しました。又、連続溶接時間が長くなりました。50/60Hz兼用タイプです。 現場作業に最適な小型交流アーク溶接機で、すぐに使える付属品一式付です。 100V、200V兼用タイプです。
用途建築現場の一般溶接から大型工事での溶接。適合溶接棒(mm)Φ1.4~Φ3.2定格使用率(%)10仕様電撃防止機能なし付属品ホルダー付ケーブル(3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、入力ケーブル(3芯)2m、溶接面、溶接棒トラスコ品番326-5978質量(kg)23入力電圧(V)単相200(100)出力電流(A)AC130(90)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×340×290定格入力(kVA)4.3(3.2)棒径(Φmm)(溶接棒)1.4~3.2
電極棒切替盤 日東工業電極棒切替盤日東工業
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
縦(mm)250横(mm)150深さ(mm)120仕様電極棒5本用(4極切替・1極アース用)種類制御盤
十字延長コード 10m トライメイト十字延長コード 10mトライメイト(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
マルチタップ部分にはホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ付、通電確認用のパイロットランプ内蔵ですプラグは、アース棒折りたたみ式で2ピン・3ピン共用可能。
用途非常にやわらかく耐寒性に優れています。寸法(mm)290×385×90質量(g)1580定格AC100V/15A/1500W電線仕様-芯数3アース端子ありプラグ形状ポッキンプラグ(アース棒折りたたみ式)耐トラッキングあり
アース棒 圧着端子付(R2-6) 7Φ×300mm IV1.6×3000 丸信電業アース棒 圧着端子付(R2-6) 7Φ×300mm IV1.6×3000丸信電業
1,198税込1,318
1本
7日以内出荷
MS-30 丸型アース棒 圧着端子付。充分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。
用途圧着端子 R2-6付仕様種別:単一式種別D種材質銅メッキ処理寸法(mm)7Φ×300種類D種リード線長さ(mm)IV1.6×3000圧着端子R2-6
電柵器アニマルバスター 本体 ニシデン電柵器アニマルバスター 本体ニシデン
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
入力電源のプラス、マイナス、逆接続保護回路付 プログラム暴走や誤動作対策を配慮した回路です。スイッチの誤動作が少ないロータリースイッチ採用。入力電源により適正な電池レベル位置を設定。電池確認残量は、強、中、弱の3段階表示。基板表面の撥水加工処理で湿度対策。圧電スピーカー内臓、省電力で音でもお知らせ。チャージコントローラー内臓で、過充電を防止し理想的な充電が出来ます。電池レベル赤色になると、連続音(ピッ、ピッ、ピッ)が 間隔を隔て鳴り、電池交換時期を音でもお知らせします。(出力時、待機時、共に連続音が鳴ります)上記シグナルで、バッテリーの過放電を防止します。出力ランプ・出力音/作動時(約3,500V以上)に点灯し、ピッ音が鳴ります。電池確認表示/乾電池8.2V以下、鉛電池バッテリー10.5V以下で赤色点灯。電池寿命/約30日(12時間/1日)※使用状況により異なります。ソーラー充電回路/電源ON時のみ入力可能、過充電防止、逆流防止回路付。
用途農作物被害対策に。付属品危険表示板×3 、アース棒3連×1 、高圧線×1 、本体取付金具×1 、電池ケース×1 、検電器×1 、取扱説明書出力電圧(V)無負荷出力約9000入力電源DC:アルカリ乾電池(1.5V×8個)(別売) 、鉛蓄電池バッテリー12V(別売)有効距離(m)電気柵:約3000最大電圧(V)約9000周期出力:1.0~1.2秒
SDSプラスアース棒アダプタ マキタSDSプラスアース棒アダプタマキタ(3件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
使用可能径(Φ)14
インクジェットプリンター U2スマート 山崎産業インクジェットプリンター U2スマート山崎産業
179,800税込197,780
1セット
4日以内出荷
デジカメサイズの安価なインクジェットプリンターです。コントローラー、スクリーン、プリントヘッド、インクカートリッジの4つの機能をコンパクトなボディに凝縮したデザインです。スタンドアロン機なのでPCを使う必要がありません。ヘッドサイズ12.7mmの範囲で1行から4行まで文字サイズの選択が可能です。英大文字、数字、記号、ロゴ、日時、賞味期限等の自動の日付更新、シフトコード更新、バーコードなど印字可能です。
用途ダンボールやクラフト紙など浸透性のあるものへの印字に。トラスコ品番819-4045セット内容リモコン、リモコンケース、電源コード、3極2極変換プラグ、ACアダプタ、アース線、SDカード、SDカードリーダー、プリントヘッドガイド、ネジ×7、M4ワッシャ×7、ナット×4、六角レンチ×3、プリントヘッド取付バー固定用ブラケット、垂直方向バー固定用ブラケット、380・300・230mmステンレスバー×各1、アンチショックメカニズム、ライン固定用ブラケット、HPヘッドノズル部掃除専用ウェットワイプ(60枚入)、メンテナンスキット1式、ワイパーパッド1式質量(kg)4.12018年トラスコ掲載ページ6 1872
半自動溶接機 SUZUKID(スズキッド)半自動溶接機SUZUKID(スズキッド)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
限定カラーの溶接機です。付属品として、溶接用ワイヤ(PF-01)1巻とノズル(1個)、チップ(2個)がセットになっています。 2020グッドデザイン賞を受賞しました。 EMI基準適合商品です。最適な溶接条件を自動設定するシナジー機能、インチング機能、手棒溶接(MMA)機能付きです。Φ0.6ノンガスワイヤの使用で安定した薄板溶接が可能です。チップなどの消耗品の保管に便利な収納ケースを搭載しています。取手には、トーチ、アース、電源などのコードが巻けて、持ち運びに便利です。100V15Aコンセントで0.8mm~3.0mmまでの溶接が可能です。
用途軟鋼、ステンレスの溶接に。付属品トーチコード1.8m(本体付)×1本、アースコード2m×1本、溶接棒ホルダーコード2m、100Vプラグ付電源コード3m(本体付・3P→2P変換アダプタ付)×1本トラスコ品番611-5601幅(mm)185高さ(mm)350奥行(mm)515ケーブル長(m)【アースケーブル】2【ホルダーケーブル】2【二次側】1.8入力電圧(V)単相100出力電流(A)30~100使用率(%)35電源コード(m)3定格入力(kVA)2.55適合材軟鋼、ステンレス入力電流(A)25.5溶接板厚(mm)【鉄】0.6~4.0【ステンレス】0.8~1.5使用ワイヤー(mm)Φ0.6~0.8
ゲッターエース3 ソーラー 末松電子製作所ゲッターエース3 ソーラー末松電子製作所(3件のレビュー)
81,980税込90,178
1台
3日以内出荷
圃場の広さや周辺環境に対応できる屋外設置用完全防雨型電気さく器。
用途獣害用対象動物害獣仕様電池確認、レベルメーター、出力ランプ、自動スイッチ、盗難補償付1年付属品ゲッターパックL(12Vバッテリー)、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード質量(kg)約9.3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約540×350×263出力電圧(V)10000電線長さ(m)(最大)3300使用電源バッテリー(12V)、ソーラー(10W)保証期間修理保証3年(自然災害対象外)防水仕様IPX5
SDS-max鉄筋打込アダプター Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-max鉄筋打込アダプターRakuda(ラクダ/清水製作所)(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
電動ハンマーに装着し異形鉄筋及び差し筋アンカーの10mm・13mm・16mmを打ち込むためのアダプターです。 ハンマーで打ち込むよりも数倍早く安全に打ち込めますので、作業効率がアップします。 その他、アース棒等の打ち込みにもご使用いただけます。
シャンク形状SDS-max適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451寸法(mm)Φ18×265全長(mm)265内径(Φmm)20シャンク径(Φmm)18穴深さ(mm)50