カテゴリ

  • 電気材料(34)
    • 配線ダクト本体(17)
    • ダクト用オプション(1)
  • 配管・水廻り設備部材(37)
    • ダクトホース・ダクト管(1)
  • 医療(1,183)
  • 空調・電設資材(239)
  • 安全標識(176)
  • 店舗什器・備品(147)
  • 物流用品(111)
  • メカニカル部品(108)
  • パソコン/周辺機器(100)
  • 建築金物(99)
  • 事務用品(89)
  • 介護用品(77)
  • 科学研究・開発用品(75)
  • 救急・衛生(72)
  • 防災用品(69)
  • 卓上消耗品(58)
  • 制御機器(52)
  • 食品・飲料(48)
  • 学童・教育用品(44)
  • 船舶用品・漁業資材(41)
  • 厨房用品(40)
  • ヘルスケア(40)
  • 建材・エクステリア(38)
  • 塗装・養生・内装用品(37)
  • 研磨材(36)
  • 自転車部品(36)
  • 清掃用品(35)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(34)
  • オフィス家具(33)
  • 防犯用品(31)
  • 機構部品(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • 日用品(25)
  • 梱包用品(24)
  • 農業・園芸資材(22)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
  • 測定用品(20)
  • 家電(18)
  • クリーンルーム用品(17)
  • 農業機械(15)
  • 安全靴・作業靴(14)
  • 作業服(12)
  • 照明(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 保管用品(9)
  • 安全保護具(9)
  • 縫製用品(9)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 手袋(8)
  • 溶接用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 測定関連サービス(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • カー用品(5)
  • 切削工具(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 完成車(4)
  • 塗料(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 空圧工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 農具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ

「イカイ」の検索結果

3,593件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線ダクト 興和化成配線ダクト興和化成(30件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷から62日以内出荷
RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプH型長さ(mm)2000材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
配線ダクト 興和化成配線ダクト興和化成(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本ほか
4日以内出荷から60日以内出荷
長さ(mm)2000
カッチングダクト 星和電機(SEIWA)カッチングダクト星和電機(SEIWA)(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
用途上蓋がしっかり固定する上部切り込みのない配線ダクト材質ポリ塩化ビニル樹脂定尺(m)2グレー
カッチングダクト(BDR) ユーボンカッチングダクト(BDR)ユーボン(6件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から6日以内出荷
カッチングダクト(BDR)は、通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。 通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。 通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
材質硬質塩化ビニールグレー
配線ダクト 内外電機配線ダクト内外電機(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
盤内配線の美観と作業向上に! 材質は、UL規格認定の硬質塩化ビニールを使用、自己消火性です。 耐熱性、耐水性、機械的強度に優れ、経年変化がありません。
材質PVC UL94(V-0)グレー色(マンセル値:7.5PB7/2)タイプ標準定尺(m)2
ハイセンダクト イカイハイセンダクトイカイ
2,298税込2,528
1本
5日以内出荷
配線ダクトは改正RoHS指令(RoHS2)指定10物質を含有しておりません。環境にやさしい製品として、安心してご使用していただくことが出来る鉛フリーの配線ダクトです。
材質硬質塩化ビニール長さ(mm)2000グレータイプS型RoHS指令(10物質対応)対応穴幅(mm)9
BP52 配線ダクト 日東工業BP52 配線ダクト日東工業(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット(10個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
作業性のアップとスッキリ配線に。 材質には、硬質塩化ビニールを使用していますので、弾力性があり、腐食の心配もありません。 原料の特殊配合により熱軟化を防ぎ、耐熱性を強化しています。 絶縁性に優れ、自己消火性です(難燃性UL94-V0)。
材質軟質塩化ビニル長さ(mm)2000グレー寸法L(mm)2000
配線ダクト 三和[電気材料]配線ダクト三和[電気材料](3件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷から翌々日出荷
配線がきれいに収納でき、どこからでも電線を引き出すことができます。難燃性、絶縁性に優れています。安定化剤に鉛を含有しない鉛フリー製品です。Sタイプ。RoHS対応品
材質硬質塩化ビニール UL94V-0長さ(mm)2000取付寸法(mm)底孔16×6/ピッチ50RoHS指令(10物質対応)対応
カッチングダクト 星和電機(SEIWA)カッチングダクト星和電機(SEIWA)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
側片上部が切れているので、上からケーブルを挿入できます。 電線が簡単に引き出せるADRタイプ通線孔上部に切り込みがあり、これを開くだけで容易に電線を通すことができます。 側片は指先で簡単に折り取れます。 電線の量に応じて自由に通線孔を広げてください。 本体とカバーのセット品ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。 定尺…2m
材質硬質塩化ビニル樹脂(グレー)長さ(m)2
TOエコポリポット 東海化成TOエコポリポット東海化成(11件のレビュー)
268税込295
1パック(100枚)
当日出荷
仕様エコマーク刻印入り材質PE(ポリエチレン)
配線ダクト TRUSCO配線ダクトTRUSCO(2件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷から翌日出荷
取り回しやすい1Mタイプになります。通線孔上部の切り込みから、電線を容易に通すことができます。
用途制御盤内や各種装置の機械回りの配線結束、配線保護に最適です。材質PVC長さ(mm)1000グレーRoHS指令(10物質対応)対応
ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴム SOFT99ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴムSOFT99(85件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷から10日以内出荷
弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビリのない静粛性を発揮します。また、『ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード』には安定したワイピングを実現するために、ガタツキを防ぐ国産の高剛性フレームを採用しました。
ミナフォーム マルマル 酒井化学工業ミナフォーム マルマル酒井化学工業(14件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻(250m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。 柔軟性、復元性にすぐれています。 軽量緩衝性、弾力性にすぐれています。 撥水性、防湿性、浮力性にもすぐれています。 無毒性であり、耐薬品性にすぐれています。 断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。 ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。 食品、薬品などガラスビン等のパッキング材。 土木建材用目地材。 水産用ロープ、注連縄用芯材。 各種浮力材など幅広い分野に使用されています。材質ポリエチレン樹脂 100%形状丸形危険物の類別非危険物
飴ゴム管 (スーパーテックス) 松吉医科器械飴ゴム管 (スーパーテックス)松吉医科器械(15件のレビュー)
249税込274
1本(1m)
当日出荷
明るい飴色のラテックスチューブ。 弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質天然ゴム
使い捨て ビニール製靴カバー (100枚入) ブルー アーテック[学校教材・教育玩具]使い捨て ビニール製靴カバー (100枚入) ブルーアーテック[学校教材・教育玩具]
600税込660
1箱(100枚)
当日出荷
土や塵の侵入を防ぐビニール製の使い捨て靴カバーです。靴の上からすっぽり被せるタイプで、屋内への汚れの持ち込みを防ぎ、靴を清潔に保ちます。100枚入りの大容量で、衛生面が気になる現場でも気兼ねなく使用できます。履き口にはゴムを採用しており伸縮性があるため、靴の形状に合わせてしっかりフィットします。フリーサイズ設計でスニーカーから革靴まで幅広く対応し、着脱もスムーズに行えます。使い捨てタイプのため常に清潔な状態で使用でき、来客用や急な作業時にも便利です。建築現場の内装作業や工場見学、病院や介護施設での衛生管理、雨の日の泥汚れ対策や大掃除など幅広い用途で活躍します。透明感のあるブルーのビニール素材で清潔感のある足元を保てます。
用途学校・施設の衛生管理に使う消耗品やワークショップ用として。材質PEブルーサイズフリー入数(枚)100形態包装:チャック式PP袋入アズワン品番64-5186-38
ミートペーパー トライフ(旧 東海加工紙)ミートペーパートライフ(旧 東海加工紙)(10件のレビュー)
999税込1,099
1本(100m)
当日出荷から5日以内出荷
食品の美味しさを保つ食材紙は すぐれた吸収力、高い保水力で調理・厨房・バックヤードの ニーズにお応えします。 パルプ100%で衛生的であることはもちろん、クレープ加工をしていますので、柔軟性・剥離性があり、さらに強度面も重視して設計しています。もちろん、食品を扱う紙として、安全面・衛生面にも十分な配慮をしています。 吸水・吸油・保水性も抜群!厨房で大活躍しています。 肉や魚のドリップ取りに最適なロールタイプの食材紙です。 便利なミートペーパーサイズもご用意しております。 天然パルプ素材で安心、安全。 吸収性、吸油性保水性が抜群。 水に濡れても強く破れにくい! ミシン目の有無や色も選べる豊富なラインナップ。『タウパーミートペーパー』シリーズラインナップ
用途鮮魚のドリップ取り、天ぷらの敷き紙、麺コンテナの下敷きm野菜の水切り
缶オープナー ハンディ・クラウン缶オープナーハンディ・クラウン(25件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
塗料缶などのフタを簡単に開けられる便利グッズ。
幅(mm)65高さ(mm)125奥行(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
マイスコニット防水シーツ 松吉医科器械マイスコニット防水シーツ松吉医科器械(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
耐熱温度130℃のリーズナブルな防水シーツ。 表地は撥水性のあるスムースニットで、ズレにくく伸縮性があります。 裏面はポリウレタンラミネートで、モレずにしっかり防水します。
材質(表)ポリエステル100%<撥水>、(裏)ポリウレタンラミネート寸法(幅W×長さL)(mm)1450×900洗濯方法洗濯○、脱水○、乾燥機○(130℃以下)
KOWA カンオープナー インダストリーコーワKOWA カンオープナーインダストリーコーワ(40件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
マツヨシ1週間おくすりカレンダー MY-8115 松吉医科器械マツヨシ1週間おくすりカレンダー MY-8115松吉医科器械(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
1日を4回に分けて1週間分のお薬を管理できます。ポケットにはマチが付いているので出し入れのしやすい仕様です。
仕様1週間
ホスピタルうがい受け 松吉医科器械ホスピタルうがい受け松吉医科器械(4件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
多目的に使用できる深型のベースンです。 樹脂製で軽量。身体の曲線にしっかりとフィットする形状です。 熱に強いポリプロピレン製なので、オートクレーブ(121℃まで)や煮沸消毒が可能です。
材質ポリプロピレン容量(mL)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×125×80耐熱温度(℃)121
ステッカー 持込機械届受理証 モノタロウステッカー 持込機械届受理証モノタロウ
399税込439
1組(5枚)ほか
当日出荷
工事現場などに重機や機器を持ち込む際に必要なステッカーです。
用途現場への機械の持ち込み時材質ユポステッカー
マイスコ ロールシーツ 松吉医科器械マイスコ ロールシーツ松吉医科器械(6件のレビュー)
779税込857
1式(120シート)
当日出荷
リーズナブルなロールタイプのディスポシーツ。 裏面には防水加工を施しています。 300mmごとにミシン目が入っています。
材質パルプ、ポリエチレンフィルム寸法(mm)370×300松吉医科器械コード23-7740-00
シリカゲルA型 球状 東海化学工業所シリカゲルA型 球状東海化学工業所(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1缶(500g)
当日出荷
デシケーターに便利な容量です。 インジケータ用青ゲルで、青色からピンク色に変化し吸湿状況を判断する事ができます。 化学的に安定で、強度のアルカリ・弗酸を除いて対薬品性に優れています。 加熱することにより再生できます。
アズワン品番1-7315-01区分シリカゲルA型球径(Φmm)平均4~6
バルブ開閉片面表示板 長角型 ユニットバルブ開閉片面表示板 長角型ユニット(1件のレビュー)
479税込527
1組(5枚)
当日出荷から3日以内出荷
取付方式
フラットカッター 新考社フラットカッター新考社(11件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
フタと底を対角線でカット、薄くたたんで産廃処理も安心。
用途18L 角缶の折りたたみ処理に。仕様18L角缶用/フラット型タイプ材質刃:鉄(ハイカーボン鋼)、柄:鉄(焼付塗装仕上げ)質量(g)約1158寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×約35×約280
タウパー新鮮ロール ミシン目無 トライフ(旧 東海加工紙)タウパー新鮮ロール ミシン目無トライフ(旧 東海加工紙)(3件のレビュー)
999税込1,099
1本(100m)
当日出荷から5日以内出荷
一斗缶切り ステン鋼 ライフテック一斗缶切り ステン鋼ライフテック(23件のレビュー)
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
にぎりやすいワイドグリップ。 側面にも刃をつけており、一斗缶をあけやすくしました。 「従来の皮スキ」としても使用可能。
用途左官・ペンキ屋・防水作業。材質(刃)ステン鋼全長(mm)195刃幅(mm)93刃厚(mm)1.3材質(柄部)木製柄厚さ(mm)20柄幅(mm)30
ダイカスト半回転取手 船底裏カバー付 アイワ金属ダイカスト半回転取手 船底裏カバー付アイワ金属(26件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト仕様船底裏カバー付付属品ビス(4×16mm)開口寸法(mm)(裏ビス止)90×22取手半回転取手
マイスコ口腔ケアスポンジ 松吉医科器械マイスコ口腔ケアスポンジ松吉医科器械(10件のレビュー)
249税込274
1パック(10本)ほか
当日出荷
弱ったお口の粘膜にやさしいやわらかいスポンジを採用。機能的な花形カットが汚れをしっかりと絡め取ります。柄は折れにくく、水に強いプラスチック製。衛生的な1本ずつの個包装。
材質先端部/ポリウレタン、柄/ポリプロピレン全長(mm)150先端寸法(mm)Φ21×20
TOポリポット丸型 東海化成TOポリポット丸型東海化成(15件のレビュー)
459税込505
1パック(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
枯れ苗対策に!スペア苗を養生させるのに最適です。サイズの取り揃えが多く安価なため、使い捨て感覚で使用できます。
ニトリルゴム製化学防護手袋 使いきりタイプ 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム製化学防護手袋 使いきりタイプ 100枚入SHOWA(ショーワグローブ)
3,500税込3,850
1パック(100枚)
当日出荷
JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 手にフィットするため、細かい作業に適しています。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業][産業用] ≫ [機械工業][産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [自動車関連業]厚さ(mm)最小0.11以上※手のひら部の実測値であり、参考値ですブルー入数(枚)100機能耐薬品全長(cm)24材質(繊維部)-材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
Vガイド付Vカッター(鉄Vカッター) 新考社Vガイド付Vカッター(鉄Vカッター)新考社(41件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
18リットル角缶の開缶専用で、刃先をガードするステンレス製ガードが付き4押しでスピード開缶できます。
使用缶角缶18L専用材質刃:鉄(ハイカーボン鋼)、熱処理柄:鉄(焼付け塗装仕上げ)安全ガイドカバー:18-0ステンレス鋼質量(kg)0.86寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)100×210×290
発泡フォームクッション 500mm×50m 1巻 酒井化学工業発泡フォームクッション 500mm×50m 1巻酒井化学工業
1,998税込2,198
1巻
欠品中
発砲クッションタイプの梱包材。壊れやすいものを発送する際の梱包材・緩衝材として。きめ細かな素材なのでデリケートなものの梱包用に。
材質ポリエチレン厚さ(mm)1寸法(幅Wmm×長さLm)500×50コード41561263アズワン品番65-0372-11
ペール缶カッター KOTOペール缶カッターKOTO(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
巻締タイプのペール缶の天板切りや従来型のペール缶の底板切りに最適。蓋を外すだけでなく、使い始めの空気穴開けや使い終わりの油抜き穴開けなどにも使用可能。一斗缶や4L缶にも対応。刃は硬度が高く摩耗しにくいステンレスを採用。握りやすさを重視したハンドルは汚れが落ちやすいアルマイト仕上げ。
全長(mm)265質量(g)235
マイスコ小試験管洗浄ブラシ 松吉医科器械マイスコ小試験管洗浄ブラシ松吉医科器械
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
柄は使いやすいスチール線仕様。日本製。
眼科剪刀(反) 松吉医科器械眼科剪刀(反)松吉医科器械(5件のレビュー)
1,838税込2,022
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)115タイプ両尖、反型、ねじ止医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000020松吉医科器械コード22-2233-01医薬品医療機器等法一般医療機器
一斗缶切り V-max pro イノウエ商工一斗缶切り V-max proイノウエ商工
1,998税込2,198
1本
当日出荷
業界初のツーインワン方式採用の一斗缶切。V型専用刃で一斗缶のコーナーを簡単に、かつきれいに穴あけすることが可能!!柄は握りやすいワイドグリップで押しやすく一斗缶をシャープに切断。刃はステンレス鋼で錆びにくい。通常のスクレーパーとしても使用可能です。
用途一斗缶切り、塗料、調理用油等全長(mm)250刃幅(mm)95板厚(mm)1.5柄厚さ(mm)17.5
眼科剪刀(直) 松吉医科器械眼科剪刀(直)松吉医科器械(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)115タイプ両尖、直型、ねじ止医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000020松吉医科器械コード22-2233-00医薬品医療機器等法一般医療機器
バルブ開閉札 アルミ製 角型 モノタロウバルブ開閉札 アルミ製 角型モノタロウ(3件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷
錆などに強いアルミ製のバルブ開閉札です。 耐水・耐久性に優れており屋外での使用も可能。 両面印字タイプなので、裏返しになっても確認できます。 ワイヤーやボールチェーンを使って吊り下げができる穴付きです。使用環境合わせてお使いいただけます。
用途工場、建物内の配管バルブに。材質アルミ仕様両面表示厚さ(mm)約1穴径(Φmm)4寸法(縦×横)(mm)50×50
...