カテゴリ

  • メカニカル部品(719)
    • オイルレス素材(11)
    • ケーブルキャリア(110)
    • リニアガイド、ブロック(23)
    • ベアリングユニット(2)
    • 球面滑り軸受(4)
  • 救急・衛生(18)
  • 卓上消耗品(15)
  • 電気材料(11)
  • 建築金物(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 制御機器(3)
  • 医療(3)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • バイク部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「イグス」の検索結果

791件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イグリデュールGフランジ Igus(イグス)イグリデュールGフランジIgus(イグス)(19件のレビュー)
82税込90特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状F
イグリデュールJフランジ Igus(イグス)イグリデュールJフランジIgus(イグス)(1件のレビュー)
139税込153特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状F
イグリデュールGスリーブ Igus(イグス)イグリデュールGスリーブIgus(イグス)(12件のレビュー)
74税込81特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状S
イグリデュールXフランジ Igus(イグス)イグリデュールXフランジIgus(イグス)(1件のレビュー)
189税込208特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状F
イグリデュールJスリーブ Igus(イグス)イグリデュールJスリーブIgus(イグス)(4件のレビュー)
139税込153特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低い。 各種の軸材質に対して優れた耐摩耗性 無潤滑使用時でも低い摩擦係数 高い減振性
形状S
イグリデュールXスリーブ Igus(イグス)イグリデュールXスリーブIgus(イグス)(2件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質イグリデュール形状S
EZチェーン E200型(内のり巾57) Igus(イグス)EZチェーン E200型(内のり巾57)Igus(イグス)
369税込406
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)46材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー1室型使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.70高さ外寸(mm)35高さ内寸(mm)24.3幅外寸(mm)74.4幅内寸(mm)57難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.75最大ケーブル・ホース外径(mm)20
グライトロンFフランジブッシュ オイレス工業グライトロンFフランジブッシュオイレス工業(13件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。 完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 切削加工性に優れています。
用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。使用温度範囲(℃)-200~+200RoHS指令(10物質対応)対応
うがい薬コロロ うがい器用 SARAYA(サラヤ)うがい薬コロロ うがい器用SARAYA(サラヤ)(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1個(1L)ほか
当日出荷
うがいで感染対策、口臭対策。 ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬。 口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。 医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。 うがい器で希釈して使用する薬液です。
規格指定医薬部外品有効成分ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v%効能口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去医薬品医療機器等法指定医薬部外品
うがい薬 コロロ お口のWケア ポンプ式 SARAYA(サラヤ)うがい薬 コロロ お口のWケア ポンプ式SARAYA(サラヤ)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本(1L)
当日出荷
うがいで感染対策、口臭対策。 ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬 口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。 医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。希釈使用。
用途1 殺菌効果 有効成分LDE(ラウリルジアミノグリシンナトリウム)の効果によって、口腔内の細菌数を減少させる 2 洗浄効果 界面活性剤の配合により口腔内の食物の残留カスや空気と一緒に吸い込まれたホコリや微生物などを除去できる 3 清涼効果 成分の一つであるメントールが清涼感を与え、さわやかな後味がうがいのコンプライアンスを向上させる 4 防臭効果 殺菌成分の作用により、微生物の増殖が抑制され、口臭の発生が防止される。矯味・矯臭成分の配合で、匂いのマスキング作用も期待できます。容量(L)1希釈倍率80~100倍吐出量(mL)約1/回有効成分ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v%医薬品医療機器等法指定医薬部外品
うがい薬コロロ SARAYA(サラヤ)うがい薬コロロSARAYA(サラヤ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(500mL)
当日出荷
お口のWケアうがい薬。口臭除去とウイルス対策ができる。口腔ケアと感染対策まとめてひとつに。
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
キレイキレイ うがい薬 各種 指定医薬部外品 LION(ライオン)キレイキレイ うがい薬 各種 指定医薬部外品LION(ライオン)(4件のレビュー)
979税込1,077
1本(200mL)
当日出荷
口・のどをしっかり殺菌・消毒 のどのバリア機能(線毛運動)を保ちながら殺菌・消毒できるうがい薬。 苦味の少ないフルーツミント香味。 フルーティーなフレーバーで、刺激が少ないので小さな子供にも使いやすいです。毎日の習慣にするのに面倒の無いポンプ式です。クリアカラーのかわいいボトルなので、洗面所に出しておくのに最適です。 ●殺菌成分CPC(セチルピリジニウム塩化物水和物)が口・のどをしっかり殺菌・消毒。 ●のどのバリア機能(線毛運動)を保ちながら殺菌・消毒でき、のどをすこやかに保ちます。 ●好みで選べる『フルーツミント ピーチ味』と『フルーツミント アップル味』の香味を品揃え。 苦味が少ないので、お子様も嫌がらずにうがいができます。 ●ワンプッシュで1回分の使用量(約1ml)が出る、使いやすいボトルです。 ●洗面台を汚しにくい、透明なうがい薬です。
シリーズキレイキレイ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×154×60医薬品医療機器等法指定医薬部外品
新コルゲン うがいぐすり ワンプッシュ コーワ(KOWA)新コルゲン うがいぐすり ワンプッシュコーワ(KOWA)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
主成分の殺菌、消毒成分が喉に炎症を起こす菌を退治し、正常な状態を保ちます。 指定医薬部外品です。 1回プッシュするだけで、薬液が出るように設計されています。
用途口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去トラスコ品番207-6239材質主成分:塩化セチルピリジニウム(2.5mg)、グリチルリチン酸二カリウム(2.5mg)、L-メントール(5.0mg)、チョウジ油(0.25mg)、ハッカ油(1.5mg)1ml中幅(mm)62寸法(mm)上部×底面×高さ:74×74×176容量(mL)350医薬品医療機器等法指定医薬部外品
新コルゲン うがいぐすり 「ワンプッシュ」 コーワ(KOWA)新コルゲン うがいぐすり 「ワンプッシュ」コーワ(KOWA)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(200mL)
当日出荷
口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭を除去します。
用途風邪の予防、ウイルス対策に容量(mL)200成分1ml中主成分:塩化セチルピリジニウム(2.5mg)、グリチルリチン酸二カリウム(2.5mg)、L-メントール(5.0mg)、チョウジ油(0.25mg)、ハッカ油(1.5mg)トラスコ品番776-2097タイプノズル式ワンプッシュタイプ医薬品医療機器等法指定医薬部外品
イソジンクリアうがい薬 シオノギヘルスケアイソジンクリアうがい薬シオノギヘルスケア
1,198税込1,318
1個
欠品中
無色透明なので洗面台や衣類が汚れることがありません。のどのバイ菌を殺菌・消毒します。
使用方法1回約1mLを約50mLの水に薄めてうがいしてください。成分セチルピリジニウム塩化物水和物250mg、グリチルリチン酸二カリウム250mg(100mL中)容量(mL)200医薬品医療機器等法指定医薬部外品
ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾25) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾25)Igus(イグス)
259税込285特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.59幅外寸(mm)35.5幅内寸(mm)25難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
セクショニング(スロットセパレーター)17.1型~17.4型用 Igus(イグス)セクショニング(スロットセパレーター)17.1型~17.4型用Igus(イグス)
32税込35
1個
当日出荷
内部を縦に仕切る場合に使用します。110.X(貫通型棚板)との組み合わせで内部スペースを上下に仕切ることも可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
5.6オンスハイグレードロングスリーブTシャツ(カラー) SELECT5.6オンスハイグレードロングスリーブTシャツ(カラー)SELECT
1,690税込1,859
1枚
5日以内出荷
上質な5.6オンス生地のロングスリーブTシャツ。 落ち着いたカラーと袖口リブ仕様で上品な印象。
素材天竺
うがい薬”コロロ” SARAYA(サラヤ)うがい薬”コロロ”SARAYA(サラヤ)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去ができます。ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬です。80~100倍希釈使用です。
用途口腔内の殺菌・消毒・口臭の除去に。トラスコ品番836-4651材質容器(ボトル):PE、ポンプ:PP、箱(個箱):コードボール紙、ラベル:インモールドラベル容量(mL)500容量(L)0.5希釈倍率80~100RoHS指令(10物質対応)対応
フレッシュCP 日野薬品工業フレッシュCP日野薬品工業(5件のレビュー)
889税込978
1個(300mL)
当日出荷
一回ワンプッシュで1mL。1本で約300回うがいが出来ます。
成分【100mL中】セチルピリジニウム塩化物水和物 0.25g、グリチルリチン酸二カリウム 0.25g、l-メントール 0.75g、ユーカリ油 0.10g、ウイキョウ油 0.15g、添加物(プロピレングリコール、青色1号)種別指定医薬部外品用法1回約1mL(1押し)を約50mL(コップ約1/4量)の水でうすめ、1日数回うがいする効能口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去医薬品医療機器等法指定医薬部外品
うがい薬コロロ150mL SARAYA(サラヤ)うがい薬コロロ150mLSARAYA(サラヤ)(3件のレビュー)
549税込604
1個(50mL)ほか
当日出荷
うがいで感染対策、口臭対策。 ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬。 口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。 医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。 キャップがコップになり、便利です。
用途1 殺菌効果 有効成分LDE(ラウリルジアミノグリシンナトリウム)の効果によって、口腔内の細菌数を減少させる 2 洗浄効果 界面活性剤の配合により口腔内の食物の残留カスや空気と一緒に吸い込まれたホコリや微生物などを除去できる 3 清涼効果 成分の一つであるメントールが清涼感を与え、さわやかな後味がうがいのコンプライアンスを向上させる 4 防臭効果 殺菌成分の作用により、微生物の増殖が抑制され、口臭の発生が防止される。矯味・矯臭成分の配合で、匂いのマスキング作用も期待できます。有効成分ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v%医薬品医療機器等法指定医薬部外品
3Dプリンター用フィラメント Igus(イグス)3Dプリンター用フィラメントIgus(イグス)
16,980税込18,678
1巻(750g)
4日以内出荷
摩擦特性を最適化したメーカーのフィラメントは、標準型3Dプリント材質と比べて、最大50倍の耐摩耗性を備えています。 そのため効率性に優れます。 プロトタイプや試作品がより迅速に高い費用対効果で製作できます。 プリントされた部品で摩耗部品を迅速に交換できるため、機械のダウンタイムを減らせます。
用途本製品は上記推奨温度の設定が出来るFDM方式3Dプリンターで使用が可能です。 但しその場合においても造形の保証は出来ません。フィラメント径(Φmm)1.75
EZチェーン E03型(内のり巾10) Igus(イグス)EZチェーン E03型(内のり巾10)Igus(イグス)(1件のレビュー)
74税込81
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)10材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.05高さ外寸(mm)8高さ内寸(mm)5幅外寸(mm)13.7幅内寸(mm)10難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40最大ケーブル・ホース外径(mm)3
ブラケット E2マイクロ 06型  固定型(両端セット) Igus(イグス)ブラケット E2マイクロ 06型 固定型(両端セット)Igus(イグス)
699税込769
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
スチール製グレーチング 滑り止め模様付 歩道U字溝用 カネソウスチール製グレーチング 滑り止め模様付 歩道U字溝用カネソウ
7,798税込8,578
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
スチール製ノンスリップタイプ歩道U字溝用
長さ(mm)995種類U字溝寸法b(mm)995材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
スチール製グレーチング 滑り止め模様付 歩道U字溝用 カネソウスチール製グレーチング 滑り止め模様付 歩道U字溝用カネソウ
4,798税込5,278
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
スチール製ノンスリップタイプ歩道U字溝用
長さ(mm)993材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき種類U字溝ピッチ(mm)30寸法b(mm)993寸法h(mm)19適合荷重歩行用
イグボールフランジ型ベアリング(2つ穴) Igus(イグス)イグボールフランジ型ベアリング(2つ穴)Igus(イグス)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
スチール製グレーチング 滑り止め模様付 都営住宅型CDます用 カネソウスチール製グレーチング 滑り止め模様付 都営住宅型CDます用カネソウ
8,998税込9,898
1枚
6日以内出荷
スチール製ノンスリップタイプ都営住宅型CDます用
種類ますぶたピッチ(mm)30適合荷重T-2材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
ステンレス製グレーチング 滑り止め模様付 歩道U字溝用 カネソウステンレス製グレーチング 滑り止め模様付 歩道U字溝用カネソウ
19,980税込21,978
1枚
6日以内出荷
ステンレス製ノンスリップタイプ歩道U字溝用
種類U字溝適合荷重歩行用等分布荷重(kN/m2)5材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
高圧洗浄機 (エンジン駆動・防音タイプ) HPJ型 鶴見製作所高圧洗浄機 (エンジン駆動・防音タイプ) HPJ型鶴見製作所
589,800税込648,780
1台
3日以内出荷
市街地での作業性にすぐれたエンジン駆動シリーズ。電源が不要なので、あらゆる場所で威力を発揮します。防音タイプは市街地、住宅密集地での作業にも静粛性にもすぐれているハイグレード防音タイプです。 中でもHPJ-5ESMA型はアイドリングストップ仕様を搭載した製品となります。ノズルを離すとエンジンがアイドリング状態となり、30秒後に自動的にエンジンが停止します。燃料費と排出ガスの削減を実現した地球に優しい仕様です。
用途土木建築工事・建設機械・農業機械・産業機械・自動車などの洗浄剥離用、農業具・漁業具・食品機械・機械部品などの洗浄用、その他さまざまな洗浄用
ガムお口のど殺菌スプレー サンスターガムお口のど殺菌スプレーサンスター(3件のレビュー)
959税込1,055
1個(15mL)
当日出荷
外出先で、目立たず一瞬で、薬用成分CPCがお口の原因菌を殺菌・消毒。のどの荒れ・痛み・ハレにも効き、口臭も除去する事ができる瞬間ケア。マウススプレータイプ。
シリーズG・U・M(ガム)医薬品医療機器等法指定医薬部外品
うがい薬CPN ポンプ付 アルボースうがい薬CPN ポンプ付アルボース
3,998税込4,398
1本(800mL)
当日出荷
有効成分としてCPC(塩化セチルピリジニウム)に加えグリチルリチン酸ニカリウムを配合しています。 さわやかな香りで使用後もすっきりします。(うがいの使用感向上のためL-メントールを配合) 800mlは、自動うがい器(51202)用ですが、ポンプ付きですので、そのままでもご使用できます。
用途口腔内およびのどの殺菌・消毒・洗浄。口臭の除去。容量(L)0.8トラスコ品番452-5299適合機種51202質量(kg)0.96希釈倍率100倍(1回1mLを約100mLの水にうすめて1日数回うがいをする)有効成分塩化セチルピリジニウム、グリチルリチン酸二カリウム医薬品医療機器等法指定医薬部外品
EZチェーン E03型(内のり巾5) Igus(イグス)EZチェーン E03型(内のり巾5)Igus(イグス)(1件のレビュー)
65税込72
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)10材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.03幅外寸(mm)8.7幅内寸(mm)5難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
トライボテープ樹脂製摺動シート 材質:イグリデュールB160(粘着テープ付) Igus(イグス)トライボテープ樹脂製摺動シート 材質:イグリデュールB160(粘着テープ付)Igus(イグス)
1,198税込1,318
1個
14日以内出荷
工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。イグリデュールA160材質と比較しより高い耐磨耗性を実現しました。
用途搬送機。一般機械。セット内容イグリデュールB160製テープ材質イグリデュールB160長さ(mm)1000厚さ(mm)0.71
ルル うがい薬A 第一三共ヘルスケアルル うがい薬A第一三共ヘルスケア
489税込538
1個
当日出荷
お口の殺菌・消毒に優れた成分を配合。のどにスッキリ感。 殺菌効果に優れた、セチルピリジニウム塩化物水和物を配合しています。 透明な液体なので、洗面台を汚しません。 口中に清涼感を与え、口臭除去にも効果があります。 携帯にも便利な小さなボトルです。
用途口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去容量(mL)20成分セチルピリジニウム塩化物水和物/グリチルリチン酸二カリウム/l-メントール/チョウジ油、(添加物)ユーカリ油/ハアセチルしょ糖/エタノール医薬品医療機器等法指定医薬部外品
ブラケット E03型用 旋回型(両端セット) Igus(イグス)ブラケット E03型用 旋回型(両端セット)Igus(イグス)
929税込1,022
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
ブラケット E14/Z14型用 固定型(両端セット) Igus(イグス)ブラケット E14/Z14型用 固定型(両端セット)Igus(イグス)
699税込769
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
CYGUSグローブライトタイプ オシザワCYGUSグローブライトタイプオシザワ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
新しい素材CYGUS(サイグス)を使用した耐切創手袋です。 CYGUSはアラミド系や高分子ポリエチレン系と比べて耐切創能力が倍以上ある為、本製品は透ける程薄いにも関わらず、EN388耐切創レべル4を実現。 EN388引裂強さは最高レベルの4を大幅に上回っています(基準は75Nに対して平均ウェール300N/コース254N)。サイズはM/L兼用です。 色はブラックですが、染まらない糸を含む為、白い色がちらつく杢調となっております。 アラミド系とは異なり紫外線にも強いので屋外作業にもご使用頂けます。 特に夏場は涼しく、山登りやトレイルランニングにも最適です。
用途金属加工品の運搬・ガラス加工品の運搬・電線工事での手の保護・山登りやトレイルランニング時の手の保護・その他手を切る可能性がある作業時の手の保護・通常の手袋のインナーとしてRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格【EN388】レベル4(平均ウェール300N/コース254N)
盗難防止 布製防刃ベルト 「アンブレイカブル」 WAKI(和気産業)盗難防止 布製防刃ベルト 「アンブレイカブル」WAKI(和気産業)
3,798税込4,178
1巻
当日出荷
盗難防止 新素材布製防犯ベルトアンブレイカブル。布製だけど刃物に強く、布製なので施錠物を傷つけない防犯ベルト1アンブレイカブルは米国製の特殊な糸で作られた布製の防犯ベルトです。2素材の糸は耐切創糸(たいせっそうし)CYGUS(R)(サイグス)を使用し金属やガラスなどに触れて起こる切り傷「切創」を防ぎます。3錆びにくく、とてもしなやかなので、大切なアイテムに傷をつけにくいベルトです。4軽いのでポケットやポーチに収納でき、持ち運びに便利です。チェーンやワイヤーなど、他の防犯用品と併用していただくことで防犯性が高まります。
用途キャンプ時のキャンプギア持ち去り防止電動工具の持ち去り防止車上荒らしでの持ち去り防止材質ベルト/耐切創糸、CYGUS(R)、ハトメ/真鍮、端末金具/真鍮、ワイヤー/ステンレス長さ(mm)約1000幅(mm)30厚さ(mm)約1.5(ハトメ部:約4)ハトメ内径(mm)約9
うがい薬CPN アルボースうがい薬CPNアルボース
11,980税込13,178
1本(3L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
有効成分としてCPC(塩化セチルピリジニウム)に加えグリチルリチン酸カリウムを配合しています。 さわやかな香りで使用後もすっきりします(うがいの使用感向上のためL-メントールを配合)。
仕様100倍希釈、医薬部外品認可商品
...