カテゴリ

  • 空調・電設資材(24)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「イナバ ld」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムダクトLD 因幡電工スリムダクトLD因幡電工(31件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
全長(mm)2000
スリムコーナー立面90° 因幡電工スリムコーナー立面90°因幡電工(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類スリムコーナー立面90°寸法D(mm)15
ウォールコーナー 因幡電工ウォールコーナー因幡電工(14件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類ウォールコーナー寸法F(mm)15
スリムジョイント 因幡電工スリムジョイント因幡電工(9件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類スリムジョイント寸法D(mm)15
ウォールコーナー(後付用) 因幡電工ウォールコーナー(後付用)因幡電工(20件のレビュー)
399税込439
1個
欠品中
種類ウォールコーナー
ウォールコーナー 因幡電工ウォールコーナー因幡電工(17件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から7日以内出荷
配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。種類ウォールコーナー
スリムコーナー平面90° 因幡電工スリムコーナー平面90°因幡電工(9件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
種類スリムコーナー平面90°寸法A(mm)74.5寸法D(mm)15寸法B(mm)62寸法C(mm)102
スリムダクトSD 因幡電工スリムダクトSD因幡電工(25件のレビュー)
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷
空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。 ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)2000
スリムコーナー平面90° 因幡電工スリムコーナー平面90°因幡電工(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途平面90°曲がりのエルボ。種類スリムコーナー平面90°
フリーコーナー 因幡電工フリーコーナー因幡電工(11件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質変更で、より使い易くなりました。 フリーコーナージョイントを使用すればカットしても使えます。 但し必ずフリーコーナーサドルで補強してください。
用途コーナーパーツでは対処できない曲げ施工用のパーツ。種類フリーコーナー
フリーコーナー(フレキ) 因幡電工フリーコーナー(フレキ)因幡電工(27件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類フリーコーナー仕様ダクト嵌合材質PE寸法F(mm)800寸法G1(mm)70寸法G2(mm)70
端末カバー 因幡電工端末カバー因幡電工(13件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
種類端末カバー寸法A(mm)74.5寸法F(mm)15寸法D(mm)30寸法E(mm)60寸法B(mm)62寸法C(mm)53
スリムコーナー平面45° 因幡電工スリムコーナー平面45°因幡電工(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類スリムコーナー平面45°
端末カバー 因幡電工端末カバー因幡電工(10件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
上下2分割方式で、配管を機器に接続した後からでも取り付けが可能です。 従来品と異なり、口元を切断することなく、ほとんどのルームエアコンの配管に対応。 ドレンホースの取り出しが容易な山形形状。
用途スリムダクトSD端末部用カバーです。種類端末カバー寸法A(mm)53寸法D(mm)82寸法E(mm)67寸法B(mm)43寸法C(mm)45適合配管径(Φmm)6.35×9.52~9.52×15.88
ウォールコーナー エアコンキャップ用 因幡電工ウォールコーナー エアコンキャップ用因幡電工(8件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から11日以内出荷
エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。種類ウォールコーナー仕様適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N
ハイクオリティドレンホース 因幡電工ハイクオリティドレンホース因幡電工(8件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(50m)
当日出荷
ユーザーのニーズに応えた耐候性ドレンホース!!持ち運びに便利な新パッケージ。 紫外線に強く、従来品の約2倍以上の耐候性があります。(メーカー比) 特殊2層構造により耐久性がさらにアップ。 素材に高品質のポリエチレン(LLDPE)を採用のため耐食性も抜群。
用途エアコン用長さ(m)50材質LLDPE接続口(mm)(ピッチ)500最大外径(mm)22色調アイボリー
スリムジョイント 因幡電工スリムジョイント因幡電工(5件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途ダクト(SD)を接続・延長する直線継手。種類スリムジョイント
ウォールコーナー(後付用) 因幡電工ウォールコーナー(後付用)因幡電工(5件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が容易でメンテナンスが可能です。配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。種類ウォールコーナー
異径ジョイント 因幡電工異径ジョイント因幡電工
559税込615
1個
当日出荷から8日以内出荷
LD-70とLD-90の異径ダクトをジョイントできます。
種類異径ジョイント
T型ジョイント 因幡電工T型ジョイント因幡電工
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類T型ジョイント付属品LD-70用アダプター2個
ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用 因幡電工ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用因幡電工(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
後付け可能。 排気キャップは360°回転。
種類ウォールコーナー材質PVC+ABS(格子部)
クイックダクト 67サイズ メッククイックダクト 67サイズメック(11件のレビュー)
889税込978
1本ほか
当日出荷
スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。 コーナーや出っ張りも自由自在。 屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
材質PVCアイボリー寸法A(mm)67寸法B(mm)58寸法C(mm)2000
ひねり90°エルボ 因幡電工ひねり90°エルボ因幡電工(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
種類エルボ
門型ブラケット(HDZ35) 因幡電工門型ブラケット(HDZ35)因幡電工(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35相当)で対候性・耐食性に優れています。W3/8に対応できる長穴付です。M4タッピングビス用下穴付で、スリムダクトSD/LDなどの支持にも使用できます。
用途配管などの支持に使用します。表面処理溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35)
空調/換気関連部品カテゴリ