カテゴリ

  • 作業工具(15,502)
  • 塗料(177)
  • 物流用品(4,505)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,358)
  • テープ(714)
  • 保管用品(1,967)
  • 空調・電設資材(1,130)
  • 電気材料(2,034)
  • 制御機器(882)
  • 機構部品(3,465)
  • ねじ・ボルト・釘(5,016)
  • 研磨材(4,107)
  • 配管・水廻り設備部材(3,826)
  • 切削工具(2,461)
  • 測定用品(1,840)
  • 建築金物(1,763)
  • メカニカル部品(1,461)
  • 事務用品(1,387)
  • 塗装・養生・内装用品(1,351)
  • 清掃用品(1,338)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1,239)
  • 安全標識(1,041)
  • 科学研究・開発用品(964)
  • 電動工具(925)
  • 安全保護具(777)
  • 梱包用品(759)
  • 手袋(753)
  • 安全用品(640)
  • 作業服(628)
  • オフィス家具(523)
  • 厨房用品(493)
  • 整備工具・収納(482)
  • 溶接用品(465)
  • パソコン/周辺機器(418)
  • 照明(414)
  • スプレー・オイル・グリス(405)
  • 防犯用品(347)
  • はんだ関連・静電気対策用品(332)
  • 接着剤・補修材(329)
  • 農具(299)
  • 測量用品(土木/建設)(279)
  • 日用品(270)
  • 家電(270)
  • 縫製用品(270)
  • 農業・園芸資材(241)
  • 空圧工具(223)
  • 店舗什器・備品(213)
  • クリーンルーム用品(205)
  • 建材・エクステリア(194)
  • トラック輸送・安全用品(174)
  • 防災用品(171)
  • 自動車用オイル・ケミカル(171)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(168)
  • 学童・教育用品(167)
  • 油圧機器・油圧ホース(146)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(141)
  • バッテリー・電装(136)
  • 農業機械(133)
  • 卓上消耗品(129)
  • 安全靴・作業靴(123)
  • 洗剤・除去剤(106)
  • マスク(103)
  • タイヤ・足回り(83)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(81)
  • 洗車・清掃(80)
  • 医療(65)
  • カー用品(62)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(60)
  • FA担当者のオススメ新商品(55)
  • 自動車補修部品(49)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(48)
  • 救急・衛生(46)
  • ヘルスケア(43)
  • ガレージ機器・整備設備(40)
  • 介護用品(35)
  • 船舶用品・漁業資材(34)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(29)
  • バイク部品(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(12)
  • 鈑金・塗装(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(9)
  • トラック純正部品(7)
  • 理美容(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • 自転車部品(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 完成車(2)
  • エンジン工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 住設機器(1)
  • 食品・飲料(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エスコ」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
73,533件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ 関西ペイントエスコ関西ペイント(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1缶(3.6kg)ほか
8日以内出荷
素地(さび層)への浸透性がよい。さび層内の水分を無害化し、さびを強く固定します。各種の旧塗膜面の上に重ね塗りができます。 アルキド系、塩化ゴム系、エポキシ系、ウレタン系などの旧塗膜面のいずれにも塗り重ねることができます。 各種の上塗塗料との組み合わせができます。アルキド系、塩化ゴム系、エポキシ系、ウレタン系、ふっ素系塗料などのプライマーとして使用できます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
エスコNB 硬化剤 関西ペイントエスコNB 硬化剤関西ペイント(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1缶(1.8kg)
欠品中
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
M 6 平ワッシャー(ステンレス製) エスコM 6 平ワッシャー(ステンレス製)エスコ
240税込264
1袋(19枚)
当日出荷
エスコ品番EA949LX-206
みがき鋼板 エスコみがき鋼板エスコ(24件のレビュー)
2,140税込2,354
1枚ほか
当日出荷から翌日出荷
平ワッシャー エスコ平ワッシャーエスコ(13件のレビュー)
250税込275
1セット(35個)
当日出荷
エスコ品番EA949WF-10材質鉄(ユニクロメッキ)厚さ(mm)1.6種類平ワッシャー内径(Φmm)10外径(Φmm)22表面処理ユニクロ
M8 スプリングワッシャー エスコM8 スプリングワッシャーエスコ(3件のレビュー)
375税込413
1袋(80個)
当日出荷
エスコ品番EA949WG-8材質鉄(ユニクロメッキ)種類スプリングワッシャー呼び径(mm)8表面処理ユニクローム
アルミ複合板 エスコアルミ複合板エスコ(13件のレビュー)
1,000税込1,100
1個
当日出荷から翌日出荷
アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造 加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。 塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
高輝度LEDランプ エスコ高輝度LEDランプエスコ(10件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様照光押ボタンスイッチ、表示灯用
M10 六角ナット(ステンレス製/10個) エスコM10 六角ナット(ステンレス製/10個)エスコ
945税込1,040
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-26
M 4 平ワッシャー(ユニクロメッキ) エスコM 4 平ワッシャー(ユニクロメッキ)エスコ
265税込292
1ケース(132枚)
当日出荷
エスコ品番EA949LX-104厚さ(mm)0.8内径(Φmm)4外径(Φmm)10
スプリングワッシャー[ステンレス] エスコスプリングワッシャー[ステンレス]エスコ(4件のレビュー)
550税込605
1セット(180枚)ほか
当日出荷
材質ステンレス種類スプリングワッシャー
M12 六角ナット[一種](10個) エスコM12 六角ナット[一種](10個)エスコ
210税込231
1袋(10個)
当日出荷
材質エスコ品番EA949GG-112
M16 六角ナット[一種](10個) エスコM16 六角ナット[一種](10個)エスコ(1件のレビュー)
395税込435
1袋(10個)
当日出荷
材質エスコ品番EA949GG-116
M12 平ワッシャー(ステンレス製) エスコM12 平ワッシャー(ステンレス製)エスコ
460税込506
1袋(6枚)
当日出荷
エスコ品番EA949LX-212
管ヒューズ(Φ10.3×38.1mm) エスコ管ヒューズ(Φ10.3×38.1mm)エスコ(3件のレビュー)
480税込528
1セット(2本)
当日出荷
電気的特性B種 (普通溶断型)
定格電圧(V)250種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)Φ10.3×38.1
M 3 平ワッシャー(ステンレス製/64枚) エスコM 3 平ワッシャー(ステンレス製/64枚)エスコ
240税込264
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LX-203
M 6 スプリングワッシャー(ステンレス製/47枚) エスコM 6 スプリングワッシャー(ステンレス製/47枚)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LY-306
4点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ4点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)エスコ
17,200税込18,920
1個
8日以内出荷
機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×6芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム形状防雨形型式COB282ケーブルブッシング:黒色質量(g)460種類電動機直接操作用外形寸法(mm)L:180、L1(ブッシング部):90、L2:62.5、W:65、W1:78保護構造IP65適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格電圧(V)AC500接点構成2a-2a-2a-2a使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440ケース色橙色材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接続端子M4ねじ(圧着端子式)取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)15ボタン数4点(2組)周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)アズワン品番65-2253-92付属ボタン文字紙上・下・東・西・南・北適合ケーブル(Φmm)13.3~16.5耐電圧(V/min)AC2500適合電動機(kW)(最大容量)2.2×2相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
M10 [高強度・高張力]六角ナット(12個) エスコM10 [高強度・高張力]六角ナット(12個)エスコ
420税込462
1袋(12個)
当日出荷
エスコ品番EA949JE-10材質鉄 強度8T相当ねじピッチ(mm)1.5硬度HRC23~28ねじの呼びM10六角軸二面幅(mm)17
皿頭ピアスビス(鉄/ユニクローム) エスコ皿頭ピアスビス(鉄/ユニクローム)エスコ(2件のレビュー)
1,100税込1,210
1袋(180本)ほか
当日出荷
先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
ねじの呼びM4材質鉄(三価クロメート)表面処理ユニクローム頭部形状皿頭
M6 スプリングワッシャー(ステンレス/黒色/20枚) エスコM6 スプリングワッシャー(ステンレス/黒色/20枚)エスコ(5件のレビュー)
395税込435
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LY-606
125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)エスコ(13件のレビュー)
440税込484
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125全長(mm)20外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保存湿度(%)35~85保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
ステンレス丸棒 エスコステンレス丸棒エスコ(12件のレビュー)
1,300税込1,430特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)エスコ(5件のレビュー)
200税込220
1袋(16本)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
M 4 平ワッシャー(ステンレス製/28枚) エスコM 4 平ワッシャー(ステンレス製/28枚)エスコ
240税込264
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LX-204
M10 スプリングワッシャー エスコM10 スプリングワッシャーエスコ(3件のレビュー)
375税込413
1セット(45個)
当日出荷
エスコ品番EA949WG-10材質鉄(ユニクロメッキ)サイズM10種類スプリングワッシャー表面処理ユニクローム
125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)エスコ(3件のレビュー)
380税込418
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)Φ6.4×30
M 5 平ワッシャー(ステンレス製) エスコM 5 平ワッシャー(ステンレス製)エスコ(2件のレビュー)
240税込264
1パック(20枚)
当日出荷
エスコ品番EA949LX-205
M 5 平ワッシャー(ユニクロメッキ) エスコM 5 平ワッシャー(ユニクロメッキ)エスコ(1件のレビュー)
265税込292
1パック(97枚)
当日出荷
エスコ品番EA949LX-105厚さ(mm)0.8内径(Φmm)5外径(Φmm)12
M5 六角ナット(ステンレス製/20個) エスコM5 六角ナット(ステンレス製/20個)エスコ(1件のレビュー)
350税込385
1袋(20個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-23
250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)エスコ(4件のレビュー)
565税込622
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ外径(Φmm)6.4使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下サイズ(mm)Φ6.4×30保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
M4 六角ナット(ステンレス製/20個) エスコM4 六角ナット(ステンレス製/20個)エスコ(1件のレビュー)
330税込363
1袋(20個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-22
M6 六角ナット(ステンレス製/20個) エスコM6 六角ナット(ステンレス製/20個)エスコ
460税込506
1袋(20個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-24
M8 六角ナット(ステンレス製/20個) エスコM8 六角ナット(ステンレス製/20個)エスコ(1件のレビュー)
860税込946
1袋(20個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-25材質ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)1.25規格1種呼び寸法M8六角対辺(mm)13
M6 六角ナット[一種](10個) エスコM6 六角ナット[一種](10個)エスコ(3件のレビュー)
50税込55
1袋(10個)
当日出荷
材質エスコ品番EA949GG-106
巻はんだ エスコ巻はんだエスコ(19件のレビュー)
2,950税込3,245
1個
当日出荷から8日以内出荷
タイプフラックス入り外観金属線保管環境冷暗所に保管
ゆるみ止めナイロンナット[ステンレス] エスコゆるみ止めナイロンナット[ステンレス]エスコ
150税込165
1袋(10個)
翌日出荷
並目ねじ。ナット内部にナイロンリング入でゆるみ止め効果があります。
材質ステンレス(SUS304)
M2 六角ナット(ユニクロメッキ/150個) エスコM2 六角ナット(ユニクロメッキ/150個)エスコ(1件のレビュー)
415税込457
1袋(150個)
当日出荷
材質表面処理ユニクロエスコ品番EA949GG-2
黄銅丸棒(快削) エスコ黄銅丸棒(快削)エスコ(13件のレビュー)
1,080税込1,188
1本
当日出荷から翌日出荷
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
M6 平ワッシャー(ステンレス/黒色/JIS/30枚) エスコM6 平ワッシャー(ステンレス/黒色/JIS/30枚)エスコ(3件のレビュー)
265税込292
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LX-1206
...