カテゴリ

  • 機構部品(84)
    • オイル栓(84)
  • 科学研究・開発用品(8)
    • 栓/キャップ(2)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
    • 風呂栓(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • メカニカル部品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 厨房用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 住設機器(5)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 日用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「オイル栓」の検索結果

181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイル栓 (ネジ込み式) 光宝興産オイル栓 (ネジ込み式)光宝興産(16件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
オイルの泡立の激しい高速度の機械に使用してください。 ねじ込み式なので、取り付け、取り外しが大変簡単です。
種別スタンダード(穴あり、シールあり)材質本体:ポリカーボネート(PC)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
オイル栓 (押込み式) 光宝興産オイル栓 (押込み式)光宝興産(18件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
種別スタンダード(穴あり)
オイル栓 KRM-B型 協和オイル栓 KRM-B型協和(5件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
ネジ加工のいらないオイルキャップです。
用途注油口兼空気口のキャップに材質ニトリルゴム(NBR)方式押し込み式耐熱温度(℃)100
オイルキャップ KRM-A型 協和オイルキャップ KRM-A型協和(5件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
工作機械の歯車槽またはクランク室で油の飛散が多くても、空気穴から漏出しにくくなっています。
材質/仕上本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR)耐熱温度(℃)100
オイルプラグ イマオコーポレーションオイルプラグイマオコーポレーション(5件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~130材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
オイルキャップ イマオコーポレーションオイルキャップイマオコーポレーション(4件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-30~120色(本体)つや消しブラック材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
ゴム栓 カクダイゴム栓カクダイ(32件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
材質NBR瞬間耐熱100℃瞬間耐寒-20℃くさりの有無なし
オイルキャップ 協和オイルキャップ協和(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
OリングP-18
カネヨスーパー泡立ちクレンザー カネヨ石鹸カネヨスーパー泡立ちクレンザーカネヨ石鹸
199税込219
1個(400g)
当日出荷
台所や浴室など幅広く使えます。液体洗剤では落ちない汚れに、キズつきにくく、ツヤよく磨き洗いできます。除菌・漂白・消臭。コゲ汚れ・油汚れ・水あか・茶シブ・灰皿のヤニ汚れ・魚焼きグリルのホーローや網・シンク・蛇口などの汚れに使えます。
用途クレンザータイプ粉末液性弱アルカリ性商品タイプ本体
樹脂製給油コック キューちゃん TRUSCO樹脂製給油コック キューちゃんTRUSCO(27件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
簡易にワンタッチで脱着可能です。 油こぼれがなく給油が簡易にできます。 繰り返し利用可能です。 蛇口部は可動式で油ダレがありません。 一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR高さ(mm)110奥行(mm)140規格JIS Z 1607のB型口金を適用使用可能液体油類のみ適合一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
コッくんBタイプ バイトン仕様 ミヤサカ工業コッくんBタイプ バイトン仕様ミヤサカ工業(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 バルブは1/2のフルボアです。
用途液体の小分け作業に。材質取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン質量(g)290外径(Φmm)(缶吐出口)41×32.5幅W×全長(mm)55×130使用可能液体アルコール、エタノールなど使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
スナップドレン CKDスナップドレンCKD(9件のレビュー)
7,580税込8,338
1個
当日出荷から11日以内出荷
軽量・コンパクトの自動ドレン排出器。
適合エアコンプレッサー/0.75~75kWタイプノーマルオープン白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)ドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~6を直接接続可能)
ピーコックⅠ型 フカガワピーコックⅠ型フカガワ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
フードの水切り部分に溜まった油カス等を、排出させるための排出口用の弁(栓)です。
ゴム栓(FRS) 日立オートパーツ&サービスゴム栓(FRS)日立オートパーツ&サービス(6件のレビュー)
799税込879
1パック(50個)
当日出荷
用途防水ハウジング(FRS)用寸法L(mm)5.8寸法W(mm)5.7材質シリコンゴム適合電線(mm2)0.3~1.25アズワン品番64-9723-53組み合せ適合品番プラグ・ソケット端子・タブ/FRS-101・FRS-102
自動ドレン排出器スナップドレン CKD自動ドレン排出器スナップドレンCKD(7件のレビュー)
7,576税込8,334
1個
当日出荷
軽量、コンパクトと合わせ、新機構のスナップ方式採用により高寿命と高信頼性を実現した新形ドレン排出器です。 接続ポートが上・横2方向あり用途に合わせて接続可能です。
タイプノーマルクローズ形白色タイプ使用圧力(MPa)0.15~1.0使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60ドレン排出口竹の子ニップル(ナイロンチューブ内径Φ6を直接接続可能)ドレン方式(排出)スナップ機構
NEWポリ蛇口 40mm 井上工具NEWポリ蛇口 40mm井上工具(27件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。口径40ミリの一斗缶の注ぎ口に付ける蛇口です。取り付け部分に一工夫あり、もれない、はずれないのがっちり装着できます。本体上部に出っ張りがあり、キャップを置くことができます。
トラスコ品番321-8375包装形態個包装なしRoHS指令(10物質対応)対応
YELLOC(イエロック) オーツカYELLOC(イエロック)オーツカ(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1パック(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
油、化学物質の漏れを最小限に抑えるために設計された製品です。 様々な油圧ライン、化学物質配管に対し、作業環境を清潔かつ安全に保ちます。 簡単に取付け、漏れを最小限に抑えることが可能です。 適切な洗浄を行えば何度でも使用可能です。 取付の際に道具は必要ありません。単に押し込み、ひねるだけです。 簡単、きれいな作業環境を提供します。
エアブリーザ 協和エアブリーザ協和(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
仕様ねじ込み式材質本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR)耐熱温度(℃)100
DT3000シリーズ スナップドレン ノーマルクローズ形オートドレン 白色シリーズ CKDDT3000シリーズ スナップドレン ノーマルクローズ形オートドレン 白色シリーズCKD
6,090税込6,699
1個
当日出荷から22日以内出荷
使用温度範囲(℃)5~60
ブリーザキャップ イマオコーポレーションブリーザキャップイマオコーポレーション(5件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
通気構造ですのでキャップを取り付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。 急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。 オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。 内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。 また、通気孔にはエアフィルターが内蔵してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。
オイルキャップ KRM-AD型 協和オイルキャップ KRM-AD型協和(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
取り付け、取り外しが簡単なオイルキャップです。 ネジ加工が必要なく、安定した取り付けができます。 オイルタンク内の空気は、油が漏れることなく抜き出せるよう設計しています。 合成樹脂製品で、耐油性に優れています。
PARALIQ GB 363 NOKクリューバーPARALIQ GB 363NOKクリューバー
16,980税込18,678
1缶(1kg)ほか
当日出荷から63日以内出荷
耐水性、耐スチーム性に優れている。 NSF H1に登録。
用途ビンや缶などの充填機、食品容器などの洗浄機、その他の食品・飲料機械のバルブ、コックの摺動部、シール部。ちょう度3号特性耐水性、耐スチーム性タイプ水栓・食品機械油使用温度範囲(℃)-30~140増ちょう剤無機系基油パラフィン油危険物の類別非危険物
コッくんBタイプ(Φ50用)バイトン仕様 ミヤサカ工業コッくんBタイプ(Φ50用)バイトン仕様ミヤサカ工業(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 繰り返し使用でき、経済的です。 パッキンがバイトン仕様のため、耐油性・耐アルコール性に優れております。
用途液体の小分け作業に。材質取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン質量(g)290外径(Φmm)(缶吐出口)49×40幅W×全長(mm)60×130使用可能液体アルコール、エタノールなど使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
インラインフローコントロールバルブ ParkerTAIYOインラインフローコントロールバルブParkerTAIYO(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
インライン形フローコントロールバルブ「8Fシリーズ」です。 ステップニードルにより、ノブの最初の3回転を使用することにより、低流量での微調整が可能。 カラーリングを目安にすることで、流量設定を短時間に行うことが可能。 保管は、錆の発生を防ぐ為に水分から保護して保管してください。 長期間保管の際は、作動油(防錆油入り)を入れ、ポート部をプラグ栓で密閉してください。 取付方法は、接続口に直接配管してください。
使用温度範囲(℃)-10~+60(油温、但し凍結なきこと)ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形クラッキング圧力(MPa)0.04使用流体一般鉱物性作動油バルブ種類流量制御弁
ヘルメシール 906 高性能多目的配管用シール剤 日本ヘルメチックスヘルメシール 906 高性能多目的配管用シール剤日本ヘルメチックス(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本(150g)
当日出荷
ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。 乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。
用途高性能多目的配管用灰色トラスコ品番122-6967容器仕様チューブ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量150g危険物の性状非水溶性
蛇口直結型自動水栓 mizupita IDEX蛇口直結型自動水栓 mizupitaIDEX(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
蛇口に取付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。今お使いの蛇口が簡単にタッチレス水栓にグレードアップできます。 例えば、キッチンの自動水栓蛇口なら1割程度の費用で実現。工事の負担もなく、付属のアダプターで簡単にお取付けできます。 泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。 蛇口に手が届かない小さなお子様も踏み台なしで楽しく手洗い。必要な分だけ水を使うことで、無駄な水が流れません。 水の止め忘れでお困りの方も、自動で水が止まり、安心です。
用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。付属品ストレーナパッキン付きアダプター4種類(外ネジ2・内ネジ2)・専用USB充電ケーブル・付属アダプター専用特殊レンチ・クリーニングクロス・使い方ステッカー・取扱説明書クリスタルホワイト取付方式後付け電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池)本体質量(g)115センサー反射式赤外線センサー (自動センサー:手を差し出しだしている間だけ吐水、側面センサー:手動にすると水を出し続ける事が可能)適合場所キッチン/洗面所充電時間1日200回使用で約8ヶ月(フル充電時)使用地区一般地充電電圧(V)DC5 (USB充電器は付属なし)水質飲料可能な水道水電池寿命1日200回使用で約8ヶ月(フル充電時)充電方式充電サイン:青色の表示ランプが1秒間に2回点滅使用場所0~40℃環境の屋内(浴室内または火気の近くを除く)使用水温(℃)1~60防水性IPX7(IEC規格)吐水口長さ(mm)53吐水口高さ(mm)60グリーン購入法適合センサー感知範囲約10~18cm(出荷時は15cm)流動水量13L/毎分給電方式電池式本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×60×53耐水圧(MPa)最大0.7オートストップ時間自動センサー/約180秒、側面センサー/約180秒水栓タイプその他
バイトン(R)栓 アズワンバイトン(R)栓アズワン
743税込817
1個
当日出荷
耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
材質バイトンゴム耐熱温度(℃)-40~+250
モレンセン(R)(簡易油止め栓) AMBIX(アンビックス/旧:加島)モレンセン(R)(簡易油止め栓)AMBIX(アンビックス/旧:加島)
18,980税込20,878
1セット(20個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
モレンセン®;はオイルや化学薬品が配管やホースから漏れるのを最小限に抑えます。油圧、化学薬品を扱う現場の安全、清潔さを保ちます。また、作業時の油圧、化学薬品ラインへの異物混入防止にもご使用いただけます。 取付に関しては、王具を必要とせず、ねじ込むだけですので簡単にご使用いただけます。1本で複数の内径をカバーできるのでキャップボルトのように何個も持ち歩く必要がございません。 使用後、洗浄をしていただくことにより、繰り返しご使用いただけます。 ★取付簡単! 挿入して、ひねって止めるだけ
材質NBRオレンジ使用環境温度(℃)0~100RoHS指令(10物質対応)対応
PARALIQ GTE 703 NOKクリューバーPARALIQ GTE 703NOKクリューバー
37,980税込41,778
1缶(750g)ほか
当日出荷から63日以内出荷
耐水性、耐スチーム性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少なく、EPDMにも使用可能。 NSF H1登録, NSF 61認証。
用途ビンや缶などの充填機、食品容器などの洗浄機、その他の食品・飲料機械のバルブ、コックの摺動部、シール部。適合範囲充填機・洗浄機・バルブ白色タイプ水栓・食品機械油使用温度範囲(℃)-50~150ちょう度3号増ちょう剤PTFE基油シリコーン油危険物の類別非危険物
薬用ベビーパウダー ピジョン薬用ベビーパウダーピジョン
619税込681
1個(30g)
当日出荷
お肌の弱い赤ちゃんにも使える、健康な肌と同じ弱酸性タイプ。 球状サラサラパウダー入りで、きめ細かくやさしいパウダーです。 あせもやおむつかぶれ、ただれを防ぐ薬用。 スクワラン・ホホバオイル(保湿成分)・シリコーンオイル(皮フ保護剤)配合。 イエローパフつき。ケースは中栓つきで、軽くふるだけで適量のパウダーがパフにつきます。 無香料。 皮ふアレルギーテスト済み(すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません)。
成分有効成分:β-グリチルレチン酸、その他成分:マイカ、カオリン、無水ケイ酸、スクワラン、流動パラフィンメチルポリシロキサン、水素添加ホホバ油、クエン酸タイプ弱酸性(イエローパフ)医薬品医療機器等法医薬部外品
樹脂製給油コック キューちゃん TRUSCO樹脂製給油コック キューちゃんTRUSCO(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。簡易にワンタッチで脱着可能です。油こぼれがなく給油が簡易にできます。繰り返し利用可能です。蛇口部は可動式で油ダレがありません。パッキンをフッ素ゴムに変え溶剤への対応が可能になりました(シンナーは使用不可)。
用途オイル分け作業に。一斗缶、ペール缶から直接給油材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:FKM高さ(mm)110奥行(mm)140適合流体油類、洗剤液、アルコール、エタノール危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0905
プランマブロック 二つ割形 SN5標準形 NTN(エヌティーエヌ)プランマブロック 二つ割形 SN5標準形NTN(エヌティーエヌ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
JIS、ISO、DINに規定されている最も一般的な形式で、国際的にも広く使用されている。
タイプテーパ穴軸受適用形
切削油 AZ(エーゼット)切削油AZ(エーゼット)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(1L)
当日出荷
用途パイプのねじ切り加工や金属のネジ切り・穴あけ加工・切削加工の際に成分鉱油材質成分:鉱物油 容器・中栓キャップ:プラスチックブラウン質量(g)1001容量(L)1粘度ISO VG15危険等級寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【容器】134×180×180危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ヘルメシールNO.906B 日本ヘルメチックスヘルメシールNO.906B日本ヘルメチックス(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1本(250g)
当日出荷
初めて刷毛塗りを可能にした、嫌気性シール剤です。即シール性に優れ、水質基準にも合格しています。高性能多目的嫌気性配管用シール剤です。
用途スプリンクラー配管、屋内外消火栓配管、大口径、油圧、高圧配管や給水、給湯、冷温水、熱水、油、ガス、不凍液等のあらゆるガス、流体の金属配管に。灰色トラスコ品番122-6975容器仕様ハケ付危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250g危険物の性状非水溶性
コッくん取付部強化タイプ ミヤサカ工業コッくん取付部強化タイプミヤサカ工業(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 バルブは1/2のフルボアです。
用途液体の小分け作業に。材質取付部:ステンレス(SUS303)バルブ:BS(NicrP)パッキン:NBR質量(g)580外径(Φmm)(缶吐出口)41×32.5幅W×全長(mm)55×130使用可能液体溶剤を除くほとんどの液体使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
金属配管シール剤 旭エンジニアリング金属配管シール剤旭エンジニアリング
1,998税込2,198
1本(6mL)
翌々日出荷
高圧68Mpaに対応!耐振動、耐薬品、耐熱性に優れた空気を遮断することにより 硬化する多用途嫌気性シーリング剤です。
用途水、油、エアー、ガス、スプリンクラー、屋内外消火栓、給排水、冷媒、給油用熱媒、灯油、不凍液配管など、あらゆる金属配管に使用可能です仕様推奨硬化促進剤:460プライマー 460Pトラスコ品番159-3009材質合成樹脂白色容量(mL)6使用温度範囲(℃)-53~204耐圧(MPa)68粘度(mPa・s)350000危険等級アズワン品番64-8326-55危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量6mL危険物の性状水溶性
自動水栓水ぴた 丸型蛇口交換セット 下向き IDEX自動水栓水ぴた 丸型蛇口交換セット 下向きIDEX
18,980税込20,878
1台
当日出荷
工事不要、便利な2つのタッチレスセンサーを搭載。1:自動センサー:手を差し出している間だけ吐水。2:側面センサー:手をかざして吐水・止水。3:設置環境に応じて、センサーの感知距離(約10~18cmまで)調節する事が出来ます。4:吐水される水温を、青色(約28度以下)、赤色(約42度以上)、紫色(中間ぬるま湯)にて表示します。蛇口に取り付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。
用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。セット内容本体:MP-320WS(泡沫栓外ネジ用アダプター2種、泡沫栓内ネジ用アダプター2種、専用USB充電ケーブル、付属アダプター専用特殊レンチ、クリーニングクロス、使い方ステッカー)、外ネジ付き下向きパイプ(パイプ径16mm・長さ175mm)質量(g)220取付方式後付け電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池)最大流量(L/min)13使用圧力(MPa)0.1~0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体接続:107×41×248センサー反射式赤外線センサー適合場所キッチン/洗面所使用地区一般地関連資料(0.5MB)防水性IPX7(IEC規格)グリーン購入法適合給電方式電池式水栓タイプその他
CORONA 石油ファンヒーター 木造15畳/コンクリート20畳 FH-ST5723BY-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]CORONA 石油ファンヒーター 木造15畳/コンクリート20畳 FH-ST5723BY-Wコロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
38,900税込42,790
1台
翌々日出荷
CORONA石油ファンヒーター 4つのメリット 低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。 見やすく、使いやすい 大型操作パネル搭載のハイスタンダードシリーズ操作しやすく、表示も見やすい。 省エネ・新ecoモード ワンタッチで省エネ運転。新ecoモードでかしこく節約。
質量(kg)12.0パールホワイト消費電力(W)低:弱燃焼時12(強燃焼時27)(秒速点火ONの状態では、平均約80の電力を消費します。)タンク容量(L)7.2暖房の目安(コンクリート)集合:20畳まで(33.0m2)暖房の目安(木造)戸建:15畳まで(25.0m2)機能秒速タイマー(7秒点火タイマー)・秒速点火(7秒点火)・通常点火65秒・光る延長お知らせリング・(大型)オレンジ液晶・お知らせサイン(2色)・お知らせ消音モード・火力セレクト・新ecoモード・低消費電力仕様・待機時消費電力1W以下・クリーン消火(消臭制御)・ニオイカットメカ・灯油切れカウントダウン表示・見やすく大きな油量計窓・給油お知らせメロディー・そのままキャリーよごれま栓・給油時自動消火・運転モード保持機能・静音設計・チャイルドロック・高地切換モード・ホーローグリル・24時間デジタルタイマー・対震自動消火装置・不完全燃焼防止装置外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)426×504×334運転音(dB)弱燃焼時23・強燃焼時40暖房出力(kW)5.65~0.80保証期間3年間待機時消費電力(W)0.8