カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(163)
    • カイロ(128)
    • 足元用カイロ(24)
  • 防災用品(72)
    • その他防災用品(4)
  • 制御機器(15,686)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(131)
  • メカニカル部品(128)
  • 事務用品(124)
  • FA担当者のオススメ新商品(117)
  • 物流用品(75)
  • 学童・教育用品(59)
  • パソコン/周辺機器(53)
  • 測定用品(46)
  • 作業服(45)
  • 電気材料(44)
  • 空調・電設資材(38)
  • 機構部品(37)
  • 船舶用品・漁業資材(35)
  • 店舗什器・備品(31)
  • 家電(24)
  • 安全保護具(23)
  • 保管用品(18)
  • 医療(18)
  • 安全用品(17)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 厨房用品(16)
  • 救急・衛生(16)
  • 防犯用品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 照明(13)
  • オフィス家具(12)
  • 介護用品(9)
  • 研磨材(9)
  • 安全標識(8)
  • ヘルスケア(7)
  • 手袋(7)
  • 作業工具(7)
  • カー用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 農業機械(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 縫製用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 塗料(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
温度持続時間
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「カイロ」の検索結果

17,082件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ぽかぽか家族 貼るレギュラー【12時間持続】 アイリスオーヤマぽかぽか家族 貼るレギュラー【12時間持続】アイリスオーヤマ(96件のレビュー)
298税込328
1パック(10個)ほか
当日出荷
【平均53℃】【10個 30個 60個 120個】片面に粘着剤が付いている、衣類に貼る薄型カイロです。最高63℃、平均53℃。40℃以上の暖かさが12時間持続する長持ちタイプです。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。最高温度(℃)63平均温度(℃)53
ぽかぽか家族 レギュラー【16時間持続】 アイリスオーヤマぽかぽか家族 レギュラー【16時間持続】アイリスオーヤマ(30件のレビュー)
298税込328
1パック(10個)ほか
当日出荷
【平均52℃】【10個 30個 60個 120個】冬期の防寒や屋外での作業、さらにスポーツやレジャーなどで最適な、貼れないタイプのカイロです。最高68℃、平均52℃。40℃以上の暖かさが16 時間持続する長持ちタイプです。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。タイプ貼れないタイプ
ホッカイロ貼らないレギュラー 興和新薬ヘルスケアホッカイロ貼らないレギュラー興和新薬ヘルスケア(5件のレビュー)
579税込637
1セット(10枚)
当日出荷
通勤・通学にいつでも手軽にぽっかぽか。 衣類に貼らないタイプのホッカイロです。 適正温度が安定的に持続します。
タイプ貼らないタイプ温度持続時間約20時間
桐灰はる 桐灰桐灰はる桐灰(14件のレビュー)
519税込571
1セット(10個)ほか
当日出荷
日本で一番売れているカイロです。持続時間たっぷり14時間。
あったカイロEX  貼らないレギュラー【20時間持続】 アイリスオーヤマあったカイロEX 貼らないレギュラー【20時間持続】アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
999税込1,099
1箱(30枚)
当日出荷
【平均54℃】あたたかさを更にUPさせ、持続時間が20時間のレギュラーサイズの貼らないタイプです。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。タイプ貼らないタイプ温度持続時間20時間質量(g)52最高温度(℃)70寸法(縦×横)(mm)125×95主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂平均温度(℃)54入数30枚関連資料アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB) アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
ぽかぽか家族 貼るくつ下用【5時間持続】 アイリスオーヤマぽかぽか家族 貼るくつ下用【5時間持続】アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
419税込461
1セット(5枚)ほか
当日出荷
【平均34℃】【5個 15個 30個】くつ下に貼るタイプのカイロです。平均34℃で足先からじんわりと体を温めます。末端冷え性の対策にも。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。質量(g)28.8タイプ貼るタイプ最高温度(℃)41寸法(縦×横)(mm)90×70主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間5時間関連資料アイリスオーヤマ_カイロ_ラインナップ表(0.81MB) アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
マグマ 貼らないカイロ 桐灰マグマ 貼らないカイロ桐灰(7件のレビュー)
499税込549
1セット(10個)
欠品中
開封後すぐに発熱する貼らないカイロ。高温で約12時間持続します。 冬場の屋外でもすぐに温められ、ぬるくならずにしっかり暖をとることができる。
用途屋外、ゴルフ、スポーツ観戦
ハンドウォーマー 桐灰ハンドウォーマー桐灰(8件のレビュー)
519税込571
1セット(10個)ほか
当日出荷
貼らないタイプのカイロ。安定した温かさが24時間持続します。
不思議な足もとカイロはるつま先 桐灰不思議な足もとカイロはるつま先桐灰(16件のレビュー)
439税込483
1セット(5足)ほか
当日出荷
足の冷えない不思議な靴下の断熱技術を応用したカイロ。靴下のつま先に貼るタイプ。消臭剤入り。
貼るホッカイロ コーワ(KOWA)貼るホッカイロコーワ(KOWA)(3件のレビュー)
399税込439
1セット(10枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
粘着剤付貼るタイプの保温具です。
タイプ貼るタイプ
不思議な足元カイロ上からはるつま先 桐灰不思議な足元カイロ上からはるつま先桐灰(9件のレビュー)
439税込483
1セット(5足)ほか
当日出荷
1.足の冷えない不思議な足もとカイロの断熱技術を応用したカイロ。2.甲に貼るからぬくもりを感じやすい。違和感なく歩けます。3.黒色なので濃い靴下に貼っても目立たない。4.8時間持続。
ぽかぽか家族 貼るミニ【平均50℃】 アイリスオーヤマぽかぽか家族 貼るミニ【平均50℃】アイリスオーヤマ(19件のレビュー)
289税込318
1パック(10個)ほか
当日出荷
【10時間持続】【10個 30個】冬期の防寒や屋外での作業、さらにスポーツやレジャーなどで最適な、片面に粘着質の付いた貼れるタイプのミニカイロです。ポケットにも入るミニサイズ。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。タイプ貼るタイプ質量(g)18.6最高温度(℃)60平均温度(℃)50関連資料アイリスオーヤマ_カイロ_ラインナップ表(0.81MB) アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
2回路リミットスイッチ WL 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL 一般形omron(オムロン)(34件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から107日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)寿命一般形使用周囲湿度35~95%RH感電保護クラスClass I突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なしコンジット口サイズG1/2衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
18650型 リチウムイオン充電池 3600mAh 保護回路付 GOODGOODS(グッド・グッズ)18650型 リチウムイオン充電池 3600mAh 保護回路付GOODGOODS(グッド・グッズ)(24件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷
・各種保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など ・充放電サイクル500回以上 ・大容量!3600mAh
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなどRoHS指令(10物質対応)対応直径×長さ(mm)約18×70
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形omron(オムロン)(16件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から121日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
ジッポオイル ZIPPOジッポオイルZIPPO(16件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(355mL)
当日出荷
ジッポライター専用のオイルです。
タイプ充填用オイル
鉄製 散水栓/バルブ用 プレスハンドル 赤色 岩崎製作所鉄製 散水栓/バルブ用 プレスハンドル 赤色岩崎製作所(9件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
散水栓/バルブ用の鉄製プレス型ハンドルです。
材質鉄製
穴あきゴム栓(赤色) アラム穴あきゴム栓(赤色)アラム(10件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
穴径(Φmm)6(温度計・L字管・I字管用)
2回路リミットスイッチアクチュエータ単品 omron(オムロン)2回路リミットスイッチアクチュエータ単品omron(オムロン)(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から80日以内出荷
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 0.25W ±5% RS PRORS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 0.25W ±5%RS PRO
359税込395
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
上から貼るくつ下用 黒【8時間持続】 アイリスオーヤマ上から貼るくつ下用 黒【8時間持続】アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
389税込428
1個(5足)ほか
当日出荷
【平均34℃】【5足 15足】冬場は手足の冷えに悩んでる人が3割もいます。 足の甲に貼ることですぐに暖かさを実感できます。四角い形状なので、足幅に合わせて縦・横に貼ることが可能です。 靴の中全体が温まりますので、屋外作業時にも適しています!持続時間8時間でずっと温かい。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。最高温度(℃)41(くつの中での使用を想定した測定値)寸法(縦×横)(mm)96×70主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間8時間平均温度(℃)34
2回路リミットスイッチ表示ランプつきカバー単品 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ表示ランプつきカバー単品omron(オムロン)
969税込1,066
1個
当日出荷から121日以内出荷
電圧(V)-使用周囲温度(℃)-10~+80(基本形)漏れ電流(mA)-
耐突入 週間式ソーラータイムスイッチ 1回路 Panasonic(パナソニック)耐突入 週間式ソーラータイムスイッチ 1回路Panasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1個
当日出荷
仕様1回路型、高容量15A仕様周波数(Hz)50~60消費電力(W)1.5定格電圧(V)AC100~240(許容電圧変動範囲:AC85~264接点構成1a表示方式電源表示 : 緑LED表示、出力表示 : 赤LED表示出力方式タイマー出力駆動方式電子式RoHS指令(10物質対応)対応回路構成別回路型(無電圧出力)
鉄函型タイマー(別回路100V)A接点 Panasonic(パナソニック)鉄函型タイマー(別回路100V)A接点Panasonic(パナソニック)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
形状ボックス型外形寸法(mm)H145×W100×D44定格電圧(V)AC100接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー動作周期24時間式
鉄函型タイマー(同一回路200V)A接点 Panasonic(パナソニック)鉄函型タイマー(同一回路200V)A接点Panasonic(パナソニック)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
形状ボックス型外形寸法(mm)H145×W100×D44定格電圧(V)AC200接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間回路構成同一回路(有電圧出力)ソーラー動作周期24時間式
量水器用閉栓 プラグ 金門ネジ 赤色 MB100Kシリーズ ミヤコ量水器用閉栓 プラグ 金門ネジ 赤色 MB100Kシリーズミヤコ
99税込109特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
狭いボックス内でも取付が簡単です。面間寸法に関係なく、しかも完全閉栓できます。断水器と併用すれば盗水も防止できます。
仕様●材質:PVC
2線式リモコンセレクタスイッチ9回路 Panasonic(パナソニック)2線式リモコンセレクタスイッチ9回路Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト使用温度範囲(℃)-10~+40定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間適合電線(mm2)0.5~1.25構成本体、リモコントランス、リモコンリレー絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上LED色【オフ表示】緑【オン表示】赤スイッチ数9個適合電線径(Φmm)0.8~1.4動作電圧(V)AC18V~AC30V端子強度(N)0.8N・m以上
フル2線T/U6Aリレー両切 1回路用 Panasonic(パナソニック)フル2線T/U6Aリレー両切 1回路用Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
用途分電盤用材質ボディ:ABS樹脂(ブラック)、カバー:変性PPO樹脂(ブラック)、扉・端子カバー:ポリカーボネイト(透明)、端子ねじ:鋼線/亜鉛めっきクロメート(三価)・ニッケルめっき(白)タイプ1回路用規格電気用品安全法(特定電気用品)定格電圧(V)AC300定格電流(A)6出力形態接点出力:両切回路数出力回路数:1(負荷番号1~4、切換スイッチ付)
エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNA21 SMCエアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNA21SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から20日以内出荷
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
バルブサイズ2
貼らないオンパックス10P エステー貼らないオンパックス10Pエステー(1件のレビュー)
529税込582
1セット(10個)
当日出荷
長時間安定した温度が持続する、品質の良い貼らないタイプのカイロです。柔らかい不織布を使用しているので手触りが良いです。温かさが20時間持続します。
どんと 貼らない 18時間 金鳥(KINCHO)どんと 貼らない 18時間金鳥(KINCHO)
419税込461
1セット(10個)ほか
当日出荷から翌日出荷
封を切るだけで暖まる使い捨てカイロ。外袋を破り内袋を取り出すだけで、ワンタッチで発熱が開始します。約18時間持続。10個入。
タイプ貼らない連続使用時間(時間)18
ユニバーサルミニチュア回路ブレーカロックアウト BRADYユニバーサルミニチュア回路ブレーカロックアウトBRADY
2,898税込3,188
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質ガラス繊維入りナイロン使用温度範囲(℃)-20~120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60.71×29.21×17,27最大径(Φmm)ロックシャックル:7.14ロック1個
シリンダスイッチ 接点保護回路ボックス CKDシリンダスイッチ 接点保護回路ボックスCKD
1,290税込1,419特価
1個
当日出荷
快温くんプラス貼る鬼熱レギュラー オカモト[安全靴・作業靴]快温くんプラス貼る鬼熱レギュラーオカモト[安全靴・作業靴](1件のレビュー)
289税込318
1個(10枚)
翌日出荷
防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ) アーテック[学校教材・教育玩具]防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ)アーテック[学校教材・教育玩具](5件のレビュー)
1,219税込1,341
1個
当日出荷
LEDが常時点灯することで、防犯対策に電源/単3電池2本(アルカリ電池推奨)※別売材質:PP。サイズ:210×230×80mm。セット内容:本体×1、木ネジ×3、アンカープラグ×3
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。寸法(mm)210×230×80セット内容本体×1、木ネジ×3、アンカープラグ×3材質PP包装形態化粧箱質量(g)300使用電池単3電池2本(アルカリ電池推奨)※別売
USB2.0手動切替器(2回路) サンワサプライUSB2.0手動切替器(2回路)サンワサプライ(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
2台のパソコンで1台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。 USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。 ボタンスイッチで簡単に2台のパソコンを切り替えできます。 切り替え先が一目で分かるLEDを搭載しています。 USB2.0に対応したプリンタなどの周辺機器を共有するのに最適です。
回路数2仕様2台:1台切替質量(g)51インターフェースUSB仕様Ver 2.0準拠(USB仕様 Ver1.1上位互換)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.6×60.6×22動作環境温度/0~40℃ 湿度0~85%RH(結露なきこと)コネクタUSB Aコネクタ メス×1(周辺機器側)、USB Bコネクタ メス×2(パソコン側)アズワン品番64-0890-34保管環境温度/0~60℃ 湿度0~85%RH(結露なきこと)取扱説明書取扱説明書/組立説明書
7年保存カイロ 河本総合防災7年保存カイロ河本総合防災
599税込659
1セット(63g×10枚)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
7年間の長期保存が可能なカイロ災害時に電気が止まった際の足や腰など様々な部位で用途に応じて温めることができます。
用途災害時・非常時の備えとして保存期間(年)7
エステーPRO オンパックス長期保存カイロ 10P エステーエステーPRO オンパックス長期保存カイロ 10Pエステー
679税込747
1個
3日以内出荷
7年保存可能カイロ製造後、7年保存が可能な貼らないタイプのカイロ材質:鉄粉、水、活性炭、塩類、木粉、バーミキュライト、吸水性樹脂。サイズ:220×140×55mm
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質鉄粉、水、活性炭、塩類、木粉、バーミキュライト、吸水性樹脂寸法(mm)220×140×55
ぬくぬく当番 くつ下用 興和新薬ヘルスケアぬくぬく当番 くつ下用興和新薬ヘルスケア(3件のレビュー)
299税込329
1セット(5個)
翌日出荷
持続時間がメーカー最長の9時間。立ち上がりも早くなりました。 くつやくつ下になじみやすいように不織布の色を黒にしました。
温度持続時間9時間最高温度(℃)41平均温度(℃)35
ぽかぽか家族 ミニ【平均54℃】 アイリスオーヤマぽかぽか家族 ミニ【平均54℃】アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
279税込307
1パック(10個)ほか
当日出荷
【7時間持続】【10個 30個】冬期の防寒や屋外での作業、さらにスポーツやレジャーなどで最適な、貼れないタイプのミニカイロです。ポケットにも入るミニサイズ。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。タイプ貼れないタイプ質量(g)18.4最高温度(℃)69寸法(縦×横)(mm)70×96主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸水性樹脂温度持続時間7時間平均温度(℃)54関連資料アイリスオーヤマ_カイロ_ラインナップ表(0.81MB) アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
...