カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)

「カクダイ 9072」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水道用ゴムつきケレップ カクダイ水道用ゴムつきケレップカクダイ(6件のレビュー)
269税込296
1セット(2個)
当日出荷
材質EPDM、黄銅最高耐熱温度(℃)80
ゴムつきケレップ カクダイゴムつきケレップカクダイ(36件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質EPDM、黄銅使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80
水道用ツリコマ カクダイ水道用ツリコマカクダイ
309税込340
1袋(2個)
当日出荷
適合13用材質EPDM、黄銅タイプ寒冷地対応呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80
ケレップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ケレップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(22件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
直径(mm)15材質EPDM外径(Φmm)15耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
水栓パッキン13用 カクダイ水栓パッキン13用カクダイ(6件のレビュー)
249税込274
1セット(6個)
当日出荷
材質EPDM使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
こま TOTOこまTOTO(8件のレビュー)
569税込626
1袋(2個)
当日出荷
適合13mm水栓用外径(Φmm)15呼び径(mm)13関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
水栓ケレップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓ケレップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(18件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。材質EPDM耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
水栓こま KVK水栓こまKVK(13件のレビュー)
269税込296
1袋(2個)ほか
当日出荷
水栓こまの交換でパイプからの水もれが修理できます。エコこまなので、普通に使っていても節水効果があります。
外径(Φmm)20
自在水栓補修セット カクダイ自在水栓補修セットカクダイ(7件のレビュー)
359税込395
1セット
当日出荷
用途自在水栓の修理に必要なパーツセット
水栓ハンドル内パッキン カクダイ水栓ハンドル内パッキンカクダイ(4件のレビュー)
199税込219
1袋
当日出荷
仕様パッケージ品
ゴムパッキン カクダイゴムパッキンカクダイ(19件のレビュー)
31税込34
1個
当日出荷
材質EPDM硬度85°使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80商品タイプ
給水管パッキンセット カクダイ給水管パッキンセットカクダイ(5件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
水洗トイレ内への給水パイプや洗面器のアングル形止水栓から立水栓への給水パイプ部分の補修用パッキンセットです。
材質NBR、EPDM、PE
水栓上部パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓上部パッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(16件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
用途水栓上部からの水モレ補修用
こま TOTOこまTOTO(8件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
三角パッキン TOTO三角パッキンTOTO(8件のレビュー)
469税込516
1セット
当日出荷
適合座金品番/72288、パッキン品番/91739HP材質合成ゴム厚さ(mm)4内径(Φmm)9.5外径(Φmm)22関連資料適合本体品番リスト(0.4MB)
水栓吊コマ SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓吊コマSANEI(旧:三栄水栓製作所)
419税込461
1個(3個)
当日出荷
材質EPDM耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
水栓上部パッキンセット 13(1/2)用 KVK水栓上部パッキンセット 13(1/2)用KVK(17件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
適合水栓13(1/2)用
薄肉インパクトソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)薄肉インパクトソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から9日以内出荷
万能口金 カクダイ万能口金カクダイ(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
蛇口取付形状万能水栓用材質POM流路内径(Φmm)9
固定コマパッキン カクダイ固定コマパッキンカクダイ(1件のレビュー)
209税込230
1袋(2個)
当日出荷
用途寒冷地用水栓のコマに使用している取替用パッキンとビスです。材質EPDM、ステンレスタイプ寒冷地対応使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80