カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(216)
    • 丸型(3)
  • バイク部品(196)
    • バイク用カラー(10)
  • メカニカル部品(253)
    • セットカラー(164)
  • 機構部品(358)
    • その他金型用部品(11)
    • プランジャー(44)
    • ヒンジ(17)
    • 扉・外装部品その他(4)
  • 制御機器(466)
  • 物流用品(295)
  • 事務用品(249)
  • 科学研究・開発用品(185)
  • 店舗什器・備品(169)
  • 電気材料(163)
  • 測定用品(137)
  • 防犯用品(119)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(104)
  • パソコン/周辺機器(82)
  • 学童・教育用品(79)
  • 作業工具(75)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(74)
  • 厨房用品(66)
  • オフィス家具(66)
  • 梱包用品(36)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(34)
  • トラック用品・パーツ(34)
  • 建材・エクステリア(33)
  • 船舶用品・漁業資材(30)
  • 塗装・養生・内装用品(30)
  • ヘルスケア(28)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(27)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(25)
  • 建築金物(24)
  • 電動工具(24)
  • 家電(23)
  • 農業・園芸資材(20)
  • 安全用品(19)
  • 切削工具(18)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(17)
  • 縫製用品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 医療(14)
  • カー用品(14)
  • 自転車部品(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • トラック輸送・安全用品(12)
  • 接着剤・補修材(11)
  • テープ(10)
  • 空調・電設資材(10)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(10)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(8)
  • 手袋(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 理美容(6)
  • 安全標識(6)
  • 介護用品(6)
  • 農業機械(5)
  • エンジン工具(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 安全保護具(4)
  • 研磨材(4)
  • 溶接用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 完成車(3)
  • 保管用品(2)
  • 塗料(2)
  • 日用品(2)
  • 照明(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「カラー 12mm」の検索結果

3,891件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンビネーションカラー K-CON(キタコ)コンビネーションカラーK-CON(キタコ)(15件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
サスペンション用ブッシュのカラーとしても使用可能。
材質/処理スチール/ユニクロ
丸型中空スペーサー CU(SUS303) 廣杉計器丸型中空スペーサー CU(SUS303)廣杉計器(23件のレビュー)
399税込439特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS303
ステンレススペーサー(ステンレス) 大阪魂ステンレススペーサー(ステンレス)大阪魂(15件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷
材質ステンレス
スタンダードセットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所スタンダードセットカラー アルミ(A2017)岩田製作所(13件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質/処理アルミ(A2017)種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ステンレス) ノーブランドスペーサー(ステンレス)ノーブランド(83件のレビュー)
459税込505
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS303
スペースリングESR CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)スペースリングESRCHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(10件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
アルミスペーサーカラー K-CON(キタコ)アルミスペーサーカラーK-CON(キタコ)(80件のレビュー)
199税込219特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
面取りを施した汎用性の高いスペーサーカラーです。アルミ材A2017(17S)製
材質アルミ材A2017(17S)
スペーサー リング イマオコーポレーションスペーサー リングイマオコーポレーション(56件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
材質(本体)SUS303
セットカラー スタンダード モノタロウセットカラー スタンダードモノタロウ(95件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
位置調整をしたい時などに便利です
材質S45C種別スタンダード表面処理黒染め
手書きもプリントもできるラベル エーワン[ラベル]手書きもプリントもできるラベルエーワン[ラベル](11件のレビュー)
289税込318
1冊(12シート)
当日出荷
筆記具で手書きすることも、プリンタで印刷することも可能。 印刷後に手書きで書き加えることもできて便利です。
シートサイズ(mm)100×148白色度(%)79紙質上質紙坪量(g/m2)150標準総厚さ(mm)0.17ラベル厚(mm)0.11余白四辺余白付入数12シートシートサイズハガキ適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー粘着タイプしっかり貼れる
カラー仕切カード(ファイル用5山見出し) コクヨカラー仕切カード(ファイル用5山見出し)コクヨ(1件のレビュー)
289税込318
1パック(2組)ほか
当日出荷から翌日出荷
タイプ5色5山見出し材質再生紙仕様1組/5山見出し+インデックス穴間隔(mm)80
通信機器用ビニル電線 KV KHD通信機器用ビニル電線 KVKHD(14件のレビュー)
3,898税込4,288
1巻(200m)
当日出荷から16日以内出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。全長(m)200種類通信ケーブル定格電圧(V)300以下 60℃芯数(C)1材質(導体)軟銅線
再生PPインデックス0.4mm厚 スマートバリュー再生PPインデックス0.4mm厚スマートバリュー(1件のレビュー)
359税込395
1パック(1組)ほか
当日出荷
穴切れに強いPP製インデックスの厚手タイプでさらに丈夫に!
種類インデックスサイズA4-Sグリーン購入法適合セット内容5色5山6枚1組材質ポリプロピレン(半透明)※扉紙の材質は紙です厚さ(mm)0.4タイプ5山5色穴数2寸法(縦×横)(mm)インデックス:55×12穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)297×210(インデックス部分含まず)
ハイブリッドモンキレンチスケルトン LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドモンキレンチスケルトンLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型ボルトナットの使用もこなすすぐれものです。同口開き従来品より約60%も軽く、手の疲れを軽減する大胆なフォルムです。ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーです。職場ごとの管理に便利な6色のグリップがあります。6色のカラーよりお選びいただけます。
クリヤーブック<Glassele>(固定式) コクヨクリヤーブック<Glassele>(固定式)コクヨ(2件のレビュー)
289税込318
1冊
当日出荷から翌々日出荷
日常にとけこむ優しい質感のGlasseleシリーズ。 磨りガラスのように柔らかな光を取り入れた内側のグレンチェックがさりげないアクセントを醸し出し、 明るいカラーと深みのあるカラーの配色でどんな空間にも自然と馴染みます。 表紙の表面には、キズが目立ちにくいさらさらシボ加工を、裏面には、デザイン性の高いグレンチェックの柄シボ加工を施しました。 表紙が360度きれいに折り返せる仕様で、閲覧しやすく、机上でもスペースをとりません。 カバンに入れる際に引っかかりにくく、出し入れしやすい角丸設計です。 スリムな背幅で、スマートに持ち運べます。(固定式)
サイズA4-S仕様中紙なし材質表紙・ポケット:R-PP
感熱ロール紙(58mm幅)58×50×12 エフケイシステム感熱ロール紙(58mm幅)58×50×12エフケイシステム(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット(20巻)ほか
当日出荷
58mm幅対応のレシートプリンターはもちろん 互換品として、スター精密 mPOPや 三栄電機 BL2-58U に対応しております。
外径×幅W×内径(mm)50×58×12印字文字白/黒紙厚(μm)65ロール長さ(m)約28
シリコーンシーラント 8051N(脱アルコール型・全5色) セメダインシリコーンシーラント 8051N(脱アルコール型・全5色)セメダイン(18件のレビュー)
999税込1,099
1本(330mL)
当日出荷
アルコール型・防カビタイプのシリコーンシーラントです。 ポリカーボネート、アクリル樹脂など各種プラスチックに優れた接着性を有します。 各種金属、ガラス、コンクリート、タイル、陶磁器など広範囲の素材にも接着性が優れています。 アルコールタイプなのでオキシムタイプに比べて低臭です。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐疲労性、復元性など優れた性能を発揮します。 硬化途上、目地の動きによる表面クラックが発生しにくいシーラントです。 8051Nは防カビタイプでカビの発生し易い箇所へのシールに適しています。 広いカラーバリエーションがあります。 (ホワイト・ライトグレー・アイボリー・アンバー・ブラック)
用途ポリカーボネート、アクリルなど各種プラスチックと下地の取合い目地。 各種構造物に於ける金属、ガラス、タイル、陶磁器と下地の取合い目地。 塗装アルミサッシ目地。 車両、船舶、家電品(冷蔵庫など)の隙間充填。 絶縁シール、ケーブルなどの端末処理。 ボックスカルバート等土木構造物の目地。ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆仕様【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB成分シリコーン系シーリング材タイプ防カビタイプ耐熱温度(℃)-40~120標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート密度(g/cm3)1.45指触乾燥時間(分)23℃:20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱アルコールタイプ、低臭タイプ、高モジュラス
Mylabel 互換テプラテープ 日本ナインスターMylabel 互換テプラテープ日本ナインスター(17件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷から3日以内出荷
キングジムテプラプロ用の互換テープカートリッジ。スリット入りの裏紙、簡単に剥がせます。使用後も糊残りが少ないです。(純正品にはスリットありません)
タイプ簡単にはがせる
スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所スタンダードセットカラーSUS304岩田製作所(16件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質SUS304
スーパーハードホルダー 5山インデックス透明(マチ付) キングジムスーパーハードホルダー 5山インデックス透明(マチ付)キングジム(3件のレビュー)
319税込351
1枚
当日出荷
書類の分類に便利なインデックス付きポケット。 案件別の書類の収納・持ち運びに最適です。 脱落を防ぐフラップ付き。
サイズA4タテ仕切りあり材質(表紙)カラー透明PPインデックスあり
パイロットベアリングプーラーセット モノタロウパイロットベアリングプーラーセットモノタロウ(103件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。 先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
用途ベアリングの引き抜きに適合(スライドハンマーねじ径)大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm小:M8-1.25×5/8-11T×L35mmセット内容本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個足幅約26~66mm(内寸)適合ベアリング内径(Φmm)8~29
六角レンチカラービット ANEX六角レンチカラービットANEX(14件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
カラーで先端サイズがわかりやすい電動ドライバーで使用可能な六角レンチビット。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼本数1
感熱ロール紙(58mm幅)58×40×12 エフケイシステム感熱ロール紙(58mm幅)58×40×12エフケイシステム(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(20巻)ほか
当日出荷
楽天スマートペイ専用のスター精密製モバイルプリンター SM-S210i対応 セイコーインスツル モバイルプリンター MP-B20対応
外径×幅W×内径(mm)40×58×12紙厚(μm)65ロール長さ(m)約16.5
テプラPROテープ カラーラベル(蛍光色) キングジムテプラPROテープ カラーラベル(蛍光色)キングジム(7件のレビュー)
849税込934
1巻
当日出荷
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 眩しいカラーが目を引く蛍光色ラベル。 ファイルの背見出しなどに適しています。
タイプ蛍光エコマーク認定認定テープ文字色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ カラーラベル(パステル・紫に黒文字) キングジムテプラPROテープ カラーラベル(パステル・紫に黒文字)キングジム(4件のレビュー)
849税込934
1巻
当日出荷
タイプパステルエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色エコマーク認定番号17 112 045
12x10mm スチール製 セットカラー エスコ12x10mm スチール製 セットカラーエスコ
240税込264
1個
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)26内径(Φmm)12幅(mm)10エスコ品番EA966C-13種別スタンダードねじM4×4(トメネジ)サイズ(mm)12×26×10
とじ太くん専用カバー 縦綴 ジャパン・インターナショナル・コマースとじ太くん専用カバー 縦綴ジャパン・インターナショナル・コマース(11件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
モバイルプリンタ・クレジット決済端末向け ノーマル 感熱ロール紙 BUSICOM(ビジコム)モバイルプリンタ・クレジット決済端末向け ノーマル 感熱ロール紙BUSICOM(ビジコム)(1件のレビュー)
889税込978
1パック(6巻)
当日出荷
このロール紙は、国内原紙を使用し、日本国内で加工した高品質商品です。 遮光性のある黒ポリ包装で、感熱紙の品質をキープします。
種別感熱紙幅(mm)58内径(Φmm)12包装1巻毎に黒ポリ包装紙厚(μm)65RoHS指令(10物質対応)対応紙幅(mm)58
フルカバーホースリールEX (15m / 20m / 30m) アイリスオーヤマフルカバーホースリールEX (15m / 20m / 30m)アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷から3日以内出荷
【軽量】【水形6パターン】ホースを紫外線の劣化から守り、傷みにくいフルカバーホースリールです。 アーチ状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースの巻き取りが簡単です。 お庭や外壁に合うカラーリングと、シンプルなストライプ調デザインです。 耐圧糸入り・防藻インナー・ノッチ加工で頑丈で強いホースを採用しています。 握りやすい前レバータイプで握った分だけ水がでる水量調整アクアガンです。 用途に合わせて6つの噴射パターン(キリ、カクサン、ジェット、シャワー、ジョーロ、ストップ)があります。ラバー付きのアクアガンで、巻き取り時に壊れにくくなりました。 簡単にアクアガンを取り換えられるワンタッチコネクタを採用しています(従来品比較)。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに材質【本体】ポリプロピレン、ABS樹脂/【ホース】塩化ビニル樹脂/【アクアガン】ABS樹脂、ポリアセタールカバーありキャスターなしホース内径(Φmm)12耐熱温度(℃)ホース:60パターンキリ/カクサン/ジェット/シャワー/ジョーロ/ストップ(6パターン)関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
宛名 表示 ラベル マルチプリント用紙 裏面特殊加工 透けない エレコム宛名 表示 ラベル マルチプリント用紙 裏面特殊加工 透けないエレコム(5件のレビュー)
989税込1,088
1冊(20シート)
当日出荷
下地が透けない特殊加工で、貼る場所を選ばない宛名・表示ラベルです。様々なプリンタに対応。
ホワイト
蛍光ボードマーカー・細字 レイメイ藤井蛍光ボードマーカー・細字レイメイ藤井(2件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
ブラックボード・ホワイトボードのどちらにもあざやかに発色。退色しにくい顔料インクなので、長期間の展示でも色をきれいに保ちます。 柔らかい布やティッシュに水を含ませ、簡単消字。乾くと乾拭きでは落ちなくなるので、書いたものがこすれずきれいな状態で長く掲示できます。 完全に乾いた状態であれば、少しの雨でもインクが流れ落ちることはありません。
用途小さいサイズの筆記や細部描きに ホワイトボード、ブラックボード、ガラス、アクリルに筆記可能タイプシングル・直液式線幅(mm)1本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×126インク水性顔料系、色/蛍光調カラーペン先丸芯インク容量(mL)3商品タイプ本体線の太さ細字
テプラPROテープエコパックカラーラベル キングジムテプラPROテープエコパックカラーラベルキングジム(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(5巻)
当日出荷
環境に優しいエコパック。包装材を減らし、廃棄物を削減しました。
エコマーク認定認定テープ文字色エコマーク認定番号17 112 045
ナンバーセットワイヤーロック PALMYナンバーセットワイヤーロックPALMY(36件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ナンバーセット(暗証番号変更)機能付きで、設定が簡単に出来る新型タイプを採用しています。 ポップなカラーで施錠をアピールします。 バンド付き。
タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)700キー方式ダイヤル式太さ(mm)12
ボードマスター パイロットボードマスターパイロット(19件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
インクの濃さ、消しやすさ、豊富なペン先(丸芯・平芯)、最初から最後まで安定した筆跡に定評のある”ボードマスター”。 インクが濃いため遠くからでもハッキリ見え、豊富なカラーバリエーションで様々な用途に対応。 アルコール系溶剤で、匂いもきつくなく長時間ストレス少なくご使用いただけます。 インクカートリッジ式、ペン先交換も可能で、経済的(エコフレンドリー)かつ時間の節約(タイパ)ができるヘビーユーザーにこそ使ってほしいホワイトボードマーカー。 ※極太のペン先交換の用意はございません。 ※ボードマスターペン先各種共通の交換カートリッジとなります。
用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し 教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談タイプ極太線幅(mm)5.0~12カートリッジP-WMRF8材質軸・キャップ/リサイクル樹脂全長(mm)115質量(g)26.4エコマーク認定認定最大径(Φmm)28.6替芯なしインク油性顔料(アルコール系)ペン先5.0~12.0mmグリーン購入法適合商品タイプ交換式本体線の太さ極太エコマーク認定番号17 112 231繰り返し・詰め替え対応
スタンダードセパレートカラーSUS304 岩田製作所スタンダードセパレートカラーSUS304岩田製作所(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
たっぷり入るマチ付クリアホルダー PLUS(プラス)[文具]たっぷり入るマチ付クリアホルダーPLUS(プラス)[文具](6件のレビュー)
429税込472
1パック(10枚)
当日出荷
大切な書類が一目瞭然。少ない枚数も折り曲げず持ち運びにとっても便利。L字状のマチ付きだから、たっぷり約120枚を収納できます。多めの書類も安心。
サイズA4クリアー材質50%再生ポリプロピレン(PP)0.2mm外形寸法(mm)縦310×横220×マチ12グリーン購入法適合
ゲルボールペン ジュース アップ パイロットゲルボールペン ジュース アップパイロット(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
ジュースアップは、これまでにないペン先を設計しました。ストレスのないスムーズな書き出し、激細ながらなめらかな書き心地、筆圧に対する強さを実現。やわらかでなめらかな書き味の新しいボールペンです。 ビジネスシーンでも使いやすいスタイリッシュなボディ。口金に金属を採用したために重心が低くなり、安定した筆記ができます。 グリップには握り心地の良い素材を採用し、インキのカラーを表現しました。 ボディにはノックのONとOFFが一目で分かるインジケーターを付けました。 新顔料ゲルインキによる濃くなめらかな書き味が特徴です。
用途一般筆記、イラスト、メニュー作成、事務、書写等方式ノック式シリーズジュース先端ボール径(mm)0.3インク水性顔料ゲルインキ商品タイプ本体線の太さ激細繰り返し・詰め替え対応
ニチバン カラーテーピング ニチバンニチバン カラーテーピングニチバン(3件のレビュー)
449税込494
1パック(2巻)
当日出荷
目立たないベージュ色の固定用テーピングテープです。
テープ長さ(m)12仕様粘着性あり、伸縮性なし、はくり紙なし、手切れ性ありテープ地色ベージュテープ種類非伸縮
コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)コードレスインパクトドライバHiKOKI(ハイコーキ)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 電池容量が2.0Ahへアップ! 14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ 従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28質量(kg)1.3(BSL1420装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~2600機械寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28締付能力(普通ボルト)M6~M14締付能力(高力ボルト)M6~M12本体形状ピストル型蓄電池形名BSL1420充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)締付能力(小ねじ)M4~M8打撃数(min-1[打撃/分])0~3200
テプラPROテープ カラーラベル(メタリック) キングジムテプラPROテープ カラーラベル(メタリック)キングジム(8件のレビュー)
849税込934
1巻
当日出荷
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 ゴージャスなメタリックカラー。 高級感を出したいところにおすすめ。
タイプメタリックエコマーク認定認定テープ文字色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
...