カテゴリ

  • バイク部品(867)
  • 制御機器(771)
  • 電気材料(498)
  • パソコン/周辺機器(490)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(391)
  • 事務用品(387)
  • 物流用品(357)
  • 科学研究・開発用品(347)
  • 建材・エクステリア(316)
  • 機構部品(315)
  • 厨房用品(283)
  • メカニカル部品(235)
  • 測定用品(209)
  • 保管用品(201)
  • ねじ・ボルト・釘(192)
  • 作業工具(190)
  • 学童・教育用品(183)
  • 家電(174)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(170)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(136)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(111)
  • オフィス家具(96)
  • 船舶用品・漁業資材(92)
  • 防犯用品(82)
  • 医療(64)
  • 空調・電設資材(62)
  • 梱包用品(58)
  • 建築金物(56)
  • 店舗什器・備品(55)
  • 自転車部品(51)
  • 縫製用品(48)
  • カー用品(44)
  • 安全用品(37)
  • トラック用品・パーツ(35)
  • 防災用品(29)
  • 清掃用品(28)
  • クリーンルーム用品(28)
  • 電動工具(26)
  • 塗装・養生・内装用品(24)
  • 卓上消耗品(23)
  • 自動車補修部品(18)
  • 切削工具(18)
  • 農業・園芸資材(17)
  • 測定関連サービス(16)
  • 安全標識(15)
  • 測量用品(土木/建設)(15)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 接着剤・補修材(14)
  • 介護用品(13)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(12)
  • ヘルスケア(12)
  • 安全保護具(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 研磨材(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(10)
  • テープ(9)
  • 照明(8)
  • 手袋(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 理美容(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 塗料(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • 溶接用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 住設機器(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 作業服(4)
  • 日用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • マスク(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 完成車(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)

「カラー 5mm」の検索結果

7,999件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミスペーサー NTBアルミスペーサーNTB(51件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
材質JIS規格 A2017P
アルミスペーサーカラー K-CON(キタコ)アルミスペーサーカラーK-CON(キタコ)(80件のレビュー)
209税込230特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
面取りを施した汎用性の高いスペーサーカラーです。アルミ材A2017(17S)製
材質アルミ材A2017(17S)
5x 8mm スチール製 セットカラー エスコ5x 8mm スチール製 セットカラーエスコ
195税込215
1個
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)14内径(Φmm)5幅(mm)8エスコ品番EA966C-4種別スタンダードねじM4×4(トメネジ)サイズ(mm)5×14×8
丸型中空スペーサー CU(SUS303) 廣杉計器丸型中空スペーサー CU(SUS303)廣杉計器(23件のレビュー)
399税込439特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS303
スペーサー リング イマオコーポレーションスペーサー リングイマオコーポレーション(56件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
材質(本体)SUS303
セットカラー スタンダード モノタロウセットカラー スタンダードモノタロウ(95件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
位置調整をしたい時などに便利です
材質S45C種別スタンダード表面処理黒染め
丸型中空 スペーサー CB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品) 廣杉計器丸型中空 スペーサー CB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)廣杉計器(4件のレビュー)
429税込472特価
1パック(8個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅(低カドミ材)表面処理ニッケル
スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所スタンダードセットカラーSUS304岩田製作所(16件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質SUS304
六角レンチカラービット ANEX六角レンチカラービットANEX(14件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
カラーで先端サイズがわかりやすい電動ドライバーで使用可能な六角レンチビット。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼本数1
カラーPPロープ モノタロウカラーPPロープモノタロウ(9件のレビュー)
269税込296
1巻
当日出荷
軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。 ロープ状に撚っています。 色ごとに仕分けができるため非常に便利です。
用途荷造り梱包や結束に関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
カラータッピングトラス クロ(ユニクロ) 大阪魂カラータッピングトラス クロ(ユニクロ)大阪魂(15件のレビュー)
458税込504
1袋(45個)ほか
当日出荷
(頭部)黒表面処理ユニクロ頭部形状トラス
ポストイット 通常粘着ふせん スリム見出し 50×7.5mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)ポストイット 通常粘着ふせん スリム見出し 50×7.5mm パステルカラー 3M スリーエム3M(スリーエム)(6件のレビュー)
369税込406
1パック(100枚×10冊)
当日出荷
見出しに最適なスリムサイズです。 資料整理や仕分けなどに便利な混色セットです。 古紙100%の再生紙を使用。環境保全を考え、資源をムダなく利用しています 色や書き心地、使用感などは、今までとまったく変わりません
形状短冊形寸法(縦×横)(mm)50×7.5仕様通常粘着タイプ種別スリム見出しサイズプチシリーズPost-itエコマーク認定認定粘着剤水分散性粘着剤商品構成アソート環境対応古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用エコマーク認定GPNエコ商品ねっとグリーンマーク認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 110
カラーテントロープΦ5mm×20m CAPTAIN STAGカラーテントロープΦ5mm×20mCAPTAIN STAG(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
必要な長さにカットして使用できるロープ。
材質ポリプロピレン
マルチプリンタ帳票 森林認証紙タイプ ヒサゴマルチプリンタ帳票 森林認証紙タイプヒサゴ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1冊(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
森林認証紙を使用したプリンタを選ばないマルチタイプの汎用帳票用紙です。 無地タイプなので使いやすい設計で帳票を印刷できます。
厚さ(mm)0.08紙質森林認証紙適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機FSC認証認定FSC認証番号C002242
マイタックカラーラベル ニチバンマイタックカラーラベルニチバン(1件のレビュー)
199税込219
1パック(130片×10シート)ほか
当日出荷
マイタック(TM)ラベルは、のりも水もいらずにそのまますぐ貼れるのが特長です。 色数豊富なカラーラベル。サイズもいろいろで識別分類に便利です。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
8カラードライバーセット KENOH8カラードライバーセットKENOH(7件のレビュー)
499税込549
1セット(8個)
当日出荷
力の入れやすい差し込みラバーグリップ付き使用頻度の高いサイズをセットに一家に1セット。家庭工具の決定版。8本組ドライバーセット家具等の組み立てにネジ・ビスの締め・緩めにDIYの必需品。
セット内容+0・1・2 -3・5・6mm クジリ 錐商品構成セット品
感熱ラベルプリンター brother(ブラザー)感熱ラベルプリンターbrother(ブラザー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
2.5インチ業務向け感熱ラベルプリンター 分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。 バックライト付き2.4インチのモノクロ液晶とLEDランプを搭載。プリンターの状態を一目で確認することができます。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。 「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。 「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード、ACアダプター長さ(mm)ラベル:12.7~1000(1m)質量(kg)約1.16消費電力(W)約90電源入力:AC100-240V(50/60Hz)1.5A、出力:DC25V 3.6A対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、Mac OS 11、12、13ラベル幅23mm~62mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×234×145テープ種類DKラベル9種類、DKテープ5種類最大印字幅(mm)58.93解像度300dpi印刷速度最大176mm/秒動作温度、湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)印刷方式感熱方式インターフェイス【USB】USB Ver.2.0 Full Speed、【有線LAN】10/100BASE-TX、【無線LAN(Wi-Fi(R))】 Wireless Direct: IEEE802.11n、インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n、WPS 2.0、【認証方式(暗号化方式)※インフラストラクチャモード時】オープンシステム (なし/WEP64/128 bit)、共有キー認証(WEP64/128 bit)、WPA/WPA2-PSK/WPA3、EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS、EAP-TLSRoHS指令(10物質対応)対応耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)Bluetoothv5.2対応プロトコルiAP対応プロファイルSPP、OPP、HCRP対応ソフトウェアP-touch Edito
USB2.0 プリンター専用ケーブル USB Type-A to B シールド加工 ZATTAUSB2.0 プリンター専用ケーブル USB Type-A to B シールド加工ZATTA(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
USB2.0規格でパソコンとプリンターなどを接続する時に使用します。ワイヤーはプラチナ層シールド加工によってデータ転送をする高品質ケーブルです。
用途パソコンとプリンターの接続ブラックコネクタ形状USB Type-A(オス)、Type-B(オス)最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480ケーブル外径(Φmm)5シールドプラチナ層シールドUSBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
カラータイプ業務用ポリ袋 TRUSCOカラータイプ業務用ポリ袋TRUSCO(5件のレビュー)
979税込1,077
1袋(200枚)
当日出荷
0.05mmなので丈夫で破れにくくなっています。製品・用途によってカラー別にて使い分けができます。目視でわかるため、作業効率が改善されます。
用途部品などの保管、管理。内容証明等の外袋に。材質ポリエチレン(PE)入数(枚)200
カラータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)カラータイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(100本)
当日出荷から4日以内出荷
カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。
仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
カラー針 No.10-1M MAX(マックス)[事務用品・工具]カラー針 No.10-1MMAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
229税込252
1箱(1000本)
当日出荷
すみっこにさりげなくスレンダーでメタリックな針がキラキラ輝く。 私らしい色、いまの気分の色を選んで、モチベーションも上がるといいな。 特別な想いや感謝の気持ちも添えてMAX純正の、純真な「ひと針」です。
用途カラーホッチキス針仕様針本体サイズ:針足長さ(外寸)5mm×針肩幅(内寸)8.4mm適合機種HD-10FL3K・10NL・10NLCK・10TL・10DFL・10XS・10NX・10D・10・10V・10DB・HP-10質量(g)(紙箱本体)22寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(紙箱本体)12×50×28箱入数1000本1連接着本数50本RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラー黒染め 岩田製作所スタンダードスリットカラー黒染め岩田製作所(6件のレビュー)
478税込526
1個
当日出荷から6日以内出荷
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
カラー メタルラック (R) 幅55cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 アイリスオーヤマカラー メタルラック (R) 幅55cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷から翌々日出荷
【幅55cm×奥行35cm】【耐荷重50kg/段】【ポール直径19mm】マットな色味が特徴のカラー メタルラック (R)のセットです。アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途 25mm間隔ピッチのポールなので、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 マットな色味なので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。材質棚板・ポール/スチール、固定部品/ABS樹脂耐荷重(kg)全体/100、棚板1枚当たり/50キャスターなし
ポストイット 通常粘着ふせん 見出し 50×15mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)ポストイット 通常粘着ふせん 見出し 50×15mm パステルカラー 3M スリーエム3M(スリーエム)(16件のレビュー)
399税込439
1パック(100枚×5冊)ほか
当日出荷から翌々日出荷
古紙100%の再生紙を使用。環境保全を考え、資源をムダなく使用しています。 色や書き心地、使用感などは、今までとまったく変わりません。 見出しにぴったりのサイズ。楽しく色分けできます。
仕様通常粘着タイプシリーズPost-itエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 110
カラーレーザー用フォト光沢紙 サンワサプライカラーレーザー用フォト光沢紙サンワサプライ
739税込813
1セット(30枚)ほか
当日出荷
高級感のある超光沢仕上げのカラーレーザー専用紙です。写真画像も文字も鮮明な印字を実現します。 0.185mmとコシのあるしっかりとした厚みです。 両面に印刷できるので、写真を使ったPOP・カタログに最適です。※裏面はつやなしマットタイプです。
坪量(g/m2)186印刷方式両面
マグネットシート(スリムカラー) 3色セット コクヨマグネットシート(スリムカラー) 3色セットコクヨ(2件のレビュー)
519税込571
1箱(3巻)
当日出荷
スケジュールやグラフ作成などに使える5mm幅。 油性マーカーで自由に書き込みができます。 赤・青・黄の3色セットです。
用途好きな長さにカットできる、スリムタイプのマグネットシート。仕様つやなし材質表面:PVC-P、裏面:マグネットシート厚さ(mm)0.8赤・青・黄外寸法(mm)5×1000入数3テープ長さ(m)1幅(cm)0.5材質(磁石)等方性
カラーラベルシール 丸型 ロール AFF WAREカラーラベルシール 丸型 ロールAFF WARE(1件のレビュー)
219税込241
1ロール
当日出荷
500枚入りのカラーラベルシールです。直径25mmの使いやすいサイズです。
用途ラベルテープ、ステッカー、ギフトの色分け等あらゆる場面でお使いいただけます。枚数シール:500(1ロール)シール径(Φmm)25入数(個)1
カラーインデックス5山 キングジムカラーインデックス5山キングジム(1件のレビュー)
499税込549
1パック(5組)
当日出荷
横から検索も!上から検索も!用途に合わせてダブルで使えて、ますます便利に。
サイズA4タテグリーン購入法適合タイプ5色5山トラスコ品番828-5277セット内容5色5山6枚1組5色材質(本体)再生紙穴数2穴縦(mm)222横(mm)5マチ(mm)0入数5組入再生紙使用マーク適合
マグネットシート(スリムカラー) コクヨマグネットシート(スリムカラー)コクヨ(3件のレビュー)
429税込472
1巻
当日出荷
コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。好きな長さにカットできる、スリムタイプのカラーマグネットシート ネームプレートやPOPなどの作成に便利な25mm幅
厚さ(mm)0.8外寸法(mm)25×1000仕様つやなし材質表面:PVC-P、裏面:マグネットシートテープ長さ(m)1幅(cm)2.5入数1本
メモックロールテープ 蛍光カラー15mm ヤマト(事務用品)メモックロールテープ 蛍光カラー15mmヤマト(事務用品)(5件のレビュー)
459税込505
1個(3巻)
当日出荷
カッター付ケースに入っているから、好きな長さに簡単カットができます。 フセンの裏は全面のり付です。
用途ファイルのメモラベルに ファックスの宛名の書き換えに メモ書きも色分けして見やすく 書類やファイルのインデックスに キッチンまわりの容器にも材質〔蛍光紙〕上質紙幅(mm)15長さ(m)10粘着剤アクリル系商品構成アソート
カラー収縮チューブ(赤) デンカエレクトロンカラー収縮チューブ(赤)デンカエレクトロン(21件のレビュー)
899税込989
1パック(10本)
当日出荷から4日以内出荷
・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 ・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 ・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。 ・規格:UL224 VW-1 600V 125℃ No:E314714 標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃) ■採用実績 ・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
長さ(m)1材質ポリオレフィン連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性関連資料SZF2Cチューブカタログ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(SZF2Cチューブ)(0.12MB) SZF2C非含有証明書.pdf(0.07MB)収縮率2:1
ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 下地がかくせる修正タイプ エーワン[ラベル]ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 下地がかくせる修正タイプエーワン[ラベル](2件のレビュー)
799税込879
1冊(12シート)
当日出荷
いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプのラベルです。 下地がかくせるタイプなので、修正に便利です。
用途内容物表示用・収納表示用・備品表示用・修正用ホワイト白色度(%)86主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●修正用坪量(g/m2)160標準総厚さ(mm)0.17ラベル厚(mm)0.11シートサイズA4総厚(mm)0.17関連資料(1.39MB) (0.71MB)粘着タイプしっかり貼れるラベル形状四角
ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 下地がかくせて透かしても読めない修正タイプ エーワン[ラベル]ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 下地がかくせて透かしても読めない修正タイプエーワン[ラベル](3件のレビュー)
999税込1,099
1冊(12シート)
当日出荷
いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプのラベルです。 糊面の特殊印刷によって、ラベルを貼った表側ではしっかり下地をかくし、裏側からは透かして見ても文字を読みづらくするラベルです。 コシがあり扱いやすく、印字が映える高白色の上質紙を採用したラベルです。
ラベル厚(mm)0.14ホワイトシートサイズ(mm)210×297白色度(%)98紙質上質紙主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●修正用標準総厚さ(mm)0.2用紙厚(g/m2)180(0.20mm)シートサイズA4関連資料(1.39MB) (0.71MB)適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドットラベル形状四角
コーンカバー 駐車禁止 三角コーン カラーコーン用立体表示カバー ELPAコーンカバー 駐車禁止 三角コーン カラーコーン用立体表示カバーELPA(8件のレビュー)
1,043税込1,147
1枚
当日出荷から4日以内出荷
耐久性能UP! カラーコーンに被せるだけの簡単設置。視野性が高く、見やすい。雨にも丈夫。付け替えられるので費用対効果が大幅にUP! 上部をカットすることで、下からのあおられた空気を逃がし、外れることがないようにしています。耳をつけることにより、視野性をよりUP!
用途コーンカバーに被せて材質屋外用高隠蔽白(ポリプロピレン)適合70cmコーン専用厚さ(mm)0.4質量(g)140取付方式カラーコーン取付寸法(縦×横×奥行)(mm)550×400×5使用期間(年)約2
プリンター用紙 A&D(エー・アンド・デイ)プリンター用紙A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(5巻)
当日出荷
プリンター用印字用紙。感熱紙、紙幅58mm。5巻セット。
適合機種HV-CPシリーズ、HW-CPシリーズ、HV-CP(大型)シリーズ、HW-CP(大型)シリーズ、TM-2655P/TM-2655VP、TM-2656VPW、TM-2657P/2657VP、TM-2483、TM-2541R、TM-2543R、バイタルステーション、バイタルノート用プリンタTM-PR258、バイタルボックス用プリンタTM-2570-07、AD-PR600、AD-4922、AD-6228P、AD-6228AP、AD-6101C、AD-6051、AD-6105P、AD-6105NP、AD-6106P、AD-6106B、AD-6106NP、AD6106NB、AD-6107P、AD-6107NP、AD-PR580、AD-6051A幅(mm)58長さ(m)30直径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
PEカラーロープボビン巻 3つ打タイプ ユタカメイクPEカラーロープボビン巻 3つ打タイプユタカメイク(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
用途ネット、農園芸、インテリア等RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所セパレートカラー Dカットネジ付タイプ岩田製作所(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
タックタイトル 丸型 Φ5mm コクヨタックタイトル 丸型 Φ5mmコクヨ(3件のレビュー)
299税込329
1パック(2210片)
当日出荷
地図や図面などのマーキングに最適の直径5mm極小サイズです。
寸法(Φmm)5
厚口クリヤーホルダー ビュートン厚口クリヤーホルダービュートン(8件のレビュー)
429税込472
1パック(5枚)
当日出荷
厚さ0.5mm。しなりにくいので書類の郵送等に最適です。
材質ポリプロピレンクリアーシート厚さ(mm)0.5入数5枚入りグリーン購入法適合
カラータッピングトラス シロ(ユニクロ) 大阪魂カラータッピングトラス シロ(ユニクロ)大阪魂(7件のレビュー)
448税込493
1袋(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状トラス表面処理ユニクロ
...