カテゴリ

  • オフィス家具(283)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(225)
  • 配管・水廻り設備部材(71)
  • 科学研究・開発用品(59)
  • 厨房用品(56)
  • 測定用品(43)
  • 医療(36)
  • 溶接用品(35)
  • 機構部品(31)
  • 空調・電設資材(30)
  • スプレー・オイル・グリス(18)
  • 制御機器(15)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • 防災用品(11)
  • クリーンルーム用品(11)
  • 住設機器(11)
  • エンジン工具(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 救急・衛生(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 照明(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • マスク(3)
  • 作業工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 家電(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ガス圧」の検索結果

1,039件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OAチェア用低ガス圧シリンダー サンワサプライOAチェア用低ガス圧シリンダーサンワサプライ(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
軽い体重(30Kg以下)でも昇降可能な低ガス圧シリンダーです。この製品を取り付けた場合、高さなど従来の寸法と異なってしまう場合があります。対応していないチェアには絶対に使用しないでください。イスを組立てる時に取付ける必要があります。イスを組立てた後では取付けにくいのでご注意ください。
用途軽い体重でも座面の高さが変更できる低ガス圧シリンダー。ブラック材質スチール質量(kg)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×300~400アズワン品番64-0850-14関連資料取扱説明書・組立説明書(0.1MB)
微圧計Φ75(チャンバー式) TOKO(東洋計器興業)微圧計Φ75(チャンバー式)TOKO(東洋計器興業)(6件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
外径(Φmm)75ケース形状A枠(つば無)接続ねじ3/8G(PF)大きさ(Φ)75mm種類微圧計寸法A(mm)78精度±2%F.S.寸法D(mm)68寸法E(mm)18寸法B(mm)52寸法C(mm)10精度(%)±2F.S.材質(接続部)チャンバー:C2700
微圧計 Φ75 右下精器製造微圧計 Φ75右下精器製造(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から4日以内出荷
微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。
ケース形状A枠(立型つば無し)測定流体気体仕様●禁油標準材質チャンバー:C2680 R-H接続口径G3/8B質量(g)600大きさ(Φ)75mm種類微圧計(一般用)ねじ径G3/8B寸法a(mm)11.5外径(Φmm)75精度±1目盛寸法D(Φmm)78材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)58機能過圧防止装置付、0点調整機能付寸法h(mm)71材質(株)C3604BD Crメッキ寸法f(mm)18周囲温度(℃)-5~40寸法dG3/8B
微圧計Φ60(チャンバー式) TOKO(東洋計器興業)微圧計Φ60(チャンバー式)TOKO(東洋計器興業)(4件のレビュー)
6,198税込6,818
1台
当日出荷
外径(Φmm)60ケース形状A枠(立型つば無し)接続ねじ1/4G(PF)大きさ(Φ)60mm種類微圧計精度±2%F.S.精度(%)±2F.S.材質(接続部)チャンバー:C2700
酸素調整器(関東式) 阪口製作所酸素調整器(関東式)阪口製作所(21件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス酸素寸法(mm)入口ネジ:関東式W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M16×1.5(右)プラグネジ接続口径入口側:W22-14山 袋ナット出口側:Φ8ホース口質量(kg)1.5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99寸法(幅W×高さH)(mm)185×165一次側圧力(MPa)~15標準流量25NM3/h二次側圧力(MPa)0.1~0.99
アセチレン調整器逆火防止器内蔵 阪口製作所アセチレン調整器逆火防止器内蔵阪口製作所(5件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
小型軽量で、アセチレン枠の取り付け部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。 二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガスアセチレン仕様逆火防止形状入口側:フリースライド式出口側:M16×P1.5左ネジ (アセチレン用ホース口Φ9が付属)寸法(mm)入口ネジ:M22×2.0アセチレン枠式/出口ネジ:M16×1.5(左)プラグネジ質量(kg)2使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09寸法(幅W×高さH)(mm)275×260低圧圧力計(MPa)0.2一次側圧力(MPa)~1.55標準流量2NM3/h二次側圧力(MPa)0.01~0.1
マニホールドキット R134a用 ホース付き モノタロウマニホールドキット R134a用 ホース付きモノタロウ(45件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用使用冷媒R134a付属品チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮寸法(幅W×高さH)(mm)170×225材質(ホース)内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層ホース長さ(mm)約1410ゲージ径(Φmm)80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)圧力計(kPa)0~3400(高圧側)連成計(kPa)-100~1700(低圧側)取扱説明書(3.3MB)
炭酸ガス調整器(自然気化式ノーヒーター型) 阪口製作所炭酸ガス調整器(自然気化式ノーヒーター型)阪口製作所(9件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
炭酸ガスを減圧すると温度降下が生じ、ガス圧力制御弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、大気熱エネルギーを利用して安定したガス供給を出来る様にしたのがフィン付調整器です。 自然気化型ですので、強制気化型とは違い電源を必要とせず経済的です。
使用ガス炭酸ガス適合CO2接続口径入口側:W22-14山(右)袋ナット出口側:M12×1.0(右)雄ネジ質量(kg)2.7使用圧力範囲(MPa)~0.3標準流量(L/min)25
リークフォーマー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)リークフォーマーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(300mL)
当日出荷
泡で簡単にガスもれを発見するエアゾールです。わずかな”もれ”でも泡が発生し簡単にガスもれを発見できます。 不燃性で化学反応による危険がありません。水ベースの原液と不燃ガスのCo2を使用。 発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で3μmの穴、4~5×103Paの差圧において発泡します。
用途各種ガスの配管系及び機器の溶接部、接合部のガスもれ発見。 エアコン、冷蔵庫等の機器の配管接合部の冷媒もれの発見。 都市ガス、プロパンガス及び一般プラント配管、容器等のガスもれの発見。 自動車用エアーブレーキ配管のガスもれ検査用。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険物の類別非危険物原液量(mL)258
エアゾール式簡易消火具 消す兵衛neo マルヤマエクセルエアゾール式簡易消火具 消す兵衛neoマルヤマエクセル(19件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
欠品中
備えて安心、てんぷら火災などの初期火災を瞬時に消火するエアゾール式簡易消火具です。 小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災などの初期消火に備えられます。 消火器よりぐっとコンパクト、使い方も簡単。場所を取らず、キッチンやリビングなどに手軽に備えられます。
用途普通火災の初期消火に備える適合小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災材質消火薬剤:強化液質量(g)610使用温度範囲(℃)0~40規格自己表示制度規格適合品(総務省消防庁)、品質評価適合品(日本消防検定協会)番号届け出番号(型式番号):A021507101B寸法(Φ×高さH)(mm)胴66×227ガスの種類加圧:窒素(N2)ガス使用期間(年)標準:製造年月より3年RoHS指令(10物質対応)対応放射時間約28秒放射距離3~5m薬剤量(g)消火:480
10K型 ダクタイル製グローブバルブ 東洋バルヴ10K型 ダクタイル製グローブバルブ東洋バルヴ(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
蒸気・高温水ラインに好適
材質ボデーシートリング:SUS403、ホイールナット:SS400(亜鉛めっき)形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220適合規格JV4-2適合品接続方式ねじ込み形JIS B 0203使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)(-10~+120℃の静流水)1.4、(-10~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)1ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS403 or SUS420J2材質(グランドパッキン)膨張黒鉛パッキン材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)FCD-S材質(ハンドル)FCD450材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-Sクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
ネマトリンエース 石原バイオサイエンスネマトリンエース石原バイオサイエンス(24件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(2kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
簡便な作業。くん蒸剤のように被覆期間やガス抜き作業の必要がなく、薬剤の処理直後から播種、定植が可能です。 センチュウにすぐれた効果。線虫と接触することにより殺線虫効果を示し、低濃度でもセンチュウの運動を阻害します。また、線虫の根部への侵入防止、根内の線虫の発育抑制などの効果を示し、安定した高い効果を発揮します。 安定した効果。土壌pH、土性、土壌水分、地温などの土壌条件の変動による効果差は少なく、安定した効果を示します。また、ネコブ、ネグサレ、シストのいずれのセンチュウにも優れた効果を発揮します。 地上部害虫にも有効。浸透移行性を有するため、地上部害虫のハダニ、アザミウマ、コナジラミ、アブラムシ類にも副次的な効果を示します(なす、ばれいしょ、いちご)。 環境にやさしい。本剤は普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)であり、また、有効成分の蒸気圧が低く、揮散のおそれがありません。ガス化しないため、周辺環境への影響もほとんどありません。
農林水産省登録第(号)20265毒劇区分普通物
JIS配管識別ステッカー ASタイプ ユニットJIS配管識別ステッカー ASタイプユニット
849税込934
1組(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
水・熱に強いアルミ製!
材質アルミ仕様裏面粘着
10K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ10K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)東洋バルヴ
6,598税込7,258
1個
当日出荷
用途蒸気、高温水ラインに好適。材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220最高使用圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~120℃の静流水:1.4接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
10K 青銅製ゲートバルブ 東洋バルヴ10K 青銅製ゲートバルブ東洋バルヴ(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート適合規格JIS B2011ハンドル形状丸形材質(パッキン)ノンアスベストクラス10K材質(弁箱)CAC406
ゴールドアレスター 小池酸素工業ゴールドアレスター小池酸素工業(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
M型の構造に「温度感知遮断弁」をプラスした二重安全機能を備えた最新の乾式安全器です。この特徴は、ガス漏れによる燃焼が発生した場合、器体の内部温度が95℃以上に上昇した時に、温度感知遮断弁が働きガスの供給をストップさせ、燃焼を止めます。 逆流防止機構:ガスの逆流発生時は、瞬時に逆止弁が働きガスの逆流を阻止します。更に、逆流圧が異常に高くなった場合は、逆止弁と連動している遮断弁が作動し、ガスの供給を遮断します。 逆火防止機構:逆火が発生した場合、火炎は消炎フィルターで消炎され、逆火圧力で遮断弁が働きガスの供給を遮断します。この時、遮断弁はその位置でロックされます。 ガス供給遮断機構(二次災害防止):逆火・逆流時の異常圧力膨張の衝撃波で、本体内部の遮断弁が作動し、ガスの供給を停止させ再燃焼の危険を防止します。 リセット機構:逆火・逆流で作動した場合、ロックピンが突出し、赤のシグナルが表示されます。再使用する場合、逆火の原因を究明し除去してから、スライドリングを押し下げて、ロックピンを押し込むことでリセット(復帰)ができます。
全長(mm)72質量(g)210機能リセット復帰機能:シグナル表示式(赤)、ピンロック、ワンタッチ方式異常温度遮断機能:95℃でガス遮断RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製バタフライバルブ(BJシリーズ) KITZ(キッツ)アルミ製バタフライバルブ(BJシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
材質SUS403(ボトムステム)材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~100(流体の凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.98[10]接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
粉末(ABC)住宅用蓄圧式消火器 ヤマトプロテック粉末(ABC)住宅用蓄圧式消火器ヤマトプロテック(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
長期にわたり安全な蓄圧式圧力源は環境にやさしい窒素ガス温度変化に強く寒冷地でも安全弱い握力でも操作可能
薬剤量(kg)1放射時間約12放射距離3~6m種別蓄圧式質量(kg)約2.43型タイプ蓄圧式(住宅用)種類薬剤/粉末ABC奥行(mm)約110全幅(mm)約135全高(mm)約375
10K ステンレスグローブバルブ 東洋バルヴ10K ステンレスグローブバルブ東洋バルヴ
5,898税込6,488
1個
当日出荷
用途一般汎用・建築設備用形状ストレート材質(本体)SCS13A(ステンレス)使用温度範囲(℃)~180最高使用圧力(MPa)常温の清流水:1.4蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0接続方式Rc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
自動車用ABC粉末消火器 日本ドライケミカル自動車用ABC粉末消火器日本ドライケミカル(5件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。 従来の鉄製に比べ耐食性に優れ、約20%軽量です。
用途自動車搭載用仕様アルミ製軽量タイプ付属品固定ブラケット種別ガス加圧式放射距離3~6m
10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ) KITZ(キッツ)10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.98[10]接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス10K材質(ステムベアリング)PPSバルブ種類バタフライバルブ
防毒マスク G-7型 興研防毒マスク G-7型興研(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
半面形防毒マスク初の陰圧法フィットチェッカー内蔵モデルです。塗装作業に適したコンパクトタイプのシリコーンマスクです。有害な塗装ミスト等を捕集する高性能フィルターや、チッパー(別売)の取付が可能です。(取付には、オプションのろ材押さえが必要です。)ボンネット二重構造。軽量コンパクトタイプ。マスクの面体に新たな音を通すためのスリットを入れることにより伝声効果が向上。
種別防毒マスクタイプ吸収缶1個使用タイプ仕様しめひもタイプ:RB質量(g)74(±15)国家検定合格番号第TN382号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)8排気抵抗(Pa)(平均実測値)28機能フィットチェッカー内蔵材質(接顔体)シリコーン材質(面体)シリコーン面体適合吸収缶KGC-10シリーズ、KGC-10Lシリーズ(10MC、10LMCも含む)RoHS指令(10物質対応)対応
600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア)東洋バルヴ(32件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途多目的・中圧汎用形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(フタ)C3771BEクラス600材質(弁箱)C3771BE材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
汎用小型圧力調整器 YR-90(バルブ付) ヤマト産業汎用小型圧力調整器 YR-90(バルブ付)ヤマト産業(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用質量(kg)1.4材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
AKRacing ゲーミングチェアオプション Long Gas Cylinder(Q03) AKRacing(エーケーレーシング)AKRacing ゲーミングチェアオプション Long Gas Cylinder(Q03)AKRacing(エーケーレーシング)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
AKRacingチェア用のオプションガスシリンダーです。Nitro,Pro-X,Wolf各シリーズのチェアに標準添付されたガスシリンダーより長さのあるタイプのシリンダーです。身長180cm以上の方に適しています。
セット内容ガス式昇降シリンダー(長尺)、シリンダーカバー、シリンダー固定台、5本足ベース(シルバー)、レンチ、組立マニュアル
スタイリッシュスツール フィフティ・ヴィジョナリースタイリッシュスツールフィフティ・ヴィジョナリー
7,198税込7,918
1台
4日以内出荷
施術者にもうれしいドーム型クッションのスタイリッシュスツール
材質座面:PVC、五本脚:アルミポンプ鉄メッキ、車輪:ナイロン質量(kg)約4.5座面幅(cm)Φ35座面高(cm)48~66
デジタル圧力計 KDM30α 電池駆動タイプ クローネデジタル圧力計 KDM30α 電池駆動タイプクローネ
47,980税込52,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。機能オプション(別途お見積り)アナログ出力1-5VDC、デジタル出力RS-232C、無線通信出力、ブザー他電源電池駆動(006P電池9V×1個)精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)接続ねじG1/4"(オス)アナログ出力なし測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)RoHS指令(10物質対応)対応
真空用サーモラベル(R) VL4点表示 日油技研工業真空用サーモラベル(R) VL4点表示日油技研工業
5,398税込5,938
1箱(10枚)
当日出荷
色の変化で1Pa~常圧下の温度検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスを使用しています。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理。質量(g)5タイプ4点表示タイプ使用温度範囲(℃)230寸法(Φmm)(エレメント)2測定方式不可逆性シートサイズ(mm)8×20精度(℃)±2変色原色:淡黄、変色後:黒
業務用蓄圧式消火器 ヤマトプロテック業務用蓄圧式消火器ヤマトプロテック(22件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
●長期にわたり安全な蓄圧式●圧力源は環境にやさしい窒素ガス●温度変化に強く寒冷地でも安全●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式タイプ蓄圧式(業務用)種類薬剤/粉末ABC全幅(mm)約180
剥離一番 PROST's剥離一番PROST's
949税込1,044
1個(500g)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
強力塗膜剥離剤!「剥離一番」
用途塗膜の剥離使用方法1.使用前に缶を振ってください。2.缶のキャップを開ける際、缶内にたまった溶剤の蒸気圧で蒸気が噴き出すことがりますので顔を開缶口に近づけないようにし、保護メガネ、保護手袋着用で布等でおさえながらゆっくりと開封しガスを抜いてから完全に開封してください。3.刷毛、ローラー等で塗装面に適量を均一に塗ってください。4.塗膜の種類・膜厚・劣化状態によって異なりますが、5から30分位で塗膜が浮き上がります。5.軟化した塗膜をスクレーパー等でかき取ってください。6.厚い塗膜の場合には、1回で下まで浸透しない場合がありますから、2から3回繰り返してください。7.剥離後、剥離一番を完全に除去するだけで水洗いは不要です。種類塗膜剥離剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
小型船舶用粉末(ABC)消火器 初田製作所小型船舶用粉末(ABC)消火器初田製作所(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
規格JCI認定品全幅(mm)約205全高(mm)約380外径(Φmm)胴体:89容器加圧用ガス:CO2 17ホース長さ(mm)300型式承認番号第4762号放射時間約12秒放射距離約3~5m耐圧試験圧力(MPa)1.2薬剤量(kg)1総質量(kg)約2.2
10K アルミ製バタフライバルブ(ギア式) 東洋バルヴ10K アルミ製バタフライバルブ(ギア式)東洋バルヴ(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)アルミニウム合金ADC12形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~100適合規格JIS B 2032接続方式ウェハー形材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギア式材質(ジスク)SCS13A材質(弁体)ステンレスSCS13Aクラス10K操作方式ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
TESTO510i差圧スマートプローブ testo(テストー)TESTO510i差圧スマートプローブtesto(テストー)
27,980税込30,778
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
差圧測定だけでなく風速風量演算機能付。 フィルターのつまりやガス流量などの測定に。 ガス管の気密性を試験するモードで、配管の漏れ試験にも。
マルチドライポンプ 耐蝕タイプ MPシリーズ アズワンマルチドライポンプ 耐蝕タイプ MPシリーズアズワン
128,000税込140,800
1個
当日出荷
吸引と加圧両方が可能なマルチタイプの真空ポンプです。 接ガス部はすべてPTFE(四フッ化エチレン)塗装なので耐蝕性に優れています。 オイルフリーのダイアフラム式を採用していますので、コンタミネーションの心配がありません。 真空ゲージ・圧力ゲージが付属しており、使用状態が確認ができます。 吐出・吸引兼用リークバルブ付きですので、真空度・圧力の調節が可能です。
付属品シリコンチューブ(1m)寸法(mm)310×200×230質量(kg)9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200排気速度(L/min)60/72(50/60Hz)到達圧力(kPa)80最高圧力(MPa)0.2安全装置モーター過熱保護装置電源コード(m)1.5騒音値(dB)50接続口径(Φmm)8材質(ダイヤフラム)PTFE(四フッ化エチレン)コーティングアズワン品番3-6720-02
ガス置換型アクリルグローブボックス アズワンガス置換型アクリルグローブボックスアズワン
287,000税込315,700
1個
当日出荷
仕様使用法:ガス置換、パスボックス内寸法(mm):Φ180×300、本体耐圧(mm):正圧15H2O(147Pa)(減圧は不可)、パスボックス真空許容度(Pa):約133(1Torr)、付属品(mm):バルブ4個(外径Φ8×2個、外径Φ14×2個)、真空ゲージ×1個、スライド皿×1枚(パスボックス用)、グローブボックス用手袋大×1双材質本体/強化透明PMMA(アクリル)、バルブ真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)寸法(mm)1107×600×580質量(kg)23アズワン品番3-4095-01
ニューテック ZZ-11 エンジンオイル ニューテックニューテック ZZ-11 エンジンオイルニューテック(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個(1L)
当日出荷
低環境負荷のためにエンジンの効率化が求められる、低排出ガス車やハイブリット車に最適なオイル性能を発揮します。オイルの基本性能を強化クラスを越えた潤滑性、高温安定性、極圧性、ロングドレイン、省燃費特性を発揮します。低粘度油を推奨するエコカーにお薦めします。差の出る高温特性独自の新処方によって、低粘度油でありながら高温時にも、せん断性能や潤滑性を長期間維持するので、高負荷走行が可能になり、スポーツ走行にも使用できます。騒音レベルの低減一般的にオイル粘度を低くすると気になる、タペットやピストンの摺動音やエンジン本体のノイズを低減します。 エコカーに最適低環境負荷のためにエンジンの効率化が求められる、低排出ガス車やハイブリット車に最適なオイル性能を発揮します。オイルにも省燃費が求められるエコカー(低排出ガス車ハイブリット車)で、レベルの高いオイル性能を安定して発揮し続け、一般道から高負荷走行まで気兼ねなくドライブを楽しんでいただくためにZZ-11を開発しました。エコカー用のオイルは、粘度を極めて柔らかくする事で、エンジンのスムース作動(低フリクション化)を目指しています。一般的に、柔らかいオイルはスムースだけど高負荷に弱いモノでした。しかしZZ-11は他のニューテックオイルと同様の、手間をかけた独自の製造行程によってベースオイルの能力を向上させて、極めてスムースな特性に、高負荷に耐えるタフさをプラスしたオイルです。低温時のエンジン始動性に優れるのは当然ですが、高温時にも極度の粘度低下を起こさず、強固な油膜を保持するのが特徴です。低フリクション化だけにとどまらずシール性・静粛性の向上など、エンジントータルの効率化を路上で実現するZZ-11は、エコカーの最新エンジンをオイルによってブラッシュアップし省燃費性能を引き出します。
用途サイクルエンジンオイル低排出ガス車/ハイブリット車対応(規格0W-20推奨車両をはじめ5W-20、W-30推奨車両などに)一般走行高負荷走行危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
オーリック 小型ガスバーナーコンロ<圧電点火装置付>(ケース付) CAPTAIN STAGオーリック 小型ガスバーナーコンロ<圧電点火装置付>(ケース付)CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
シェラカップからキャンピング収納用鍋まで楽にのせられる開閉式ゴトク。 ワイドに使え、折りたたんでコンパクトに収納出来ます。 プラスチック製専用ケース付。 プッシュボタン式で簡単に点火できる。
材質ゴトク:鉄(クロムめっき)、バーナートップ:ステンレス鋼、器具せん:真鍮質量(g)300出力2700(kcal/h)点火方式圧電着火方式ガス消費量(g/h)225使用時寸法(mm)幅125×奥行125×高さ85収納時寸法(mm)幅117×奥行105×高さ65(ケース収納時)
654 SITEF 3 PTFE配合シリコーングリース400g ORAPI654 SITEF 3 PTFE配合シリコーングリース400gORAPI
17,980税込19,778
1本(400g)
当日出荷
微粒子化したPTFEを含有したシリコーングリースで、従来のシリコーングリースが苦手とした潤滑性を向上。樹脂やゴムへの適合性が良く様々なOリングやパッキンに適合(シリコンゴムは不可)。樹脂×樹脂、樹脂×金属のギア潤滑にも最適。H1グレード品につき食品関連装置に最適。#3なので密閉性が高い。使用温度範囲が非常に広く、冷凍庫からオーブンまで幅広く使えます。
用途Oリングやパッキンの潤滑・密閉・乾燥防止樹脂×樹脂および樹脂×金属の潤滑食品製造装置・医薬品製造装置・化粧品製造装置電子部品の絶縁に冷媒ガス関連の駆動部やバルブなど真空装置油圧・空圧装置ポンプ類仕様NSF:H1グレード半透明白色使用温度範囲(℃)-60~280ちょう度No.3滴点無し危険物の類別非危険物
エコセーバーTC アサダエコセーバーTCアサダ
259,800税込285,780
1台
当日出荷
新開発の水平対向ツインコンプレッサ搭載により、液回収/ガス回収の速度を大幅アップ。水平対向式ピストンは、摩耗による圧縮不良がなく、最大能力を維持。高速タービンファンは、コンプレッサヘッドやコンデンサを強力に冷却し、高効率・高耐久を実現。クランクケース内に冷媒が入らないため、ベアリングなどの損傷を防止。オイルを含まない冷媒の回収も可能。質量13.5kg のコンパクトサイズで現場移動がラクラク。バルブの絞り調整なしで、ガスを高速回収。スタート時の高圧側と低圧側の均圧が不要。夏場やR410A/R32 の回収に威力を発揮。ステンレスメッシュフィルタ内蔵により、汚れた冷媒から回収装置回路を保護。回収装置内に残った液冷媒もボンベに回収するため、異種冷媒の混合を防止。通商産業省告示第139号に基づく適合性自己認証製品
用途家庭用・大型業務用冷蔵庫、ルームエアコン、パッケージエアコン、大型業務用冷凍空調機器、カーエアコンなどの修理時・廃棄時のフロン回収に。対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32仕様真空引き可能、オイルレス式、ガス/液/プッシュプル、自動/手動停止、リミットスケール対応、フロン回収破壊法適合商品、第一種フロン類回収業者大型機器登録可能商品付属品1/4チャージングホース183cm×1本、1/4チャージングホース183cmバルブ付×1本、R410A用ホースアダプタ5/16メス×1/4オス、フィルタドライヤ×1個、ショートホース15cm、90°フレアエルボ(オス×メス)×1個、90°フレアエルボ(メス×メス)×1個、1/4ユニオン(オス×オス)×1個トラスコ品番344-4074質量(kg)13.5使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100(50/60Hz)規格ARI(AIR-CONDITIONING&REFRIGERATION INSTITUTE)認定品、UL(米国保険協会安全規格)認定品寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×239×262騒音値(dB)67回収能力(g/min)(ガス)R22:200(280)、R410A:212(300)(液)R22:2150(2820)、R410A:3860(1580)(プッシュプル)R22:4900(7540)、R410A:5500(4630)適合ボンベ(フロート検知式)フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)(質量計量式)リミットスケール使用時:一般ボンベ(12L・21L・24L・120L)(過充填防止方式別)コンプレッサー375W オイルレス式ツインシリンダ到達真空度(MPa)-0.09回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
エコセーバーテトラ アサダエコセーバーテトラアサダ
679,800税込747,780
1台
当日出荷
新開発の水平対向4 コンプレッサ搭載により、液回収/ガス回収の速度を大幅アップ。水平対向式ピストンは、摩耗による圧縮不良がなく、最大能力を維持。100V 機では世界最速の回収スピード。高速タービンファンは、コンプレッサヘッドやコンデンサを強力に冷却し、高効率・高耐久を実現。クランクケース内に冷媒が入らないため、ベアリングなどの損傷を防止。オイルを含まない冷媒の回収も可能。軽量22kg。一人で持ち運びできるコンパクトサイズ。冷媒充填量の多い大型の冷凍空調機器からもラクラク回収。カラーリングされた使いやすいバルブ・ノブ。回収装置内に残った液冷媒もボンベに回収するため、異種冷媒の混合を防止。
用途パッケージエアコン、ガスヒートポンプエアコン、チラー、ターボ冷凍機など冷媒充填量の多い業務用冷凍空調機器の修理時・廃棄時のフロン回収に。対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32仕様真空引き可能、オイルレス式、ガス/液/プッシュプル、自動/手動停止、リミットスケール対応、フロン回収破壊法適合商品、第一種フロン類回収業者大型機器登録可能商品付属品3/8チャージングホース183cm×2本、3/8フィルタドライヤ、R410A用ホースアダプタ5/16メス×3/8オス、3/8ボールバルブメス×オストラスコ品番772-8191質量(kg)22使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×250×380騒音値(dB)70回収能力(g/min)(ガス)R22:400、R134a:315、R410A:325(液)R22:6910、R134a:4670、R410A:7190(プッシュプル)R22:20140、R134a:19200、R410A:19270適合ボンベ(フロート検知式)フロートセンサー式ボンベ(24L・40L・120L)(質量計量式)リミットスケール使用時:一般ボンベ(24L・40L・120L)(過充填防止方式別)コンプレッサー750W オイルレス式到達真空度(MPa)最高:-0.09(-675mmHg)回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
...