カテゴリ

  • 建築金物(442)
    • フード付ガラリ(257)
    • 丸型ガラリ(101)
    • 丸型レジスター(4)
    • 角型ガラリ(23)
  • 空調・電設資材(33)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • 建材・エクステリア(25)
  • 測定用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ

「ガラリ 100」の検索結果

554件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型ガラリ NASTA(ナスタ)丸型ガラリNASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
種類丸型ガラリ材質AES樹脂シルバーグレー適合パイプSU100(Φ内径100)有効換気面積(cm2)19
ステンレス丸型フード付換気口 モノタロウステンレス丸型フード付換気口モノタロウ(20件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ宇佐美工業(27件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。 ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)種類丸型フード付ガラリ
ステンレス製 丸型ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ宇佐美工業(13件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から5日以内出荷
内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。
材質ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応金網12M
エース ガラリ ACE(エース)エース ガラリACE(エース)(9件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
材質ABS樹脂
ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ宇佐美工業(20件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。 自然給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29メッシュ(金網)12M
丸型レジスター NASTA(ナスタ)丸型レジスターNASTA(ナスタ)(19件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。 防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。 フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
シルバーグレー
丸型ガラリ NASTA(ナスタ)丸型ガラリNASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
種類丸型ガラリ材質AES樹脂シルバーグレー適合パイプSU100(内径Φ100)有効換気面積(cm2)20
丸型ガラリ(網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ(網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(7件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型ガラリ材質ABS樹脂仕様ステンレス網付シルバーホワイト
ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式宇佐美工業(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。又、ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。
種類丸型ガラリ材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ宇佐美工業(5件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
強制給排気スタンダードタイプです。
種類丸型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕上HL(ヘアーライン)RoHS指令(10物質対応)対応
丸型ガラリ(網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ(網なし)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
種類丸型ガラリ材質ABS樹脂仕様標準網なしシルバーホワイト
ステンレスU型フード付換気口 モノタロウステンレスU型フード付換気口モノタロウ(13件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ
プッシュ式レジスター断熱密閉型(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)プッシュ式レジスター断熱密閉型(アレルフィルター付)NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
仕様網・アレルフィルター付材質ABS樹脂シルバーグレー種類角型レジスター
ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ宇佐美工業(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。
種類丸型フード付ガラリ
マイクロキャップ DRUMMOND(ドラモンド)マイクロキャップDRUMMOND(ドラモンド)
2,898税込3,188
1箱(100本)
当日出荷から翌日出荷
精度の高いディスポーザブルガラス毛細管の端から端まで試料を満たすことで、一定量を採取できます。アイソトープ、病原菌取扱い実験に便利です。TLC、PC、電気泳動の定量スポッティング用。20μl用はヘモグロビン測定、血球計算の採血に便利です。微量ハイブリダイゼーション用。
摘要ゴム球1個付き
復活洗浄剤 アルミ用 アルミ製品洗浄剤(玄関ドアは不適) カンペハピオ復活洗浄剤 アルミ用 アルミ製品洗浄剤(玄関ドアは不適)カンペハピオ(16件のレビュー)
999税込1,099
1缶(100mL)
当日出荷から3日以内出荷
■[色々な汚れをカンタンに落とす!] アルミニウム素材の電飾による黒やけ・花咲きを除去します。 ■[素材を傷めない] 素材面をほとんど傷める事がなく、アルミ本来の風合いを取り戻します。 ■[環境にやさしい洗浄剤] 有機酸(乳酸・クエン酸)を主成分とし、環境に配慮した修復洗浄剤です。 ※有機酸:食品添加物にも使用されている、生分解性に優れた素材に優しい酸です。 ■[サビなどにも有効] アルミニウム素材のサビや汚れを修復除去します。
用途■[アルミ製品の白サビ・黒やけ・花咲きの除去に] 場所:アルミ製サッシ / 面格子 / 手すり / ガラリ など 【使えないもの】■[各種加工を施したアルミ製品] カラーアルミ / 塗装・コーティングしたもの / アルマイト加工以外の表面処理仕上げをしているもの 等 ■パネル・扉など面積が広い製品 ■アルミ以外の素材 ■[その他] 一部の ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 等 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。 【ご使用方法】[1] 布やモップ等に染み込ませ、洗浄したい部分全面に塗り広げて下さい。 汚れが酷い個所は、この作業を繰り返して下さい。 ※本品を直接洗浄したい部分にかけないで下さい。 [2] 本品を布に浸み込ませ、アルミの汚れた部分に30秒程置いてから擦り洗いをして下さい。 ※この状態のまま長時間放置しないで下さい。 ※強くこすると素材を傷つける恐れがありますので、注意してください。 [3] 本品の成分が残らないように念入りに布で水拭きして下さい。 [4] 水拭きの後、乾いた布で拭いて下さい。
プッシュ式丸型レジスター NASTA(ナスタ)プッシュ式丸型レジスターNASTA(ナスタ)(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、内部の清掃が容易です。 フード・ガラリ部にキョーワナスタ 製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
種類丸型レジスター材質ABS樹脂シルバーグレー
プッシュ式レジスター断熱密閉型 NASTA(ナスタ)プッシュ式レジスター断熱密閉型NASTA(ナスタ)(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
シンプル・コンパクトなデザインなので、お部屋のインテリアに調和します。 前面パネル中央をおすだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。 高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時) 防虫網付。(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。 内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
材質ABS樹脂仕様網付シルバーグレー
軒天換気孔(秋水1型) 真田化鋼(S・ROSE)軒天換気孔(秋水1型)真田化鋼(S・ROSE)(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
和洋関係なくお使い頂ける軒天換気孔
用途自然換気孔材質スチロール樹脂付属品ビス付き種類角型ガラリ
ステンレス製 丸型ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ宇佐美工業(15件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から4日以内出荷
丸型ガラリのスタンダードタイプです。 屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。 防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。
材質ステンレス(SUS304)金網12M種類丸型ガラリ
ステンレス製 フラット型スリムフード水切付 宇佐美工業ステンレス製 フラット型スリムフード水切付宇佐美工業(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
金網10M材質本体/NSS442M3ガラリ板、フード、金網、組立ビス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ドアー用ガラリ MK(丸喜金属本社)ドアー用ガラリMK(丸喜金属本社)
1,898税込2,088
1セット(2個)
当日出荷
サイズが豊富な樹脂製ガラリです。
用途室内用ドアーガラリとして。材質スチロール樹脂ミルキーホワイト
プラスチックリペアキット ハンディ・クラウンプラスチックリペアキットハンディ・クラウン(27件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
合成樹脂のパウダーと専用リキッドを混合し重合硬化させる補修剤です。 室温で短時間のうちに硬化します。(5分25℃)
用途プラスチック用品のツメの欠けや折れを補修再生ネジ山の再生 塩ビパイプ修理 ガラスクロスで補強補修自動車周り、ヘッドライトなどの破損修復にセット内容プラリペアパウダー:6g/プラリペア専用リキッド:10mL/専用ニードル/スポイト/ニードル容器/型取くん(1本)/取り扱い説明書成分粉-アクリル樹脂液-メチルメタクリレート対応材質ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネイト・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・ASA樹脂・AES樹脂硬度ヌープ硬さ:11曲げ弾性率(kg/cm2)2.2×10耐熱温度(℃)湿熱100(1気圧)曲げ強度(kg/cm2)6.2×10吸水量(mg/cm2)0.67危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.016LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ステンレス製 フラット型フード水切付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 フラット型フード水切付ガラリ宇佐美工業(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
水切り付の為、雨水による外壁面の汚れを軽減します。
金網12M材質ステンレス(SUS304)種類フラット型フード付ガラリ
ステンレス製 丸型フード付ガラリ HDタイプ 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ HDタイプ宇佐美工業
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
種類丸型フード付ガラリ材質本体・ガラリ板・フード・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅仕上HL(ヘアーライン)
ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式 低圧損型 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式 低圧損型宇佐美工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類丸型ガラリ材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型フード水切付ガラリ ビス脱着式 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード水切付ガラリ ビス脱着式宇佐美工業(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類丸型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・水切板・組立ビス/SUS304、フード/SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
B-TV 丸・平型換気口 バクマ工業B-TV 丸・平型換気口バクマ工業
999税込1,099
1個
当日出荷
種類丸・平型ガラリ仕上ヘアーライン(本体)、電解研磨(ルーバー)、アクリル電着塗装クリアー関連資料寸法図(0.1MB)
ステンレス製 防風板付フラットフード覆い付 (ガラリ付) パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 防風板付フラットフード覆い付 (ガラリ付)パナソニック エコシステムズ ベンテック
5,598税込6,158特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
●フルフラットの形状 ●2重整流構造による壁汚れ軽減 ●2ピース構造でメンテナンス性の向上 ●耐外風性能のアップ ●三面コーキング
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ宇佐美工業(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
強制給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
丸型レジスター NASTA(ナスタ)丸型レジスターNASTA(ナスタ)
849税込934
1個
当日出荷
レジスターの羽根(開閉)部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。 防虫網付。(AES樹脂成形網) フード・ガラリ部にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
種類丸型レジスター呼び径(Φmm)100材質AES樹脂シルバーグレー適合パイプ径(Φmm)SU100(内径Φ100)有効換気面積(cm2)26通気量(m3/h)(9.8Pa時)33.5
いこい(ドア換気口) ヒロセ化成品いこい(ドア換気口)ヒロセ化成品(15件のレビュー)
829税込912
1枚
当日出荷
洋室を快適空間に。 シンプルでスリムなデザインが好評です。
種類角型換気口材質スチロール樹脂付属品ビス付有効換気面積(cm2)100
ステンレス製 U型フード付ガラリ(ダンパー付) 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ(ダンパー付)宇佐美工業(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から8日以内出荷
自然給排気口を被う深型フードです。強風時の雨水の浸入を軽減します。
種類U型フード付ガラリ材質(本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72厚さ(mm)(本体・ガラリ・水切板・フード)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3メッシュ(金網)12MRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製フラット型フード水切付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製フラット型フード水切付ガラリ宇佐美工業(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
通気量を確保しつつ耐外風や雨水侵入、外壁面汚れ現象等優れた性能を発揮します。
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 フラット型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 フラット型フード付ガラリ宇佐美工業(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
フラット型スタンダードタイプです。
金網12M材質ステンレス(SUS304)種類フラット型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
丸型ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
プラスチック網付です。
種類丸型ガラリ材質ABS樹脂仕様プラスチック成型網付シルバーホワイト
ワールド ステン丸型フード付ガラリ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ステン丸型フード付ガラリFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から11日以内出荷
オールステンレス製でサビにくい丸型フード付の換気口です。止水板付きです。
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付) 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付)宇佐美工業(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から33日以内出荷
オールステンレス製でさびにくく、特定防火設備該当品防火ダンパー付です。 ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。
材質(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス)SUS304、(フード)SUS316、(温度ヒューズ)銅製種類丸型フード付ガラリ
ステンレス製 フラット型スリムフード 宇佐美工業ステンレス製 フラット型スリムフード宇佐美工業(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
金網10M材質本体/NSS442M3ガラリ板、フード、金網、組立ビス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
...