カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(18)
  • 自転車部品(7)
  • 測定用品(3)
  • カー用品(5)
  • 事務用品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(52)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 測定関連サービス(1)
  • バイク部品(3)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 手袋(2)
  • オフィス家具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ガーミン」の検索結果

118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶保護フィルム GARMIN Instinct 2 Instinct 2 Dual Power 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム GARMIN Instinct 2 Instinct 2 Dual Power 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
949税込1,044
1枚
4日以内出荷
硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種ガーミン Instinct 2 Instinct 2 Dual Power取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/高硬度9H/光沢
スマートウォッチ アリアススマートウォッチアリアス(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から4日以内出荷
スポーツにも普段使いにもディスプレイは見やすいスクエアタイプ
用途アクティブな日常をスマートにサポート本体質量(g)30対応機種android4.4以上/iso8.0以上機能心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応使用時間バッテリー:約5-7日ディスプレイ1.3インチ防塵防水性能IP67充電時間(時間)フル:2対応アプリケーションDayBandBluetoothVer.4.0
GARMIN スポーツ マウント 31.8mm K-EDGEGARMIN スポーツ マウント 31.8mmK-EDGE
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
高い品質と優れた耐久性はそのままにデザインを簡素化。 アルミニウム削り出しにも関わらずお求めやすい価格設定のサイクルコンピュータマウントです。
ブラック質量(g)48仕様対応モデル:830/530/130/25/20対応
eTrexTouchシリーズ液晶保護フィルム ガーミンジャパンeTrexTouchシリーズ液晶保護フィルムガーミンジャパン
999税込1,099
1個
7日以内出荷
eTrexTouchシリーズ液晶保護フィルム
アズワン品番64-4373-37
ハンディタイプ Shot Navi GRANZ ショットナビハンディタイプ Shot Navi GRANZショットナビ
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
タッチパネルを搭載し、直感的な操作が可能なハンディタイプGRANZは、クレジットカードよりはるかに小さく、ゴルフボール並みの軽さのボディ。軽量・スリム・コンパクトで携帯性もバツグンの仕上がりです。 ピンポジション・スコア・3点間距離計測等もタッチ操作で楽々。ビューや機能の切替もスワイプで切替可能です。 国内100%(9H2000y以上のコースが対象)、世界122の国と地域で59,331コースを収録し、海外でのプレーも快適にお楽しみいただけます。
付属品充電器、通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書質量(g)54電源リチウムポリマーバッテリー外寸(mm)67.5×43.8×14連続使用時間(時間)GPS使用時最大20インターフェース(外部)microUSB type-CディスプレイMIP反射型カラー液晶21.3インチ充電時間(時間)4RoHS指令(10物質対応)対応防水IPX7 / 3ATM(生活防水程度)
【レンタル】ハンディーGPS GARMIN【レンタル】ハンディーGPSGARMIN
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
ハンディーGPS GPSMAP67の特長は、GNSSで2周波数帯を受信し、標準搭載の高度計、気圧計、電子三軸コンパスのABCセンサーとの連携で高精度の位置情報を提供することにあります。「日本詳細地形図2500/25000」を標準搭載しており、高解像度の衛星画像も閲覧可能です。また、IPX7防水性能とMIL-STD-810に準拠した高い耐久性を備え、幅広いシーンで活用できる高機能なレンタル商品です。3インチディスプレイ見えやすい3インチのカラーTFTディスプレイを搭載し、太陽光の下でもナビゲーションが可能です。長時間稼働可能なバッテリーGPSモード:約180時間、エクスペディションモード:約840時間。電池の消費を気にせず使用できます。優れたGPS機能GPSをはじめ各GNSS(みちびき、GLONASS、Galileo、BeiDou)に対応、L1信号・L5信号の2周波数帯を受信可能です。センサーによる正確な位置情報を提供ABCセンサー(高度計、気圧計、電子三軸コンパス)を搭載。正確な位置情報を提供することができます。日本詳細地形図2500/25000を標準で搭載1/2500スケール(一部1/25000)の国土地理院地形図デジタルマップを標準で内蔵しています。天気情報を把握対応するスマートフォンとペアリングすると、リアルタイムで現在位置のほか目的地の天気予報を得ることができます。
用途ハンディーGPS GPSMAP67は、登山や航海、林業、測量、未踏エリアでの学術調査、山岳救助など多岐にわたるニーズに応えることが可能で、幅広くレンタルされております。仕様●2地点間ナビゲーション:〇●BeiDou:〇●Connect IQ (ダウンロード可能なウォッチフェイス、データ項目、ウィジェット、アプリ):〇●Galileo:〇●Garmin Connect Mobile アプリ対応:〇●Garmin Explore アプリ対応:〇●Garmin Explore ウェブサイト対応:〇●GLONASS:〇●GPSコンパス機能(移動中):〇●inReach 機能:〇●LEDビーコンフラッシュライト:〇●LiveTrack:〇●MIL-STD-810準拠:〇 (衝撃落下、高温/冷凍、防水)●TracBack:〇●VIRB リモート:〇●アクティビティ:〇●オートルート:〇●オプション地図:〇 別売りの地図製品使用可●カスタムマップの互換性:〇●コース:250 (1コースあたり200のコースポイント)●コンパス:あり (3軸電子コンパス)●ジオキャッシングで使用可能:〇●フォトビューワー:〇●ベースマップ:〇 1/20万日本全国概略地図 (DEMデータ付)●ポイント:10000●マルチバンド周波数:〇●みちびき(補完信号):〇●ルート:250 (1ルートあたり250ポイント、うち50ポイント自動ルーティング)●衛星画像:〇●外部メモリストレージ:あり (最大32GBまでのmicroSD カード)●気圧高度計:〇●軌跡ログ:最大20,000ポイント、最大250のgpx軌跡ファイル、300fitアクティビティ●高感度レシーバー:〇●狩り/釣りに適した時間帯表示:〇●詳細地図:日本詳細地形図2500/25000●地図セグメント:15000●通知機能:〇●天気情報:〇●内蔵メモリ/履歴:16 GB (ユーザーが利用可能な容量は内蔵地図の容量によって変化します)●日の出/日の入、月の満ち欠け:〇●面積計算:〇セット内容本体 ACM3-RS、カラビナクリップレールタイプ、USBケーブル、ACアダプター、取扱説明書(操作)、取扱説明書(クイックスタート)、収納ケース質量(g)230寸法(cm)ディスプレイ:3.8×6.3 (対角7.6 、3インチ)、6.2×16.3×3.5インターフェースUSB-C、無線:あり (Wi-Fi、BLUETOOTH、ANT+)バッテリー内蔵リチウムイオン充電池ディスプレイカラーTFT解像度240×400 ピクセルトラック250防水性IPX7稼働時間(時間)GPSモード:約 180 、エクスペディションモード:約 840※バッテリー稼働時間は、Garminのテスト環境下での標準値です。実際のバッテリー稼働時間は、GPSモードや内部センサー、接続中のセンサー、各種機能の利用状況やデバイスの使用環境により異なります。GPSサービス分類レンタル
G-SHOCK カシオ計算機G-SHOCKカシオ計算機(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
耐衝撃構造(ショックレジスト) 20気圧防水 ワールドタイム/世界27都市(29タイムゾーン)の時刻表示、サマータイム設定機能付き ストップウォッチ(1/100秒、60分計、スプリット付き) タイマー(セット単位/1分、最大セット/60分、1秒単位で計測、オートリピート、タイムアップ予告機能付き) 時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報 フルオートカレンダー 12/24時間制表示切替 LEDライト(オートライト機能、残照機能付き)
表示方式アナログ(時計)材質樹脂/ステンレス質量(g)57.2種類腕時計寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)52×46.4×14.9電池CR1220×1LED色アンバー電池寿命約3年材質(バンド)樹脂
サイクロコンピューター VELO9 CATEYEサイクロコンピューター VELO9CATEYE(48件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
消費カロリー・CO2削減量が計測できる入門用有線式コンピュータ。 大きく見やすい大型液晶画面。 雨天走行時の計測エラーを防止する耐雨機能。 シンプル操作のオートスタート専用モデル。 ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応。(フレックスタイトブラケットと互換性があり)
測定項目走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、CO2削減量、積算距離電池寿命約3年(1日1時間使用時、使用環境により異なる)仕様CO2削減量:0.00~999.99kgタイヤ周長セット範囲:16"/18"/20"/22"/24"/26"/700Cまたは、タイヤ周長100cm~299cm(初期値/26インチ)ペースアロー:平均速度より速い/平均速度より遅い寸法(mm)55.5×37.5×18.5質量(g)28電源リチウム電池CR2032×1時計機能0:00'~23:59'[1:00'~12:59']カロリー(kcal)(消費)0~99999最高速度(km/h)0.0 ~199.9距離(km)(積算)0~99999バックライト走行速度(km/h)0.0(4.0)~199.9平均速度(km/h)0.0~199.9走行時間0:00'00"~9:59'59"走行距離(km)0.00~999.99
指サック フィンガーキャップ ゲーム用 スマホ タブレット フリーサイズ 6個入 エレコム指サック フィンガーキャップ ゲーム用 スマホ タブレット フリーサイズ 6個入エレコム(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
高感度導電性繊維を使用しスマートフォンやタブレットのなめらか操作を可能にする、フリーサイズのゲーミング用フィンガーキャップです。 指の挿入口を強化することで、耐久性とフィット感を向上させています。 フリーサイズは親指への使用に適したサイズになっております。
タイプフィンガーキャップセット内容フリーサイズ6枚セットボタン仕様指に装着グレー材質ナイロン、銀繊維、ポリウレタン
チャーミング(Charming) ガーデンブーツ NSB712 ニシベケミカルチャーミング(Charming) ガーデンブーツ NSB712ニシベケミカル(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1足
4日以内出荷
ガーデニングシューズとしても使えるレインシューズ 落ち着いたカラーで、とてもシンプルです。 取り外し可能なインソールでいつも清潔です。 成型製法なので、防水性に優れています。
足幅3E形状ミドルカット種類作業靴長さ(cm)(筒丈)約16、(ヒール)3.5材質(アッパー)合成ラバー材質(ソール)合成ラバー標準質量(g/片足)400(M)機能防水性RoHS指令(10物質対応)対応靴タイプ半長靴
ドライブレコーダー アクセサリ Dash Cam Mini用 Micro USBケーブル GARMINドライブレコーダー アクセサリ Dash Cam Mini用 Micro USBケーブルGARMIN
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
リアカメラ配線用の8m Micro USBケーブルです。(8mケーブルは各製品に同梱されています)
適合Dash Cam Mini、Dash Cam 46Z
銀繊維ゲーミングフィンガーキャップ エレコム銀繊維ゲーミングフィンガーキャップエレコム
1,098税込1,208
1個
当日出荷
指に近い感覚で画面操作が可能な極薄導電性銀繊維仕様のゲーミングフィンガーキャップです。 ほつれや破れに強い高耐久性仕様で、繰り返し洗浄も可能です。
仕様【クリック音】静音付属品マニュアル材質導電性銀繊維シルバータイプフィンガーキャップ質量(g/枚)0.3適合モニターサイズ-ボタン仕様指に装着
スマートウォッチ アリアススマートウォッチアリアス(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
スポーツにも普段使いにも使いやすいブレスレットタイプ
用途アクティブな日常をスマートにサポート本体質量(g)25対応機種android4.4以上/iso8.0以上機能心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応使用時間バッテリー:約4-6日ディスプレイ0.96インチ防塵防水性能IP67充電時間(時間)フル:2対応アプリケーションDayBandBluetoothVer.4.0
GARMIN RACE マウント 31.8mm K-EDGEGARMIN RACE マウント 31.8mmK-EDGE
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
K-EDGE GARMIN マウントラインナップ中、最軽量!スタイリッシュなカラーリングをまとった、レース仕様のマウントです。カラー:ブラック、レッド、ブルー、レッド/ブルー
材質CNC加工6061-T6アルミニウム質量(g)約32
エバーグリーン E.G.パーミングサポーター EverGreen INTERNATIONALエバーグリーン E.G.パーミングサポーターEverGreen INTERNATIONAL
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ベイトリールを1日使うとロッドを持つ腕が疲れる~という方、いませんか? ジグやエギをシャクる時だけでなく、ただパーミングしているだけでも、ロッドを落とさないようにと無意識のうちに力を入れて握り込んでしまうもの。 当たり前だと思ってあきらめていたそんな疲れを解消するためのサポートグッズ、それがE.G.パーミングサポーターです。 調節自在のサポートバンドで様々な形状のリールシートに簡単に装着。 軽い力で握るだけで抜群の安定感、長時間のパーミングによる疲労を軽減。 サポートリングはシリコンゴム製、激しいシャクリでも指に負担が掛からない。
用途装着・使用方法 ロッドにリールをセットした後、サポートバンドをリールシートに巻きつけ、サポートリングの中を通して固定してください。あとは、サポートリングに薬指もしくは中指を入れてパーミングするだけ。 サポートバンドはリールシート・トリガーの前に巻きつけてください。 指にはめやすいよう、サポートリングはパーミングする手の側にズラした状態でセットしてください。バンド幅(mm)サポートバンド:11バンド長(mm)サポートバンド:203使用例イカメタル・ライトジギング・タイラバ・ボートエギング・ボートアジング等、ベイトタックルを使用したバーチカルの釣り全般。
25 ミッドゲーム XR SHIMANO(シマノ)25 ミッドゲーム XRSHIMANO(シマノ)
45,980税込50,578
1個
6日以内出荷
浅海の大物から中深海の高級魚まで。多彩なミッドゲームを丸ごと楽しむ。多様なターゲットに気軽に・手軽に・挑戦し、駆け引きや釣り味を楽しむ。それがゲームロッド。そんなゲームロッドシリーズのなかでも、より高負荷な釣りに対応可能なのがミッドゲームシリーズ。本体の基本構造には軽量・高強度を実現するスパイラルXコアを採用。そして穂先部には高感度カーボンソリッドタフテック∞を採用し、ハイパワーXソリッド構造で補強。そしてカーボンモノコックグリップの新規採用により、海中の状況を手元に明快に伝達。加えてリールシートには、フロント部にトリガーを設けたXシート テクニカルガングリップ(※)を導入。高いパーミング性能により、軽快かつ繊細な誘い操作とファイト時の安定感が向上しました。新生ミッドゲームXRとともに、船釣りをより深く、より緻密に。※HHモデルはXシートエクストリームガングリップを採用しています。
ゲーミング フィンガーキャップ スマホ タブレット 4個入 フリーサイズ エレコムゲーミング フィンガーキャップ スマホ タブレット 4個入 フリーサイズエレコム
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
フィット感・耐久性・応答性と通気性に優れた極薄導電性銀繊維仕様のゲーミングフィンガーキャップ(フリーサイズ)です。折り返し加工により、締め付け具合を向上させ、フィンガーキャップの緩みによるズレを軽減し、裁ち端のほつれを防ぎ、耐久性を向上させています。
付属品取扱説明書セット内容フリーサイズ4枚セット材質導電性銀繊維シルバータイプフィンガーキャップ(フィット)ボタン仕様指に装着
レターセット ブルーミングII リトルガーデン 日本ホールマークレターセット ブルーミングII リトルガーデン日本ホールマーク
499税込549
1個
3日以内出荷
選んで楽しい3柄の封筒&封印シール入りレターセット
用途レターセット
一筆箋 ブルーミングガーデンII 日本ホールマーク一筆箋 ブルーミングガーデンII日本ホールマーク(1件のレビュー)
399税込439
1個
3日以内出荷
カラフルな花々をモチーフにした一筆箋
用途一筆箋
チャーミング(Charming) ガーデンブーツ NSB781 ニシベケミカルチャーミング(Charming) ガーデンブーツ NSB781ニシベケミカル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1足
4日以内出荷
ガーデニングシューズとしても使えるレインシューズ 落ち着いたカラーで、とてもシンプルです。 取り外し可能なインソールでいつも清潔です。 成型製法なので、防水性に優れています。 下駄箱サイズなので収納にも困りません
形状ミドルカット機能インソール取外し可材質(アッパー)合成ラバーダミエ種類作業靴長さ(cm)14(カカト含む)、ヒール部:3材質(ソール)合成ラバー標準質量(g/片足)240(M)RoHS指令(10物質対応)対応靴タイプ半長靴
魚探マウント(M)&AMPSラウンドベース(ショートアーム) プレートサイズ158.7x50.8mm 1インチボール ラムマウント魚探マウント(M)&Sラウンドベース(ショートアーム) プレートサイズ158.7x50.8mm 1インチボールラムマウント
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
色[カラー]:ブラックサイズ:1インチボール重量[グラム]:304g材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)内容量[数量]:1個備考:装着する機器によってはプレートの穴位置が合わない場合がありますので、必要に応じて追加で穴あけ加工を行って下さい。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:魚探マウントセット(M)+Sアーム適合機種:【Garmin/ガーミン】 GPSMAP 162 GPSMAP 168 GPSMAP 175 GPSMAP 180 GPSMAP 180C GPSMAP 182 GPSMAP 185 GPSMAP 188 GPSMAP 232 GPSMAP 238 Striker 5シリーズ Striker Plus 5cv Striker Vivid 5cv
仕様マリンGPS/魚探マウント材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)ブラックサイズ1インチボールタイプセット
ゲーミングキーボード REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングキーボードREDRAGON(レッドラゴン)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
ラピッドトリガー機能搭載の60%ゲーミングキーボードです。 ラピッドトリガー機能によりキーストロークにあわせて入力のON/OFFが切り替えすることができ細かな操作が可能になります。 最大0.1mmの感度でキーリセットが可能で、特にストッピング技術 が必須のゲームの場合に威力を発揮します。 8KHzハイパーポーリングレートなうえに、アクチュエーションポイントとリリースポイントを個別に設定できますので、プレイしたいゲームに適した数値にしてより快適に操作することができます。 従来のキースイッチでは固定されたアクチュエーションポイントまでの押し込みと戻りでON/OFF認識することに対して、磁気スイッチではキーを離すとすぐに入力がOFFになり、再びキーを押すとすぐに入力がONになります。 アクチュエーションポイントを0.1mm~4.0mmまで設定することができますのでキーのON/OFFを自由に高速化することができます。 ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しています。 複数キーの同時入力を受け付けるN-Keyロールオーバー機能、同時入力を正確に認識するアンチゴースト機能、ゲームプレイ中に意図せず押すことでプレイ中断を防ぐキーロック機能を兼ね備え、集中したゲームプレイを提供します。 専用ソフトウェアにより、ラピッドトリガー設定の他にもマクロやバックライトなど割り当て可能です。LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。 交換用として、磁気キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
質量(g)約535(本体のみ、USBケーブル別)接続方式有線インターフェースキーボードに対応したUSB Aポートキー配列英語61キーキーストローク(mm)約4サイズ(mm)約幅292×奥103×高さ37スイッチ特性リニアケーブル長(cm)約150キーピッチ(mm)19キータイプ:磁気スイッチ位置入力:0.1mm~4mm荷重(g)キー:約30~60
25 エンゲツ SS SHIMANO(シマノ)25 エンゲツ SSSHIMANO(シマノ)
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
鯛ラバの基本性能を追求したエンゲツSS・3シリーズ。鯛ラバ基本性能を追求し、乗せ調子(フルソリッド/ソリッドティップ)、掛け調子、キャスティングの3シリーズ、4タイプをラインナップ。乗せ調子(ソリッドティップ)には、携行性に優れたセンターカット2ピースを新たに加え、シリーズごとの特徴を活かした専用設計は、軽くて強いブランクスを実現するスパイラルX、フルソリッドをカーボンテープでX状に強化してブレやパワーロスを抑制したハイパワーXフルソリッド、高強度・しなやかカーボンソリッドタフテックαなどを適材適所に採用。ベイトロッドには、フロント部にトリガーを設けたXシート テクニカルガングリップを採用。高いパーミング性能により、安定したリーリングやフッキング・ファイト時の操作性が向上。さまざまなシーンにおいて快適な鯛ラバフィッシングを可能にします。
方式継ぎ:並継継数(本)2
モバイルゲーミングコントローラー BIGBIG WONモバイルゲーミングコントローラーBIGBIG WON
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
専用充電台がセットになった有線/無線両対応のモバイルゲーミングコントローラーです。 ホール効果センサー仕様のジョイスティックとトリガーを搭載し、ドリフトなく耐久性をアップしました。 有線接続時には1000Hzのポーリングレートに対応し、FPSゲームで真価を発揮します。 交換可能な3種類のジョイスティックが付属します。 マイナスデットゾーン調整とスティック多重曲線調整で最適なアルゴリズムを提供します。 1000mAhの大容量リチウムポリマー電池を内蔵しています。 ローターモーターは高速回転時に強く、高電圧ドライブにより低速回転時の振動が繊細に伝わります。 Hブリッジ回路ドライブチップによりモータ-の順転向・逆転向を迅速に制御し、サクサクとした動きを体感できます。 超敏速なホールエフェクト磁気誘導式トリガー/リニアトリガーモードは、レースゲームを最適にします。 クイックトリガーモードはFPSゲームに最適です。 Bluetooth/2.4G/有線の3つの接続方式に対応しており、より適切な環境でプレイできます。
仕様●Xinput/Direct:切り替え可能●ジャイロ:6軸ジャイロ●ターボ/マクロ設定:対応●ホール効果センサー仕様:ジョイスティック/トリガー●ポーリングレート(有線接続):1000Hz●背面追加ボタン:4個対応OSWindows 10/11、Android 9以上、iOS 13以上モーターバイブレーションモーター接続方法(無線)Bluetooth 5.0 & 2.4Gアダプター、(有線)USB Type-C to Type-A適合機器(無線)Switch、SwitchLite、iPhone、Androidスマホ、(有線)Switch (携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途USB Type-Cアダプターが必要)、Windows10/11搭載パソコン
ADP2230 ミックスドシグナルオシロスコープ(MSO) DIGILENTADP2230 ミックスドシグナルオシロスコープ(MSO)DIGILENT
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
プロ向けに設計されたミックスドシグナルオシロスコープ USBでパソコンに接続して使用するミックスドシグナルオシロスコープ(MSO)です。アナログ入力とアナログ出力、デジタルI/Oを備え、最大125MS/sで動作するデジタル対応のオシロスコープです。複数のテストや機能を実行できるため、従来の計測器に置き換えることができます。ディープメモリバッファを備えてデジタル信号の受信ができるので、さまざまなデバイスからのデータを分析すると同時に、それらのシステムに電力を供給できます。 無償のWaveFormsソフトウェアを使用して、複雑なデータを表示およびキャプチャできます。さらに、スペクトル解析やネットワーク分析を実行し、大量のデータをすばやく取得することができます。WaveFormsはADP2230の大容量バッファメモリを活用して保存したデータをホストコンピュータにストリーミングすることができます。 帯域幅が50MHz以上の2つのアナログ入力 帯域幅が15MHzのアナログ出力 16チャンネルのデジタル入力/出力 サンプルレートは最大125MS/s 2つの電源出力 BNCコネクタとアルミケースを装備 パソコンとUSB 3.0の通信速度で接続 複数のデバイスを同期してチャンネル数を増やすことが可能 WaveForms、WaveForms SDK、LabVIEW、MATLABによるソフトウェアのサポート [追加機能] 調整可能なシステムクロック周波数と外部クロック 高速データストリーミングを実現するUSB 3.0サポート デュアルモードを含む、計測器とデバイス間のトリガーとクロストリガー アナログ出力の再キャプチャと、フィルタリングされたアナログ入力信号とフィルタリングされていないアナログ入力信号の両方の出力が可能 オプションの標準波形ジェネレータによる2つのプログラム可能な電源の制御 ネットワークおよびスペクトル分析専用の機器
仕様ソフトウェアサポート/WaveForms(Windows、Mac、Linux 向け無料ソフトウェア)、C/C++、Python、C#、Visual Basicによるアプリケーション作成とスクリプト用の WaveForms SDK、LabVIEWとMATLABのサポート質量(g)464電源2 つのプログラム可能な電源(0.5 V~5V、-0.5V~-5V)、チャンネルあたり最大1 Aまたは3 W、システム温度、電圧レール出力、およびソース電流の統合ハードウェアリードバック寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)134.2×144.0×37.9アナログ出力解像度14ビット、±5V出力範囲のBNC出力チャンネル、帯域幅15MHz、チャンネルあたり最大125MS/s、標準、変調、カスタム波形による出力をサポート接続デバイスからコンピュータへ:USB Type-C to C入力/出力[デジタル]16個の動的構成可能な3.3 V CMOSデジタル入力/出力チャネル、チャネルあたり最大125MS/s、デジタル入力用のオンデバイスバッファは、チャンネルあたり最大128MSを保持、複数の通信プロトコルの分析と生成が可能トリガー高度/【トリガーソース】オシロスコープのアナログチャンネル、ファンクションジェネレータのスタート、デジタルI/Oライン、外部トリガー、手動トリガーボタン【トリガーモード】なし、自動、手動(強制トリガー)、シングル【アナログトリガー】エッジ、パルス、遷移、条件、レベル、ヒステリシス、ホールドオフ【デジタルトリガー】エッジ、レベル、パターン、グリッチ、プロトコルアナログ入力解像度14ビットで最大±25Vの入力範囲を備えた2つのBNC入力チャンネル、50MHz以上の帯域幅、チャンネルあたり最大 125MS/s、デフォルトではチャネルあたり64MS/sのオンデバイスバッファリング
スマホ用 フィンガーレスト ホルダー ゲーミング 小指サポート 2個入 エレコムスマホ用 フィンガーレスト ホルダー ゲーミング 小指サポート 2個入エレコム
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
スマートフォン用ゲームの長時間プレイを快適にするフィンガーレスト2個セット品です。スマートフォンの左右に取り付け、フィンガーレストを指の上に乗せるだけで、スマートフォンの重量を無理なく受けとめられます。
付属品取扱説明書セット内容フィンガーレスト2個材質PC、ABS、EVA、シリコン、スチールタイプフィンガーレスト対応【ケース】対応(最大11.5mm)、【電源ケーブル】○、【有線イヤホン】○質量(g/枚)約6適合厚さ(mm)6~11.5
FZCMチェア くろがね工作所FZCMチェアくろがね工作所
19,980税込21,978
1脚
4日以内出荷
背もたれに通気性に優れたメッシュを採用し、ロッキング機能でお好みに合わせて強弱が調節できます。座面には疲れにくいモールドウレタンを使用。上着や軽い衣類等が掛けらる軽量ハンガーが付いています。オプションで固定アームが選べます。
用途オフィス用、在宅ワーク用、ゲーミング用材質フレーム/樹脂、脚/樹脂、キャスター/ナイロン質量(kg)9タイプ肘なし【ONEカラー】張地背/メッシュ、座/クロス・モールドウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×560×825~935フレーム色ピンク機能ロッキング強度調節、座面上下調節、軽量ハンガー付き(3kg迄)座面高さ(mm)SH430~540取扱説明書(1.36MB)色(張地)ピンク
トリガーミトンシールドグローブ レディース NICHIEI(日栄産業)トリガーミトンシールドグローブ レディースNICHIEI(日栄産業)
3,998税込4,398
1双
5日以内出荷から7日以内出荷
寒冷な環境下での作業やアウトドア活動に柔軟に対応できるグローブです。防水インナー内臓、(保温性・防水性・断熱性・防風性・耐久性)を備える。トリガーミントデザインは指先を出すことなく作業や活動を行う際に柔軟性も提供します。これにより、精密な作業や装着したままでの操作が可能です。
サイズレディース フリー素材本体:ポリエステル100%(防水フィルムラミネート)手の平:合成皮革
Bone RUN+BIKE タイ コネクトキットG BoneBone RUN+BIKE タイ コネクトキットGBone
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
シリコンバンド製のスマートフォンホルダー(ラン、サイクル用のセット)4.7~7.2インチのスマートフォンに対応。 工具不要で自転車のステムやハンドルバー、腕に取付できます。 伸縮性に優れたシリコン素材。ガーミンサイクルコンピュータにも対応。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スマホホルダー:70×126×8、自転車用マウント:59×174×25、ランニング用マウント:74×59×7質量(g)スマホホルダー:39、自転車用マウント:44、ランニング用マウント:21セット内容スマホホルダー ×1、自転車用マウント ×1、ランニング用マウント ×1、Run Tie-Armband ×3 (S/ L/ ×L)、タイストラップ ×1
プレスフォーミング スイングアーム用チェーンガード NEXRAY(ネクスレイ)プレスフォーミング スイングアーム用チェーンガードNEXRAY(ネクスレイ)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
プレスフォーミングスイングアーム専用のドライカーボン製チェーンガード。 軽量で高剛性の高品質カーボンは、性能はもちろんスイングアームの存在感を一層高めます。
主な適合車種XJR1300
24 サーベルマスター エクスチューン テンヤ SHIMANO(シマノ)24 サーベルマスター エクスチューン テンヤSHIMANO(シマノ)
57,980税込63,778
1本
3日以内出荷
今や場所を選ばずどこでも愉しめるといっても過言ではないテンヤタチウオ。エリアの広がりとともに釣法・スタイルは多岐にわたりさまざまな攻略法が模索されてきた。さらには、1日の中でもタチウオのコンディションは刻々と変化し、シチュエーションごとに求められる竿の調子も当然変わりゆく。そこでシマノはあらゆる観点からテンヤ釣法に求められるロッド特性を攻めの姿勢で見つめなおした。スパイラルXコアやハイパワーXといった基本的な構造設計は上位機種であるLIMITEDから引継ぎ、シャープな操作性は堅持。また、糸ガラミの発生しやすい穂先部には軽量でトラブルレスなXガイドを搭載し、タチウオとの真っ向勝負をサポート。そして情報の発信源たる穂先にはアイテムの特性に応じて適切な素材を採用。そして穂先が捉えた振動はグリップエンドに採用したカーボンモノコックグリップが逃すことなくアングラーに伝達する。タックルと釣り人の接点となるリールシートには、ロッド性能を飛躍的に高めるXシートテクニカルガングリップを搭載。繊細なロッド操作を実現するフロントトリガーと、高いパーミング性能を発揮するガングリップ形状により、軽快かつ繊細な誘いの操作性とファイト時の安定感が向上。
仕様継ぎ方式:グリップジョイント寸法(mm)リールシート位置:413タイプリールシート:DOWNLOCK号数テンヤ:30-60号継数(本)2先径(mm)1.1
24 エキサイトゲーム XR SHIMANO(シマノ)24 エキサイトゲーム XRSHIMANO(シマノ)
46,980税込51,678
1本
3日以内出荷
新次元のゲームロッド、それがエキサイトゲーム。ライトゲーム・ミッドゲームの垣根を超え、船釣りをとことん愉しむためのシリーズです。柔軟な竿にありがちな手感度の低下をカーボンモノコックグリップを搭載することで補完。また、高感度カーボンソリッドであるタフテック∞のブランクスをカーボンテープでX状に強化したハイパワーXフルソリッド構造により、ブレやパワーロスを抑制します。加えてリールシートには、フロント部にトリガーを設けたXシート テクニカルガングリップ(※)を導入。高いパーミング性能により、軽快かつ繊細な誘い操作とファイト時の安定感が向上しました。軽く、強く、使いやすい、新生エキサイトゲームXRを極限まで曲げ込み、様々な釣種にトライしてみてください。※HHモデルはXシートエクストリームガングリップを採用しています。
仕様継ぎ方式:グリップジョイント寸法(mm)リールシート位置:421タイプリールシート:DOWNLOCK継数(本)2
便箋 ブルーミングガーデンII 日本ホールマーク便箋 ブルーミングガーデンII日本ホールマーク
559税込615
1個
3日以内出荷
カラフルな花々をモチーフにした便箋
用途便箋
ACTIVEスイングアーム専用 チェーンガード NEXRAY(ネクスレイ)ACTIVEスイングアーム専用 チェーンガードNEXRAY(ネクスレイ)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
プレスフォーミングスイングアーム専用のドライカーボン製チェーンガード。 軽量で高剛性の高品質カーボンは、性能はもちろんスイングアームの存在感を一層高めます。
トリガーミトングローブ メンズ NICHIEI(日栄産業)トリガーミトングローブ メンズNICHIEI(日栄産業)
3,998税込4,398
1双
4日以内出荷から7日以内出荷
寒冷な環境下での作業やアウトドア活動に柔軟に対応できるグローブです。防水インナー内臓、(保温性・防水性・断熱性・防風性・耐久性)を備える。トリガーミントデザインは指先を出すことなく作業や活動を行う際に柔軟性も提供します。これにより、精密な作業や装着したままでの操作が可能です。
サイズメンズ フリー素材本体:ポリエステル100%(防水フィルムラミネート)手の平:合成皮革
Kurofune 黒船 Tahioutenya Advance(タチウオテンヤアドバンス) AbuGarcia(アブガルシア)Kurofune 黒船 Tahioutenya Advance(タチウオテンヤアドバンス)AbuGarcia(アブガルシア)
24,980税込27,478
1本
6日以内出荷
黒船にチタンフレームを採用したアドバンスモデルが登場!「パーミングサポート」コンセプト対応リールシート採用。軽量化を徹底追及し、感度・操作性の最適バランスを目指したシリーズ「KUROFUNE」。わかりやすく言えば初心者でも竿頭になれるロッドを目指しました。各ジャンルに特化させた専用ロッドにすることで、その釣りでの最高パフォーマンスを発揮。カーボンXテープも採用し、粘りとトルクのある強いブランクスに仕上がっています。タチウオテンヤアドバンスは更に感度、操作性を高めるため、一から再設計しました。ルアーの操作、フッキングの心臓部となるTOPから#-5まではチタンフレームSICリングを採用し感度と操作性を高めました。また、リールシートには「パーミングサポートシステム」コンセプト対応の富士工業 PULS17-16.0を採用。「パーミングサポートシステム」とは?手首が自然な角度で保て、手のひら全体でしっかりパーミングも可能です。3フィンガーで誘い4フィンガーでパワーファイト。トリガーを従来のリールシートよりも前方に配置することで多彩なロッドアクションが可能となりました。タチウオテンヤ専用モデル。Max60号対応。9:1極先調子の掛け調子モデル。シリーズの主な特長 富士工業 New concept guide:富士ニューコンセプトガイド搭載トップガイド/#1-#5ガイド:チタンフレームSiCリング採用#6-#13ガイド:ステンレスフレームにアルコナイトリングとOリングを採用。ライントラブルが生じにくいベストセッティングで配置新形状の富士工業リールシート:「パーミングサポートシステム」コンセプト富士工業リールシートPULSを採用。トリガーを従来よりも前方に設置しルアーフィッシングのような操作性を実現、薄型幅広パーミングサポート、ブランクタッチデザインで感度向上を実現 マイクロガイドシステム: 小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP! カーボンテープ: ABU 独自のX カーボンテープラッピング。斜め(45 度、135 度)の方向からX 状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。 マットフィニッシュ仕上げ: 感度と軽量を優先した結果、ロッド表面に極力塗装量が少ないマットフィニッシュ仕様。PE ラインのベタ付きも防ぎます。
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド仕様●PEライン(号)0.8 - 3●錘、テンヤ(号)30 - 60材質カーボン73%、グラス27%タイプBC全長(cm)180継数(本)2仕舞(cm)93.5先径(mm)1.25標準自重(g)135
25 サーベルマスターSS SHIMANO(シマノ)25 サーベルマスターSSSHIMANO(シマノ)
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
魅惑のテンヤタチウオ釣りをもっと快適に。もっと身近に。アタリを出すまでの駆け引き・根掛かりしたかと思わせるようなフッキング時の重量感・ファイト中の強烈な引き込みまで、全てのシーンでアングラーを熱狂させるタチウオという魅惑の好敵手。そんなタチウオ釣りをより身近にもっと楽しく彩るのがサーベルマスターSSテンヤシリーズです。タチウオのアタリを探知する穂先部には、強度と感度に優れるカーボンソリッド タフテック∞を採用し(91シリーズは喰い込みが良く目感度にも優れたグラスソリッド穂先を採用)、カーボンテープで強化したハイパワーXソリッド構造とすることで感度・操作性が飛躍的に向上。ブランクスにはシマノ独自の基本構造スパイラルXを搭載し、テンヤ操作時やドラゴンタチウオとのファイト時における瞬時のパワー伝達性に優れ、テンヤタチウオ釣りにおける理想的なブランクスを追求。タックルと釣り人の接点となるリールシートには、ロッド性能を飛躍的に高めるXシートテクニカルガングリップを搭載。繊細なロッド操作を実現するフロントトリガーと、高いパーミング性能を発揮するガングリップ形状により、軽快かつ繊細な誘いの操作性とファイト時の安定感が向上。
継数(本)2
ビームス インテ Fishiman(フィッシュマン)ビームス インテFishiman(フィッシュマン)
59,980税込65,978
1本
6日以内出荷
ウルトラライトの長距離砲ベイトロッドビームス インテ7.9UL が世界中のライトゲームシーンを変える。マイクロルアーを使用する港湾、近海ライトゲーム。ターゲットはメバルやアジ、メッキ、ハタ系。使用ルアーウェイトはとても軽いのでベイトタックルでは難しいとされていたが、このインテならベイトタックルでゲームの組み立てができる。求めたのは、和竿、延べ竿のような曲がりと戻り。ラインを出せない状況でも、ロッドのベンドでラインブレイクを防ぎしなやかに、魚に違和感を感じさせずにストラクチャーや潮流から引き剥がす。軽いルアーを出来る限り遠投し、糸撚れ糸ふけ起因のライントラブルを起こさない。製品版のグリップ、カタログではEVAとコルクの2層構造になっておりますが、製品版はこちらのEVAのみのグリップとなります。 フィールドテストの結果、徹底的に感度をよくする為EVAのみに致しました。コルクとの接着面を無くすことで感度向上。1フィンガーパーミングから3フィンガーパーミングの方、手が小さい人、大きい人。どんな人が握ってもすべての面をEVAにすることでバイトが伝達が出来るように致しました。専用ソフトケース付きスタッフ推奨リールシマノアルデバランBFS、カルカッタコンクエストBFS、スコーピオンBFSダイワスティーズCTSVTW、ミリオネアCTSV、アルファスエア、SSエア、モアザンPETW、HRF PE スペシャル、月下美人AIR TWアブガルシアレボALC-BF7、レボALC-IB、ゼノンLTX
用途釣り・マルチパーパス・パックロッド質量(g)ルアー:1~10タイプ継数:3ピース全長(cm)241自重(g)124号数ライン(PE):0.3~1仕舞(cm)95.5
Salty Style SEABASS(ソルティースタイルシーバス) AbuGarcia(アブガルシア)Salty Style SEABASS(ソルティースタイルシーバス)AbuGarcia(アブガルシア)
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷
スタイリッシュで手軽に扱える新しいブランド「ソルティースタイル」!シーバスモデルに鉄板バイブ専用モデルが2機種、登場!!待望の追加モデルが2機種、登場します。追加モデルは、シーバスのジャンルで最も多用されているルアーの一つ、鉄板バイブ、スピンテール系のルアーに特化したモデルになります。1オンス(28g)のやや重いこれらのルアーも、レギュラーテーパーのブランクスで、しっかり胴に乗せて誰でも簡単に遠投出来る仕上がりを目指して作られました。またレギュラーテーパーによって全体がバネのようにしなるので、魚が掛かった後も、これらの比較的バレやすいルアーも、魚が暴れてもロッド全体が力を吸収して、バラシを低減してくれます。ティップは柔らかすぎず硬すぎず、これらのルアーをただ巻き時に、ルアーの動きを手元に感じ易く、魚のフッキング率を高めています。製品特徴Fuji New concept /KRガイドコンセプト:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。VSSリールシート+TVSフード採用:グリップはアップロック式を採用(スピニングモデルに採用)トルクやラインのバタつき、ロッドのパワーロスを抑えて正確性とフッキングパワーがUP!ライントラブルレス!PTSリールシート採用(パーミングトリガーシート):Abuのベイトキャスティングリールとのマッチング。ロープロファイルなハイギアベイトリールに最適(ベイトキャスティングモデルに採用)STSS-862ML-KR 【シリーズ一番おすすめのスタンダードモデル!】STSS-962ML-KR 【サーフや河川でのロングディスタンス攻略モデル!】STSS-962M-KR 【ブレード系ルアーに対応したデイゲームスペシャル!】STSS-992MR-TV-KR 【TV(鉄板バイブレーション、スピンテール系)スペシャルスピニングモデル】 STSC-962MR-TV-KR 【TV(鉄板バイブレーション、スピンテール系)スペシャルベイトモデル】
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド材質カーボン98%、グラス2%継数(本)2先径(mm)1.5
25 サーベルマスターエクスチューン テンヤ SHIMANO(シマノ)25 サーベルマスターエクスチューン テンヤSHIMANO(シマノ)
72,980税込80,278
1個
6日以内出荷
現代タチウオシーンを切り拓く、攻めの紫刀。今や場所を選ばずどこでも愉しめるといっても過言ではないテンヤタチウオ。エリアの広がりとともに釣法・スタイルは多岐にわたりさまざまな攻略法が模索されてきた。さらには、1日の中でもタチウオのコンディションは刻々と変化し、シチュエーションごとに求められる竿の調子も当然変わりゆく。そこでシマノはあらゆる観点からテンヤ釣法に求められるロッド特性を攻めの姿勢で見つめなおした。スパイラルXコアやハイパワーXといった基本的な構造設計は上位機種であるLIMITEDから引継ぎ、シャープな操作性は堅持。また、糸ガラミの発生しやすい穂先部には軽量でトラブルレスなXガイドを搭載し、タチウオとの真っ向勝負をサポート。そして情報の発信源たる穂先にはアイテムの特性に応じて適切な素材を採用。そして穂先が捉えた振動はグリップエンドに採用したカーボンモノコックグリップが逃すことなくアングラーに伝達する。タックルと釣り人の接点となるリールシートには、ロッド性能を飛躍的に高めるXシートテクニカルガングリップを搭載。繊細なロッド操作を実現するフロントトリガーと、高いパーミング性能を発揮するガングリップ形状により、軽快かつ繊細な誘いの操作性とファイト時の安定感が向上。2025年、6:4調子と195cmの長尺レングスが異彩を放つ64MH195が追加登場。6:4調子と195cmの長尺レングスが異彩を放つアイテム。胴まで曲がり込む特異なクッション性がもたらすメリットは多岐にわたる。1タチウオの微小なモタレアタリを表現可能。2タチウオに違和感を与えないためバイト時間が持続する。3仮にフッキングミスをしても次のバイトにつなげられる。4掛かったタチウオが身切れしづらくバラしにくい。5大型個体を狙い撃つetc.攻撃的な攻めの操作だけでなく、喰い渋ったタチウオをステイや微速巻きで喰わせる釣法まで幅広く、エリアを問わず対応する。
仕様●テンヤ号数(号):30-60●リールシート位置(mm):413●継ぎ方式:グリップジョイント全長(m)1.95自重(g)137継数(本)2仕舞(cm)147.3先径(mm)2カーボン含有率(%)86