カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
    • テストポンプ(7)
    • ポンプ用部品・アクセサリー(2)
    • ガンノズル・ホース(3)
  • 塗装・養生・内装用品(25)
    • 養生ネット/飛散防止ネット(9)
    • 防音シート(2)
  • 清掃用品(5)
    • 高圧洗浄機(4)
  • 安全保護具(1)
    • タイトナー・ロリップ 墜落制止用器具(1)
  • 農業機械(1)
    • 動力式噴霧器パーツ(1)
  • 空調・電設資材(1)
    • エアコン洗浄機(1)
  • 建築金物(46)
  • 厨房用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「キョーワ」の検索結果

94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キョーワテスター用部品 キョーワキョーワテスター用部品キョーワ(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
適合本体KY-20A、KYC-20A
ポータブル型高圧洗浄機 キョーワポータブル型高圧洗浄機キョーワ(3件のレビュー)
51,980税込57,178
1台
当日出荷
無給油(オイルレス)ポンプのため保守点検から解放されます。 オイル・グリス・ベルト・ベルト車が不要で、コロガリ摩擦を最高度に利用した設計で起動時のトルクは極度に少なく、出力は絶大です。 オールポジションポンプのため分解解除・組み立てが誰でも可能。 ユニバーサルノズルにより、あらゆる作業がワンタッチ!
用途空調機器・自動車エンジンルーム・印刷機器・食品工場機器・農業機器・園芸(樹木の消毒)などの洗浄・消毒に。最高圧力(MPa)3.5/3.5型式クリーン電源(V)単相100起動形式直入れ回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1430/1740
親綱ロープ キョーワ(ネット)親綱ロープキョーワ(ネット)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷
高強力、低伸度のポリエステル原着糸を使用しています。 長さ6m~15mは仮設工業会認定品になります。
用途高所作業における墜落防止材質ポリエステル型式ESR引張強度(kN)23.0以上
キョーワテスター キョーワキョーワテスターキョーワ
63,980税込70,378
1台
当日出荷
全くオイル(潤滑油、グリス)の要らない無注油ポンプのため保守点検から開放されます。総ての無駄を省いた未来の高圧ポンプです。モーター軸兼用ポンプのため、ベルトのスリップの心配はありません。コロガリ摩擦を最高度に利用した設計〈実用新案、意匠登録〉で起動時のトルクは極度に少く、出力は絶大です。和風建築の敷居とふすまの摩擦に対して本ポンプはアルミサッシのころがりに匹敵した軽快さで回転します。小型超軽量のため持ち運び、移動に便利です。構造が至極簡単ですから誰でも分解掃除、組立ができます。オールポジションポンプですから設置場所のないときは、ぶら下げて逆立、傾斜の運転が可能です。オイル、グリス、ベルト、ベルト車が不要でコロガリ点接触構造のためポンプ効率は最大で省エネ時代が生んだ省エネポンプです。
用途テスター水道配管のテストにガス配管のテストにバルブ容器の耐圧テストに破かいテスト用として学校教材用として
水圧テストポンプ手動式 キョーワ水圧テストポンプ手動式キョーワ(14件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
弁は高精度のステンレス(SUS 304)球弁を採用。 弁シートは取替可能にして交換は簡単です。 プランジャーパッキングはO リングNO.P-22 の規格品。 支点ピンは総てステンレス
プランジャー径(Φmm)22ストローク(mm)35吸水量(cc/1回)13吐出口径R1/4
動噴用ホース セフティー3動噴用ホースセフティー3(18件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。 4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です 柔軟性を有したソフトタイプのホースです
ホース内径(Φmm)8.5ねじPF1/4仕様金具付材質ホース:塩化ビニル樹脂補強層:高弾性ポリエステル繊維
ラッセル安全ネット 防炎 キョーワ(ネット)ラッセル安全ネット 防炎キョーワ(ネット)
4,798税込5,278
1枚
3日以内出荷
耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。 長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
用途高所作業における墜落防止 工具等の落下防止仕様網糸強さ:0.40kN以上/縁綱・吊綱強さ:14.7kN以上性能防炎材質ポリエステル網地:ブルー、テープ:赤・オレンジ種類ラッセル網地寸法(Φmm)縁綱・吊綱:9目合い(mm)15
手動テストポンプ キョーワ手動テストポンプキョーワ
71,980税込79,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
持ち運びにとっても便利なハンディタイプ。水道直結式ボールタップ付で送水は簡単。槽は、プラスチック製粉塵防止の上ブタ付で軽く、錆も発生しません。
吐出口径Rc3/8水槽容量(L)18材質(タンク)ポリタンク本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)595×400×265
ラッセル安全ネット 非防炎 キョーワ(ネット)ラッセル安全ネット 非防炎キョーワ(ネット)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1枚
3日以内出荷
耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。 長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
用途高所作業における墜落防止 工具等の落下防止仕様網糸強さ:0.40kN以上/縁綱・吊綱強さ:14.7kN以上材質ポリエステル網地:ホワイト、テープ:赤・オレンジ種類ラッセル網地寸法(Φmm)縁綱・吊綱:9目合い(mm)15
プッシュ式レジスター NASTA(ナスタ)プッシュ式レジスターNASTA(ナスタ)(14件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付。(ABS樹脂形成網) 前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。
種類角型レジスター材質ABSシルバーグレータイプ-
SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 三協アルミ ミネベアショウワSHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 三協アルミミネベアショウワ(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下Lビスピッチ(mm)110
【オーダー】 ラッセル安全ネット 防炎 15mm目合 キョーワ(ネット)【オーダー】 ラッセル安全ネット 防炎 15mm目合キョーワ(ネット)
2,250税込2,475
1枚
3日以内出荷
耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。 長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。 周囲ロープと四方止めロープ付。
用途高所作業における墜落防止、工具等の落下防止材質ポリエステルブルー種類ラッセル網地長さ(m)0.1~30(0.1m単位)安全強度(kN)(網糸)0.40以上、(縁綱・吊綱)14.7以上糸径(Φmm)(縁綱・吊綱)9幅(m)0.1~30.6(0.1m単位)特性防炎目合い15mmサービス分類オーダー・加工
キョーワクリーン モータータイプ キョーワキョーワクリーン モータータイプキョーワ
69,980税込76,978
1台
翌日出荷から29日以内出荷
用途空調機器の洗浄。左官の洗い出し。建設塗装の前処理。食品工場における洗浄。舶来の洗浄。漁業資材の洗浄。
丸型レジスター NASTA(ナスタ)丸型レジスターNASTA(ナスタ)(19件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。 防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。 フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
シルバーグレー
【オーダー】 ラッセル安全ネット 非防炎 15mm目合 キョーワ(ネット)【オーダー】 ラッセル安全ネット 非防炎 15mm目合キョーワ(ネット)(3件のレビュー)
1,688税込1,857
1枚
3日以内出荷
耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。 長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。 周囲ロープと四方止めロープ付。
用途高所作業における墜落防止、工具等の落下防止材質ポリエステルホワイトタイプ非防炎種類ラッセル網地長さ(m)0.1~30(0.1m単位)安全強度(kN)(網糸)0.40以上、(縁綱・吊綱)14.7以上糸径(Φmm)(縁綱・吊綱)9幅(m)0.1~30.6(0.1m単位)目合い15mmサービス分類オーダー・加工
屋内換気口 プッシュタイプ/防虫網付 NASTA(ナスタ)屋内換気口 プッシュタイプ/防虫網付NASTA(ナスタ)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュタイプです。防虫網付。(ABS樹脂成形網)前面パネルが取り外せますので、防虫網の清掃が容易です。
材質ASA樹脂シルバーグレー
プッシュ式レジスター断熱密閉型(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)プッシュ式レジスター断熱密閉型(アレルフィルター付)NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
仕様網・アレルフィルター付材質ABS樹脂シルバーグレー種類角型レジスター
屋外換気口 樹脂 NASTA(ナスタ)屋外換気口 樹脂NASTA(ナスタ)
589税込648
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質ASA樹脂シルバーグレー
プッシュ式丸型レジスター NASTA(ナスタ)プッシュ式丸型レジスターNASTA(ナスタ)(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、内部の清掃が容易です。 フード・ガラリ部にキョーワナスタ 製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
種類丸型レジスター材質ABS樹脂シルバーグレー
プッシュ式レジスター断熱密閉型 NASTA(ナスタ)プッシュ式レジスター断熱密閉型NASTA(ナスタ)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
シンプル・コンパクトなデザインなので、お部屋のインテリアに調和します。 前面パネル中央をおすだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。 高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時) 防虫網付。(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。 内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
材質ABS樹脂仕様網付シルバーグレー
スリーブマフラー NASTA(ナスタ)スリーブマフラーNASTA(ナスタ)(5件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
発泡ウレンタン製で柔らかいため、パイプ内への取り付けが簡単です。 吸音をイメージしたデザインです。
材質発泡ウレタングレー
防炎メッシュシート1類1mm目 UK-333 キョーワ(ネット)防炎メッシュシート1類1mm目 UK-333キョーワ(ネット)
9,298税込10,228
1枚
7日以内出荷から15日以内出荷
仮設工業会認定品です。 通風性が良く、作業環境を快適に保ちます。 風圧による足場への負担を軽減できます。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途工具等の工事現場外への飛来落下防止・塗料や砂塵の飛散防止形状折りたたみタイプ材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル引張強度(kN)1.47以上、0.98以上(ハトメ)引張強度×伸び(kN・mm)68.6以上ハトメピッチ(mm)300仕様【充実率】90%特性防炎
プッシュ式レジスター断熱密閉型 NASTA(ナスタ)プッシュ式レジスター断熱密閉型NASTA(ナスタ)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な切風音を解消した密閉タイプです。(グリル閉時) プッシュ部分を押すだけで、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網)。 前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。
種類角型レジスター材質ABS樹脂シルバーグレー
防炎1類カラーシート キョーワ(ネット)防炎1類カラーシートキョーワ(ネット)
7,498税込8,248
1枚
6日以内出荷から11日以内出荷
作業者や歩行者を飛来落下物から守ります。 JIS A 8952(建築工事用シート)1類相当の性能を有しています。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途建設現場からの飛来落下防止、イベントシート・養生・間仕切り・雨除けなど様々な用途に使用厚さ(mm)0.4特性防炎形状折りたたみタイプ材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル引張強度×伸び(kN・mm)44.1以上ハトメピッチ(mm)300
屋内換気口 角型 プッシュタイプ(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)屋内換気口 角型 プッシュタイプ(アレルフィルター付)NASTA(ナスタ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュタイプです。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!防虫網付。(ABS樹脂成形網)前面パネルが取り外せますので、フィルター・防虫網の清掃が容易です。
仕様網・アレルフィルター付材質ABS樹脂シルバーグレー種類角型レジスター
屋内換気口 丸型 プッシュタイプ(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)屋内換気口 丸型 プッシュタイプ(アレルフィルター付)NASTA(ナスタ)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
開閉自在のワンプッシュタイプです。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!防虫網付。(ABS樹脂成形網)前面パネルが取り外せますので、フィルター・防虫網の清掃が容易です。
仕様アレルフィルター付材質ABS樹脂シルバーグレー種類丸型レジスター
スリーブアダプター(パイプ延長用) NASTA(ナスタ)スリーブアダプター(パイプ延長用)NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ストッパー及び目盛付です。 パイプ延長スリーブです。
材質ABS樹脂
屋内換気口 角型 断熱密閉・プッシュタイプ(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)屋内換気口 角型 断熱密閉・プッシュタイプ(アレルフィルター付)NASTA(ナスタ)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
断熱材・シール材が付いた断熱密閉タイプです。プッシュ部分を押すだけで、開閉自在のワンプッシュ方式です。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!防虫網付。(ABS樹脂成形網)前面パネルが取り外せますので、フィルター・防虫網の清掃が容易です。
仕様網・アレルフィルター付材質ABS樹脂シルバーグレー種類角型レジスター
ハンドリーマ (面取器) キョーワハンドリーマ (面取器)キョーワ(28件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
銅・アルミ・ビニールパイプ管等の断面(内・外)バリ取り仕上げ用です。 プラスチック成型軽量の為手作業の疲れを生じません 。
換気口パイプ NASTA(ナスタ)換気口パイプNASTA(ナスタ)
759税込835
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質PVC樹脂グレー
屋内換気口 風量・風向調節タイプ/フィルター付 NASTA(ナスタ)屋内換気口 風量・風向調節タイプ/フィルター付NASTA(ナスタ)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
壁が汚れにくいオリジナルカバー構造:カバーに独自の構造を採用しました。風量は確保しつつ、吹き込む風を直接壁に当てないので、壁面の汚れを大幅に軽減することができます。風向きが変えられる着脱式カバー:3方向の開口部があるカバーの向きを自由に変えることができます。設置状況により、壁・家具・カーテン等に風が直接当たらないようにできます。通気量が確保できるデザイン:カバー裏側にある風量調整プレートによって、室内に取り入れる空気の量を調節できます。「閉※1」「1段階」「2段階」の3通りの風量に調節できます。リフォームにも最適:本体とカバーが分割されているため、カバーを交換するだけで誰でも簡単リフォームが可能です。クロス貼替の際も切り口を隠すことができ手軽に美しく仕上がります。小さな虫の侵入を防ぐフィルター枠:通気量を確保しながら、小さな虫の侵入を防ぎます。定期的に水洗いしていただくことで長く清潔に使えます。結露水の浸入を防ぐ止水板付:屋内換気口内、とくにフィルター部分は結露が発生しやすい場所です。そこでフィルターよりも室内側にあるフィルターカートリッジに止水板を設置することで、結露水の浸入を防ぎます。丸ごと取り外せて簡単メンテナンス:フィルター交換が簡単なのはもちろん、パイプの中までしっかり掃除することができます。
材質ASA樹脂シルバーグレー
屋内換気口 スチール/ツマミ開閉タイプ NASTA(ナスタ)屋内換気口 スチール/ツマミ開閉タイプNASTA(ナスタ)
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
レジスター部が取り外せますので、網部の清掃も容易です。防虫網付。(ステンレス16メッシュ)ツマミを左右に回して開閉します。フード・ガラリにナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
材質SPCC t=1.0mmシルバーグレー仕上本体:カチオン塗装、本体表面:カチオン塗装+アクリル焼付塗装
屋内換気口 丸型 ツマミ開閉タイプ(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)屋内換気口 丸型 ツマミ開閉タイプ(アレルフィルター付)NASTA(ナスタ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。屋外換気口にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、屋内換気口側からリセットできます。
仕様網・アレルフィルター付材質ABS樹脂シルバーグレー種類丸型レジスター
延長リング NASTA(ナスタ)延長リングNASTA(ナスタ)
1,998税込2,198
1セット(10個)
3日以内出荷から7日以内出荷
材質ABS樹脂
ステンレス製 耐外風高性能防音フード NASTA(ナスタ)ステンレス製 耐外風高性能防音フードNASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
Φ100、Φ150共に防音フード単体でサッシ遮音等級T-2相当の防音性能を実現しました。 高い防音性ながらより多くの空気を取り込むことが可能になりました。 壁汚れ防止構造。 さびに強いスーパーステンレス採用。
仕上アクリル焼付塗装
屋内換気口 角型 差圧タイプ 樹脂ネット付(アレルフィルター付)Φ150 NASTA(ナスタ)屋内換気口 角型 差圧タイプ 樹脂ネット付(アレルフィルター付)Φ150NASTA(ナスタ)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。前面パネルをプッシュするだけで(閉、セーブ、全開)にすることができます。レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した、密閉タイプです。(前面パネル閉時)強風時などは前面パネルを閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)性能を効率よく発揮させるため、屋外換気口はKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHEご使用をおすすめします。
仕様樹脂ネット・アレルフィルター付材質ABS樹脂シルバーグレー種類角型レジスター適合パイプキョーワ150(内径Φ152)
ポータブル型高圧洗浄機KYC-20A用高圧ホース1/4×15M キョーワポータブル型高圧洗浄機KYC-20A用高圧ホース1/4×15Mキョーワ
5,698税込6,268
1本
5日以内出荷
屋内換気口 風量・風向調節タイプ(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)屋内換気口 風量・風向調節タイプ(アレルフィルター付)NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
壁が汚れにくいオリジナルカバー構造:カバーに独自の構造を採用しました。風量は確保しつつ、吹き込む風を直接壁に当てないので、壁面の汚れを大幅に軽減することができます。着脱式カバーの向きを変えることで部屋の隅でも壁汚れを緩和させます。カバーと本体カバーが丸ごと取り外せるのでメンテナンスが簡単で長く清潔に使えます。アレルフィルター付。スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!風量調節機構付。3方向の開口部があるカバーの向きを自由に変えることができます。設置状況により、壁・家具・カーテン等に風が直接当たらないようにできます。
仕様アレルフィルター付材質ABS樹脂シルバーグレー種類角型レジスター
スーパースリムフード NASTA(ナスタ)スーパースリムフードNASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。 耐外風性能を向上させているので、風や雨の侵入を減少させます。 壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受けカラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。 止水板付です。 サビに強いスーパーステンレス採用。
防音シート TRUSCO防音シートTRUSCO
48,980税込53,878
1枚
当日出荷
防音シートの中で一番の強度を誇るシートです。焼却時に発生するダイオキシン類を低減できます。高強度・高耐候性で長期間の反復使用が可能です。ハサミ・カッターナイフなどで容易に裁断可能で使用場所に応じた大きさや形に加工できます。超軽量で施行時の作業負荷が低減します。消防法で定められた防災物品です。(防災表示者認定番号:AFE330085)
用途建設工事・ビル解体工事・パイル工事。グレー仕様防炎表示者認定番号:AFE330085材質シート:ポリオレフィン、ハトメ:真鍮(内径:12mm)形状折りたたみタイプ引張強度縦2126N/3cm、横2276N/3cm引裂強度(N)縦646、横591シート厚さ(mm)1.01ハトメピッチ(cm)30×42