カテゴリ

  • 切削工具(15)
    • ハイス六角軸ドリル(1)
    • 木工用ドリル(9)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4(2)
  • 10.1(1)
  • 10.15(1)
  • 10.2(1)
  • 10.25(1)
  • 10.3(1)
  • 10.35(1)
  • 10.4(1)
  • 10.45(1)
  • 10.5(1)
  • 10.55(1)
  • 10.6(1)
  • 10.65(1)
  • 10.7(1)
  • 10.75(1)
  • 10.8(1)
  • 10.85(1)
  • 10.9(1)
  • 10.95(1)
  • 10.96(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
  • 6.35(5)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
全長(mm)
  • 120
  • 40(12)
  • 50(13)
  • 57(16)
  • 60(19)
  • 65(18)
  • 72(16)
  • 80(13)
  • 83(16)
  • 92(16)
  • 95(13)
  • 98(12)
  • 100(13)
  • 105(20)
  • 110(12)
  • 124(11)
  • 125(12)
  • 130(19)
  • 135(13)
  • 150(20)
材質
  • ハイス(3)
  • 超硬合金(4)
  • (1)
表面処理
  • ノンコーティング(1)
溝長(mm)
  • 9(1)
  • 25(1)
  • 40(1)
  • 46(1)
  • 49(1)
  • 55(2)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 70(2)
9・25・40・46・49・55・60・65・70
ブランド
  • トップ工業(1)
  • スターエム(7)
  • 大西工業(2)
  • 協和精工(2)
  • サンドビック(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • プロトティップ(1)
トップ工業・スターエム・大西工業・協和精工・サンドビック・EIKO(栄工舎)・プロトティップ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「キリ」の検索結果

商品豆知識

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角シャンクテーパー下穴錐 トップ工業六角シャンクテーパー下穴錐トップ工業(15件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材。材質高速度鋼(HSS)質量(g)25シャンク径(Φmm)6.35
No.99 波板キリ 手廻し スターエムNo.99 波板キリ 手廻しスターエム(19件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
鉄工ドリルでは錐先が滑ってしまう、木工用ドリルでは 屑がつまる。そんな悩みとはさようなら。 鋭い錐先がクイッと波板に食い込むので滑りません。 クイッ、クイッと手廻しで。 屑もキレイにはけていきます。
全長(mm)120有効長(mm)25
No.75-HSM ハイス下穴錐-M スターエムNo.75-HSM ハイス下穴錐-Mスターエム(5件のレビュー)
949税込1,044
1本ほか
当日出荷から翌日出荷
堅木・集成材にも対応
材質ハイス鋼
No. 1-Vx 木工用ショートビット 大西工業No. 1-Vx 木工用ショートビット大西工業(2件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷から翌日出荷
【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。
用途木材の貫通穴用。RoHS指令(10物質対応)対応
No. 1-Vx 木工用ショートビット 2本組 大西工業No. 1-Vx 木工用ショートビット 2本組大西工業
1,798税込1,978
1パック(2本)
翌日出荷から3日以内出荷
【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。
用途木材の貫通穴用。シャンク径(Φmm)6.35適合電気ドリル/インパクトドライバー(12V以上)/ドリルドライバー(12V以上)RoHS指令(10物質対応)対応
CoroMill(R) Plura 大量の切りくず排出用超硬エンドミル サンドビックCoroMill(R) Plura 大量の切りくず排出用超硬エンドミルサンドビック
44,980税込49,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハイス下穴錐-M スターエムハイス下穴錐-Mスターエム
2,798税込3,078
1セット(3本)
翌日出荷
堅木・集成材への下穴あけに最適です。 下穴をあけることにより釘・ビスが下穴に沿って入っていくため、木割れを防ぎ綺麗に仕上がります。 【75HSM-S030】はサイズ3mmが3本ずつ入ったセットです。【75HSM-S040】はサイズ4mmが3本ずつ入ったセットです。
用途釘打ち、ネジ締めの下穴用材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上、ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
超硬自在錐 バー 120mm用 スターエム超硬自在錐 バー 120mm用スターエム
949税込1,044
1本
翌日出荷
全長(mm)120サイズ120シャンク径(Φmm)9太さ(mm)9
自在錐 バー 120mm用 スターエム自在錐 バー 120mm用スターエム
549税込604
1本
翌々日出荷
全長(mm)120サイズ120シャンク径(Φmm)8太さ(mm)8
ダイヤモンド自在錐 バー 120mm用 スターエムダイヤモンド自在錐 バー 120mm用スターエム
889税込978
1本
翌々日出荷
全長(mm)120サイズ120シャンク径(Φmm)9太さ(mm)9
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント EIKO(栄工舎)超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラントEIKO(栄工舎)
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
シャンクスルークーラント
用途貫通穴加工用材質超硬 K10コーティングTiAlN刃形ストレート
超硬底刃付リーマー 協和精工超硬底刃付リーマー協和精工
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングノンコート
超硬油穴付リブ用エンドミル 協和精工超硬油穴付リブ用エンドミル協和精工
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
切粉の排出性を向上させる事が可能です。耐溶着性に効果があります。深彫り加工などに最適です。
用途鋼・鋳鉄・非鉄金属刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
充電ドリル用自在錐 バー120mm用 スターエム充電ドリル用自在錐 バー120mm用スターエム
569税込626
1本
翌々日出荷
全長(mm)120サイズ120シャンク径(Φmm)8太さ(mm)8
Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(Gねじ) プロトティップSupreme TC610超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(Gねじ)プロトティップ
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応