カテゴリ

  • 切削工具(12)
    • ハイスストレートシャンク(5)
    • 木工用ドリル(2)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(5)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 4.5(2)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 12(2)
シャンク径(Φmm)
  • 1(2)
  • 4(1)
  • 6(3)
  • 6.35(1)
  • 6.5(1)
  • 8(1)
全長(mm)
  • 34(4)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 57(3)
  • 58(2)
  • 63(1)
材質
  • ハイス(5)
  • 超硬合金(4)
シャンク形状
  • ストレートシャンク(5)
表面処理
  • チタン系コーティング(3)
  • ノンコーティング(1)
  • ホモ処理(2)
チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
溝長(mm)
  • 12
  • 2.6(10)
  • 10(9)
  • 15(9)
  • 18(14)
  • 20(23)
  • 25(14)
  • 28(9)
  • 30(17)
  • 35(11)
  • 36(10)
  • 39(10)
  • 40(15)
  • 45(14)
  • 55(12)
  • 60(16)
  • 70(23)
  • 75(13)
  • 95(8)
  • 100(7)
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • NACHI(不二越)(1)
  • プロトティップ(4)
  • スターエム(2)
  • 協和精工(1)
  • THECUT(1)
モノタロウ・NACHI(不二越)・プロトティップ・スターエム・協和精工・THECUT
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「キリ」の検索結果

商品豆知識

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートドリル パック モノタロウストレートドリル パックモノタロウ(36件のレビュー)
419税込461
1パック(10本)ほか
当日出荷
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
Gスタンダードドリル NACHI(不二越)GスタンダードドリルNACHI(不二越)(22件のレビュー)
479税込527
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
ストレートドリル TiNコート モノタロウストレートドリル TiNコートモノタロウ(20件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷
反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理TiNコーディングドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ストレートドリル モノタロウストレートドリルモノタロウ(70件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
No.70X 六角軸ダボ錐 スターエムNo.70X 六角軸ダボ錐スターエム(9件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
木栓の埋込み穴に最適。ストッパー付で一定の深さで穴あけが出来る。
用途木ダボ・棚ダボ・埋木・隠し釘等の穴あけに
多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸PLUS THECUT多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸PLUSTHECUT
3,500税込3,850
1袋(5本)
3日以内出荷
先端角130° (D≦1.9 125°)、高剛性で食い付き性抜群 ハンドボール盤での使用で、位置決め良好!さらに軽い
材質高級ハイス表面処理V2(TiCN)コーティングドリルのシンニング形状XRシャンク形状ストレートシャンク加工内容穴加工
No.70 ダボ錐(丸軸) スターエムNo.70 ダボ錐(丸軸)スターエム
889税込978
1本
翌日出荷
ストッパー付で一定の深さで穴あけが出来る
シャンク径(Φmm)丸軸6.5適合電動機ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下
超硬油穴付リブ用エンドミル 協和精工超硬油穴付リブ用エンドミル協和精工
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
切粉の排出性を向上させる事が可能です。耐溶着性に効果があります。深彫り加工などに最適です。
用途鋼・鋳鉄・非鉄金属刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(メートル細目ねじ) プロトティップSupreme TC610超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(メートル細目ねじ)プロトティップ
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(メートルねじ) プロトティップSupreme TC610超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(メートルねじ)プロトティップ
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
Supreme TC611超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(メートルねじ) プロトティップSupreme TC611超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(メートルねじ)プロトティップ
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
Supreme TC611超硬ねじ切りカッター WB10RDコート(メートルねじ) プロトティップSupreme TC611超硬ねじ切りカッター WB10RDコート(メートルねじ)プロトティップ
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN+ZrN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応