カテゴリ

  • マスク(10)
    • 一般・作業マスク(10)
  • 梱包用品(35)
    • 結束用(11)
    • 固定用(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
    • サクションホース(9)
    • ダクトホース(3)
    • ワイヤー式(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
    • アクリル樹脂板・シート(7)
  • クリーンルーム用品(9)
    • クリーンルーム用不織布ワイパー(3)
  • 電気材料(1)
    • 面ファスナータイプ(1)
  • 手袋(14)
    • インナー手袋(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(116)
  • 作業服(54)
  • バイク部品(50)
  • 機構部品(31)
  • 縫製用品(10)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 清掃用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 日用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • カー用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「クラレ」の検索結果

440件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マジックテープ粘着付 25m箱入 クラレファスニングマジックテープ粘着付 25m箱入クラレファスニング(14件のレビュー)
8,498税込9,348
1巻(25m)
当日出荷から10日以内出荷
粘着剤付で裏面の離型紙をはがせば被着体に簡単に固定できます。 保管に便利な箱入り。 金属・プラスチック・ガラス面などの平滑面(常温)に対して良好な接着性能があります。
性能(被着体別接着性能)金属:◎ プラスチック:◎ ガラス:◎ 木材(平滑面):◎ 紙:◎ ゴム:○ 布地:× 軟質塩ビ:×材質ポリエステル粘着剤合成ゴム系粘着剤
【オーダー】エアーダクト AD2型 クラレプラスチックス【オーダー】エアーダクト AD2型クラレプラスチックス(14件のレビュー)
1,388税込1,527
1本
5日以内出荷
軽量で、柔軟性に優れます。 カットが容易で、取扱いが簡単です。 内面が平滑で内部抵抗が少なく、輸送効率の高いホースです。 カットマーク付
用途住宅・ビルの空調用、木工機械・研磨機等の集塵用、鉱山・トンネル内での送・排気用。 粉体・粒体の輸送用、工事現場の送・排気用、その他一般集塵用や送・排気用。長さ(m)1~50商品タイプカスタマイズ品種別左巻き材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)25.4~304外径(Φmm)31.4~320.5使用流体空気/粉体/粒体許容圧力(MPa)0.03~0.08呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、90、100、125、150、175、200、225、250、275、300RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性/内面平滑性耐負圧力(MPa)-0.005~-0.01サービス分類オーダー・加工
ピタロック100 クラレファスニングピタロック100クラレファスニング(3件のレビュー)
749税込824
1パック(1セット)
当日出荷
自動車の内装用品の固定、インテリア小物類の整理に。
トラスコ品番005-9722幅(mm)100(有効幅:96)質量(g)28.3長さ(m)0.1粘着剤アクリル系材質(面ファスナー)ポリエステル100%RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ネオライト クラレプラスチックス【オーダー】ネオライトクラレプラスチックス(8件のレビュー)
1,195税込1,315
1本
3日以内出荷
内外面平滑で取扱いが容易な、デリバリー・サクション兼用ホースです。 軟質部が透明ですので、輸送物の確認ができます。 カットマーク付きです。 加締金具取付ができます。(呼び50~200)
用途デリバリー・サクション兼用。 土木・かんがい・一般事業所などの吸・排水用、送水用。 各種薬品、粉・粒体の輸送用。長さ(m)1~50商品タイプカスタマイズ品材質軟/硬質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)25.4~203.2外径(Φmm)31~223.4使用流体水(泥水/スラリー)/薬品/粉体/粒体呼び径(Φmm)025/032/038/050/065/075/100/125/150/200RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性/透明性/内面平滑性サービス分類オーダー・加工
マジックストラップS クラレファスニングマジックストラップSクラレファスニング(3件のレビュー)
589税込648
1パック(2本)
当日出荷から9日以内出荷
キャンプ登山用具をまとめたり、固定するのに便利な面ファスナーです。
用途ペグ・マット・シート類の収納、登山ザック内の整理・収納に。幅(mm)20長さ(m)0.6有効幅(mm)16材質(面ファスナー)ナイロン100%RoHS指令(10物質対応)対応
クラクリーンワイパー クラレトレーディングクラクリーンワイパークラレトレーディング
16,980税込18,678
1箱(3000枚)
11日以内出荷から15日以内出荷
吸水性に優れ、ソフトな手触りのワイパー表面がソフトですのでデリケートな面のワイピングに適しており、また細かい部分もスムーズに拭き取れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
メッシュインナー手袋EXE・36 3双入 クラレトレーディングメッシュインナー手袋EXE・36 3双入クラレトレーディング(5件のレビュー)
499税込549
1袋(3双)
当日出荷
ゴム手袋作業時のムレ・ベタつきの不快感を軽減。 繰り返し洗って使えるポリエステル繊維使用。指先をカットしてもほつれにくいメッシュ構造。
マジックバンド クラレファスニングマジックバンドクラレファスニング(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
巻きつけて押さえるだけで、しっかり止まり軽く剥がせます。横の引っ張りに強い力を発揮します。 どんな物でも手軽に縛れ、お好みの長さに自由にカットして使えます。
用途釣竿・スキー板の束ね。ホース、マット、植物の整理。自動車のロープに。材質(面ファスナー)ナイロン100%
【オーダー】DS-3型全透明 クラレプラスチックス【オーダー】DS-3型全透明クラレプラスチックス(2件のレビュー)
1,488税込1,637
1本
3日以内出荷
外面凹凸・オール透明タイプで、柔軟性に優れています。 内面平滑(フラット)、外面ジャ腹(凸凹)で柔軟性に優れます。 軟・硬質部共に透明ですので、輸送物の確認ができます。 カットマーク付
用途デリバリー・サクション兼用ですが、特にサクション用に適しています。 土木・かんがい・一般事業所などの吸・排水用、送水用。長さ(m)1~50商品タイプカスタマイズ品種別左巻き材質軟/硬質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(泥水/スラリー)/薬品/粉体/粒体呼び径(Φmm)025/032/038/050/065/075/090/100/125/150RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性/透明性/内面平滑性サービス分類オーダー・加工
iPhone 16e ケース ソフト カバー 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 メタリックライン エレコムiPhone 16e ケース ソフト カバー 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 メタリックラインエレコム
1,698税込1,868
1個
当日出荷
強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。メタリックラインが上品な輝きを放つ&meシリーズのソフトケースです。
用途もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 側面のエッジ部分やカメラ周り部分にメタリックラインを施した、上品な輝きを放つ高級感のあるソフトケースです。 シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 ※本製品にストラップは付属していません。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)対応機種iPhone 16e対応【ワイヤレス充電器】○
メタルパラレルクランプ ムラテックKDSメタルパラレルクランプムラテックKDS(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
幅広ワイドパッドでワークを傷めません。 滑りにくく握りやすいハンドルです。
用途箱物の組立て時の締付けに種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)アルミダイキャスト材質アルミダイキャスト、樹脂締付け能力(kg)400RoHS指令(10物質対応)対応
クラフィットマスク EF (3層/プリーツ/耳掛け) クラレクラフィットマスク EF (3層/プリーツ/耳掛け)クラレ
1,498税込1,648
1箱(50枚)
翌々日出荷
通気性を追求した息楽フィルターを使用。呼吸がしやすく快適。極細繊維からなるフィルターを採用し、優れた捕集性能と呼吸のしやすさを両立しています。マスク中央に組み込んだスペースキーパーが口元に空間を作り、顔への圧迫感を軽減します。マスク上部に組み込んだ樹脂製ノーズブリッジを鼻に沿わせることで隙間からの漏れを軽減し、フィット感を高めています。ソフトなゴムひもを使用し、長時間使用する際の耳への負担を軽減します。使い捨てで衛生的です。部材に金属類を一切使用していないため、分別廃棄の手間を軽減できます。
用途使い捨て簡易マスク。一般作業用。微細粉塵用。仕様口元空間大種別簡易マスク材質本体:ポリプロピレン・ポリエステル ノーズブリッジ:ポリエチレン スペースキーパー:ポリプロピレン 耳部:ポリエステル・ポリウレタン形状プリーツ入数(枚)50構造3層吸気抵抗(Pa)9.2JIS規格JIS T 9001:G22505001対象微小粒子・ホコリひもタイプ耳掛け
VESAマウントブラケット/75x75 100x100/NUC シンクライアント 小型 ミニPC ノートパソコンドッキングステーション 汎用/VESA変換マウントプレート/モニターアーム 延長 増設 スチールブラケット StarTech.comVESAマウントブラケット/75x75 100x100/NUC シンクライアント 小型 ミニPC ノートパソコンドッキングステーション 汎用/VESA変換マウントプレート/モニターアーム 延長 増設 スチールブラケットStarTech.com
1,998税込2,198
1個
当日出荷
VESAマウント用金具:VESA規格に対応するNUC、シンクライアント、ノートPC用ドッキングステーションなどをVESA対応モニター(75x75/100x100)背面に固定するマウントプレート。限られたデスクスペースを有効活用し、すっきり整理された作業環境を構築取り付け構成:4つのクロススロットにより、Intel NUCや産業用シンクライアントを専用の取り付け金具を使用せずに取り付け可能なVESAアームブラケット。2つのパラレルスロットは、40x40のマウントパターンを持つドッキングステーションの取り付けが可能取り付け金具:複数のネジサイズ および 長さが揃った金具セットが付属。NUC、シンクライアント、ドッキングステーションを本体に取り付けるほか、VESA規格対応モニターに直接取り付ける際に使用安全な設置:取り付けたNUC、シンクライアント、ドッキングステーションは目立たず、安全に固定されるため、盗難や不正操作のリスクを軽減。オフィスのホットデスク、教室、図書館など共用環境に理想的なVESA変換スチールブラケット対応機種:155NA-USB4-DOCK、TB4CDOCK、HB31C2A1CGS、129N-USBC-KVM-DOCKなど、各種互換ノートPC用ドッキングステーション、USBハブ、KVM対応ドッキングステーション(別売)に対応
用途NUC、シンクライアント、ノートパソコン用ドッキングステーションをVESA対応モニターの背面に取り付け可能搭載されたNUC、シンクライアント、ドッキングステーションの盗難や 不正操作のリスクを低減付属品M3×15mmねじ、M3×5mmねじ、M4×5mmねじ、M4×12mm ネジ、M4×20mmねじ、M5×12mm ネジ、M5×20mmねじ、ワッシャー、スペーサー、クイックスタートガイド材質スチール長さ(mm)120幅(mm)305ブラック高さ(mm)1.5質量(g)100取付場所互換性のあるVESA取付点VESAマウント(mm)75×75、100×100RoHS指令(10物質対応)対応
PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー PROST'sPROST's ウレタン純正色 2液型スプレーPROST's
4,198税込4,618
1箱(300mL)
5日以内出荷
★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
キーメイトマスク クラレキーメイトマスククラレ(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(20枚)
当日出荷
●フィット性の高いプリーツマスクの口元側に高性能活性炭フィルター<クラシートR>を独立配置することで、高い防臭性能を実現しました。●厚みのある<クラシートR>により、従来のプリーツ型防臭マスクの薄型活性炭フィルターよりも防臭効果が長もち●外観上、活性炭フィルターが目立たない構造です。●帯電極細不織布が細かな粉じんを強力に捕集●個包装タイプなので保管や持ち運びに便利●ソフトなゴムひもを使用しており、長時間使用する際の耳への負担を軽減。●使い捨てなので衛生的
種別簡易マスク材質(本体)ポリプロピレン(耳部)ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン(フィルター部)ポリプロピレン、活性炭、ポリウレタン(ノーズブリッジ部)ポリプロピレン吸気抵抗(Pa)<13.7粒子捕集効率(%)>92.0
【オーダー】ネオホーマー6型 クラレプラスチックス【オーダー】ネオホーマー6型クラレプラスチックス
1,826税込2,009
1本
4日以内出荷
補強繊維入りですので、耐圧性能に優れます。 軽量で柔軟性に富み作業性に優れます。
用途送水・吸水用 粉体・粒体の輸送用 甲板洗浄用、魚類の吸・圧送用 汚泥吸引車のサクション用長さ(m)1~50商品タイプカスタマイズ品種別右巻き材質軟/硬質PVC透明/オレンジ使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水(泥水/スラリー)/粉体/粒体呼び径(Φmm)25/32/38/50/65/75/100/125/150/200RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性/透明性/内面平滑性サービス分類オーダー・加工
クレモナロープ 3打ち モノタロウクレモナロープ 3打ちモノタロウ(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1巻
当日出荷
(株)クラレのビニロン繊維を使用した国産ロープです。 耐候性、耐久性、強度に優れ、手触りがよく、適度な柔軟性があります。 荷物等の固定、荷役作業、トラックの荷締め、建築・運輸・林業等の現場作業等様々な用途に使用できます。
用途荷物等の固定、荷役作業、トラックの荷締め、建築・運輸・林業等の現場作業等に材質クレモナS(ビニロン、ポリエステル)種類3打ち長さ(m)50
クレモナSトラックロープ まつうら工業クレモナSトラックロープまつうら工業(41件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナSロープ、トラック仕様 両端リング加工付
用途トラックの荷締めや、農園芸作業ロープや荷役作業にも。屋外用途にも最適です。仕様両端リング(輪)加工
クレモナロープ まつうら工業クレモナロープまつうら工業(14件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
ロープの代表的素材で信頼度があります。 強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。 トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適 クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
編上式エアーホース クラレプラスチックス編上式エアーホースクラレプラスチックス(1件のレビュー)
419税込461
1本
3日以内出荷
内面に特殊配合ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外面に耐摩耗性ゴムを使用しています。耐候性、柔軟性に優れ、取扱いが容易です。
用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。材質ゴム、補強繊維RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性
クレモナ金剛打ロープ(12打ち) まつうら工業クレモナ金剛打ロープ(12打ち)まつうら工業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナロープです。組みひもなのでよじれにくく、切り口がほつれにくいです。ボビン巻仕様。
用途シートやテントの固定や結束に。農園芸作業にも。耐候性があり屋外用途にも最適です。仕様簡易ボビン巻
燃料用ホース クラレプラスチックス燃料用ホースクラレプラスチックス(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1本
3日以内出荷
コンパクトにボビン巻した外ブレードタイプ。
用途小型農業機械などの給油用。灯油、軽油、マシン油等の鉱物性油の輸送。最高使用圧力(MPa)0.1使用流体RoHS指令(10物質対応)対応
フリーバンド クラレファスニングフリーバンドクラレファスニング(18件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷
スポーツ、レジャー用品をまとめるのに便利なワンタッチ式結束具です。 面ファスナーにゴム部分を付けた伸縮タイプなので、しっかり固定できます。 全長40cm(直径約10cm)まで有効です。
用途スポーツ用具、レジャー用品など、手軽に結束できる万能タイプのバンド幅(mm)25長さ(m)0.4有効幅(mm)21材質(面ファスナー)ナイロン100%材質(樹脂カン)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】アクリル板(コモグラス) 厚さ2mm クラレ【オーダー】アクリル板(コモグラス) 厚さ2mmクラレ(73件のレビュー)
949税込1,044
1枚
翌々日出荷
アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等厚さ(mm)2仕様UVカット:無材質アクリル透明比重1.19表面抵抗率(Ω)>1016線膨張係数7×10-5-1全光線透過率(%)93曲げ弾性率(MPa)3200ロックウェル硬度97Mスケール吸水率(%)0.3切断方法丸のこ切断切断公差0~+1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ベジクラ レトルトしぼりたカッター パール金属ベジクラ レトルトしぼりたカッターパール金属
799税込879
1個
当日出荷
つかむ・絞る・切るこれ一つ。キッチンで超便利。
材質原料樹脂 本体:ポリプロピレン(耐熱温度140℃/耐冷温度-20℃)・刃回転パーツ:ポリアセタール(耐熱温度120℃/耐冷温度-20℃)・その他の材料 刃:ステンレススチール全長(mm)240質量(g)41寸法(幅W×高さH)(mm)90×20
【オーダー】バンナーA型 クラレプラスチックス【オーダー】バンナーA型クラレプラスチックス(2件のレビュー)
2,363税込2,599
1本
3日以内出荷
合成ゴム(耐摩性配合)を使用しておりますので、耐摩耗性に優れます。 低温(-30℃)時でも、高温(+80℃)時でも柔軟性に優れます。 軽量で取扱いが容易です。 ホースの許容曲げ半径常温が小さく、キンク(折れ)をおこしにくいです。 導電性ゴム生地配合により、帯電防止効果があります。 外面滑り性・鋼線入り
用途乾燥機用、自動車エアフィルター用等、高温域送風用。 鉄粉、砂鉄、アルミ粉、木片、モミガラ等の空送用、集塵用。 砕氷輸送用。長さ(m)1~50特性耐寒、耐熱、帯電防止商品タイプカスタマイズ品種別左巻き材質合成ゴム使用流体粉・粒体、鉄粉、温風呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、175、200、250、300RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
エレブレイク[[R下]](コロナ放電式帯電防止不織布)保護具 ズボン TRUSCOエレブレイク[[R下]](コロナ放電式帯電防止不織布)保護具 ズボンTRUSCO
799税込879
1着
当日出荷
クラレトレーディング製のコロナ放電式帯電防止不織布エレブレイク[[R下]]を使用した保護具です。湿度依存性がなく、低湿度環境下でも高い効果を発揮し、静電気に起因する災害・障害、ゴミの付着、まとわりつき、パチパチ感を軽減します。多層構造不織布によりバリア性・通気性・柔軟性があります。
用途静電気対策が必要な環境に。トラスコ品番856-4290材質ポリプロピレン不織布、ポリエステル系(クラカーボ[[R下]])ホワイトサイズLタイプズボン股下(cm)76ウエスト(cm)80~96RoHS指令(10物質対応)対応
Kansai スラックス 80805 大川被服Kansai スラックス 80805大川被服
3,898税込4,288特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
強度にもこだわったダブルステッチと寛斎カラーで人も、企業も元気に。 山本寛斎が提案する全5色そろったニュアンスのある上質カラーは何年たっても飽きが来ず、年齢を問わずすべての男女にマッチする着映えのするカラー。長期間着用することで、着る人自身が商品の良さを実感するだけではなく、企業イメージや社内のモチベーションアップも可能にする人気の商品です。また、強度にもこだわって、動きの激しい袖下から脇にかけては一手間かけたダブルステッチを施してあります。〔クラレトレーディング 日本製エコ素材使用〕
混率(%)ポリエステル80・綿20(PETボトル再生糸使用比率55(生地全体で))機能軽量、帯電股下(cm)79/95F仕様携帯電話専用ポケット種別スラックス材質金属ボタン、フロント:樹脂ファスナー生地エコ交織ツイル(帯電防止糸混入)
クラフィットマスク FV-R (4層/プリーツ/耳掛け) クラレクラフィットマスク FV-R (4層/プリーツ/耳掛け)クラレ
2,398税込2,638
1箱(30枚)
当日出荷
新開発の極細繊維フィルター+プレフィルターの4層構造で、変わらぬ安心感。極細繊維からなるフィルターを採用し、優れた捕集性能と呼吸のしやすさを両立しています。マスク中央に組み込んだスペースキーパーが口元に空間を作り、顔への圧迫感を軽減します。マスク上部に組み込んだ樹脂製ノーズブリッジを鼻に沿わせることで隙間からの漏れを軽減し、フィット感を高めています。ソフトなゴムひもを使用し、長時間使用する際の耳への負担を軽減します。使い捨てで衛生的です。部材に金属類を一切使用していないため、分別廃棄の手間を軽減できます。
用途使い捨て簡易マスク。一般作業用。微細粉塵用。仕様口元空間大・ハイグレードタイプ種別簡易マスク材質本体:ポリプロピレン・ポリエステル・ポリエチレン ノーズブリッジ:ポリエチレン スペースキーパー:ポリプロピレン 耳部:ポリエステル・ポリウレタン形状プリーツ入数(枚)30構造4層吸気抵抗(Pa)16機能金属フリーJIS規格JIS T 9001:G42505003対象微小粒子・ホコリひもタイプ耳掛け
換気扇カバー オーム電機換気扇カバーオーム電機(2件のレビュー)
799税込879
1セット(5枚)
3日以内出荷
枠付き換気扇用の交換フィルターです。 付属のマジックテープで止めるだけです。 交換時期は、約1カ月ごとに新しいフィルターに交換してください。 取付用マジックテープ(R)12枚付き ※マジックテープ(R)は(株)クラレの登録商標です。
材質(フィルター部)ポリエステル難燃特殊不織布、(マジックテープ部)ナイロン材質(フィルター)不織布
伸縮アルミダクトS型 クラレプラスチックス伸縮アルミダクトS型クラレプラスチックス
8,898税込9,788
1本(5m)
5日以内出荷から7日以内出荷
アルミ箔とラセン状補強鋼線からなる伸縮性ダクトです。接着剤を使用しない溶着タイプ。軽量で屈曲しやすいホースです。風圧損失が小さく、コンパクトに収納できます。
用途住宅、マンション、店舗等の換気扇ダクト用。・ビル等の建築物の空調用。使用流体空気(熱風)材質アルミ箔、硬鋼線長さ(m)5連続使用温度(℃)+250以下特性伸縮性、耐熱性
【オーダー】DS-3型オイルクイーン クラレプラスチックス【オーダー】DS-3型オイルクイーンクラレプラスチックス(1件のレビュー)
2,363税込2,599
1本
3日以内出荷
耐油タイプ。軟・硬質部共に透明なので輸送物が確認できます。 特殊耐油配合ですので、低温時の柔軟性にも優れます。 内面平滑(フラット)、外面ジャ腹(凹凸)で、柔軟性に優れます。 軟・硬質部共に透明ですので輸送物の確認ができます。 カットマーク付
用途重油、軽油、灯油などの油類のデリバリー・サクション兼用ですが、特にサクション用に適しています。内径(Φmm)(呼び19)19.4、(25)25.4、(32)31.8外径(Φmm)(呼び19)25.6、(25)33.8、(32)40.2長さ(m)1~50特性耐油商品タイプカスタマイズ品種別左巻きピッチ(mm)(呼び19)7.2、(25)8.0、(32)8.2肉厚(mm)(呼び19)1.5、(25)1.8、(32)1.9使用流体軽油、灯油、重油呼び径(Φmm)019、025、032RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
リーダー(R)印布巻式スチームホース クラレプラスチックスリーダー(R)印布巻式スチームホースクラレプラスチックス
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
内面は耐湿熱ゴム、補強層は耐熱性織布を使用していますので、耐久性に優れます。耐圧性、柔軟性に優れます。
用途一般工場、各種機械等における蒸気用。許容圧力(MPa)常温:0.30、130℃:0.20RoHS指令(10物質対応)対応
クラエース クラレプラスチックスクラエースクラレプラスチックス
13,980税込15,378
1巻(10m)ほか
3日以内出荷
用途トラックアオリ・補強用シート(ダンプカー)、ミキサー車シュート用、各種補強材等
ステップダンⅡ型 トーヨー消火器工業ステップダンⅡ型トーヨー消火器工業(5件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
取付が簡単なカラビナ式つり下げ金具を使用。 ロープ2本使用しその中間に手掛り、足掛りを設けることによって降下中の回転を防ぎ確実に手足を掛ける事が出来て安全に避難することが出来ます。
直径(mm)(ロープ)9×2材質(ロープ)クラレビニロン100%強さ14KN
両面マジックテープ(簡単結束) 黒 25m クラレファスニング両面マジックテープ(簡単結束) 黒 25mクラレファスニング(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻(25m)
当日出荷
A面(フック)とB面(ループ)が背中合わせの両面タイプのマジックテープです。 巻きつけて押さえるだけで結束でき、軽くはがせます。 繰り返し使える両面マジックです。
材質ポリエステル形状A・B面背中合わせ両面タイプ長さ(m)25
さくら レジ袋 HEADS(ヘッズ)さくら レジ袋HEADS(ヘッズ)
469税込516
1セット(100枚)
当日出荷
材質ポリエチレン製ハード型エンボス加工 片面印刷さくら
クレモナSロープ(3打ち) まつうら工業クレモナSロープ(3打ち)まつうら工業(14件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻(50m)ほか
当日出荷
(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナSロープ
用途シートやテントの固定や結束に。農園芸作業にも。耐候性があり屋外用途にも最適です。
プロフィットフラッシュモップ ワックスラーグ リンレイプロフィットフラッシュモップ ワックスラーグリンレイ(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
超繊維クラレの「コスモトロン」の使用により、優れた液ばなれと抜群の作業性を発揮、確かな膜厚を実現します。
繰り返し・詰め替え対応
ループAD-2用ワイヤーバンド(鉄) クラレプラスチックスループAD-2用ワイヤーバンド(鉄)クラレプラスチックス(2件のレビュー)
52税込57
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
適合ループAD-2RoHS指令(10物質対応)対応