カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(9)
    • エアーブラシ(7)
    • スプレーガン関連商品(2)
  • 塗料(4)
    • ホビー用塗料(4)
  • テープ(1)
    • マスキングテープ(1)
  • 科学研究・開発用品(3)
    • びん/容器類(1)
    • 粉砕機/ブレンダー/ミル(2)
  • 安全靴・作業靴(9)
    • セーフティスニーカー(8)
    • 作業用スニーカー/シューズ(1)
  • 介護用品(13)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 医療(1)
  • マスク(1)
すべてのカテゴリ

「クレオス」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアブラシキット AIRREX(アネスト岩田)エアブラシキットAIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります初心者用エアブラシです。手軽に始めてみたい方に。
用途DIY用、ホビー用ノズル口径(Φmm)0.4仕様ダブルアクション付属品5mLメタルカップ、エアーホース(1.5m M5×M5)、アダプター(PT1/4×M5)、22mLボトル(吸上管付)、レンチ(7mm)、ハンガー接続口径M5(PT1/4) ※( )内はアダプター、エアホースを使用した場合。
ガンダムマーカー エアブラシ GSIクレオスガンダムマーカー エアブラシGSIクレオス
3,398税込3,738
1箱
当日出荷
本体にエアホース、エア缶を接続し、ガンダムマーカーを差し込むだけで、吹き付け塗装を楽しめる簡易型エアブラシシステムです。 色変えはマーカーを差し替えるだけのワンタッチ式。本体の清掃も不要なので、初心者でも手軽にエアブラシ塗装が可能です。これまでマーカーだけでは難しかった、均一で美しい塗装やグラデーション塗装など、エアブラシならではの技法を手軽に楽しむことが可能です。
用途プラモデル塗装用セット内容ガンダムマーカーエアブラシ本体、エアーホース(口金PS細)1m長、エアー調整バルブ、エアブラシ専用替芯(3本)、Mr.エアースーパー190
エアーブラシコンプレッサーセット AIRREX(アネスト岩田)エアーブラシコンプレッサーセットAIRREX(アネスト岩田)(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
ノズル口径(Φmm)(エアーブラシ)0.3容量(mL)(エアーブラシ塗料容器)7仕様水取りフィルター・安全弁付、エアーブラシホルダー付、重力式センサーカップ(エアーブラシ)セット内容コンプレッサ、コイルホース、エアブラシ接続口径(エアーブラシ)G1/8(Sねじ)電源(V)単相100制御方式オート運転スイッチ本体質量(kg)3.4吐出空気量(L/min)(50/60Hz)9(無負荷時)、6(0.2MPa時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×140×190モーター出力(W)110/100制御圧力(MPa)0.25~0.40コイル長(m)(ホース)2.5運転時間(分)(連続)20
水性多用途塗料 工作用カラー アトムハウスペイント水性多用途塗料 工作用カラーアトムハウスペイント(15件のレビュー)
379税込417
1個(25mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
工作、文化祭、学園祭から建築やDIYのタッチアップにも幅広く使える水性多用途塗料。
用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスティック(ABSアクリル)などに 鉄木コンクリート等の他に、発泡スチロールや段ボールにも塗装可能です。(はっ水処理されている場合は除く)主な用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスチック、発泡スチロール、段ボール使用場所屋内用希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%程度希釈)標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.25(鉄部は2回塗り)指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/2~3
スミ入れ塗料 TAMIYA(タミヤ)スミ入れ塗料TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
379税込417
1本(40mL)
当日出荷
飛行機モデルやカーモデルのパネルライン(凹モールド)に、下地のカラーよりも暗い塗料を流しこんで立体感を強調する「スミ入れ」に最適な塗料が登場です。 あらかじめスミ入れに適した濃度に薄められているので、ビンを振って塗料をかき混ぜたら、キャップに付いた筆ですぐに作業スタート。 凹モールドに筆を置くと、塗料がモールドに沿って流れていきます。はみ出した塗料は、乾いてからエナメル溶剤で湿らせたクラフト綿棒で拭き取るだけ。 モデルをきりっと引き締めるスミ入れ作業がぐんと簡単に行えます。下地はラッカー系塗料やアクリル系塗料で塗装。
用途塗装用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
エアーブラシクリーナー TAMIYA(タミヤ)エアーブラシクリーナーTAMIYA(タミヤ)
3,898税込4,288
1箱(6個×250mL)
欠品中
エアーブラシのメンテナンスなどに適した強力タイプの洗浄液です。複雑な構造を持つエアーブラシ内部に付着した塗料の汚れも、きれいに洗い落とすことが可能。調色スティックや塗料皿など金属製の塗装用ツールの洗浄にも使えます。
規格瓶(透明広口) アズワン規格瓶(透明広口)アズワン(58件のレビュー)
83税込91
1本
当日出荷
材質(本体)並ガラス色(本体)クリア目盛なし色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)PE
クリアーラインテープ (曲線用) No.536 ニチバンクリアーラインテープ (曲線用) No.536ニチバン(66件のレビュー)
629税込692
1パック(2巻)ほか
当日出荷
ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー及びボディセンターピラーなど凹凸部の見切り用マスキングテープです。 柔軟性のある基材。耐熱性、耐溶剤性に優れている。 粘着性がよく、ほとんどのり残りしない。
用途曲線用伸度(%)239テープ厚さ(mm)0.12耐熱温度(℃)160(30分)引張強度(N/10mm)29.4
タミヤカラースプレー TAMIYA(タミヤ)タミヤカラースプレーTAMIYA(タミヤ)(2件のレビュー)
659税込725
1本(100mL)
当日出荷
戦車モデルの塗装表面のツヤを整えるのに便利なつや消しスプレー塗料です。スミ入れやウォッシングなどエナメル塗料を使ったウェザリングも安心して行えます。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属フラットクリヤー(つや消し)主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG品名TS-80主な用途金属、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L特性つや消危険物の性状非水溶性
ミニホビーコンプレッサーセット EARTH MANミニホビーコンプレッサーセットEARTH MAN(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
エアブラシがすぐに使えるお得なセット。 エアブラシは使いやすいダブルアクションタイプ。 保管や持ち運びに便利な収納バッグ付。 筆や刷毛ではむずかしい、ぼかしやグラデーションなども表現可能。
用途プラモデルの塗装・エアブラシアートなどに。ノズル口径(Φmm)0.3(サイズ変更不可)カップ容量(mL)約7セット内容ミニホビーコンプレッサー本体、ACアダプター、エアーホース(約2m)、エアブラシスタンド、エアブラシ(上付き重力式)、ノズルレンチ、スポイト、ケース(エアブラシセット用)、収納バッグ、収納バッグ用肩掛けベルト周波数(Hz)50/60電流(A)(エアブラシ)電力/1.6電圧(V)DC12、(アダプター)AC100-240コード長さ(m)約1.7接続ねじ(ホース)1/8出力電圧(V)12騒音値(dB)約50吐出量(L/min)約10.5消費電力(VA)18動作(レバー)ダブルアクション入力電流(A)0.6定格使用時間(分)15(※0.1MPa≒1.02kgf/cm2)リリース起動圧力(MPa)約0.10
スプレーブース レッドサイクロン(専用LEDライト付) エアテックススプレーブース レッドサイクロン(専用LEDライト付)エアテックス
19,980税込21,978
1台
当日出荷
室内塗装の際の気になる臭いを吸引します。また、バッテリーパックをご購入いただくことで、コードレス化が可能です。 省エネ仕様で風量が強い!しかも環境に優しい商品です。 ブースを折り畳めば、持ち運びしやすい取っ手付きケースに早変わり。コンパクトな上、軽量です。 伸縮自在で柔軟な廃棄ダクトは窓に設置しやすい平型タイプ!
セット内容本体、排気ホース1.7m、ホーススリーブ(ネジ不要タイプ)、ACアダプター、排気口アタッチメント、ホースジョイント、回転プレート、ホースクランプ、LEDライト寸法(mm)収納時/巾420×奥260×高240使用時/巾420×奥590×高330電源AC100-240V、50/60Hz本体質量(kg)3.5モーターDC12V、1.6A電源コード(m)2運転音(dB)60風量(m3/h)240
タミヤカラースプレー TAMIYA(タミヤ)タミヤカラースプレーTAMIYA(タミヤ)(10件のレビュー)
659税込725
1本(100mL)
当日出荷から51日以内出荷
手頃な量とサイズで使いやすいスプレーカラーです。塗料は乾きの早いラッカー系。 広い面積の塗装もきれいに仕上げることができるタミヤスプレーカラーは、ノズル(塗料の吹き出し口)の形にくふうが加えられいます。 ごく細かな塗料の霧が、柔らかく、つつみ込むような形で吹き付けられていきますのでムラが出にくく、塗料がたれてくる心配もほとんどありません。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG主な用途金属、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
スプレーワーク ベーシックコンプレッサーセット (エアーブラシ付き) TAMIYA(タミヤ)スプレーワーク ベーシックコンプレッサーセット (エアーブラシ付き)TAMIYA(タミヤ)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
1988年の登場以来、グラデーションや迷彩など吹き付け塗装の入門用として好評の「スプレーワーク・エアーブラシセット」がさらに進化しました。 コンプレッサーはケース本体のデザインを一新して作動音をメーカー比で約1/2と大幅に低減、もちろん安定したエアー供給もポイントです。 またエアーブラシは初心者の方でも取り扱いが簡単なシンプルな構造で、ノズル口径は0.3mm。 幅約2mmの細い線から1/24スケール・カーモデルのボディなど、幅広い吹き付け塗装を手軽にお楽しみいただけます。 また、電源は充電式のタミヤ7.2Vバッテリーパック各種(別売)を使用。 また専用のACアダプター(別売/ITEM74529)を使用すれば、ご家庭のコンセント(AC100V)も電源として使えます。
ノズル口径(Φmm)0.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×105×138本体質量(g)800空気圧力(MPa)(最高)0.11、(最大連続使用)0.05連続使用時間(分)20~30バッテリー電圧(V)7.2空気吐出量(L/min)20(無負荷時)
クレオスプラス#810 踏めるくん 丸五クレオスプラス#810 踏めるくん丸五(44件のレビュー)
3,998税込4,398
1足
当日出荷
樹脂製ガード付。夜間、早朝の安全性を高めるための、光を反射する素材を使用。通気性を考慮したナイロンメッシュ素材を使用。踵が踏めるタイプ。
用途引越し、運搬など靴の脱ぎ履きの多い作業に足幅3E形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合皮、ナイロンメッシュ材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)320(26cm)機能通気性材質(先芯)樹脂甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
スプレーワークーHG エアーブラシワイド (トリガータイプ) TAMIYA(タミヤ)スプレーワークーHG エアーブラシワイド (トリガータイプ)TAMIYA(タミヤ)
16,980税込18,678
1個
欠品中
タミヤスプレーワークシリーズの各コンプレッサーやエアー缶用に開発された、太吹き用の高性能エアーブラシです。 ノズルの口径は0.5mm。タミヤ・アクリル塗料やエナメル塗料、またラッカー系塗料など、薄めることができるほとんどの塗料が使用でき、特にカーモデルのつやあり塗装や広い面積の塗装、またメタリック塗料やサーフェイサーの吹きつけに最適です。 本体は精度が高く耐久性に優れた金属製。ニードル保持部分にはフッ素樹脂製パッキング材を使用して、動きがスムーズでトリガー部分への塗料の逆流がほとんどありません。 長時間の作業でも指がつかれにくいトリガータイプ、しかも握りやすい樹脂製グリップを採用しました。容量15mLの大型塗料カップ付き。
ノズル口径(Φmm)0.5カップ容量(mL)15エアー取付口PF1/8
エアブラシ ピーススリー エアテックスエアブラシ ピーススリーエアテックス
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
全身シルバーのスタイリッシュなデザイン。極小の粒子できめ細かくムラのない吹きつけを可能にします。 初心者からプロの方まで納得のいく性能・価格です。ボディアートに最適なエアブラシです。
ノズル口径(Φmm)0.3カップ容量(mL)7付属品ホースナットスピコット、ノズルレンチ取付ねじS1/8フタあり操作方式ダブルアクションアジャスターあり
ストマフィルタースタンド クレオスストマフィルタースタンドクレオス
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
仕切り板が取り外せますので、中の掃除が可能です。
安全作業靴クレオスプラス#810 踏めるくん ホワイト 丸五安全作業靴クレオスプラス#810 踏めるくん ホワイト丸五
3,500税込3,850
1足
当日出荷
かかとを踏んでもピッタリフィットします。靴の脱ぎ履きの多い作業に最適です。先芯入りでつま先をガードします。
用途普通作業。材質つま先ガード、アッパー材:合皮+メッシュ、底材:ゴムホワイト足幅EEE
クレオスプラス#860 踏めるくん 通気性タイプ 丸五クレオスプラス#860 踏めるくん 通気性タイプ丸五
3,500税込3,850
1足
3日以内出荷
かかとを踏んでもぴったりフィット。靴の脱ぎ履ぎが多い作業に最適。通気性の高いナイロンメッシュ。
用途引越し、運搬など靴の脱ぎ履ぎが多い作業にホワイト材質(アッパー)合成皮革、合成繊維標準質量(g/片足)360±(26cm)足幅3E相当材質(底部)ゴム材質(先芯)樹脂製先芯
安全作業靴 クレオスプラス#830 踏めるくんホワイト 丸五安全作業靴 クレオスプラス#830 踏めるくんホワイト丸五
3,998税込4,398
1足
当日出荷から翌々日出荷
ホワイト足幅EEE材質先芯:樹脂、アッパー材:合皮+メッシュ、底材:EVA+ゴム形状ローカット甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
安全作業靴クレオスプラス#810 踏めるくん ホワイト 丸五安全作業靴クレオスプラス#810 踏めるくん ホワイト丸五
3,598税込3,958
1足
当日出荷
かかとを踏んでもピッタリフィットします。靴の脱ぎ履きの多い作業に最適です。先芯入りでつま先をガードします。
用途普通作業。トラスコ品番785-6415材質つま先ガード、アッパー材:合皮+メッシュ、底材:ゴムホワイト質量(g)880サイズ(cm)30足幅EEE特性つま先ガード、通気性
安全作業靴”クレオスプラス#810 踏めるくん” 丸五安全作業靴”クレオスプラス#810 踏めるくん”丸五
3,500税込3,850
1足
当日出荷
かかとを踏んでもピッタリフィットします。靴の脱ぎ履きの多い作業に最適です。先芯入りでつま先をガードします。
用途普通作業。材質つま先ガード、底材:ゴム形状ローカットホワイト材質(アッパー)合皮/メッシュ足幅EEE甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
クレオスプラス#840 踏めるくん 丸五クレオスプラス#840 踏めるくん丸五(14件のレビュー)
3,998税込4,398
1足
当日出荷から3日以内出荷
踵部分に折り曲げやすい丈夫なゴムを使用することにより踏んでもフィット感の良い歩きやすい仕上がりにしています。暑い季節でも爽やかな履き心地で快適に過ごせるように、通気性を考慮したシングルメッシュを採用しています。取り外し可能のインソールを採用しています。通気穴加工インソール+踵クッション付で歩きやすさ抜群です。
種類作業靴材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)290(26.0cm)足幅3E
安全作業靴 クレオスプラス#830 踏めるくんブラック 丸五安全作業靴 クレオスプラス#830 踏めるくんブラック丸五(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1足
当日出荷から翌々日出荷
ブラック足幅EEE材質先芯:樹脂、アッパー材:合皮+メッシュ、底材:EVA+ゴム形状ローカット甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
安全作業靴クレオスプラス#810 踏めるくん ブラック 丸五安全作業靴クレオスプラス#810 踏めるくん ブラック丸五
3,500税込3,850
1足
当日出荷
かかとを踏んでもピッタリフィットします。靴の脱ぎ履きの多い作業に最適です。先芯入りでつま先をガードします。
用途普通作業。トラスコ品番785-6351材質つま先ガード、アッパー材:合皮+メッシュ、底材:ゴムブラックサイズ(cm)29足幅EEE
ストマフィルター クレオスストマフィルタークレオス
17,599税込19,359
1ケース(500枚)
当日出荷から翌々日出荷
サイズ(mm)190×280仕様γ線滅菌済み両面書き込みラベル付
バスタイムトップス ベージュ 1ケース 100枚入 GSIクレオスバスタイムトップス ベージュ 1ケース 100枚入GSIクレオス
44,998税込49,498
1ケース(100枚)
4日以内出荷
(乳がん)手術後の傷跡をカバーできる入浴着です。伸縮性があり、着脱が容易です。生地が軽いので着用しても負担が軽減されます。裸で入浴する事に慣れていない海外の方へもニーズがあります。
材質ポリプロピレン60%、分類外繊維(紙)30%、ポリウレタン10%サイズFREEバスト(cm)79-101アズワン品番69-4757-49
バスタイムボトムス パレオ グレー 1ケース 100枚入 GSIクレオスバスタイムボトムス パレオ グレー 1ケース 100枚入GSIクレオス
63,198税込69,518
1ケース(100枚)
4日以内出荷
(乳がん)手術後の傷跡をカバーできる入浴着です。伸縮性があり、着脱が容易です。生地が軽いので着用しても負担が軽減されます。裸で入浴する事に慣れていない海外の方へもニーズがあります。
材質ポリプロピレン60%、分類外繊維(紙)30%、ポリウレタン10%サイズFREEウエスト(cm)64-77アズワン品番69-4757-51
バスタイムボトムス パレオ ブルーボーダー 1ケース 100枚入 GSIクレオスバスタイムボトムス パレオ ブルーボーダー 1ケース 100枚入GSIクレオス
63,198税込69,518
1ケース(100枚)
4日以内出荷
(乳がん)手術後の傷跡をカバーできる入浴着です。伸縮性があり、着脱が容易です。生地が軽いので着用しても負担が軽減されます。裸で入浴する事に慣れていない海外の方へもニーズがあります。
材質ポリプロピレン60%、分類外繊維(紙)30%、ポリウレタン10%サイズFREEウエスト(cm)64-77アズワン品番69-4757-55
バスタイムトップス ピンク 1ケース 100枚入 GSIクレオスバスタイムトップス ピンク 1ケース 100枚入GSIクレオス
44,998税込49,498
1ケース(100枚)
4日以内出荷
(乳がん)手術後の傷跡をカバーできる入浴着です。伸縮性があり、着脱が容易です。生地が軽いので着用しても負担が軽減されます。裸で入浴する事に慣れていない海外の方へもニーズがあります。
材質ポリプロピレン60%、分類外繊維(紙)30%、ポリウレタン10%サイズFREEバスト(cm)79-101アズワン品番69-4757-48
バスタイムボトムス パレオ ブラック 1ケース 100枚入 GSIクレオスバスタイムボトムス パレオ ブラック 1ケース 100枚入GSIクレオス
63,198税込69,518
1ケース(100枚)
4日以内出荷
(乳がん)手術後の傷跡をカバーできる入浴着です。伸縮性があり、着脱が容易です。生地が軽いので着用しても負担が軽減されます。裸で入浴する事に慣れていない海外の方へもニーズがあります。
材質ポリプロピレン60%、分類外繊維(紙)30%、ポリウレタン10%サイズFREEウエスト(cm)64-77アズワン品番69-4757-52
バスタイムトップス ブラック 1ケース 100枚入 GSIクレオスバスタイムトップス ブラック 1ケース 100枚入GSIクレオス
44,998税込49,498
1ケース(100枚)
4日以内出荷
(乳がん)手術後の傷跡をカバーできる入浴着です。伸縮性があり、着脱が容易です。生地が軽いので着用しても負担が軽減されます。裸で入浴する事に慣れていない海外の方へもニーズがあります。
材質ポリプロピレン60%、分類外繊維(紙)30%、ポリウレタン10%サイズFREEバスト(cm)79-101アズワン品番69-4757-47
バスタイムボトムス パレオ ピンク 1ケース 100枚入 GSIクレオスバスタイムボトムス パレオ ピンク 1ケース 100枚入GSIクレオス
63,198税込69,518
1ケース(100枚)
4日以内出荷
(乳がん)手術後の傷跡をカバーできる入浴着です。伸縮性があり、着脱が容易です。生地が軽いので着用しても負担が軽減されます。裸で入浴する事に慣れていない海外の方へもニーズがあります。
材質ポリプロピレン60%、分類外繊維(紙)30%、ポリウレタン10%サイズFREEウエスト(cm)64-77アズワン品番69-4757-53
バスタイムトップス グレー 1ケース 100枚入 GSIクレオスバスタイムトップス グレー 1ケース 100枚入GSIクレオス
44,998税込49,498
1ケース(100枚)
4日以内出荷
(乳がん)手術後の傷跡をカバーできる入浴着です。伸縮性があり、着脱が容易です。生地が軽いので着用しても負担が軽減されます。裸で入浴する事に慣れていない海外の方へもニーズがあります。
材質ポリプロピレン60%、分類外繊維(紙)30%、ポリウレタン10%サイズFREEバスト(cm)79-101アズワン品番69-4757-46
バスタイムボトムス パレオ ベージュ 1ケース 100枚入 GSIクレオスバスタイムボトムス パレオ ベージュ 1ケース 100枚入GSIクレオス
63,198税込69,518
1ケース(100枚)
4日以内出荷
(乳がん)手術後の傷跡をカバーできる入浴着です。伸縮性があり、着脱が容易です。生地が軽いので着用しても負担が軽減されます。裸で入浴する事に慣れていない海外の方へもニーズがあります。
材質ポリプロピレン60%、分類外繊維(紙)30%、ポリウレタン10%サイズFREEウエスト(cm)64-77アズワン品番69-4757-54
バスタイムワンピース ブラック 1ケース 80枚入 GSIクレオスバスタイムワンピース ブラック 1ケース 80枚入GSIクレオス
63,998税込70,398
1ケース(80枚)
4日以内出荷
(乳がん)手術後の傷跡をカバーできる入浴着です。伸縮性があり、着脱が容易です。生地が軽いので着用しても負担が軽減されます。裸で入浴する事に慣れていない海外の方へもニーズがあります。
材質ポリプロピレン60%、分類外繊維(紙)30%、ポリウレタン10%サイズFREEバスト(cm)79-101アズワン品番69-4757-57
バスタイムトップス ブルーボーダー 1ケース 100枚入 GSIクレオスバスタイムトップス ブルーボーダー 1ケース 100枚入GSIクレオス
44,998税込49,498
1ケース(100枚)
4日以内出荷
(乳がん)手術後の傷跡をカバーできる入浴着です。伸縮性があり、着脱が容易です。生地が軽いので着用しても負担が軽減されます。裸で入浴する事に慣れていない海外の方へもニーズがあります。
材質ポリプロピレン60%、分類外繊維(紙)30%、ポリウレタン10%サイズFREEバスト(cm)79-101アズワン品番69-4757-50
バスタイムワンピース グレー 1ケース 80枚入 GSIクレオスバスタイムワンピース グレー 1ケース 80枚入GSIクレオス
63,998税込70,398
1ケース(80枚)
4日以内出荷
(乳がん)手術後の傷跡をカバーできる入浴着です。伸縮性があり、着脱が容易です。生地が軽いので着用しても負担が軽減されます。裸で入浴する事に慣れていない海外の方へもニーズがあります。
材質ポリプロピレン60%、分類外繊維(紙)30%、ポリウレタン10%サイズFREEバスト(cm)79-101アズワン品番69-4757-56
Livinguard アンチウイルスマスク GMシリーズ GSIクレオスLivinguard アンチウイルスマスク GMシリーズGSIクレオス
109,800税込120,780
1箱(100枚)
6日以内出荷
表面に吸着したウイルスや細菌をブロックする、スイス製特許生地を表と裏生地に使用、ベルリン自由大学やアリゾナ大学の臨床実験で効果が実証された、抗菌・抗ウイルス加工のスイス製特許生地、※特許番号:第6733070号、第6582054号、表面の加工は手洗いにて30回繰り返し使用が可能。、手洗いは1日1回~7日に1回の頻度で、汚れが目立ってきた際におこなってください。
HAIKARA:full KAKUMO ワイドヘッド歯ブラシ 12本入 GB19シリーズ GSIクレオスHAIKARA:full KAKUMO ワイドヘッド歯ブラシ 12本入 GB19シリーズGSIクレオス
3,598税込3,958
1箱(12本)
7日以内出荷
洗面台を彩るオシャレなカラーリング、3.25mmの薄型ワイドヘッドで奥歯の裏までしっかり磨ける、しなるハンドルがブラッシング圧を適度に調整、フィラメントにはダイヤ型の異形断面毛を使用、DuPont Tynex フィラメント毛材使用 DuPont(TM)およびHerox®;は米国デュポン社の登録商標です。