カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(12)
    • チューブ/ホース類(2)
    • はさみ/カミソリなど(2)
    • 粉砕機/ブレンダー/ミル(1)
    • 架台/スタンド/ホルダー類(1)
    • ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
    • ネジ式(1)
    • クリップ式(1)
  • 医療(14)
    • 輸血・採血・点滴関連(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
    • オイル・燃料機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
    • ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具(1)
  • 測定用品(12)
  • 作業工具(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 食品・飲料(2)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「クレンメ」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラークランプ ケックローラークランプケック(16件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
分解できるチューブクランプです。 オートクレーブ可能の耐久性・耐薬品性の高いポリブチレンテレフタレート(PBT)製です。 親指操作で、締めたりゆるめたりできます。 特殊構造で流量変化を抑えています。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
ローラー式チュービングクランプ 三商ローラー式チュービングクランプ三商
509税込560
1個
当日出荷から8日以内出荷
内部のローラーを指で回転スライドさせる事により流量が調節できます。内部のローラーは簡単に取り外せるので配管済のチューブラインに自由に着脱できます。材質はPBT製で耐久性、耐薬品性があり、耐熱連続使用温度は200℃です。
チューブクランプ 大阪ケミカルチューブクランプ大阪ケミカル(2件のレビュー)
349税込384
1袋(10個)
当日出荷
親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。 オートクレーブ滅菌も可能です。
用途チューブのクリッピング。
クレンメ 直型 三商クレンメ 直型三商
4,198税込4,618
1個
当日出荷
種別直型材質SUS420J2
ピンチコックホフマン式 野中理化器製作所ピンチコックホフマン式野中理化器製作所(5件のレビュー)
554税込609
1個
当日出荷
材質黄鋼製ニッケルメッキ
ガソリンサブタンク メンテナンス用 モノタロウガソリンサブタンク メンテナンス用モノタロウ(87件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
用途ガソリン専用付属品ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個容量(L)2取扱説明書(1.9MB)
ワンタッチチューブコック アズワンワンタッチチューブコックアズワン
1,140税込1,254
1箱(10個)
当日出荷
親指で軽く押すだけでチューブの締め具合が調節できます。
材質PP(ポリプロピレン)
チューブクランプ アズワンチューブクランプアズワン(2件のレビュー)
376税込414
1個
当日出荷
軽量で使いやすい!使用用途や部署によって色を分けてお使いいただけます。
材質ナイロン樹脂(ガラス繊維入り)全長(mm)約110医薬品医療機器等法一般医療機器
ローラー式チューブクランプ QNシリーズ アイシスローラー式チューブクランプ QNシリーズアイシス
599税込659
1パック
当日出荷
ローラーのスライド回転でOPENからCLOSEまで無段階で流量が調節できます。肉薄チューブの場合は、ほぼ流量停止まで対応します。軟質チューブ用でローラー部は取り外しできますが、設置済チューブに後からは着脱できません。材質表示が示すPSはポリスチレン、PPはポリプロピレン、HDPEは高密度ポリエチレン、POMはポリアセタール、ABSはABS樹脂です。
クレンメ ハマークレンメハマー
8,398税込9,238
1個
当日出荷から8日以内出荷
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
Fine イルリガートル PE製 TGK(東京硝子器械)Fine イルリガートル PE製TGK(東京硝子器械)(17件のレビュー)
1,287税込1,416
1個
当日出荷
PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
Fine 二方コック TGK(東京硝子器械)Fine 二方コックTGK(東京硝子器械)(24件のレビュー)
495税込545
1個
当日出荷
材質本体/ LLDPE、 コック部/ PP耐圧(MPa)水道圧(0.09807MPa)使用流体
ピンチコックモール式 野中理化器製作所ピンチコックモール式野中理化器製作所(4件のレビュー)
228税込251
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS201)
ミニコック カクダイミニコックカクダイ(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
用途水量調節用に便利なミニバルブ。ドリップチューブ・マカロニホース用材質POM、PP
カラフルチューブクランプ HR340シリーズ アイシスカラフルチューブクランプ HR340シリーズアイシス
799税込879
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
親指で押すだけでCLOSEまで12段階の流量調節ができます。
洗面・シンクレンチセット トップ工業洗面・シンクレンチセットトップ工業(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
簡単なヘッドの交換を行うことで、洗面レンチとシンクレンチ両方にお使いいただける便利なセットです。 セット内容は、洗面レンチ本体(SMW-1032H)とシンクレンチ本体(SMW-3050H)、ハンドル本体の3セットです。
用途止水栓・給水管の締付ナット、袋ナットの着脱に最適です。 シンク(流し台)洗面台等の配管施工時に最適です。 シングルレバー混合栓の取付けナットに。トラスコ品番495-7610セット内容SMW-3050、SMW-1032H質量(g)1020口開(範囲)(mm)(SMW-3050)30~50、(SMW-1032H)10~32トルク(N・m)100RoHS指令(10物質対応)対応
洗面レンチ・シンクレンチ トップ工業洗面レンチ・シンクレンチトップ工業
10,980税込12,078
1丁
当日出荷
ヘッド部がコンパクトでラチェット駆動ができることにより狭小スペースでも作業しやすく、また鍛造製なので強靭で耐荷重性、耐久性に優れています。 ハンドル部が3段階に伸縮するため、配管などの障害物のある場所でも長さを調節して使用できます。 ハンドル部は、クロスバー付です。また、対辺13mmの六角コマに板ラチェットなどを差し込んで強く締め付けることもできます。
用途洗面器、洗面台などの配管施工時にトラスコ品番469-6689材質炭素鋼(S55C)全長(mm)307~482適合寸法(mm)30~50
スライド式レンズホルダー TMENシリーズ シグマ光機スライド式レンズホルダー TMENシリーズシグマ光機
26,980税込29,678
1個
当日出荷から12日以内出荷
2軸のアリ式ステージにクレンメル、スライドレンズホルダー、虹彩絞りを取り付けた芯出しホルダーです。
フローコントロールピンチバルブ アズワンフローコントロールピンチバルブアズワン
4,039税込4,443
1個
当日出荷
流量の微調整目盛が付いて、設定の再現が容易にできます。 流体と非接触で、漏れや汚染がありません。 バルブは取り外して簡単に付け替えができます。
材質アセタール・ホモポリマー
クレンメル ファーブル・ファーブルミニ用(ニコン製) Nikon(ニコン)クレンメル ファーブル・ファーブルミニ用(ニコン製)Nikon(ニコン)
1,098税込1,208
1セット(2個)
当日出荷
極細精密ピンセット 三商極細精密ピンセット三商
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304
洗面・シンクレンチ兼用ハンドル トップ工業洗面・シンクレンチ兼用ハンドルトップ工業
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
仕様適合ソケット対辺寸法(mm):10
ピンセット TGK(東京硝子器械)ピンセットTGK(東京硝子器械)
5,049税込5,554
1本
当日出荷から10日以内出荷
ニップン めちゃラクレンジケーキミックス 100gx16 ニップンニップン めちゃラクレンジケーキミックス 100gx16ニップン
3,598税込3,886
1セット(16個)
3日以内出荷
袋に牛乳を入れる目安線が付いているため計量カップが不要。レンジで簡単にふわふわ軽い食感のケーキが作れます。
その他常温内容量(g)100
ニップン めちゃラクレンジクレープミックス 70gx16 ニップンニップン めちゃラクレンジクレープミックス 70gx16ニップン
3,198税込3,454
1セット(16個)
3日以内出荷
丸く均一に伸ばしやすい生地で失敗しにくい。レンジで簡単にもちもちのクレープが作れます。
その他常温内容量(g)70
ウロガードプラス 閉鎖式導尿バッグ TERMO(テルモ)ウロガードプラス 閉鎖式導尿バッグTERMO(テルモ)
3,798税込4,178
1箱(5個)
翌々日出荷
天地長は255mmで、低ベッドにも対応します。クレンメ操作がしやすい柔軟な排液チューブです。
材質EVA(PVCフリー)寸法(mm)255×320容量(mL)2500アズワン品番7-4613-01
HDMIデジタルマイクロスコープ DMBA50N6 ナリカHDMIデジタルマイクロスコープ DMBA50N6ナリカ
110,000税込121,000
1個
5日以内出荷
小学校・中学校の授業に高機能&低価格のデジタルマイクロスコープHDMIモニタ出力とUSB/PC出力内蔵モデル高機能:360°、前後左右可動式ステージとワンタッチ式クレンメル搭載大型モニタへ高精細顕微鏡画像を提示可能:HDMIケーブル一本で、大型テレビに接続したり、USBケーブルでパソコンに接続することも可能。(約200万画素)
付属品接眼鏡用キャップ、ダストカバー、六角レンチ(0.9/2.0mm 2種)、ACアダプタ、予備LED、ソフトウェア(Motic Images Plus)、校正用スライド、USBケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2m)、USB電源アダプタ質量(kg)2.7電源(V)AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ付属)出力カメラ部:USB2.0/3.0、HDMI(同時出力可)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×220×325総合倍率顕微鏡部:40~600×有効画素数約200万画素(HDMI・USB)照明装置LED(充電式、連続調光式)メモリーグラフィックメモリ:760MB以上、メモリ:1GB以上ステージプレート丸型、大きさ90mm、前後左右移動および360°回転可能、ワンタッチ式クレンメル接眼レンズWF10×/18mm、WF15×/13mm 接眼マイクロメータ取付枠つき対物レンズアクロマート対物レンズ4×、10×、S40×鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、接眼スリーブ内径23.2mmOSWindows 10(Ver1909以降)/11(動作検証中)モニタXGA(解像度1024×768)以上RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0イメージセンサーカメラ部:2MP 1/3インチ型CMOSイメージセンサハードディスク1GB以上の空き容量対象CPU形式Intel Core2 Duo 1.6GHz同等以上推奨
顕微ステージ ケニス顕微ステージケニス
77,980税込85,778
1個
8日以内出荷
顕微鏡のステージに載せて球体の錠剤や異型物の保持、フィルムの延伸が可能です。 クレンメルで固定するタイプのミニと滑り止めタイプのノンスリップが選択可能です。
顕微鏡用偏光装置(双眼実体顕微鏡用)SH ナリカ顕微鏡用偏光装置(双眼実体顕微鏡用)SHナリカ
12,500税込13,750
1個
3日以内出荷
双眼実体顕微鏡のステージ上に偏光ユニットをセットすることで、簡易的な偏光顕微鏡として使用できます。可動式ステージの場合はプレートの代わりに載せて使うことができ、クレンメルが付いているステージの場合は固定して使うことができます。
寸法(Φ×mm)78×20
顕微鏡用傾斜ステージ KKSシリーズ アズワン顕微鏡用傾斜ステージ KKSシリーズアズワン
8,790税込9,669
1個
翌々日出荷
トルクヒンジ採用で、ノブを閉めることなく任意の角度で固定できます。透明アクリル板を使用しているため、顕微鏡に搭載している透過照明の光源を塞ぎません。傾斜角から滑り落ちないストッパータイプとクレンメルタイプがあります。4つクレンメルを配置できる穴があり、必要に応じて変更ができます。
材質PMMA(アクリル)板厚 4mm耐荷重(kg)(角度が保持できる荷重)約0.3ステージ寸法(mm)90×90×19.5
連結管 テルフュージョン びん針 TCシリーズ TERMO(テルモ)連結管 テルフュージョン びん針 TCシリーズTERMO(テルモ)
1箱(50本)ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
血液バッグまたはガラス瓶同士を接続することにより、大量の連続的な輸注が可能です。薬剤の混合も容易になります。
一般的名称輸血用連結管医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15400BZZ00289医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ネオフィード栄養セット オレンジ アズワンネオフィード栄養セット オレンジアズワン
13,345税込14,680
1箱(50本)
翌々日出荷
★新規格である「国際規格:ISO80369-3」に準拠。操作しやすい大型クレンメを採用し、安定した流量調節が可能です。
仕様●色:クリアフィード●入数:1箱(50本入)●全長:約1400mm●チューブ:内径/Φ3.3mm、外径/Φ4.8mm●ISO 80369-3準拠●EOG滅菌(個包装)アズワン品番7-8926-08
ウロガードプラス 閉鎖式導尿バッグ UD-BEシリーズ TERMO(テルモ)ウロガードプラス 閉鎖式導尿バッグ UD-BEシリーズTERMO(テルモ)
3,500税込3,850
1箱(5個)
翌々日出荷
操作性と安全性が向上した、脱PVC(塩化ビニル樹脂)仕様の閉鎖式導尿バッグです。天地長は255mmで、低ベッドにも対応します。クレンメ操作がしやすい柔軟な排液チューブです。導尿チューブは、折れ曲がっても閉塞しにくい内面形状です。通気フィルターは濡れても尿が漏れにくい素材を採用しています。
材質EVA(PVCフリー)寸法(mm)255×320容量(mL)2500
生物顕微鏡 YM-600L ヤガミ生物顕微鏡 YM-600Lヤガミ
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
総合倍率:40~600×接眼レンズ:WF10×、H15×、接眼マイクロメーター(別売)取付可対物レンズ:4×、10×、S40×照明装置:タングステン光源100V、調光可鏡筒:45度傾斜、360度回転式、JIS内径Φ23.2mmステージ:クレンメル(スプリング付クリップ)、回転式絞り(5穴)、コンデンサレンズ付焦準装置:ステージ上下動式、粗・微動ハンドル安全装置:ステージストッパー(標本破損防止装置)、スプリング内蔵対物レンズ(S40×のみ)、空転機構内蔵粗動ハンドル付属品:防塵カバー
薬液充填キット 輸液セット 神経麻酔用 1個 25セット入 JTKシリーズ 東レ・メディカル薬液充填キット 輸液セット 神経麻酔用 1個 25セット入 JTKシリーズ東レ・メディカル
14,980税込16,478
1個(25セット)
5日以内出荷
●逆流防止弁を有した薬液充填キットにより、薬液充填時の労力を軽減します。
その他製造販売元:フォルテグロウメディカル株式会社タイプ充填キット品名輸液セットコネクタ神経麻酔用医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:09B1X00004000155一般的名称自然落下式・ポンプ接続用輸液セット医薬品医療機器等法一般医療機器
クレンメル/PJ250、300、311 Mitutoyo(ミツトヨ)クレンメル/PJ250、300、311Mitutoyo(ミツトヨ)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番990475
生物顕微鏡(反射鏡/LED切替式) BA60RL-6S 格納箱なし ナリカ生物顕微鏡(反射鏡/LED切替式) BA60RL-6S 格納箱なしナリカ
57,000税込62,700
1個
5日以内出荷
LED照明と反射鏡の交換式。快適な操作性:指一本でクレンメルを上げてプレパラートが交換できます。ステージが丸いのでどの方向にも動かせて、観察対象を簡単に探すことができます。充電式LED照明:充電式LEDタイプなら場所を選ばず観察ができます。親しみやすいカラー:生徒が持ち運びや操作がしやすいように、アーム部や照準装置の形状や色を工夫しています。デジタルシステム機能の追加可能:オプションのデジタルカメラユニットを取り付けると、HDMI出力とPCヘのUSB出力が可能です。詳しくは顕微鏡デジタルカメラユニットDMBA-50N-HSをご参照ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
生物顕微鏡(LED) BA60-4S 格納箱なし ナリカ生物顕微鏡(LED) BA60-4S 格納箱なしナリカ
45,300税込49,830
1個
5日以内出荷
粗動ハンドルを赤色、微動ハンドルを黒色に色分けし操作性を向上。コンパクトで高機能 ステージが自在に動き観察が容易快適な操作性:指一本でクレンメルを上げてプレパラートが交換できます。ステージが丸いのでどの方向にも動かせて、観察対象を簡単に探すことができます。充電式LED照明:充電式LEDタイプなので場所を選ばず観察ができます。親しみやすいカラー:生徒が持ち運びや操作がしやすいように、アーム部や照準装置の形状や色を工夫しています。デジタルシステム機能の追加可能:オプションのデジタルカメラユニットを取り付けると、HDMI出力とPCヘのUSB出力が可能です。詳しくは顕微鏡デジタルカメラユニットDMBA-50N-HSをご参照ください。
仕様レボルバ:3個穴、内向き付属品ビニルカバー、六角レンチ(2種)、ACアダプタ、予備LED質量(kg)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×230×333総合倍率40~400×照明装置充電式LED光源装置内蔵、連続調光式ステージプレート丸型(Φ150mm)可動式、ワンプッシュクレンメル搭載接眼レンズWF10×/18mm、接眼マイクロメータ取付枠付き対物レンズ4×、10×、S40×(アクロマートレンズ)鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒RoHS指令(10物質対応)対応
HDMIデジタルマイクロスコープ DMBA50N4 ナリカHDMIデジタルマイクロスコープ DMBA50N4ナリカ
99,000税込108,900
1個
5日以内出荷
小学校・中学校の授業に高機能&低価格のデジタルマイクロスコープHDMIモニタ出力とUSB/PC出力内蔵モデル高機能:360°、前後左右可動式ステージとワンタッチ式クレンメル搭載大型モニタへ高精細顕微鏡画像を提示可能:HDMIケーブル一本で、大型テレビに接続したり、USBケーブルでパソコンに接続することも可能。(約200万画素)
付属品接眼鏡用キャップ、ダストカバー、六角レンチ(0.9/2.0mm 2種)、ACアダプタ、予備LED、ソフトウェア(Motic Images Plus)、校正用スライド、USBケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2m)、USB電源アダプタ質量(kg)2.7電源(V)AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ付属)出力カメラ部:USB2.0/3.0、HDMI(同時出力可)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×220×325総合倍率顕微鏡部:40~400×有効画素数約200万画素(HDMI・USB)照明装置LED(充電式、連続調光式)メモリーグラフィックメモリ:760MB以上、メモリ:1GB以上ステージプレート丸型、大きさ90mm、前後左右移動および360°回転可能、ワンタッチ式クレンメル接眼レンズWF10×/18mm 接眼マイクロメータ取付枠つき対物レンズアクロマート対物レンズ4×、10×、S40×鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、接眼スリーブ内径23.2mmOSWindows 10(Ver1909以降)/11(動作検証中)モニタXGA(解像度1024×768)以上RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0イメージセンサーカメラ部:2MP 1/3インチ型CMOSイメージセンサハードディスク1GB以上の空き容量対象CPU形式Intel Core2 Duo 1.6GHz同等以上推奨
生物顕微鏡(反射鏡/LED切替式) BA60RL-4S 格納箱なし ナリカ生物顕微鏡(反射鏡/LED切替式) BA60RL-4S 格納箱なしナリカ
48,000税込52,800
1個
5日以内出荷
LED照明と反射鏡の交換式。快適な操作性:指一本でクレンメルを上げてプレパラートが交換できます。ステージが丸いのでどの方向にも動かせて、観察対象を簡単に探すことができます。充電式LED照明:充電式LEDタイプなら場所を選ばず観察ができます。親しみやすいカラー:生徒が持ち運びや操作がしやすいように、アーム部や照準装置の形状や色を工夫しています。デジタルシステム機能の追加可能:オプションのデジタルカメラユニットを取り付けると、HDMI出力とPCヘのUSB出力が可能です。詳しくは顕微鏡デジタルカメラユニットDMBA-50N-HSをご参照ください。
仕様コンデンサ(集光器):アッベコンデンサ、N.A.1.25(油浸時)/0.90(乾燥時)回転昇降式、虹彩式開口絞り付属品ビニルカバー、六角レンチ(2種)、ACアダプタ、予備LED質量(kg)4.2電源(V)AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×270×355総合倍率40~600×照明装置LED(充電式,連続調光式)ステージプレート一体型XYステージ接眼レンズWF10×/18mm、WF15×/13mm対物レンズ4×、10×、S40×(アクロマートレンズ)鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒、360°回転、接眼スリーブ内径23.2mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ステージ上下、粗微動二軸、標本安全装置つき