カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(15)
    • 盛板(15)
  • 作業工具(124)
    • 鏝その他(27)
    • 中塗鏝(4)
  • 塗料(8)
  • オフィス家具(3)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ

「コテ板」の検索結果

関連キーワード
153件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コテ板 井上工具コテ板井上工具(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
軽量で取手が手になじむ木製なのがポイントです。また、表面には特殊プラスチックを使用していますので、お手入れも簡単です。
用途壁塗り、モルタル塗り作業材質ABS樹脂 (取手)木製
プラスチック盛板 SK11プラスチック盛板SK11(8件のレビュー)
989税込1,088
1枚
当日出荷
プラスチック製なので落しても割れにくく、軽量で、しかも薬品にも強いです。 平滑な表面は手入れが簡単です。
用途塗装やクロス下地(パテをひび割れや穴うめ)処理に使用します。
プラスチック盛板 井上工具プラスチック盛板井上工具(6件のレビュー)
989税込1,088
1枚
当日出荷
塗装やクロス下地(パテをヒビ割れや穴うめ)処理に使用します。 プラスチック製なので落としても割れにくく、軽量でしかも薬品にも強いです。平滑な表面は手入れが簡単です。
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
コテ板 マルエー・スワンコテ板マルエー・スワン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
木製なのでモルタルのスベリを抑えます。 鏝板部分は2枚貼りになっており取手固定釘を隠しているので鏝が引っ掛かりません。
材質木製
プラスチック盛板 井上工具プラスチック盛板井上工具(1件のレビュー)
879税込967
1枚
当日出荷
パテの少量盛りつけ等に最適な軽量・バランスに優れたコンパクトタイプ
材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
うま~くヌレール コテ板 日本プラスターうま~くヌレール コテ板日本プラスター(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
材料が壁やこてに格段とのせやすくなりました。曲げ加工が使いやすさの秘密です。
用途大工、内装業、リフォーム業、塗装業、左官。うま~くヌレールこて。作業トラスコ品番361-2813材質硬質プラスチック幅(mm)240寸法(mm)240×270高さ(mm)70質量(g)321奥行(mm)270
左官用コテ板 BIGMAN(ビッグマン)左官用コテ板BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
左官には欠かせない便利な商品です。壁塗り作業をするときに、モルタルや壁材をトロ舟から一旦コテ板にのせコテで必要な量だけすくって塗ります。
仕様すべり止め加工付
木製鏝板 TSオリジナル(高翔産業)木製鏝板TSオリジナル(高翔産業)
819税込901
1枚
当日出荷から3日以内出荷
木製なのでモルタルのスベリを抑えます。 鏝板部分は2枚貼りになっており取手固定釘を隠しているので鏝が引っ掛かりません。
材質
プラスチック盛板 大塚刷毛製造プラスチック盛板大塚刷毛製造
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
塗装やクロス下地(パテをひび割れや穴うめ)処理に使用します。 プラスチック製なので落しても割れにくく、軽量で、しかも耐薬品性にも優れています。平滑な表面は手入れが簡単です。
材質プラスチック
ステン付パテ盛板 井上工具ステン付パテ盛板井上工具(5件のレビュー)
2,890税込3,179
1枚
当日出荷
パテ盆の表面にステンレス板が貼ってありますので、表面の摩耗防止や補強になります。床に水平に置くことができパテの練り直しや寄せ集めがし易くなっています。
中塗鏝 赤長(アカカネチョウ)中塗鏝赤長(アカカネチョウ)(20件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。 壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業材質(コテ板)鉄、(柄)木
白アリスーパー粒剤 吉田製油所白アリスーパー粒剤吉田製油所(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1缶(5kg)ほか
当日出荷
希釈の手間が無く、そのまま散布するだけで白アリの防除・殺虫ができます。 白アリスーパーシリーズによる、木部処理と併用すると、より効果的です。 これまでの防蟻剤に比べ、魚毒性が低いので、周辺環境への影響が少なくなります。 これまでの防蟻剤とは異なり、アルカリ性の土壌に散布しても安定した殺虫効力を発揮します。 光や温度、土壌中での安定性が高く、残効性が優れ土壌処理剤に適しています。
用途基礎周りの防虫(土壌処理)に成分油性使用方法(1)施工箇所を清掃し、トンボなどを用い整地してください。(2)帯状散布の場合は、布基礎側や束石側を深く整地し、立上り側の処理層が厚くなるように散布してください。(3)面上散布の場合は、帯状と面状の接点面に段差が生じないように、処理面を合わせるように散布してください。(4)散布表面が均一になっていない場合は、板切れやコテなどを用いて表面を平らにしてください。淡黄色主な用途木部標準使用量帯状散布:壁際から帯状上に20cm幅で薬剤を処理をする。処理量は1m当り0.2kgとする。面状散布:床下土壌面に薬剤を散布する。散布量は1m2当り800g~1kgとする。外観淡黄色粒状危険物の類別非危険物特性防虫
プラスチック盛板 井上工具プラスチック盛板井上工具(2件のレビュー)
669税込736
1枚
当日出荷
寸法(mm)180×285材質プラスチック型式ラケット型アズワン品番65-2357-89RoHS指令(10物質対応)対応
替板式 コテトンボ YOSHIOKA替板式 コテトンボYOSHIOKA(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
立ったままの状態で土間のナラシ後の最終仕上げや機械作業後の波消し等が楽にできます。 ネジ式で替板の交換は楽にできます。 柄は伸縮折りたたみ式でコンパクト収納ができます(脱着式ではありません)。
幅(mm)1000質量(kg)2.3奥行(mm)90柄長さ(mm)1000~1600収納寸法・長さ(mm)1500
ステンレス中塗鏝 赤長(アカカネチョウ)ステンレス中塗鏝赤長(アカカネチョウ)(6件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。センイ壁、速乾性セメントに最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業。材質コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
木製コテ板 ナルセ木製コテ板ナルセ
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
軽量で摩耗性が良く適度の滑りです。
用途左官、GL、タイル、園芸、造園、美術。厚さ(mm)4
柳刃鏝 赤長(アカカネチョウ)柳刃鏝赤長(アカカネチョウ)(13件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
広い用途に使える柳刃鏝です。 手の入りにくい所や、漆喰塗りに最適です。
用途手の入りにくい所などへの塗付作業材質(コテ板、柄首)鉄、(柄)木
はんだコテ先温度センサ CRシリーズ 安立計器はんだコテ先温度センサ CRシリーズ安立計器
11,980税込13,178
1組(2本)ほか
当日出荷から14日以内出荷
CRシリーズははんだコテ先専用の温度センサです。 接触板構造の採用により安定性・応答性・耐久性にすぐれています。
用途はんだごてのこて先の温度管理と温度測定使用温度範囲(℃)0~500許容差±4.0℃(100~300℃における)応答速度5秒
イージーリペアキット ハウスボックスイージーリペアキットハウスボックス(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット
当日出荷
つき板フローリングに加え、シートフローリングなどの熱に弱い建材の補修ができます。専用補修スティック4本と電池コテを組み合わせたセットです。床暖房の熱にも強く、丈夫な補修ができます。
用途フローリングのえぐれキズの補修。成分(補修スティック)パラフィンセット内容ホットナイフB2006、ゴシゴシスクレーパー、イージーリペアスティック201・202・203・204、ミニヘラ最高温度(℃)(電池コテ)200危険物の類別非危険物
油焼角コテ ナルセ油焼角コテナルセ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
コテ部に工具鋼、板厚0.5mmの焼き入れ鋼です。
用途材料が薄く、硬いためモルタル塗り作業・ブラスターの塗り付け・土間仕上げ・補修作業。
鏝板 カネミツ[コテ]鏝板カネミツ[コテ]
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質
ステンレスコテ 270X130mm PSハンドル Kubalaステンレスコテ 270X130mm PSハンドルKubala(2件のレビュー)
999税込1,099
1丁
当日出荷
ステンレス製のため錆に強く、一度に素早く広範囲の塗り作業が可能な耐酸性のコテです。人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。板厚0.7mmです。
用途石膏、モルタルなどの塗り作業。材質柄:ポリスチレン、コテ部:ステンレストラスコ品番855-7119質量(g)2692018年トラスコ掲載ページ7 0054
モルタルすくい鏝バケツ用 カネカモルタルすくい鏝バケツ用カネカ
1,298税込1,428
1丁
4日以内出荷
職人様の声によって生まれた【モルタルすくい鏝 バケツ用】コテ板に直線を施しているため、バケツの側面にフィットします。コテ板先端が丸みを帯びているため、バケツやトロ船を傷つけません。柄の長さを短く設定しているため底面にアプローチしやすいです。隅まで無駄なくすくえます。
用途バケツ内のモルタルなどをすくうのに最適です。材質鏝板・鏝首:ステンレス/柄:天然木寸法(mm)220×110×100質量(g)176タイプ#5相当刃厚(mm)1柄長さ(mm)110
テフリッククシメ鏝 緑長(ミドリカネチョウ)テフリッククシメ鏝緑長(ミドリカネチョウ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
メンテナンスが楽な作業性抜群のテフリック加工のクシメ鏝です。 背金式タイプで背金は特殊接着剤で取り付けているため、シンナー系の溶剤でも取れません。 鏝部はフッ素加工を施しており、作業中は材料離れ良く、使用後のメンテナンスも楽々です。 背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。
用途タイル貼り付け前の接着剤の目切。仕様背金式ハードトランダム接着・フッ素加工材質鏝板:焼入鋼 柄首:SPHC 柄:天然木
ステンレスパテ板 ハンド型 井上工具ステンレスパテ板 ハンド型井上工具(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
表面がステンレス製なので金属のヘラを使用しても、凹むような傷がプラスチック製のものと比べて格段につきづらく、良好な作業ができるのが大きな特長です。 使用後の手入れも簡単で水洗いしてもサビにくく、布でふきとるだけで綺麗に落ちます。
材質(本体)ポリプロピレン、(板)ステンレス、(取手)桧質量(g)333寸法(縦×横)(mm)260×180
ステン仕上鏝 0.3 緑長(ミドリカネチョウ)ステン仕上鏝 0.3緑長(ミドリカネチョウ)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
背金が取れないハードトランダム接着です。 カシメ部分がないので鏝板にヒズミがありません。 シンナー(有機溶剤)で洗えます。 珪藻土にも使えます。
用途モルタル壁、センイ壁の仕上塗り作業材質(コテ板)ステンレス、(柄)木板厚(mm)0.3
ステンレス柳刃鏝 赤長(アカカネチョウ)ステンレス柳刃鏝赤長(アカカネチョウ)(6件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。繊維壁や速乾性セメントに最適です。鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。
用途手の入りにくい所などへの塗付作業。材質コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
クシメ鏝 5mm目 赤長(アカカネチョウ)クシメ鏝 5mm目赤長(アカカネチョウ)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途モルタル・接着のクシメ加工に。サイズ(mm)240
平目地鏝 赤長(アカカネチョウ)平目地鏝赤長(アカカネチョウ)(11件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
レンガ、タイルの目地等、細かい部分を塗りこむのに最適です。 タイル目に合わせて目地鏝をお選びください。
用途目地や細かい場所への塗付、仕上作業材質(コテ板、柄首)鉄、(柄)木
ステンレスレンガ鏝 赤長(アカカネチョウ)ステンレスレンガ鏝赤長(アカカネチョウ)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
速乾性のセメント・モルタルでも影響を受けにくく、サビに強い鏝です。
用途レンガ積み、モルタル塗り作業。質量(g)260
ゴム鏝 緑長(ミドリカネチョウ)ゴム鏝緑長(ミドリカネチョウ)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
コテ板のゴム交換が可能です。使用する際に水を十分にゴムに含ませて、タイル目地を塗ってください。
用途タイル目地塗り付け作業。材質塗面:ゴム 柄:木
ドレッサーセット 選べるLEDライト付き/なし 幅50cm スツール付き コンセント付き 一面鏡 萩原ドレッサーセット 選べるLEDライト付き/なし 幅50cm スツール付き コンセント付き 一面鏡萩原
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
ドレッサーとしても、デスクとしても使える2WAYドレッサーデスク。ワンルームや狭いお部屋にも起きやすいコンパクトなデザインです。おしゃれなスツールも付いてくるドレッサーセットは新生活にもオススメ。天板の下には収納空間があるので、コスメ収納やジュエリー収納スペースとして活躍します。さらにコンセント付きなので、ドライヤー・コテ・アイロン・スチーマーなどの美容家電の使用や、スマートフォンの充電にも使えます。【商品サイズ(約)】ドレッサー:幅52×奥行44.5×高さ68cmスツール(ダークブラウン):幅33×奥行27×高さ39.5cmスツール(ホワイト):幅30×奥行30×高さ39.5cm【梱包サイズ(約)】57×51×38cm(16.6kg)【材質】脚部:天然木座部:繊維板表面塗装:ラッカー塗装張り材:(ダークブラウン)合成皮革、(ホワイト)ポリエステルクッション:ウレタンフォーム【生産国】中国【備考】・脚とフックのみ取り付け・プラスドライバーをご用意ください
用途収納家具、ドレッサー・鏡台、1面ドレッサーとして。材質主材:メラミン樹脂化粧繊維板、脚部:天然木備考組立式 / 2口コンセント付寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ドレッサー:50(フック含:52)×47~60/44.5×94~100/68、スツール:<ダークブラウン>33×27×39.5<ホワイト>30×30×39.5
ステンレス目地鏝 赤長(アカカネチョウ)ステンレス目地鏝赤長(アカカネチョウ)(4件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。レンガ・タイルの目地などの細かい部分を塗りこむときに最適です。 鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。
用途目地や細かい場所への塗付、仕上作業。材質コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木幅(mm)200高さ(mm)57質量(g)60奥行(mm)25
プラスチック先丸鏝 赤長(アカカネチョウ)プラスチック先丸鏝赤長(アカカネチョウ)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1丁
当日出荷
初めての方でも簡単にきれいに塗れます。プラスチック製でお手入れも簡単です。広い面積の仕上げ塗りを効率よく行うことが出来ます。初めての方でも簡単にきれいに塗れます。
用途壁材の塗りつけ。材質コテ板:プラスチック材質(柄部)
ステンレスレンガ鏝 赤長(アカカネチョウ)ステンレスレンガ鏝赤長(アカカネチョウ)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。速乾性のセメント・モルタルでも影響を受けにくく、サビに強い鏝です。
用途レンガ積み用の鏝。材質コテ板:ステンレス(SUS430)、柄首:鉄(SPHC)タイプNo.5
ステンレス中塗鏝 赤長(アカカネチョウ)ステンレス中塗鏝赤長(アカカネチョウ)
779税込857
1個
当日出荷
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。センイ壁、速乾性セメントに最適です。
用途素材を下地に塗り付ける中塗作業。材質コテ板:ステンレス(SUS430)、柄首:鉄(SPHC)寸法(mm)270
本焼極薄先丸鏝 0.3mm アローライン工業本焼極薄先丸鏝 0.3mmアローライン工業
3,298税込3,628
1個
当日出荷
先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができます。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。材質鏝板:焼入鋼 柄:木高さ(mm)67板厚(mm)0.3材質(柄部)中首
たち鏝SP(側溝ナラシ) 宮谷製作所たち鏝SP(側溝ナラシ)宮谷製作所
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
扱い易さ・軽さを追求した、たち鏝SP!側溝のナラシ作業などに便利なサイズです。金コテの仕上げ作業に使用できます。コテ部分の金具は約180°、柄(1300mm~2200mmの伸縮柄)の角度は約90°に角度調整できるためお好みの角度に固定し使用できます。(固定式となります)立ったままの状態で土間の仕上げ作業や波消し作業が楽にできます。(仕上げ用の鏝となりますので無理な鏝作業には向いておりません)簡易カバー付きとなっています。ステンレスのコテ板を使用。(サビにくく手入れが簡単ですが炭素が入っているため、サビは出ます)
用途側溝のナラシ作業・金コテの仕上げ作業など材質ステンレス奥行(mm)102柄長さ(mm)1300~2200
スーパーメッシュ鏝 緑長(ミドリカネチョウ)スーパーメッシュ鏝緑長(ミドリカネチョウ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
モルタルやコンクリートの仕上げ作業に最適です。仕上げ作業に最適です。
用途モルタル・コンクリートの仕上げ。材質コテ板:ステンレス(SUS420J2)、背金・柄首:ステンレス(SUS4302B)サイズ(mm)300
ステン仕上鏝先丸 テンバゴテ 緑長(ミドリカネチョウ)ステン仕上鏝先丸 テンバゴテ緑長(ミドリカネチョウ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
背金が取れないハードトランダム接着です。モルタル表面にスジをつけにくい先丸タイプです。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
用途建物の基礎上部の仕上作業。材質コテ板:ステンレス 柄:木板厚(mm)0.3寸法・規格(mm)148
角コテ特集